界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。
希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
こんなお得な商品も!

密着プライマー マルチ エアゾール型
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応)
ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く)
原液のまま使用できる一液タイプ
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
色クリヤー
成分トルエン、キシレン
乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120
比重0.88
適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜
指触乾燥時間(分)約3分(20℃)
標準塗布量6~10μ 60~80g/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付
使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂
種類プライマー
対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
適合材金属・非鉄金属樹脂
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
パンドウイット製「エンタープライズグレード(オフィス向け)NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。TIA/EIA-568-C.3-1に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。
用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。
仕様両端LCデュプレックス極性AtoB
色ケーブル:アクア
芯数2
難燃性グレード:LSZH
使用場所室内
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入損失(dB)最大0.30
減衰量(dB)26
1液塗料の使いやすさはそのままに耐候性・光沢感がグレードアップした1液形のトタン屋根フッ素樹脂系塗料。【特長】。1.強じんな塗膜。「1液ファインDFルーフ」は、従来塗料と比べ、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れています。さらに優れた滑雪性も長期間保ちます。2.熱・紫外線に強い。塗りたての美しさを保つ耐候性をパワーアップ、過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもります。3.高い光沢感。高級感のある美しい仕上りとともに、「1液ファインDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候性であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.便利な1液タイプ。硬化剤を入れる手間や残ネタのロスが少ない、便利な1液タイプです。5.幅広い下地適正。鋼板屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形スレート屋根にも塗装可能です。6.個性を引き出すカラーバリエーション。ベーシックカラー10色からお好みを色をお選びいただけます。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ/ハイポンファインプライマーⅡ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透増膜シーラー/ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトシーラー/1液ベストシーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー
荷姿石油缶
塗り面積(m2)鋼板屋根塗り替え:50~58/スレート屋根塗り替え:39~47
主成分フッ素樹脂
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
工程上塗り
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)5~15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※カタログ(0.8MB)
取扱説明書※製品使用説明書(0.02MB)
乾燥時間塗り重ね乾燥(23℃) 2時間以上
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18
塗回数2
つやつや有り
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します
取付部(形状)Seco-Capto
RoHS指令(10物質対応)対応
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します
仕様●RPMX:18400●ZEFP:3●ZNP:12
トラスコ品番428-5233
寸法(mm)APMXS:44、DMM:25、LUX:58
取付部(形状)セコ- ウェルドン
寸法LS(mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)32
寸法OAL(mm)125.5
適合インサートXO.X12..
寸法DCSFMS(mm)40
1個
¥91,980
税込¥101,178
翌日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します
取付部(形状)Seco-Capto
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートXO.X12..
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します
RoHS指令(10物質対応)対応
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します
仕様●KAPRS°:90●RPMX:18600●ZEFP:5●ZNP:20
トラスコ品番428-2050
寸法(mm)APMXS:34
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)40
適合インサートXO.X10..
寸法DCSFMS(mm)38
寸法DCB(mm)16
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
SLF10145シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのSLFシリーズの業務用巻線インダクタ製品です。.特長と利点:.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ.さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップ.用途:.用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)10.1
寸法(mm)10.1×10.1×4.5
高さ(mm)4.5
奥行(mm)10.1
シリーズSLF
許容差±20%
シールドあり
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
パッケージ/ケース10145
インダクタンス(μH)22
最大直流電流(A)2.1
最大直流抵抗(mΩ)59.1
1袋(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
SLF10145シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのSLFシリーズの業務用巻線インダクタ製品です。.特長と利点:.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ.さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップ.用途:.用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)10.1
寸法(mm)10.1×10.1×4.5
高さ(mm)4.5
奥行(mm)10.1
シリーズSLF
許容差±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
インダクタ構造巻線型
パッケージ/ケース10145
インダクタンス(μH)33
最大直流電流(A)1.6
最大直流抵抗(mΩ)81.5
1袋(10個)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
SLF10145シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのSLFシリーズの業務用巻線インダクタ製品です。.特長と利点:.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ.さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップ.用途:.用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)10.1
寸法(mm)10.1×10.1×4.5
高さ(mm)4.5
奥行(mm)10.1
シリーズSLF
許容差±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
インダクタ構造巻線型
パッケージ/ケース10145
インダクタンス(μH)47
最大直流電流(A)1.4
最大直流抵抗(mΩ)100
1袋(10個)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
持ち運びに最適。コンパクトな UD90 M.2 2230 により、ストレージのパフォーマンスを向上します。インストール(装着)が簡単で、携帯型ゲーム機やタブレット、その他の小型デバイスと互換性があります。小さいながらも強力。Gen 4 のスピードでゲームの可能性を解き放ち、最新の作業プラットフォームのパフォーマンスを向上します。 最大5,000MB/s の読み取り速度と最大 3,200MB/s の書き込み速度で、 小型でありながらも強力な本製品は、ゲームのロード時間を短縮し、PCの効率を向上します。幅広いニーズに対応。本製品は最大2TB の容量ラインアップで、ゲームや膨大な数のファイル、ビデオ、写真などを保存できます。本製品を使用することで、 ゲームを楽しむ時や仕事での作業など、いつでもスムーズに進めることができます。信頼性の高いストレージソリューション。組み込まれたデータセキュリティとエラー修正機能により、情報の整合性を確保し、信頼性の高いストレージ製品実現します。 また、SP Toolbox はドライブの状態、利用可能な容量、温度などを確認するのに役立ちます。
仕様【耐衝撃試験】1500G/0.5ms
寸法(mm)22.0×30.0×3.7
質量(g)3
保証期間5年
動作温度(℃)0~70
インターフェイスPCIe Gen 4×4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
書込速度(MB/s)3200
MTBF(時間)1500000
ライトマスタープロL-478Dは、カラー液晶タッチパネルを搭載し、ホールディングと操作性を重視したエルゴノミックなデザインを実現。
新たにバージョンアップしたカメラ露出プロファイル機能をはじめ、TF優先測定(TvとAvを優先、ISO感度を測定)、ISO高感度設定に対応するなど、デジタルカメラに親和性の高い機能を搭載。さらには、動画撮影向けの測定モードとして、HDシネカメラモード、シネカメラモードを搭載し、あらゆるイメージキャプチャーに関わる方々に満足頂ける本格派の次世代露出計です。
直感的な操作が可能な大型カラー液晶タッチパネルを採用
ビューファインダー5(オプション)仕様でスポット測光が可能
さらに進化した露出プロファイル機能搭載
用途風景撮影、スタジオ撮影、花、ポートレート撮影、学校推奨
測定範囲入射式:定常光EV-2(F2.0/15秒)~EV22.9(約F31/1/8000秒)、入射式:フラッシュ光F1.0~F128.9、反射式:定常光EV3(F2.8/1秒)~EV22.9(約F31/1/8000秒)(オプション品:ビューファインダー装着時)、反射式:フラッシュ光F2.8~F128.9(オプション品:ビューファインダー装着時)、照度:0.63lx~2000000lx、輝度:1.0cd/m2~980000cd/m2(オプション品:ビューファインダー装着時)
仕様(受光方式)入射光式:光球、平板(ワンタッチ切り替え)、反射光式:受光角5°(オプション品:ビューファインダー装着時)
付属品ケース、ストラップ、スタートアップガイド、反射防止フィルム、CD-ROM(Data Transfer Software/使用説明書)
質量(g)約130(電池含まず)
形式フラッシュ光・定常光兼用デジタル露出計
使用温度範囲(℃)-10~50
測定方式【定常光】絞り優先測定、シャッター速度優先測定、TF優先測定、HDシネカメラ測定、シネカメラ測定、照度測定、輝度測定(オプション品:ビューファインダー装着時)、【フラッシュ光】コードレスモード、コードレス積算モード、コード接続モード、コード接続積算モード、電波モード、電波積算モード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×140×26(突起物除く)
設定方式【フィルム感度】ISO 3~409600(1/3ステップ) 、【絞り】F0.5~128(1ステップ)、F0.5~F152(1/2ステップ)、F0.5~F161(1/3ステップ) 、【シャッター速度/定常光】30分~1/64000秒、1/200秒、1/400秒(1、1/2、1/3ステップ) 、【シャッター速度/フラッシュ光】30分~1/1000秒、1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒 、【フレームレート】1~1000f/s(47段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能 、【シャッター開角度】1°~358°(82段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能
校正入射/C=340(光球) C=250(平板)、反射/K=12.5
使用電池単四電池×2本
保存温度範囲(℃)-20~60
LCD仕様2.7型 TFT LCD(240×320ドット)65536色 タッチパネル対応
繰返し精度±0.1EV以内
アズワン品番64-5281-34
受光素子シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
関連キーワード