こんなお得な商品も!

PU手袋
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)1.7
入数(双)1
機能通気性・透湿性・伸縮性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン(裏地ポリエステル)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
床用の強力洗浄剤。
工場の床清掃・事務所やワックスの剥離に。
用途工場内の床清掃(油汚れ、靴の擦り痕等)事務所内床、ワックスの剥離剤等
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
超軽量&蒸れにくい!
通気性の良いサイドメッシュアッパーで足ムレを軽減し快適に過ごせます。
片足約280g、樹脂先芯で軽いローカットの安全スニーカー。
靴底が曲がりやすいので、しゃがむ姿勢でも足に負担がかかりにくい設計。
用途軽作業用
形状ローカット
色ダークグリーン
材質(アッパー)通気メッシュ
材質(ソール)合成底
機能クッション性・屈曲性・通気性・軽量
足幅3E
材質(先芯)樹脂
材質(インソール)EVA
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
一般作業用。着脱しやすいベルトタイプ。鋼製先芯入。4E。耐油底。吸汗裏布、中敷仕様。
用途一般作業用。現場作業用
機能耐油底、反射マーク付(腫部)、吸汗性裏布・中敷
甲被タイプベルトタイプ
色ブラック
材質(先芯)鋼製
足幅4E
形状ハイカット
靴タイプブーツ
コンパクトな手のひらサイズです。寝台に載せて透視・撮影するだけで装置の管理が行えます。銅板マイクロチャートによる鮮鋭度評価、凹凸ファントムによるコントラスト分解能評価が5段階で確認できます。付属の銅板に照準をあわせると自動で通常使用する出力に設定されます。X線線量計を併用すれば線量測定管理も可能です。
仕様鮮鋭度評価部(5段階):0.5・0.4・0.3・0.2・0.1mm(スリット4本の間隔)、コントラスト分解能部(4種類の5段階):3・2・1・0.5・0.25mm(Φ3mm・Φ5mmの凹凸部深さ/高さ)
材質PMMA(アクリル)
寸法(mm)115×115×12、銅板:115×115×2
質量(kg)0.5
アズワン品番7-7925-01
1個
¥106,000
税込¥116,600
6日以内出荷
超軽量&蒸れにくい!
通気性の良いサイドメッシュアッパーで足ムレを軽減し快適に過ごせます。
片足約280g、樹脂先芯で軽いローカットの安全スニーカー。
靴底が曲がりやすいので、しゃがむ姿勢でも足に負担がかかりにくい設計。
用途軽作業用
形状ローカット
色ダークグリーン
材質(アッパー)通気メッシュ
材質(ソール)合成底
機能クッション性・屈曲性・通気性・軽量
足幅3E
材質(先芯)樹脂
材質(インソール)EVA
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。
材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂
フタの種類自動式
色シルバー
形状角形
電源アルカリ単3電池x6本(別売)
ダイニーマバリスティックファイバーの素材によって優れた耐切削性、防振性を持ちます。
甲部分は硬質の樹脂でガードされています。
手のひらと指に滑り止めグリップが作業性を高めます。
用途作業現場。
色ブラック
材質ダイニーマバリスティックファイバー、TPU
入数(双)1
袖口仕様マジック式
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
ニット製アッパーで軽い&足ムレ防止!
通気性の良いニット製のアッパーで足が蒸れにくい安全スニーカーです。
甲部にゴムバンドが付いている為フィット感も良好。
片足約290gの超軽量設計(樹脂製先芯入り)。
靴底が曲がりやすくしゃがむ姿勢でも足に負担がかかりにくい設計。
用途軽作業用
形状ローカット
材質(アッパー)ニット
材質(ソール)合成底
機能クッション性・屈曲性・通気性・軽量
足幅3E
材質(先芯)樹脂
材質(インソール)EVA
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
特徴的なデニム生地の安全スニーカーです。
ストリートを意識したデザインのセーフティーシューズ「ファントムストリート」シリーズ。
樹脂先芯入りの安全タイプ。
靴底が曲がりやすくしゃがむ姿勢でも足に負担がかかりにくい。
クッション性と通気性を兼ね備えたインソール入りで履き心地も◎。履き口に切れ目があり脱ぎ履きしやすい形状。
用途軽作業用
形状ミドルカット
色Vブラック
材質(アッパー)合皮
材質(ソール)合成底
機能クッション性・屈曲性
足幅3E
材質(先芯)樹脂
材質(インソール)EVA
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
<フラットバック(扁平ヘッド)>ヘッドからバックにかけてフラット化し、アクション時に適度な水の抵抗を受けるよう設計。基盤リップにより生み出されるキレのあるアクションに、より一層のキレ味を与えます。また、フラットな背面と側面のコントラストにより、フラットサイドクランクのようなメリハリのある明滅効果も生み出します。 <ファットボディ&ファットテール>大きすぎず小さすぎずの釣るための絶妙なサイズ感、コンパクトながらもボリュームのあるファットボディ。タイニークランクベイトの弱点でもあった浮力を確保し根掛かり回避能力がアップ。また、テール先端までファット形状を保ったデザイン、かつリアアイの位置を考慮した最適設計によりウエイトがボディ最後部まで移動。重心移動システムのメリットを最大限に生かすことができます。 <マグネット重心移動システム>キャスト時にはウエイトがボディ最後部まで移動する最適設計により、コンパクトながらもベイトタックルで十分な飛距離とアキュラシーを実現。さらに、着水直後にはウエイトがマグネットにより固定され、抜群の立ち上がりの早さを約束。もちろん、ポーズ後やカバーヒット後のアクションレスポンスにも優れます。また、ウエイト固定によりアクションが安定し、根掛かり回避力もアップ。 <軽量・薄型基盤リップ>扁平ヘッド、マグネット固定式の重心移動システムと相まって、立ち上がりの早さと超ハイピッチローリングアクションを実現する軽量・薄型基盤リップ。リトリーブ直後からキレキレのアクションを発生させると同時に、プロが求めた「釣れる引き感」を実現。さらには、カバーヒット時の感度も良好。 <トレブルマジック>掛かりやすいバレにくい高強度トレブルフック、E.G.トレブルマジック標準装備。
用途プロアングラーの理想をカタチに。 コンパクトながらボリューム感があるプロアングラーがこだわり抜いたカタチ。ピッチ・引き抵抗・ボトムコンタクト感・・・様々なシャローランクベイトをいじり倒してきたプロアングラーの身体に染みついた「釣れる感覚」を具現化した、手元に伝わる釣れる振動。「このサイズのクランクベイトだからこそできることがある」と語るプロがつくりあげた釣れるシャローランニング・タイニークランクベイト、それがFACTクラフトです。 「自然界でいきていくために、小さい生物は動きが素早いことが多い。だから、このサイズのクランクで瞬発力のある素早い動きを出せば、捕食する側のバスの潜在意識に訴えかけることができる」と主張するプロアングラー。 そのためクラフトには軽量・薄型の基盤リップを搭載し、さらにはヘッドをフラットに設計。巻き始めた瞬間から素早く水をつかみ、超ハイピッチロールのキビキビとしたキレのあるアクションを生み出します。また、フラットな背面により形成されるボディ側面とのエッジによるメリハリのある明滅が、そのキレをより一層引き立てます。 さらに、テールにまで及ぶそのファットな形状の効果により、重心移動ウエイトがボディの最後部まで移動し、コンパクトなボディながらもベイトタックルでの十分な飛距離を約束。着水後は移動ウエイトをマグネットで固定することでリトリーブ速度にかかわらずアクションが安定。その優れたアクションレスポンスと相まってたとえ短い距離であっても、プロがタイニークランクの求めた釣れる動き、すなわち自然界に生息する小さな生物をイメージさせる瞬発的なキレのある動きを生み出します。 さらなるウエイト固定の効果として、ボトムやカバーヒット時のアクションも安定。加えて、基盤リップによる感知力とファットなボディによる浮力から得られる高い根掛かり回避性能。さらにはアクションレスポンスの良さを活かして、ボトムに速めに巻いてルアーを跳ねさせリアクションを狙う、あるいはボトムやカバーをスローに舐めるように引いて見せて喰わせる・・・等、様々なボトム&カバーコンタクトテクニックにも対応します。 それもプロが徹底的にこだわったサイズ&アクションがあればこそ。ただコンパクトだから釣れるのではなく、このボディサイズにしてこの動きだからこそ釣れる。釣れるタイニークランクベイト、FACTクラフトが日本中のタフなバス達を狂わせることになるでしょう。
タイプフローティング
全長(cm)4.7
自重(g)6.5
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#2 <フックアイ>フロント:#2・リア:#2
フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#8・リア#8
推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアム6'0"~7'0"ベイトロッド Line:10~14lb.
潜行レンジ(m)1.0~1.4
ドリンクホルダーから演出する上質の車内空間、極上の香り溢れ出す。
優美な輝きを放つシルバーパーツの存在感と洗練された香りが車内に煌めきを与えます。
シリーズエルデュラン
洗車後の水滴飛ばし!ノズルを使った空気入れ等に!
仕様屋内用
その他【ブースト】8分
付属品Mノズル、Sノズル、USBタイプC充電ケーブル
質量(g)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×70×143
風速(m/s)17.5(直近)
バッテリー【リチウムイオン】7.7V×1500mAh
充電時間(時間)3.5~4(5V/2A)
連続動作時間弱/1h、中/20min、強/13min
1台
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
日本のルアーフィッシング黎明期に、世のルアーロッドの代名詞となっていたダイワのルアーロッドシリーズ「PHANTOM」。
この「PHANTOM」の名がLIBERALISTの思想を持ち現代に蘇る。
バスロッドの持つ汎用性の高さ、この汎用性を突き詰め進化させたロッド「PHANTOM LIBERALIST」。
汎用性を持ちながらも、あらゆるゲームフィッシュに対し、快適な使用感をアングラーにもたらす。
ターゲットは問わない、真のルアーロッドが誕生した。
継数(本)3
神秘的なオーロラカラーでベースカラーを変えることでバリエーションが無限大、様々な発色を楽しめます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色レインボー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ドリンクホルダーから演出する上質の車内空間、極上の香り溢れ出す。
つややかな輝きを放つメタルブラック加工を施したブラックエディション。
センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。
材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂
フタの種類自動式
容量(L)9
色シルバー
形状角形
寸法(mm)180×280×340
電源アルカリ単4電池x4本(別売)
1台
¥11,000
税込¥12,100
7日以内出荷
オイル、汚れ、摩擦に強いWolveriine Warrior Leather製です。通気性ラインイングを採用しています。取り外し可能なX40オーソライトの中敷きで快適な履き心地です。軽量でクッション性のあるEVA製ミッドソールが疲労を軽減します。スリップ防止機能付きです。
材質/仕上アッパー:革、ヒールカップ:TPU、アウトソール:ゴム
足幅EE
カジュアル感覚で履きこなせるシャープなツートンカラーの安全スニーカーです。樹脂製先芯で軽々!。先芯のカップはサイズに合わせて全部で7型を使用。より痛くなりにくく、作業が楽に。耐油性ゴム底、軽量SPソールで衝撃吸収。抗菌防臭中底で気になる臭いにも対応。
用途軽作業用
足幅4E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
製法セメント方式
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)EVA、ラバー
標準質量(g/片足)約315(25.0cm)
機能軽量、耐油底、抗菌防臭中底
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
オイル、汚れ、摩擦に強いWolveriine Warrior Leather製です。通気性ラインイングを採用しています。取り外し可能なX40オーソライトの中敷きで快適な履き心地です。軽量でクッション性のあるEVA製ミッドソールが疲労を軽減します。スリップ防止機能付きです。
材質/仕上アッパー:革、ヒールカップ:TPU、アウトソール:ゴム
Navbow+は最大速度約7.2km/hで3つのスピードモードを備えた最速レベルの水中スクーター。SUBLUE社の特許取得済みの高度な防水仕様のバッテリーは最大40mの水深に対応し、最大60分間駆動します。
セット内容Navbow+ 本体 × 1、バッテリー × 1、充電マウント × 1、充電アダプター&電源ケーブル × 1、紛失防止ケーブル × 1、ホルダー&カウンターウェイト × 1、Dクリップ × 1、リーシュコード × 1、Navbow+ 専用 キャリーケース × 1
質量(g)バッテリー:1100
本体寸法(mm)486×327×177
本体質量(g)4500(バッテリーを含む)
使用温度(℃)0~35
温度表示0~35 ℃
使用時間(分)60
連続使用時間(分)FREEモード:約45、SPORTモード:約20、TURBOモード:約8(バッテリー残量50%になると速度が自動的に次のギアに切り替わります)
解像度0.1℃
バッテリー電圧(V)14.8
記憶データ数60 件
充電時間(時間)3.5
モード3モード (FREE / SPORT / TURBO)
温度表示精度± 2 ℃
バッテリー容量(mAh)10670
記録時間最長1時間
保管温度(℃)0~45
マウントGoproマウント、1/4カメラマウント、Dリング
最高速度(km/h)FREEモード:約3.6、SPORTモード:約5.4、TURBOモード:約7.2
サンプリング速度1秒
モータ種類B 連続運転
深度(m)0~40
バッテリー容量(Wh)158
1台
¥139,800
税込¥153,780
62日以内出荷
釣果に特化したアイテムをコンセプトに開発を進め、使用したのは「KLマテリアル」。水中でのナチュラルさと吸い込みの良さは独自の配合比は魚種問わず圧倒的な差を出します。シーズシャッド同様のくびれを入れる事で繊細なアクションだけでなく、鯵がバイトした際に吸い込みやすく、口の中でワームが折れる事でフッキング率を格段にアップさせることに成功しました。 ボディーを扁平にすることでジグタン、フロート問わずに安定した姿勢をキープさせることが可能になりバイト数が格段にアップします。ジグタンでカーブフォール中に出るバイトをより多く取る為にハンドメイドでの限界レベルのリブを入れ、フォール時間をわずかに長くできる仕様になっています。
用途KEEPERLINEアジングプロジェクト第一弾「Kunya-n’2」。簡単に楽しめながらもゲーム性のあるアジングゲーム。そんなアジング用のファーストアイテムです。2年近くの歳月をかけ、計18回もの作り直しを行いようやく形になった「Kunya-n’2」。柔らかいマテリアルが生み出す生命感と口の中でしっかりとワームが折れたたまれる「クニャ」とした仕上がりから「Kunya-n’2(くにゃーん)」と名ずけられました。
サイズ(inch)2
入数(本)8
フックサイズ(推奨)10~12#
ライトゲーム、サードアイテムびっくにゃーん。ファーストアイテムのくにゃーんのコンセプト「吸い込み特化」を継承し、こだわりのマテリアル・扁平ボディ・クビレをそのままにサイズアップさせたアイテムです。春、秋などに良型の味を狙って釣れるよう豆アジがバイトしてこないサイズ感を採用しました。オープンエリアでの釣りにおいて重要となるアピール力をアップさせ、Kunya-n2より水中での存在感を格段にアップさせました。ジグ単のみならず、フロート、バチコンまで幅広く使用することができます!
サイズ(inch)2.7
入数(本)6
アジングプロジェクト第二弾「ちびくにゃーん」。くにゃーんをイメージしたシルエットですが、全く異なったアイテムに仕上げたちびくにゃーん。小ぶりな1インチサイズを採用し、初夏からがターゲットになる豆アジに特化したアイテムです。
サイズ(inch)1
入数(本)8
輝き放つ存在感、上質を極めたラグジュアリー空間へとドレスアップ
ドリンクホルダーから演出する上質の車内空間、極上の香り溢れ出す。優美な輝きを放つシルバーパーツが香り煌めき立つ圧倒的な存在感を生み出す。
仕様●容量:110mL●本体寸法:W67.5×H124×D63mm●本体重量:318g
アズワン品番68-1977-55
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
わずか470グラムの重量で、最大204キログラムまでの重量を搬送できる超軽量、超小型マルチユースの担架です。
B5サイズの専用ポーチに折りたたんで収納することが出来るため、かさ張ることがありません。
質量(g)470
寸法(cm)リッターサイズ:165×58.4、専用ポーチ(収納時)サイズ:25.4×17.8×3.8
搬送質量(kg/台)204
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
ドリンクホルダーから演出する上質の車内空間、極上の香り溢れ出す。
さりげなく主張する上品なブラックの艶めき。
用途芳香剤
取付置き型
とにかく軽い&蒸れにくい!。スマートな形状で足にフィットするスポーティデザインの先芯入りシューズです。軽量メッシュアッパー+通気性の良いインソール入りで快適な履き心地。
用途軽作業、一般作業用
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革、メッシュ
材質(ソール)EVA,ゴム
標準質量(g/片足)280
機能軽量、通気性、履き口伸縮性生地
足幅3E
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
黒鯛専用設計!首振りアクションで喰わすペンシルポッパー
用途カップ下部に貫通穴を設ける事で、移動距離の短いテーブルターンを実現。確かな水噛みでロールを抑えたドッグウォークを容易にし、クロダイのバイトを誘発。タングステン固定ウェイトを採用し、更に遠くのポイントにアプローチできるだけでなく、アクションの安定性も向上。ラトル音が無いのでスレたクロダイにも効果を発揮する。
タイプ重心固定・フローティング
フック【フロント】8(#)【リア】7(#)
レングスL(mm)62
リングタイプ2.5(#)
ウエイト7.5g
1個
¥5,798
税込¥6,378
22日以内出荷
ハイカットなのに超軽量!
街履きにも対応できるオシャレな安全スニーカー。
片足約300gとハイカットでも軽量です(樹脂先芯入り)。
履き口に切れ目があり脱ぎ履きしやすい形状。クッション性と通気性を兼ね備えたインソール入りで履き心地も◎。
用途軽作業用
形状ハイカット
色ブラック
材質(アッパー)合皮
材質(ソール)合成底
機能クッション性・軽量
足幅3E
材質(先芯)樹脂
材質(インソール)EVA
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
マウスに貼って使うグリップテープ 10cm x 15cm のシートを自由にカットしてマウスに貼り付け、自分好みの握り心地にカスタマイズ。
独自に開発した素材「デュラソフトポリマー(DSP)」を使用。素材の厚みは0.5mmと極薄で、曲面でもぴったりと貼ることできる。
カット用専用キット付き(カット用シール、アルコールワイプ)。
材質デュラソフトポリマー(DSP)
厚さ(mm)0.5
色ファントムカモ
シートサイズ(cm)10×15
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
高耐久ボディー!
機動性抜群!
超省燃費ボイラー搭載!
用途食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場
吐出量(L/H)約900
洗浄温度(℃)30~80
ポンプ三連セラミックプランジャー
電動機三相200V/4P
仕様缶体:ステンレス製(蓄圧式)、洗浄ガン:ストップガン
燃料消費量(L/h)約4.0~4.9
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)
燃料タンク容量(L)18固定式(ゲージ付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:760×948×830
標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・圧力可変装置・ストップガン・減圧逆止弁・安全弁
ホース長さ(m)洗浄ホース:10(10A(3/8B))
とにかく軽い&蒸れにくい!。スマートな形状で足にフィットするスポーティデザインの先芯入りシューズです。軽量メッシュアッパー+通気性の良いインソール入りで快適な履き心地。
用途軽作業、一般作業用
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革、メッシュ
材質(ソール)EVA,ゴム
標準質量(g/片足)270
機能軽量、通気性、履き口伸縮性生地
足幅3E
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
リヤフェンダーの上面に取り付ける、ハイマウントタイプの高輝度LEDテールライト。テールライトの台座はソフトラバーを採用し、あらゆるリヤフェンダーに違和感なく装着できる。LEDを8個内蔵している為、視認性は高い。防水加工済み。
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
スポーツタイプの先芯入りセイフティシューズです。
アッパー部にニット調素材を使用し通気性を良くしております。
先芯は樹脂製でアッパー部はニット調素材を使用して非常に軽量な仕上がりになっております。
JIS規格L種相当の商品で軽作業用です。
穴あき構造のインソールで表面メッシュ素材を使用しており、ムレ対策も万全です。また厚みもありクッション性も抜群です。
踵テープ部に反射材を付けており夜間の作業にも最適です。
足幅3E相当の靴ひも仕様で調整可能です。
爪先部に合成皮革を使用し爪先をしっかり保護します。
作業服はもちろんのこと普段着にも合うデザインです。
用途軽作業用
材質(アッパー)合成繊維・合成皮革
材質(ソール)EVA・合成ゴム
標準質量(g/片足)約290(26.0の場合)
材質(先芯)樹脂
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード。非常にスリムで薄いデザイン。Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ。テカリが発生しづらいPBT素材キーキャップ。クッション性のあるガスケットマウント設計。耐久性のあるアルミニウム合金設計。白色バックライトとRGBサイドライト。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow84 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide
材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM
寸法(mm)316×126×24.5
色ブラック、サイドライト:8色 RGB(3モード)
質量(g)568g
規格ファクトリールブ:はい
スイッチタイプ:タクタイル
対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS
スイッチ形状ステム:MX互換
対応ホットスワップ:はい
キー配列84
キー方式メカニカル
動作時間最大:約40 時間
取得規格技適マーク:取得済
バッテリー容量(mAh)2000
有効距離(m)Bluetooth 接続:15
傾斜角度(°)3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C
バックライトカラー:ホワイト
Bluetooth名称:Flow84@Lofree
チャネル数Bluetooth 接続:3
充電端子USB-C
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ