大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)12V約150
定格電圧(V)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SIRIUS製の汎用スイッチキットです。
キット内容スイッチ/配線/リレー
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
こんなお得な商品も!

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)12
定格電流(A)30
消費電流(mA)12V約150
使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)
消費電力(W)8×2
対応12V/24Vバッテリー対応
キット内容フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2
サイズ(Φmm)70
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。
スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。
消費電流(mA)24V約150
定格電圧(V)24
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
Φ22.2 パイプハンドル及び、フラット面へ付属の両面テープで取り付けが可能です。
H4バルブ車両のほとんどに利用できます。
取付幅(mm)(スイッチ)22
空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類プッシュスイッチ
タイプ(スイッチ)ON⇔OFF
スイッチON-OFF
コード長さ(mm)300
コード0.2sq相当
使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。
仕様汎用
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
外付けできる防水タイプの4極ガードリレー。車両にホーンの取り付けや、フォグランプやワークランプ、テールランプ、また大量にLEDランプの増設をしたい場合など。配線の過熱・ホーンスイッチの焼付き・動作不良など、車両火災に繋がる重大なトラブルを防ぎます
用途電装パーツ
極数4
規格【配線】AWG14/105℃/600V
取扱説明書(0.14MB) (0.22MB)
後付けフォグランプのON/OFF状態が一目でわかるフォグランプスイッチ。ONの状態でインジケーターが緑色に発光いたします。フォグランプを繋ぐ配線は予め2個分備わっている為、左右同時に制御可能です。スイッチ本体の固定はハンドルクランプタイプ。
※フォグランプ使用時のご注意
・メインキーOFF時:1mA以下・待機消費電力:1.5mA±0.5・消費電力:20mA±0.5の為、バッテリーが消耗しやすくなりますので、バッテリー電圧のチェックを、こまめに行って下さい。
・発電容量の少ないバイク(125cc以下)は、バッテリー上がりに注意して下さい。
・合計26W以上のフォグランプを使用される場合には、サージ対策されたリレーを併用して下さい。
・保安基準に基づいて、フォグランプを固定して下さい。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
クリスタルアイ
50系RAV4 ファイバーLEDテール
ランプ中央に配置された立体的な3D角ファイバーが高級車を彷彿させます。
内側から外側に向けてウインカーがスムーズに明るく流れるシーケンシャルウインカー仕様
レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。
■新品左右4ピースセット
■シーケンシャルLEDウインカー
■LEDリアフォグ内蔵(※1)
■ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属
■カプラーオン取り付けOK
■取り付け説明書 保証書付属
■安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き
【カラー】
スモークタイプ
【適合車種】
トヨタ50系RAV4 オールモデル
(標準車/ハイブリット/PHV/寒冷地仕様など全グレード、オールモデル対象)
※1 リアフォグ機能が必要無い方は、そのまま装着可能です。
リアフォグ付き車は、両側リアフォグ点灯になります。
リアフォグ無し車の方で、任意でリアフォグを点灯させたい場合
1.フォグランプがハロゲン仕様の場合
純正のリレーキット+純正ディーマースイッチが必要
2.純正オプションの2色切替えLEDフォグが付いている場合
純正ディーマースイッチのみ必要
色スモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
クリスタルアイ 86/BRZ用ファイバーLEDバックフォグランプ。LEDライトバーを形成し、個性と品格を高次元でバランスさせたLEDバックフォグランプ。メーカーのLEDテールランプと相性抜群にデザインされたLEDライトバーは、ポジションONで浮かび上がります。フォグランプのデザインは、クリスタルアイのロゴをモチーフにしたダイヤモンド型。バックランプは、高輝度LED12発仕様。機能性に遊び心を融合させたクリスタルアイならではの一品です。こちらは、スポーティーなブラックタイプとなります。【適合車種】。86/BRZ オールモデル。1純正リアフォグ装備車。純正配線カプラー接続+テールランプからのポジション配線で取付可能。2純正リアフォグ非装備車。純正【ターンディマースイッチ】と【バックフォグ制御リレー】を別途ご用意の上、純正配線カプラー接続+テールランプからのポジション配線で取り付け可能。
グリーン購入法適合
1セット
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
クリスタルアイ。50系RAV4 ファイバーLEDテール。ランプ中央に配置された立体的な3D角ファイバーが高級車を彷彿させます。内側から外側に向けてウインカーがスムーズに明るく流れるシーケンシャルウインカー仕様。レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。新品左右4ピースセット。シーケンシャルLEDウインカー。LEDリアフォグ内蔵(。1)。ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属。カプラーオン取り付けOK。取り付け説明書 保証書付属。安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。【カラー】。ブラック、スモーク、クリアーの3色。【適合車種】。トヨタ50系RAV4 オールモデル。(標準車/ハイブリット/PHV/寒冷地仕様など全グレード、オールモデル対象)。1 リアフォグ機能が必要無い方は、そのまま装着可能です。リアフォグ付き車は、両側リアフォグ点灯になります。リアフォグ無し車の方で、任意でリアフォグを点灯させたい場合。1フォグランプがハロゲン仕様の場合。純正のリレーキット+純正ディーマースイッチが必要。2純正オプションの2色切替えLEDフォグが付いている場合。純正ディーマースイッチのみ必要
色クリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
クリスタルアイ。50系RAV4 ファイバーLEDテール。LEDサイドマーカーが内蔵されたプレミアムバージョンが登場。ランプ中央に配置された立体的な3D角ファイバーがランボルギー二 ウルスを彷彿させます。内側から外側に向けてウインカーがスムーズに明るく流れるシーケンシャルウインカー仕様。プレミアムバージョン限定カラーのダークレッドはハウジングをブラックにし、レンズをレッドにする事でレッドが濃く見え、デザインにメリハリがつきました。非点灯時でもファイバーが存在感を強調します。新品左右4ピースセット。LEDサイドマーカー内蔵。シーケンシャルLEDウインカー。LEDリアフォグ内蔵(。1)。ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属。カプラーオン取り付けOK。取り付け説明書 保証書付属。安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。【適合車種】。トヨタ50系RAV4 オールモデル。(標準車/ハイブリット/PHV/寒冷地仕様など全グレード、オールモデル対象)。1 リアフォグ機能が必要無い方は、そのまま装着可能です。リアフォグ付き車は、両側リアフォグ点灯になります。リアフォグ無し車の方で、任意でリアフォグを点灯させたい場合。1フォグランプがハロゲン仕様の場合。純正のリレーキット+純正ディーマースイッチが必要。2純正オプションの2色切替えLEDフォグが付いている場合。純正ディーマースイッチのみ必要
グリーン購入法適合
1セット
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
車検対応・保安基準適合Eマーク付き
ナイトスター いすゞ ギガ用 プロジェクターLEDヘッドライト&ウインカー
純正ヘッドライトをはるかにしのぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。
事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で
大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。
保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。
経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです。
大型シングルプロジェクタ―LED
純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ。
安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップします。
コの字型立体ファイバーLED
デイライト機能(エンジンONで点灯)
運転中、昼間点灯することにより
1ドライバー自らの安全意識を高めることができる
2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる
3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。
現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯
Eマーク(ECE R87)取得済み
新保安基準適合(1440カンデラ以下)
ポジション
ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。
※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。
デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。
LEDウインカー
近年多くの新車で採用されている流れるシーケンシャルリレー方式を採用。
裏側のカプラー接続方法により、流れる⇔流れない(通常点滅)を簡単に切り替え可能。
LEDフォグランプ
フォグランプには大型LEDチップを使用し、悪天候時の視界を強力にサポートします。
カプラーオン取付
車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線。純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。
※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします。
※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、
室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。
保安基準適合
アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。
保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)
※保証内容はメーカー規約に基づきます。
新品左右セット
カラー クロームタイプ/プラックタイプ
取付説明書付き
用途トラック用LEDテールランプ
30系 プリウス用ファイバーLED仕様フルLEDテールライト V4
こちらは、従来タイプで人気のV2がシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)にヴァージョンアップしましたージョン4です。
点灯時は圧巻のフルLEDで満足して頂けます。
シンプルな極太の3本縦ファイバーが、プリウスにベストマッチング。
ファイバーのキレイな点灯感が、夕暮れ時を待ち遠しくさせます。
■新品左右セット
■カプラーオン
■ファイバーLED
■シーケンシャルLEDウインカー(流れるウインカー)
(※点滅点灯への切り替えスイッチ本体内に内蔵)
■LEDバックランプ
■ハイフラ防止リレー付き
■カラー:ブラック
【対応車種】
30系プリウス前期後期オールモデル対応
ZVW35 PHV取り付け可能
※寒冷地仕様車は、取り付け可能ですが、リアフォグの機能はなくなります。
色ブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
仕様パナソニックACNHシリーズ高負荷車載用リレー. これらの基板実装高負荷車載用リレーは、省スペース設計のコンパクトなリレーで、マイクロISO端子タイプリレーの代わりに使用できます。これらの基板実装リレーの代表的な用途には、ヘッドランプ、フォグランプ、ファンモーター、デフォッガ、シートヒーターなどがあります。. 定格スイッチング容量: 30 A @ 14 V dc (抵抗負荷) 連続電流: 20 A @ 14 V dc 公称動作電力: 450 mW 基板端子 密閉構造、小型 ヘッドランプ、フォグランプ、ファンなどの車載用途に最適
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPST
コイル抵抗(Ω)320
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)30
コイル電力(mW)450
最小動作温度(℃)-40
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
関連キーワード