22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便利なひも付き。強力すべり止め形状。 2t車までの乗用車、小型トラックなどに使用できます。
用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。 ロープ径(Φmm)6
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)タイヤストッパー
120cmロープ付 2個セット
用途フォークリフトの歯止めに最適です。 高さ(mm)95 長さ(mm)170 幅(mm)95
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

オークラ輸送機フォークストッパー
フォークストッパーです。
用途車止めにお使いください カーストッパーです。 ボルト用の穴が空いているのでボルトで地面と固定できます。 材質FCD450 質量(kg)4.5/個 幅(cm)32 長さ(cm)10 高さ(cm)6 ボルト寸法M10
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷


シバタ(フォークリフト)タイヤストッパーケース
マグネットで簡単固定!タイヤ止めの取出し、収納が簡単で作業性が向上します。
用途フォークリフトにタイヤ止めを積載するためのホルダーとして。 取付ネオジムマグネット2個で金属部に固定 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×100※突起部除く 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×100
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質ポリプロピレン(PP) 間口(mm)87 奥行(mm)162 高さ(mm)103
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。 アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに 材質ゴム 付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm) 寸法(mm)555×150×100 質量(kg)4.5 下穴ドリル寸法(mm)14×160 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 穴あけ距離(mm)約325
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タイヤストッパー自動車用 樹脂製 モノタロウ 動画あり
車の転がり防止に。 乗用車、小型トラックなどに使用できます。 樹脂製なので軽くて持ち運びが楽です。色がオレンジで目立つのでわかりやすいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 適合車種乗用車・小型トラックなど 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×100 材質PP 質量(kg)約0.29(1個) オレンジ
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる
用途ゴム製なので、設置時のタイヤの”ずれ”や”滑り”がなく安全です・ロープ付なので片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止) 適合フォークリフト用 材質合成ゴム
1セット
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!。ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
質量(g)1550
1セット(2個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場や車庫での接触事故を防止し、設置も簡単に行えます。 環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。 再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。 車のボディーを傷つけにくいです。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。 アンカーボルトはM12×120Lをお薦めします。
材質再生ゴム ブラック トラスコ品番297-6846 質量(kg)6 取付穴径(Φmm)14 寸法(奥行×間口×高さ)(mm)150×500×100
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品 材質コンクリート 質量(kg)14.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
用途保安パーツ 付属品反射テープ×2 適合12~15インチ(乗用車) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×90×105(単品) 材質PE/PP オレンジ 質量(g)約350(単品)
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤストッパー自動車用 ゴム製 モノタロウ 動画あり
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 適合車種乗用車 材質合成ゴム 質量(g)330(1個) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
1セット(2個)
629 税込692
当日出荷

AR-1555-3 リフトバ グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスリフトバ
フォークリフトとの接触や滑落を予防したい場所に置くだけで使用できます。マットに乗り入れる事によりフォークリフトの自重で固定されます。マットの突起により、ストッパー部分にタイヤが接触する前に運転手へ注意喚起が可能です。トラックバース・ヤード、垂直搬送機扉前、フォークリフト停車位置などに置くことで、フォークリフトの進入を予防します。フォークリフトの停車場所に置くことで停車位置が固定化され、場内を整理整頓できます。ラック・壁面手前などに設置することで衝突に対して注意喚起ができます。付属の連結金具で横連結と直角連結(コの字、L字)が可能です。
用途フォークリフトの停車位置や進入禁止区域のストッパーに。 仕様連結タイプ:横連結、直角連結(コの字、L字) 付属品連結金具 寸法(mm)10×400×380 高さ(mm)ストッパー部:80 対応機種リーチフォーク(特殊改造された機種は除く)、カウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品 材質コンクリート 質量(kg)13.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×155×100
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷


直径76 mmのコーナー保護ガードで、台車やフォークリフトから設備や機械を確実に保護します。固定具は付属されていません。
仕様バリアタイプ = 保護バリア色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄バリア材質 = 鉄鋼バリア高さ = 600mm
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

直径76 mmのコーナー保護ガードで、台車やフォークリフトから設備や機械を確実に保護します。固定具は付属されていません。
仕様バリアタイプ = 保護バリア色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄バリア材質 = 鉄鋼直径 = 76mm
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

タイヤストッパー 鉄製 折りたたみ式 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式で収納や携帯に便利です。
用途ジャッキアップ時や坂道での駐車でご使用ください 適合車種軽自動車・普通車 材質 質量(g)350 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×125×30~84 取扱説明書(0.8MB)
1個
489 税込538
当日出荷

駐車場や車庫での接触事故を防止します。環境に配慮した再生樹脂を使用しています。耐候性、化学製品に強くコンクリートのように欠けることがありません。
材質再生プラスチック 耐荷重(t)2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)