商品豆知識
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
材質天然木(特殊樹脂加工)、ステンレス鋼(SUS303)
材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、ステンレス鋼(SUS303)/サテン、ステンレス鋼(SUS304)/素地、鋼/有色クロメート処理
質量(g)31
種類標準
奥行(mm)35.5
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)10
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
風合いのある木製フックです。和室や店舗などのフックとして最適です。
用途物掛けとして。
付属品皿木ねじ
材質天然木
幅(mm)10
高さ(mm)40
奥行(mm)27
寸法L(mm)40
寸法H(mm)27
寸法L1(mm)15
寸法t(mm)7.5
寸法W(mm)10
寸法P(mm)12
取付穴数2
寸法P1(mm)5
寸法t1(mm)7
寸法t2(mm)6
吊下荷重N(kgf)2
木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※Rフックは木の枝みたいなお洒落なフックです。※タテ用。
用途インテリア雑貨やヘッドホンかけにも
材質フック:ABS樹脂、皿タッピングネジ:鉄
タイプタテ用
フックが邪魔にならない折タタミ式
お部屋のアクセントに!
材質(本体)天然木
材質(フック)亜鉛合金
吊下荷重(kg)5
付属品取付ネジ
取付ねじ皿木ネジ3.5×32(2本)
ウェルカムボードなどを吊るすとき、木壁の吊り金具に。
材質亜鉛ダイカスト
種類洋折釘
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色生地
材質天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
天然木を削ってフックに仕上げた見た目にも可愛い木製フック
用途石膏ボード用
耐荷重(kg)8
仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地
寸法(mm)38×86×43
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます
静止荷重(kg)8(ピン)/8(ネジ)
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ
色アイボリー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)804×50×40
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
材質本体/木材(パイン)、フック/アルミニウム、専用金具フック・石膏釘/ステンレス、取り付けピース/ABS樹脂、取り付け用ビス/鉄(ユニクロメッキ)、アンカープラグ/ナイロン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約465×54×28
総耐荷重(kg)約7.5
屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg)10
仕様粘着式
付属品シリコンボンド1本
トラスコ品番423-7510
材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス
質量(g)29
寸法(縦×横)(mm)91×43
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
石こうボードに画びょう感覚。おしゃれなボタン型フック。額や鏡をしっかり取付
静止荷重(kg)8(ネジ)/3(ピン)
材質フック:樹脂
付属品石膏ボード用ピン/木壁用ネジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×15
吊り下げ可能で取り付け簡単。オシャレでシンプルなスタンダードの粘着フック。インテリアのデザインに馴染みます。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の吊り下げ収納におすすめ。
用途キッチン小物ツールの収納に。厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。
仕様粘着テープ
材質支持部:ポリカーボネート、フック:ステンレス鋼線
耐荷重(kg)2.5(フック1本につき0.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×30×60
1パック(1個)
¥889
税込¥978
当日出荷
天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質/仕上楓/素地
種類つまみ
しっかり吊り下げることができる斜め針式フックです。
用途額縁用
材質本体、針:鉄
ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用
付属品十字穴サラ木ねじ
材質亜鉛ダイカスト
爪とパイプを一緒に絞り結合して製作した商品です。 使用中にガタついたり、抜けたりする心配はありません。爪はステンレス製ですのであらゆる環境でも錆びにくく丈夫で長持ちします。 グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。 形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
グリーン購入法適合
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
独自のアンカー形状により、浅木のワンタッチで取付ができます。ケーブル受部のPVC加工によりケーブルを傷つけません。ケーブル2~3回線を支持できます。
トラスコ品番424-0080
寸法W(mm)20
H(mm)60
使用荷重(N)19.6
1袋(5本)
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
付属品オールアンカーM10×601本
材質SUS304
仕上ヘアライン
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
質量(kg)0.3
色オフホワイト
本体寸法(mm)W40×D63×H145
1台
¥3,598
税込¥3,958
36日以内出荷
室内ドア用戸あたり。くるんとカール、かわいいフック。かばんもコートも平気です。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本
材質合成ゴム+鉄+アルミ
質量(g)76
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×60×95
室内ドア用戸あたり。シャープなフックをつけました。荷物を掛けて使えます。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本
材質合成ゴム+鉄+アルミ
質量(g)75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×52×95
凹凸があっても大丈夫!すっぽんのように離れない、強力接着!お買得パック12個入りが登場!
取り付けにく壁面もしっかり固定!接着方法は炎であぶるだけ!
全体をムラなく約30秒間、接着剤が透明なアメ状になるまで溶かしてすぐに取り付け場所へ押し付けてください。
シールフックとは違い、劣化スピードが遅く末長く使えます!
耐荷重(kg)5
材質ステンレス
色シルバー
取付場所コンクリート,ブロック,木,レンガ,スチール,タイル等
1袋(12個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
爪とパイプを一緒に絞り結合して製作した商品です。 使用中にガタついたり、抜けたりする心配はありません。爪はステンレス製ですのであらゆる環境でも錆びにくく丈夫で長持ちします。 グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。 形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
グリーン購入法適合
暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。
耐荷重(kg)2
材質スチール、ネジヘッド、ABS樹脂
奥行(mm)15以上
横(mm)55
額吊金物。2個1組で使用します
付属品木ネジ皿頭:2.7×16mm
材質鉄
色ユニクロメッキ
安全荷重(kg)5
壁面システム Labos の木棚を使用する際に受ける棚です。壁面システムLabos用
用途オフィス家具
奥行(mm)棚:最大300
棚受ピッチ(mm)最大400
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
仕様長さ100mm当たりの耐荷重:2 kg
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕上サテン仕上
付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)140
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
木ネジで止めるフックです。
用途木部壁などにキリ等で下穴を開けてしっかりまっすぐにビスをねじ込んでください。
付属品取り付けビス(4本)
材質/仕上鉄(焼付塗装)
耐荷重(kg)10
[鉄部・木部用塗料] 紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い高耐久ウレタン樹脂が塗膜を作り、鉄部木部をガードします。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 [光沢が長期間続く] エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 [塗りやすい] 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。 [人と環境に優しい] トルエンと鉛は使用していません。
用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 [屋内外:鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 電気・機械器具 / 農機具 / 遊具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工が施された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り /池 など [摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 など
特性耐久、さび止め
主成分ウレタン樹脂
主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、トタン
希釈剤ペイントうすめ液
乾燥時間(時間)約3(20℃)、約6(冬期)、20以上(塗り重ねる時・20℃)
使用場所屋内外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ