85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素コート鏡艶ミラーシャイン SOFT99 動画あり
付属のマイクロファイバークロスに液を取り、塗り広げていくだけ。拭き取り不要のスピードコーティング!。撥水性能だけでなく、撥油性にも優れており、耐久・防汚性能は9カ月も持続します。施工後、劣化した被膜に重ね塗りすると、艶・強度が増していきます。石油系溶剤不使用、ノーコンパウンドタイプ。
用途自動車ボディの艶出し、保護用 付属品マイクロファイバークロス 種別ガラス系 作業量(目安)中型車:3~4台分 耐久性9ヵ月 危険物の類別非危険物 特性撥水
1個(250mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水垢や小キズも簡単に除去し、磨き残した傷をフッ素被膜が埋める。さらに持続期間1年以上。
用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤
1本(500mL)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

擦りキズや飛び石によるキズ、又ペーパーがけ、研磨作業によるクリヤー層のハクリを目立たなく修復することができ、全体を磨くことで深みのある最高のコーティングができるブラック車専用コーティング剤。
用途黒色車専用(濃色車専用) 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

04146 超ガラコ SOFT99 動画あり
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7820 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 特性耐砂塵 危険物の性状水溶性
1本(70mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ 動画あり
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 適合塗装色全塗装色対応 仕様液体・研磨剤なし 成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水 使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。 使用量乗用車約5~6台分(目安) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.2L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
379 税込417
当日出荷

新フッ素系電荷ポリマーとカルナバワックスのコーティングで抜群の撥水性・光沢性・耐久性を実現。 施工は短時間で、コーティング剤を噴霧する簡単作業。 使用量は車種によって異なります。
特性撥水 有効期間(効果持続)約3ヶ月 使用量約40台分 危険物の類別非危険物
1本(1L)
4,998 税込5,498
当日出荷

硬質フッ素ポリマーを増量させ、撥水性・防汚力アップ。 洗車機を12回使用しても塗布直後の状態の水玉コロコロをキープ。 メーカー耐久撥水テストによる耐久性も驚きの8ヶ月持続。
用途自動車ボディーへの撥水、艶出し、防汚、紫外線保護コーティング。 対応ボディー色ダーク 特性撥水、耐紫外線、防汚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

542 フクピカトリガー強力タイプ2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応 SOFT99 動画あり
汚れたボディにスプレーして拭くだけ!水を使わず洗車&ツヤ出し。拭き上げが軽いのでコーティング施工車にも安心して使えます。 フッ素樹脂による強力撥水!雨水だけでなく、汚れもはじきます。ツヤ・撥水持続期間は約6ヶ月(メーカー試験による)。 密着性が高く、耐洗浄性にも優れているので洗車機ユーザーにもオススメです。
特性撥水 危険物の類別非危険物
1個(400mL)
659 税込725
当日出荷

拭き取り不要のボディ用ガラス系コーティング剤です。 フッ素樹脂配合により、ガラス系コーティングでありながら充分な撥水効果があります。 超微粒子ナノパウダーが塗装表面のキズを埋め、クリアで高光沢なツヤを出します。 反応性レジン、特殊シリコーンオイル、超微粒ナノパウダーが硬い固体状被膜を形成します。 反応性レジンは鉛筆硬度でHレベルに硬化します。(実車塗装と同レベルの硬さ) 硬質被膜が水アカ(黒ずみ)の固着を防止し、防汚性が著しく向上します。 被膜持続性は12ヶ月持続します。(JISK-2396 ウェザーメーターを用いた耐候性促進試験結果)
対応ボディー色全塗装色車対応 特性撥水、傷消し 付属品鏡面仕上げマイクロファイバークロス(約35×35cm) 成分反応性シリコーン、ナノパウダー、フッ素樹脂 使用方法ボディに塗り広げるだけで完成!1.ボディにスプレーする2.使用量目安 2~3プッシュで40×40cm3.クロスで塗り広げる 種別フッ素系 作業量(目安)中型車約5台分 耐久性12ヵ月 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。 フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。 弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング 石材、金属、ガラス等に使用可能 形状液体 商品タイプ業務用
1個(1kg)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S128 CCグロスゴールド ホイールコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ホイール表面に眩い艶を出し、高い耐久&撥水性を発揮するホイール用コート剤です。洗車後にぬれたままスプレーして拭くだけで、本格コーティングが完了します! ガラス系コーティング成分により「高光沢」と「耐久性」与え、表面をピカピカに仕上げながら強固な被膜を形成。さらに、フッ素系レジンにより「強撥水」を与え、ブレーキダストや頑固な水アカ汚れの固着を防ぎます。サッと洗うだけで汚れが落ちるホイールに変化します。 乾いた状態でも使用でき、さらに重ね塗りもOK。2度、3度と繰り返し使用すると、より強固なコーティング被膜になり、光沢性・撥水性がより高まります。また、ホイール約60本分に使えるので、スプレー回数を気にせずにたっぷりと使用できます。 ブラック・シルバー・メッキ・ハイグロス等、幅広いホイール塗装にOK。 紫外線による劣化を防ぐUV吸収剤配合。新車時のような艶をキープします。
付属品マイクロファイバークロス 質量(g)340 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×95×85 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深い艶+高撥水、ポリッシャー専用コーティング 煌めく艶、優れた水弾きにより汚れにくいボディーに仕上がる。 ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用コーティング剤です。 最高級カルナバワックスと高濃度艶出し成分配合により、塗装面により深く濃い艶を与えます。また、フッ素系レジン+撥水レジンのW効果により、優れた水弾きを実現。水滴がコロコロ流れ汚れも一緒に流します。 さらにコーティング効果約3ヶ月持続。汚れが付きにくく、かりに汚れても水洗いで手軽に落とせます。ポリッシャー性能に合わせた配合バランスにより、ノビが良く薄く均一に施工でき、拭き上げ作業もスムーズにできます。
付属品取扱説明書 質量(g)365 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 特性艶、高撥水、コーティング効果、ポリッシャー性能 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様施工スポンジ2個入り 耐久性最長6ヶ月 危険物の類別非危険物
1個(250mL)
6,480 税込7,128
翌日出荷

FS-101 業務用フッソコート ビアンコジャパン 動画あり
塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。 使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス 主成分炭酸カルシウム 標準使用量40~60g/m2 ボトル形状キャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
4,598 税込5,058
当日出荷

PTFE(フッ素)をベースとした、シリコンやグリースを含まない潤滑剤。特に油性やシリコンベースの薬剤が悪影響を及ぼすような場所の潤滑に使用できます。ベアリング、スライドレール、ローラー、チェーン、鍵穴などの潤滑剤として最適です。優れた熱安定性を持ち、保護や絶縁に適しており、またベルトの鳴き止めとしても効果的です。自動車のシートの下にあるようなベルトメカニズムやドレールに最適 。カバーやシートなどに起因するあらゆるタイプのノイズを除去するための潤滑剤および分離剤としても使用可能 。産業用として、特にベアリング、スリップレール、ローラー、チェーン、スレッド用の繊維や木材の処理に最適 。また、一般家庭におけるあらゆる用途としての使用が可能 。プラスチック加工の剥離剤としても最適
用途シリコンフリー潤滑スプレー 使用方法クリーニングされた油分のない表面に薄く均一にスプレーします。より厚いコーティングが必要な場合は、スプレー施工後乾燥させてから再度スプレーしてください。使用後、缶を裏返しにして噴射剤のみが出るまでスプレーすることにより、スプレーノズルを保護された状態に保つことができます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

プロ仕様のホイールコーティング。驚異の3ヶ月持続。 艶と撥水が格段に上がり、普段のお手入れは水洗いだけでOK。 ガラス系&フッ素成分の被膜は優れた艶と撥水効果を与え、ブレーキダストの汚れをしっかりガードします。
用途車用コーティング剤 成分フッ素樹脂化合物、シリコーンレジン、イソパラフィン系溶剤 セット内容ホイールコーティング×1、マイクロファイバークロス×1 容量(mL)120(エアゾール) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量30mL 使用可能回数中型車約6回分 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色全色対応 成分シリコーンオリゴマー タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 有効成分85% 完全硬化時間常温7日 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

コーティング被膜に影響を与えない中性タイプのカーシャンプーです。 キメが細かく、クリーミーな泡が汚れを包み込み、ボディをやさしく洗い上げます。 低刺激で人体にやさしい天然由来のアミノ酸系界面活性剤を使用しています。また、PRTR法対象物質を含まない、環境に配慮した設計のカーシャンプーです。 ガラス系・撥水系・親水系・フッ素系・ポリマー系等、様々なコーティングに対応しています。 高濃縮50倍希釈タイプ。 洗車用フォームガンにも使用できます。
内容量(L)20 液性中性 対応ボディー色全色対応 容器バックインボックス 希釈倍率50倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

ガラス被膜とフッ素被膜を同時に形成。しかも濡れたボディーに直接濡れます。光沢はもとより今までにない超撥水を可能に!フッ素配合で持続性も抜群。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊フッ素系ポリマーがシミやニオイの原因となる水性汚れ(コーヒーやジュース等)や油性汚れ(ケチャップ・マヨネーズ等)から繊維をガード。 石油系有機溶剤不使用で皮膚刺激性もテスト済みです。(一切の皮膚刺激が発生しないという事ではありません) 表面に膜を張る一般的な防水剤と違い繊維の一本一本に浸透して防汚するため、耐摩耗性・耐久性に優れています。 有機系抗菌剤配合で大腸菌や黄色ブドウ球菌などの繁殖も抑制します。(全ての菌に対して効果があるわけではありません)
用途プロ施工専用 適合綿・ポリエステル・ナイロンなどの繊維 施工面積(m2)約150(普通自動車用シート約250脚分)
1箱(4L)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
仕様●内容量:70mL●材質:フッ素系撥水剤、酸、イソプロピルアルコール●形式:塗布型・ボトルタイプ●用途:自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス製)の撥水用●フッ素パワーでクリアーな視界が約1年間!●キャップを外してそのまま塗れる!手を汚さず手軽にコーティング●塗り込みタイプならではの超強力な水ハジキパワー! 危険等級 アズワン品番65-9311-03 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 危険物の性状水溶性
1個
2,300 税込2,530
翌々日出荷

フッ素系ガラス面コーティング剤 ガラス層と一体化!撥水持続期間約1年! <スカット5大特長> 雨水や油分を弾き、油膜のギラツキをシャットアウト! 雪や霜を付き難くし、凍結を少なく出来ます! 鳥のフンや虫などの汚れも付き難く、取れやすい! ガラス層と一体化するので約1年間長期持続! 水滴が付着し難く、スベリ落ちやすくなる!
用途普通車約30台分(フロントガラス) 使用方法<施工手順>撥水効果をより長持ちさせる為にも、施工前にシリコン系のワイパーゴムに交換して下さい。1.ガラスの汚れを充分に落として下さい。※ガラス面に水垢等が付着している場合はガラス用コンパウンド等を使用して、水垢等を完全に除去して下さい。<作業ポイント>汚れが残っていると効果が極端に落ちます。2.水分を切り、充分に乾燥させて下さい。<作業ポイント>スカットは水分を嫌いますので充分に拭き取りして下さい。3.本品をきれいな布やティッシュペーパー等に染み込ませて薄く塗り伸ばして下さい。<作業ポイント>スカットの液があまり染み込まないよう、なるべく薄いもので塗り込みして下さい。(液剤の無駄防止の為)4.乾燥したらきれいな布やティッシュペーパー等で拭き上げて下さい。<作業ポイント>水分の付いていないものをお使い下さい。5.外気温度25℃位で10分間乾燥させると使用可能となります。<作業ポイント>10分間は水が掛からないようにご注意下さい。6.作業終了後は手洗いと、うがいを充分にして下さい。 危険物の類別非危険物 特性撥水
1本(200mL)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

BZ64 美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤) 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
40~60km/h以上の走行で良好な雨滴飛散性を実現しました。耐ワイパー性と耐候性が優れており、長期的な撥水効果が持続します。水垢・油膜の付着力を低減します。着氷力を低減し、寒冷地での結氷剥離作業が容易です。雨滴による光散乱で発生する視界不良を低減します。
用途自動車ガラス用撥水に。 性質撥水 仕様美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)、持続効果1年以上(メーカーテストの評価値) トラスコ品番835-6412 セット内容コート剤180ml、反応開始液10ml、下地処理剤300g、仕上げ剤300ml、混合容器2個、コート剤用スポンジ2個 材質(コート剤)、溶剤、フッ素系撥水剤、噴射剤(反応開始液)、酸(仕上げ剤)、イソプロパノール、噴射剤(下地処理剤)、研磨剤、分散剤、キレート剤 質量(kg)1 危険等級Ⅱ/Ⅱ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名アルコール類/第一石油類 危険物の数量3mL/18mL 2018年トラスコ掲載ページ4 1596 危険物の性状水溶性/非水溶性
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

セット内容:コーティング剤 100mL、洗浄剤 100mL、マイクロファイバー 1枚、マイクロファイバータオル 1枚、スポンジ 1個。クリスタルガラスの皮膜が強烈に輝く!強靱に守る!ワックス不要で楽々洗車ライフを実現。光沢保持率100%実証済み(JIS K 2396)。ボディ全色対応。
仕様プロ施工:普通自動車3台分 成分コーティング剤:クリスタルガラス繊維、セルロース、フッ素重合体、ケイ素重合体、洗浄剤:陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール 種類水性 液性コーティング剤:中性、洗浄剤:アルカリ性 施工量クイック施工:普通自動車5台分
1セット
12,400 税込13,640
翌日出荷

シリコ―ンとフッ素のハイブリッドで強靭撥水。撥水効果が4か月持続します。約15台分使用可能。
用途車の洗車 成分イソプロピルアルコール/シリコーン/無機酸/フッ素系撥水剤 幅(mm)155 高さ(mm)220 奥行(mm)76 内容量(mL)110 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量110mL 危険物の性状水溶性
1個
989 税込1,088
当日出荷

04174 激速ガラコ SOFT99 動画あり
塗り込むだけで乾燥もふき取りも不要。 大面積フロントガラスの車両でもスピーディーに塗りこみできるよう、握りやすく塗り面積の広い専用パッドと専用クロスをセットにしました。 新開発のフッ素樹脂採用により、1回の使用で約6ヶ月撥水効果が持続。雨滴もより吹き飛びやすい大きさの水玉に弾きます。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用 タイプ塗り込みタイプ セット内容本体50mL、専用パッド、専用クロス×5枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量50mL 危険物の性状水溶性
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)レインモンスター ストロング
雨の日の視界を良好にする窓ガラス専用塗り込みタイプの撥水コーティング剤です。 手を汚さず塗り込んで拭き取るだけで手軽に施工が完了します。 高純度のフッ素変性シリコーンで撥水効果が約12ヶ月の超耐久を実現。 有効成分がガラス表面を覆い定着することで強固な撥水被膜を形成し、摩擦に強く耐久性に優れた仕上がりになります。 雨はもちろん豪雨や台風時の大雨、さらに対向車の水はねなどの際も安全な視界を確保します。 フェルトにもこだわり、ビッグなティアドロップ(雫)形状でガラスの広い面を一気に塗り込めます。 また三角の部分で隅々まで塗り込め、ガラス全体を満遍なくスピーディーに施工ができます。フェルトサイズ:約88×70(mm)※業界最大級(発売時) ワイパー摩擦に強い!リア・サイドガラスにも最適
幅(mm)142 高さ(mm)224 質量(g)165 タイプ塗りこみタイプ 奥行(mm)82 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量80mL 危険物の性状水溶性
1本(80mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

フッ素とシリコンのハイブリッド仕様。Gコート史上最高峰の視界保持率。雨弾き効果4ヶ月持続します。
用途車の洗車 成分イソプロピルアルコール/シリコーン/無機酸/フッ素系撥水剤 幅(mm)155 高さ(mm)220 奥行(mm)76 内容量(mL)80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量80mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

BZ65 ファイナルコートR 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
快速10分の作業で驚きの撥水力です。独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です。新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します。快速10分の作業で驚きの撥水力です独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します
用途窓用ガラスコーティング剤(フッ素系) トラスコ品番858-7638 セット内容スポンジ 材質溶剤、研磨剤、フッ素系撥水剤 容量(mL)250 質量(g)253 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 2018年トラスコ掲載ページ4 1596 危険物の性状非水溶性
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

大小2種の洗浄パウダーが、ボディの表面の水アカから、小さなキズに入り込んでしまった水アカまでしっかり落とし、再付着も防ぎます。さらにフッ素配合で強力な水ハジキ効果が120日間持続するので、普段のお手入れの手間も軽減できます。
用途自動車ボディの洗浄、艶出し、保護用 特性撥水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-70 レインモンスター スプラッシュ PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
雨の日の視界を良好にする窓ガラス専用塗り込みタイプの撥水コーティング剤です。 手を汚さず塗り込んで拭き取るだけで手軽に施工が完了します。 シリコーンとフッ素化合物を組み合わせたハイブリッド処方により約4ヶ月持続する超撥水を実現。 突然の豪雨や台風時の大雨、さらに対向車の水はねなどの際も優れた撥水力で安全な視界を確保します。 フェルトにもこだわり、ビッグなティアドロップ(雫)形状でガラスの広い面を一気に塗り込めます。 また三角の部分で隅々まで塗り込め、ガラス全体を満遍なくスピーディーに施工ができます。フェルトサイズ:約88×70(mm)※業界最大級(発売時) ワイパー摩擦に強い!リア・サイドガラスにも最適
幅(mm)142 高さ(mm)224 質量(g)184 タイプ塗りこみタイプ 奥行(mm)82 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量100mL 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

雨はじき効果で視界をクリアにするガラスコーティング剤。フッ素の力で耐久性が長期に持続。
寸法(mm)57×30×30 容量(mL)125 タイプ塗り込み 危険物の類別非危険物
1個
839 税込923
当日出荷

脱脂しても洗車しても、フッ素被膜が鏡面状態を保ちます。 驚きのバフ目・白ボケ消し。持続期間約1年(シリコンを最小限に少なくした光沢復元剤です。)
用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨をはじき効果6倍持続。 フッ素パワーで、水はじき効果が6倍持続します。塗って拭くだけ、乾燥時間なし。
タイプ塗り込みタイプ 使用方法スッと塗って、サッとふくだけ。冬場等は、ヒーターをデフロスターにして温めるとより効果が得られます。ボトルの腹部を軽く押して液を出しながら、塗り残しのないように塗り広げて下さい。フェルトは両面使用できます。汚れてきたら、裏向きに装着してください。乾燥させる必要はありません。拭き上げは綿タオルを使用してください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体フッ素による高滑性、高耐久、高艶、高撥水を実現。商品改良によりさらに艶持続性が上がりました。
用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用 セット内容本体、高密度スポンジ、保護手袋、拭き上げ用タオル(白)、仕上げ用タオル(青)、取扱説明書 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 推奨車体色全塗装色対応
1個(60mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GYEON(ジーオン)Q2 WAX 品番(Q2-WA) 175g
カルバナ配合の撥水や艶が素晴らしいフッ素配合のハイブリッド型ワックスです。
特性撥水、つや 付属品Q2WAX 175g / 塗り込み用アプリケーター / クロス 危険物の類別非危険物
1個
11,500 税込12,650
9日以内出荷

ロイヤル化学研究所クリーンX-G
特殊フッ素配合で透過性・撥水性・耐久性に優れた窓ガラスコート剤です。油膜も落とせて持続力は6ヶ月以上。
用途窓ガラス撥水コート剤 使用方法[1]窓ガラスは施工前、タオルで拭くかガラス面を洗浄してタオルで拭く[2]XG専用ガラスクリーナーを油膜取りスポンジ(青・黒)に500円玉1個程度付ける[3]油膜を落とすのでスポンジに均一の力を上からかける[4]目安は液剤が透明になる位まで油膜を落とす[5]付属の緑スポンジを使用し水で良く液剤を洗いながす[6]付属のペーパーでガラスの水分を完全に吸い取る[7]A液フッ素液をブレンドボトルの所定の目盛りの所まで注入する[8]B液反応液をブレンドボトルの所定の目盛りまで注入して混ぜる[9]付属の青スポンジにティッシュを2枚重ねし液剤をガラス半面分付けて塗布する、残り半分を塗布する[10]塗布後少し乾燥させタオルで乾拭きする 使用量フロントガラス20枚分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量119mL 危険物の性状水溶性
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ウイルソン艶 Max GOLD
固体フッ素×超強化被膜シリコーンが強力被膜を形成します。紫外線・汚れ・雨からボディを強力にガードします。
用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用 セット内容本体1本、拭き上げ用タオル1枚、仕上げ用クロス1枚、塗布スポンジ1個、取扱説明書、保護手袋1個 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 推奨車体色全塗装色対応
1個(53mL)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)