111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。 機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。 トラスコ品番477-7964 種別フッソ樹脂パウダースプレー 使用温度範囲(℃)-60~280 主成分PTFE 耐熱温度(℃)280 粘度乾燥皮膜 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

鈴木産業ハイテクブルゾン
エコ商品
綿高率混素材使用。撥水性、防汚性に優れる「テフロン加工」。
グレー 種別長袖ブルゾン 混率(%)綿70、ポリエステル30 機能撥水性、防汚性 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ファインケミカルジャパンニューTFEコート
エコ商品
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等) 半透明 使用温度(℃)(間欠)116 連続使用温度(℃)82 耐薬品性良好 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量190mL 摩擦係数(静)0.06~0.09 RoHS指令(10物質対応)対応 膜厚推奨5~18(μ) 関連資料(0.2MB) 耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,998 税込5,498
当日出荷


耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
透明 容量(mL)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

ファインケミカルジャパンフッソ・プラコート
膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。 水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。 塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。
用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。 プラスチック容器の内面コート。 プラスチック材料の表面保護。 種別プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤 タイプ速乾性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 原液量(mL)133(20℃)
1本(210g)
7,698 税込8,468
4日以内出荷

一度に8個(Φ90mm/高さ14mm)の目玉焼きができます。 軽く油をひいて使用すると玉子がとれやすくなります。
材質アルミ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×322×25 耐熱温度(℃)260 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

SUGICO(スギコ)18-8テフロン加工 エッグパン
エコ商品
一度に12個(Φ90mm)の目玉焼きができます。 軽く油をひいて使用すると玉子がとれやすくなります。
材質18-8ステンレス 質量(kg)1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×30 耐熱温度(℃)260 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

FS-101 業務用フッソコート ビアンコジャパン 動画あり
塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。 使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス 主成分炭酸カルシウム 標準使用量40~60g/m2 ボトル形状キャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
4,598 税込5,058
当日出荷

スコッチ・ブライト ハイブリッドネットスポンジ 3M(スリーエム) 動画あり
ハイブリッドネットが油もこびり付きもすっきり落とします。
用途食器、調理器具洗い。フッ素加工品、ガラス製品に最適。 材質ネット(アクリル、ポリエステル)/ウレタンスポンジ 仕様アクリル糸とポリエステルフィルムを編み合せたハイブリッドネット 厚さ(mm)29 質量(g)20 種類ネットスポンジ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)135×70×29 適合用途食器洗い
1パック(2個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特専黒刃の研磨面にフッ素加工を施し、カット時の抵抗を軽減することで、 驚きの軽い切れ味を実現した「スピードブレード」(大型カッターナイフ用)です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、 腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない20枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃)合金工具鋼 刃厚(mm)0.5 刃幅(mm)18 仕様プラケース入 種別 アズワン品番64-3670-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
899 税込989
当日出荷

ナカバヤシiPad10.2フィルム 防反射
エコ商品
フッ素加工 高精細反射防止フィルム フッ素加工により指すべりがさらさら。 反射防止タイプで外光の映り込みを抑えます。 指紋防止加工で汚れに強く快適なタッチ操作。 気泡が入りにくい気泡レス加工。 光線透過率91%。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(吸着面) 対応機種iPad 10.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性反射防止、指紋防止、フッ素コーティング、気泡レス
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

鈴木産業ハイテクカーゴパンツ
エコ商品
綿高率混素材使用。撥水性、防汚性に優れる「テフロン加工」。
グレー 種別カーゴスラックス 混率(%)綿70、ポリエステル30 機能撥水性、防汚性 股下(cm)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
2,990 税込3,289
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

萩原工業スパッタシート(不燃)
エコ商品
耐熱性の高いガラス繊維+フッ素加工を施し、耐火・耐熱性、断熱性を実現したシートです。
用途溶接・溶断時のノロ、火花からの養生などに。 仕様難燃性A種合格品 材質ガラス繊維 厚さ(mm)0.8 ハトメピッチ(mm)500 コーティングフッ素コーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイガー魔法瓶業務用電気ケトル わく子 PCJ-H1型
エコ商品
ホテルの客室に安心と安全のサービスを! 蒸気を外に逃がさない「蒸気レス」構造を搭載。 安心・安全設計を追求しました。 底面にフッ素加工を施し、お手入れ性をアップ。
容量(L)0.8 機能広口10cm樹脂製内容器・ワンタッチ着脱ふた・軽量ボディ・五か国語表示対応・蒸気レス沸騰・通電自動オフ・転倒流水防止構造・本体二重構造・給湯ロックボタン・カラだき防止機能 消費電力(W)【湯わかし時】600 本体質量(kg)約0.86 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.8×22.3×19.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工 ホワイト(W) 消費電力(W)湯沸かし時 700 機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカバヤシiPad10.2衝撃吸収フィルム 光沢5H
エコ商品
フッ素加工光沢高硬度衝撃吸収フィルム 表面硬度5Hで傷に強く綺麗な状態を保ちます。 衝撃を吸収・拡散して、液晶画面を守ります。 光沢タイプなので透明性が高く画面が鮮明です。 指紋防止加工で汚れに強く快適なタッチ操作。 気泡が入りにくい気泡レス加工。 光線透過率89.1%。 位置決めしやすい3分割シート採用。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(吸着面) 硬度5H 対応機種iPad 10.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃、防傷加工、指紋防止、光沢、フッ素コーティング、気泡レス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

漁業者専用のプロ向け高品質フロロカーボンテグス。表面をフッ素加工しており撥水・防汚・防傷効果が持続します。水に近い光の屈折率なので、水中に溶け込み見えにくくなります。ナイロンに比べ高比重なので目的の水深まですばやく沈降します。100mSPx5連結となっておりますので、ご使用分だけ切り分けてご使用下さい
用途釣り漁業全般 形状100mスプール×5連結 透明 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類テグス
1箱(100m×5巻)
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高い透明度と色鮮やかな光沢タイプなので、図面や設計図、写真等を正確な色合いで確認することができます。また、フッ素加工で油や指紋を防ぎ、撥水・防汚効果もあり汚れにくい表面加工で水や汚れ、油分をはじくため布などを用いて拭き取るだけで、画面をきれいな状態に保ちます。iPadminiの前面全体を保護する全面保護タイプのフィルムでボタンの周辺なども傷や汚れから保護します。
対応機種iPad mini 8.3インチ 第6世代(2021年) 適合サイズ8.3inch 特性マット、フッ素加工、防油・防指紋、撥水・防汚効果 材質PET 本体寸法(mm)約131.1(W)×0.23(D)×191.8(H) 本体質量(g)約 9g 付属品画面クリーナー、ほこり除去シール、貼り付け用ヘラ 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ナカバヤシiPad10.2フィルム 防反射BLC
エコ商品
抗菌・フッ素加工透明反射防止ブルーライトカットフィルム 抗菌加工によりタッチパネルに最適です。 ブルーライトを色調を崩すことなく低減します。 反射防止タイプで外光の映り込みを抑えます。 指紋防止加工で汚れに強く快適なタッチ操作。 さらさらな指すべりで快適な操作性を実現。 気泡が入りにくい気泡レス加工。 光線透過率88%。 ブルーライトカット率約32%。 位置決めしやすい3分割シート採用。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(吸着面) 対応機種iPad 10.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性反射防止、指紋防止、ブルーライトカット、フッ素コーティング、抗菌加工、気泡レス ブルーライトカット〇対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

184WZ-2.9-5D 伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付 アルス 動画あり
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に 全長(mm)1900~2880 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時) 質量(g)1295 表面処理刃:フッ素樹脂加工 使用目的採収、枝切り 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,498 税込10,448
欠品中

ナカバヤシiPad10.2フィルム 防指紋
エコ商品
抗菌・フッ素・帯電防止加工 光沢指紋防止フィルム 抗菌・フッ素・帯電加工によりタッチパネルに最適です。 透明性が高く画面が鮮明です。 指紋防止加工で汚れに強く快適なタッチ操作。 気泡が入りにくい気泡レス加工。 光線透過率91.1%。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(吸着面) 対応機種iPad 10.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性光沢、指紋防止、フッ素コーティング、抗菌加工、気泡レス
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。 たっぷりのお湯をらくらく電動給湯。
材質本体:ポリプロピレン・内容器:ステンレス 質量(kg)2.7 消費電力(W)(湯沸かし時)905 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×303×321 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)578 一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.58 TKG品番9-0875-1001 TKG品番(2017)6-0785-1001
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

180PCC-1.8 カーボンチョキ 剪定型 アルス 動画あり
アルスカーボンチョキ 剪定型
エコ商品
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
用途高所の枝切り 全長(mm)1800 刃長(mm)60 切断目安(Φmm)生木15 仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム 材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製 質量(g)420 材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ 使用目的枝切り 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工) 適合替刃180PCC-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ BONDHUS 動画あり
表面をフッ素樹脂加工しており、耐蝕性に優れています。ブレードの刃先とボルトの交差をできるだけなくす事により、ブレードとボルトを傷つきにくくする事と同時に、ブレードとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。ボンダス社独自の鋼材を採用する事により、高い強度を実現しています。
種類ビット 全長(mm)140 材質(ブレード)プロテニアム合金鋼 表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

150ZZ-4.1-6D ライトチョキダブルズーム アルス 動画あり
わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)1734~4100 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時) 仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付き トラスコ品番485-0297 質量(g)1140 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

150ZZ-2.8-6D ライトチョキダブルズーム コンパクト アルス 動画あり
女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)(最短)1300~(最長)2800 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)12 トラスコ品番485-0289 質量(g)890 材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
8,498 税込9,348
当日出荷

2つの味が同時に楽しめる二食鍋 内面は耐摩耗性試験100万回クリアー 内面ダイヤモンドコート+マーブル加工でお手入れ簡単 外面もフッ素樹脂塗膜加工+マーブル加工なのでお手入れ簡単 仕切り付きなので2つの味が同時に楽しめます ツマミには菜箸やお玉が置けます オール熱源対応
材質本体/アルミニウム合金、底面/鉄+アルミニウム溶射はり底、内面/ダイヤモンドコート+マーブル加工、外面/ふっ素樹脂塗膜加工+マーブル加工、ガラス蓋/全面物理強化ガラス、つまみ/フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菊地シート防炎塩ビシート
エコ商品
テント倉庫・間仕切りカーテンにも使用される0.47mm厚みのアイボリー色シートです。 アイボリー色なので透視出来ませんが透光性(10.4%)があります。 フッ素防汚加工済みです。 水シミが出来にくい吸水防止加工です。 RoHS2指令適合しています。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
用途クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、工場・事務所等のカーテン、飛沫飛散防止シート、テント倉庫の修理用シート 材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ) 幅(mm)103 厚さ(mm)0.47 アイボリー 伸度(%)25(縦)、30(横) 引裂強度(N)88(縦)、98(横) 引張強度(N)1568(縦)、1323(横) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・遮光・防水・耐水 透光率(%)10.4
1枚ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニミストアイロン
エコ商品
仕様かけ面温度:約170°(温度調節なし) 材質本体:ABS樹脂、かけ面:テフロン加工 ホワイト 質量(g)約185 消費電力(W)25 コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×73×63 周波数50/60Hz アズワン品番65-0530-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

安心安全な丸い刃先スムーズな動きが続く「スムーズリング機構」搭載!!テープを切ってもべたつきにくい「アンチグルー刃」搭載!!2層構造の樹脂で手にやさしい新開発「プクリーナハンドル」!。楕円形状の新開発「オーバルアール刃」切れ味約4倍以上!※刃先でコピー用紙を切ったときの最大切断枚数の比較です※メーカー従来品比、
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×13×176 材質刃/ステンレス鋼(板厚1.5mm)、ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂、スムーズリング/POM 全長(mm)176 質量(g)約60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 刃部加工カーブ刃、グルーレス刃、フッ素コート
1丁
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーBARRIERTA JFE 552
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
1本(75g)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

hokua(北陸アルミニウム)IHハイキャストプレミアム FP
エコ商品
IHハイキャストプレミアムは、熱伝導性と熱保有力に優れたアルミキャスト「鋳造」製厚手調理器です。 全面均一加熱で料理を美味しく仕上げます。 熱変形にも強く丈夫です。 内面は、テフロン(TM)プラチナ加工を採用。 高密度3層構造と超硬質セラミックダブル配合により、卓越した耐久性を実現しました。 IHクッキングヒーターからガスコンロまで各種熱源にご使用いただけます。
材質本体:アルミニウム合金、底面:鉄/アルミニウム溶射 はり底、取手:フェノール樹脂 表面処理テフロン(TM)プラチナ加工、外面:ミラー仕上げ/セラミック耐熱塗装(底) RoHS指令(10物質対応)対応 底面の厚さ(mm)3.7
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

hokua(北陸アルミニウム)IHハイキャストプレミアム タマゴ 16×18
エコ商品
IHハイキャストプレミアムは、熱伝導性と熱保有力に優れたアルミキャスト「鋳造」製厚手調理器です。 全面均一加熱で料理を美味しく仕上げます。 熱変形にも強く丈夫です。 内面は、テフロン(TM)プラチナ加工を採用。 高密度3層構造と超硬質セラミックダブル配合により、卓越した耐久性を実現しました。 IHクッキングヒーターからガスコンロまで各種熱源にご使用いただけます。
材質本体:アルミニウム合金、底面:鉄/アルミニウム溶射 はり底、取手:フェノール樹脂 質量(g)680 サイズ(cm)16×18 表面処理テフロン(TM)プラチナ加工、外面:ミラー仕上げ/セラミック耐熱塗装(底) RoHS指令(10物質対応)対応 底面の厚さ(mm)4.6
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

hokua(北陸アルミニウム)IHハイキャストプレミアム イタメ30
エコ商品
IHハイキャストプレミアムは、熱伝導性と熱保有力に優れたアルミキャスト「鋳造」製厚手調理器です。 全面均一加熱で料理を美味しく仕上げます。 熱変形にも強く丈夫です。 内面は、テフロン(TM)プラチナ加工を採用。 高密度3層構造と超硬質セラミックダブル配合により、卓越した耐久性を実現しました。 IHクッキングヒーターからガスコンロまで各種熱源にご使用いただけます。
材質本体:アルミニウム合金、底面:鉄/アルミニウム溶射 はり底、取手:フェノール樹脂 質量(g)1260 サイズ(cm)30 表面処理テフロン(TM)プラチナ加工、外面:ミラー仕上げ/セラミック耐熱塗装(底) RoHS指令(10物質対応)対応 底面の厚さ(mm)3.7
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

蒸気を外に出さない「蒸気レス」 <とく子さん>で最も省エネ「まほうびんで保温」 計量カップいらず<お湯計量機能>(電動給湯のみ) いつでもかしこく節電 使いやすい便利機能 「キッチンタイマー」機能 その他の安全機能
ブラック 容量(L)3 消費電力(W)湯わかし時:700 電源コード(m)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。 アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。 切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット 切断対象太い枝 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用花はさみフルール アルス 動画あり
花とお花屋さんのための花はさみフルールが花が持つ美しさを最大限に引き出します。 人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。 プロの現場における作業をきめ細かくサポートし、花本来の美しさを最大限に引き出してくれる、花と花屋さんのための花はさみです。
用途生花・フラワーアレンジメントに 全長(mm)171 刃長(mm)41 質量(g)140 表面処理フッ素樹脂加工刃 使用目的フラワーアレンジメント、生花 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:12
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)