389件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷


1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

正方向の噴射と逆方向の噴射の2方向から清掃できます。エアーコンプレッサーを使用せずに清掃できます。カンのスプレーで清掃できます。プッシュボタンを押すと、インジェクターが作動しLEDが点灯します。耐久性のあるアルミにアルマイト加工がしてあります。作動テスト用の9V電池が付属しています。別売りのカプラーケーブルを使用すると他のインジェクターにも使用できるようになります。
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
1セット(3本)ほか
18,900 税込20,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


過酷な環境下にあるインジェクターは、程度の差こそあれ、先端にカーボン(タール・ピッチ・スラッジ)が付着します。 この付着したカーボンにより、噴射量の低下によるパワーダウン(トルクダウン)、スプレーパターンの悪化による燃費悪化、気筒間での噴射量のバラツキ増大による振動悪化など、初期性能から大きく劣化してしまいます。 付着カーボンの徹底的な成分分析より開発された特殊洗浄液と適切な周波数および出力を用いた超音波洗浄により、インジェクター先端部に付着したカーボンは分解され、限りなく初期(新品時)に近い性能を取り戻します。
関連資料専用注文シートはこちら サービス分類その他
1本
3,400 税込3,740
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

燃料と空気を混合してシリンダー内に吸入し、スパークプラグによる強制着火をおこなうガソリンエンジンに対し、ディーゼルエンジンでは、空気のみを吸入・圧縮し高温高圧となったシリンダー内に燃料を噴射することで、燃料の自己着火により燃焼をおこないます。このため、燃料噴霧の状態が、着火及びその後の燃焼状態に大きく影響し、ディーゼルエンジンが元来本質的に抱えるリスクとして、噴霧の悪化は、白煙の増加・ススの増加・燃費の悪化・パワーダウンなど様々な問題を誘発します。悪化した噴霧のまま燃焼を続けることで、過剰なススの発生・堆積によるDPF(ディーゼルパティキュレートフィルター)の故障や、カーボンスラッジによる、EGR(排気再循環)バルブ、ターボ等の機械的故障も誘発します。
関連資料専用注文シートはこちら サービス分類その他
1本
2,000 税込2,200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷


過酷な環境下にあるインジェクターは、程度の差こそあれ、先端にカーボン(タール・ピッチ・スラッジ)が付着します。この付着したカーボンにより、噴射量の低下によるパワーダウン(トルクダウン)、スプレーパターンの悪化による燃費悪化、気筒間での噴射量のバラツキ増大による振動悪化など、初期性能から大きく劣化してしまいます。付着カーボンの徹底的な成分分析より開発された特殊洗浄液と適切な周波数および出力を用いた超音波洗浄により、インジェクター先端部に付着したカーボンは分解され、限りなく初期(新品時)に近い性能を取り戻します。 保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
関連資料専用注文シートはこちら 保証規約 サービス分類その他
1本
4,200 税込4,620
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ポルシェ用
用途燃料インジェクターの取り外し、インジェクターシールの取り付けに使用します。ネジサイズ:M8×1.25 主な適合純正品番T10133/33、T10133/31 適合車種ポルシェ 718(982)2.0L(2017~2022年)、911(991.2)3.0L(2017~2019年)
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷





用途インジェクターのテフロンシール交換に使用します。 適合車種スバル:2.0L / 2.4Lターボエンジン(2014年~2019年) GM:2.0L / 3.6Lエンジン(日立インジェクター2010年~2017年)2.0L / 2.5L / 5.3L /6.2Lエンジン(ボッシュ)コンチネンタルおよびデルファイインジェクター(2012年~2017年) RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番スバル:18683AA000 / 18683A、GM: EN-49245 / EN-51105
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷







1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷






1セット
8,498 税込9,348
翌々日出荷



BMW用 インジェクターシールの脱着に使用します。
用途Φ6mmおよびΦ8mmのオイルシール用 適合【エンジン】N13、N14、N18、N20、N26、N43、N53、N54、N55、N63、N74、S55、S63、B38、B48、B58 主な適合純正品番2452959、2448401、0496769、0496770、0496771、0495758、0495759、0495760、0495761
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷


用途インジェクターのシール交換用 適合BMW、適合エンジン:N20、N26、N55 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷