クラッチセンターナットを外す際、フライホイールを固定します。
適合60~125mm対応
全長(mm)325
ピン径(Φmm)5、9
穴間隔(mm)(ピン穴距離)22~200
用途フライホイールの脱着に使用します。
適合車種VW AUDI
純正品番3067
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm)60~120
他社参考品番(DAYTONA)41764
他社参考品番(KIJIMA)302-864
他社参考品番(キタコ)674-0500900
他社参考品番(武川)00-01-1001
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質CR-V
全長(mm)330
ピン径(Φmm)5・9(固定)
穴間隔(mm)23~230
ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

バンドホルダー
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター等の脱着には必需品の特殊工具です。
適合サイズ(Φmm)60~120
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に
全長(mm)380(ベルトは含まない状態)
最大使用荷重130N・m
使用範囲(mm)30~150
ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800
ベルト厚(mm)8.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
用途ノーマルフライホイールの脱着
適合サイズM10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ)
主な適合車種モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等
他社参考品番(KTC)MCFU-80
他社参考品番(キタコ)674-0500101
他社参考品番(武川)00-01-1003
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
純正品番MH063967
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式6M60
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

バンドホルダー
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
フライホイール保持に使用します。
用途適合車種:いすゞ 適合純正品番:5-88402230-0
関連資料(0.15MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
純正品番MH064205
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式6M60
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
ピッチ(mm)(ピン)25~150、(ツメ最大)135
ピン径(Φmm)11
1個
¥4,695
税込¥5,165
当日出荷
こんなお得な商品も!

ユニバーサルホルダー
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
付属品ゆるみ防止のロックナット
全長(cm)32
ピン径(Φmm)5.5と11
穴間隔(mm)(ピン)45-145
ピン長さ(mm)45~145
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ユニバーサルホルダー
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン径(Φmm)(固定)5、9
穴間隔(mm)(ピン穴距離)22~200
ピン長さ(mm)5Φ:5、9Φ:6
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質(グリップ部、バンド部)PVCコーティング
適合範囲(mm)Φ90~Φ115
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

バンドホルダー
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
材質(グリップ部、バンド部)PVCコーティング
適合範囲(mm)Φ50~Φ120
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥4,206
税込¥4,627
7日以内出荷
1個
¥2,030
税込¥2,233
7日以内出荷
1個
¥4,139
税込¥4,553
7日以内出荷
1個
¥360
税込¥396
7日以内出荷
1個
¥4,005
税込¥4,406
7日以内出荷
1個
¥668
税込¥735
7日以内出荷
GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)のマグネットローターを取り外すための専用工具。
※サイズが合えば他の車種へも使用可。
ねじ寸法M30×P1.5(正ネジ)
二面幅(mm)(本体)30/(ボルト六角)17
主な適合車種GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.75MB)
図解NoTSW12H エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品_No.18、GS305E-Hエンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品 ケーブル ホルダ_No.19、GKSE30 エンジン(フライホイール・イグニッションコイル・コントロール)部品_No.18、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)フライホイール,イグニッションコイル,コントロール部品_No.17、MKW1515H エンジン(GX270UT2-SMX2)フライホイール,イグニッションコイル,コントロール部品_No.29、JHW100-H エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品_No.17、GS17EH エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 ケーブル ホルダ_No.29、GS204E-H搭載エンジン エンジン エアクリーナー、キャブレタ、ガバナ部品 ケーブル ホルダ_No.43など
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
関連キーワード