22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V)単相100V 材質本体銅版 質量(kg)約2.1 消費電力(W)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×180 機能湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ 容量(L)1 TKG品番9-0738-0501 TKG品番(2017)6-0655-0301
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。 レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置空焚防止サーモスタット(267℃) 温度調節範囲(℃)可変式サーモスタット (90~220) 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(kW)1.1 材質ステンレス
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタを閉めたまま調理ができて油はねの心配なし。温度調節&タイマーでほったらかしOK。オイル・脱臭の二重フィルターで油のニオイを軽減。マグネットプラグを採用。
用途卓上フライヤー、揚げ物フライヤーとして。からあげ/串カツ/串揚げ/エビフライ/天ぷら/フライドポテト/ポテトフライ 付属品取扱説明書、電源コード(1.2m)、揚げ物用バスケット、交換用オイルフィルター×3、交換用脱臭フィルター×3 質量(kg)2.8 レッド 消費電力(W)1250 電源(AC100V)50/60Hz 温度調節範囲(℃)(油温度)130~190 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×32.5×23 タイマー最大30分 油量(L)約2.5
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

電気フライヤー 揚げ物の達人 YAMAZEN(山善) 動画あり
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。 保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ) 。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。 消費電力(W)1250 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185 温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズでちょっとした揚げものをするときにとっても便利。大きなスペースは要りません。忙しい朝のお弁当づくりに最適。サッとできて気軽に揚げものを楽しめます。一人暮らしの方やご高齢のご夫婦にも。 1回の調理で使う油はわずか0.5L。少ない量でもしっかりと揚げてくれます。油をむだにしないから経済的でエコ。 メニューに合わせて「低・中・高」の温度調節 油の処理が片手でできるポット型 ホコリの侵入を防ぐふた付
容量(L)(標準)約0.5、(最少)約0.3 消費電力(W)680 付属品ふた(保管用) 寸法(mm)約235×185×210 質量(kg)約1.8(付属品含む) パールホワイト 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)有効長:約1.8(マグネット式プラグ) 温度調節精度低、中、高
1台
4,998 税込5,498
当日出荷


食卓で揚げながらすぐに食べられる。 電気を使う簡単揚げ物調理器。
付属品油はね防止フタ、バスケット 材質PP、アルミニウム、ステンレス 容量(L)約1.2 消費電力(W)840 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約0.85 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)1.2(付属品含む) 温度設定範囲(℃)約140~190 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25×19.5×19.5(油はね防止フタ使用時 )
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

消費電力(W)650 付属品マグネット式プラグ 材質本体/蓋・ステンレス、内鍋/アルミ(フッ素樹脂加工) 寸法(mm)約239×196×197 質量(kg)1.12 電源(V)100
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

YAG-L100(S) ローオイル電気フライヤー YAMAZEN(山善) 動画あり
油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。
用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的 質量(kg)2.2 容量(mL)定格:865 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 温度調節範囲(℃)約160~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.6×16.8×18.5 油量(mL)(上限)865、(下限)500
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷

エイシン電機フライヤー
家庭用電源が使用できます。
質量(kg)11 外寸(mm)300×420×220 温度調節範囲(℃)50~200 消費電力(kW)1.3 油量(L)3
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

テーブルの上でも手軽に串揚げを楽しめます
材質本体内面:アルミダイキャスト、本体外面:カラー鋼板、目皿:18-0ステンレス 幅(mm)239 高さ(mm)197 奥行(mm)207
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷

マルゼンフライヤー
設置場所を選ばない小型。
付属品フタ×1、仕切網×1、スクイ網×1、前カゴ×1 質量(kg)25 高さ(mm)バック:65 タイプ卓上タイプ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)400×500×400 接続口ガス:13mm/LP9.5mm
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業テーブルフライヤー
焦げつきにくく、お手入れがしやすい セラミックコーティングをなべの内側に施しています。 油はねを軽減する保護カバー付きです。 付属のフォークを油はね保護カバーの凹部に立てかけることも可能です。 WARM、LOW~HIGHまで温度調節が可能です
消費電力(W)900 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.4×21.5×25.7 質量(kg)2.3 コード長さ(m)1.8 温度調節範囲(℃)80~200 ホワイト
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルゼンフライヤー
100Vで使用できる超小型フライヤー! 設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L)8 消費電力(kW)1.3 電源(V)100(1Φ) 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 電源コードプラグ付き・接地アダプター 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×475×195 タイプ電気ミニフライヤー
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式(てんぷら用)。 使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。 油温を適温にコントロールが可能。
寸法(mm)405×265×190 寸法(幅W×奥行D)(mm)油槽:235×295 消費電力(kW)1.3 油量(L)4~8
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷

油の準備や処理が不要でヘルシーなエアーフライヤー。冷凍食品の調理・揚げ物の温め直し、揚げ物以外の調理、焼き菓子、グリル調理もできて便利。 油で揚げず熱風で食材を加熱してヘルシーな仕上がりに。分離式の網プレートが付いているため、調理時の余分な油も切ることができます。 揚げ物やスペアリブ、スイーツなど、エアフライヤーの活用レシピが付属。バスケットと網プレートは水洗い対応。
用途ノンオイルフライヤーとして。 電気 フライヤー エアオーブン ノンオイル ヘルシー ローカロリー 揚げ物 グリル ロースト 卓上 ドーナツ ケーキ 女子会 レシピ ヘルシー料理 ノンオイル コロッケ ポテトフライ フライドポテト 4.5L 質量(kg)3.5 容量(L)4.5 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約0.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×36×30.5 温度調節ダイヤル式 最高約200度 タイマー設定最大30分 使用後の手入方法バスケット・網プレートは丸洗い対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

設置が簡単で油が2倍長持ち。天然の稀少な特殊陶土を高温で焼成させた陶器で、超強力な遠赤外線波動により、 食材本来のみずみずしさをそのままに、サクッとおいしい低カロリーの揚げ物に仕上がります。小型フライヤーにはTH-005が1本(揚げ量が多い場合は2本)、16L以上のフライヤーには2本以上でご使用ください。ランニングコスト0円
1セット(2個)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食卓で手軽に揚げたてを 調理しやすい温度調節機能付き 調理温度目安表示 便利なバスケット付き
材質本体・油はね防止フタ:PP/ダイヤル:PC/内鍋:アルミニウム、/バスケット:ステンレス 容量(L)約0.6 消費電力(W)600 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)0.9 本体質量(g)510 定格周波数(Hz)50/60 温度ヒューズ192℃ 温度設定範囲(℃)80~190 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×14×18 (油はね防止フタの取っ手含む)
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

使用済みの油の汚れを吸着し、きれいにします。食用油メーカーが精油工程で採用している活性白土を家庭用に製品化。食品添加物に認められている「ろ過パウダー」は表面に無数の細孔を持つ粘土の一種。その特殊な表面特性により他の吸着剤で代用することができず、多くの用途に利用されています。揚げカスだけでなく、酸化劣化物も吸着除去するので油自体がきれいになります。※1回の使用量目安:約5g(50g:約10回分、300g:約60回分)。※付属品:。50g:フィルター(10枚)。300g:計量スプーン・フィルター(60枚)。※対応機種:。クイックフライヤーUCS2、ロカポットUCS1、ステンレスろ過式フライヤーTD6、ステンレスろ過式オイルポットTD5、精油パウダー式オイルポットTB5
1個(50g)ほか
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化・劣化を防ぎ、油が長持ちします。 揚げ物の油切れがよくなり、食感がサクサクになります。 油10Lにつき1個投入するだけです。 初回のみ150℃以上に加熱した油に入れて、約5分後に揚げ物開始できます。 廃棄は不燃物として処理できます。
直径(Φmm)25 TKG品番9-0745-0802 TKG品番(2017)6-0661-0801
1箱(12個)
7,898 税込8,688
当日出荷