31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
タイプ低温タイプ 活性温度(℃)600~850 適合ロウ材銀ロウ、リン銅ロウ 適合母材鉄、非鉄とその合金 アズワン品番64-6751-97
1個(100g)
1,398 税込1,538
当日出荷

乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
用途ロウ付け作業に 質量(g)20
1個(20g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10本)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番494-8173
1個(150g)
1,298 税込1,428
当日出荷

RZ-100 一般用銀ロウ 新富士バーナー 動画あり
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1 成分銀35%・カドミウム0% トラスコ品番376-9160 長さ(mm)300 質量(g)23 使用温度(℃)745 寸法(Φ×mm)1.0×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

旭エンジニアリングEASY WELD 万能フラックス MF
トラスコ品番114-1124 材質塩化亜鉛 、塩化アンモニウム、塩化水素、界面活性剤 無色 ~黄白色 容量(mL)30 質量(g)33
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

適合銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)リン銅ロウ(RZ-102) トラスコ品番376-9275 タイプ液状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
959 税込1,055
当日出荷

耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け 材質銀40%含有 長さ(mm)500 融点(℃)780 引張強度(N/mm2)539
1パック(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


銀ろう用ろう付けフラックス 600度
用途24.64.65.66.Q用フラックスMAGNA 19FLUX 種別ロウ付け 適合水溶性フラックス 容器仕様ポリ容器 形態ペースト状 活性温度(℃)560-700 溶接方法ガス 危険等級 危険物の類別第一類 危険物の品名よう素酸塩類 材質規格ホウ素系フラックス 危険物の性状第2種
1パック(75g)ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷媒配管ロウ付を含め、あらゆるロウ付に使用できます。 フラックスに含まれる塩素が配管内に残留すると冷凍機油が劣化しますので塩素の少ないフラックスをご使用下さい。
タイプ低塩素
1個(150g)
2,498 税込2,748
当日出荷

用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。 種別半田付け 仕様はんだ用 トラスコ品番376-0430 容量(mL)100 活性温度(℃)180~400 適合母材銅管 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.2 長さ(mm)300 外寸法(mm)Φ1.2×300 引張強度(N/mm2)441 作業温度範囲(℃)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
欠品中

高温度用ろう付けフラックス 900度
用途21,27,29,33F,35,45,75F,77F用フラックスMAGNA 18FLUX 種別ロウ付け 適合水溶性フラックス 容器仕様ポリ容器 形態ペースト状 活性温度(℃)560-900 溶接方法ガス 危険等級 危険物の類別第一類 危険物の品名よう素酸塩類 材質規格ホウ素系フラックス 危険物の性状第2種
1パック(110g)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品かくはん用ヘラ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm)0.8 長さ(mm)300 トラスコ品番376-9216 質量(g)18 使用温度(℃)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
1,998 税込2,198
当日出荷

金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。 線径(mm)1.6 使用温度(℃)220 長さ(mm)300 タイプ鉛フリーはんだ 質量(g/パック)36 トラスコ品番376-9232
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ローラックスは各種銀ろうはもちろん、その他一般の銀ろうのろう付け専用のフラックスで流動性、耐酸化性に優れております。 640℃~690℃において溶融し、ろう付面の酸化物を取り除く清浄作用を有します。 銀ろうの流動性が向上します。
性状白色ペースト 臭気無味無臭
1缶
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
用途銅と銅のみのロウ付けに。 成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残 全長(mm)500 規格JIS-Z-3264:BCuP-2 温度(℃)ロウ付/735~845
1個
9,300 税込10,230
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。 リング状の為ロウ付けの失敗がありません。 銅のロウ付にはフラックスは不要です。 流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。 ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
用途銅と銅のみのロウ付 線径(Φmm)1.6 成分Cu(銅)残、P(リン)7.0% エスコ品番EA307B-8 内径(Φmm)22.2 規格JIS-Z-3264:BCup-2 温度(℃)【ロウ付】735~840 適合銅管外径(mm)25.4(1インチ)
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。 リング状の為ロウ付けの失敗がありません。銅のロウ付にはフラックスは不要です。 流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。 ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
用途銅と銅のみのロウ付 線径(Φmm)1.6 成分Cu(銅)残、P(リン)7.0% エスコ品番EA307B-6 内径(Φmm)15.85 規格JIS-Z-3264:BCup-2 温度(℃)【ロウ付】735~840 適合銅管外径(mm)19.05(3/4インチ)
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。 成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5% 全長(mm)500 線径(Φmm)2 温度(℃)(ロウ付)650~760 アズワン品番64-7832-62 入数150g入
1パック
44,000 税込48,400
当日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに 仕様●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。 成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5% 全長(mm)500 線径(Φmm)1.6 温度(℃)(ロウ付)650~760 アズワン品番64-7832-61 入数150g入
1パック
44,000 税込48,400
翌日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。 成分Ag:40%、Cu・Zn:30% 全長(mm)500 線径(Φmm)2.4 温度(℃)(ロウ付)730~820 アズワン品番64-7832-60 入数150g入
1パック
38,500 税込42,350
翌日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。 成分Ag:40%、Cu・Zn:30% 全長(mm)500 線径(Φmm)2 温度(℃)(ロウ付)730~820 アズワン品番64-7832-59 入数150g入
1パック
38,500 税込42,350
翌日出荷

1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。 成分Ag:40%、Cu・Zn:30% 全長(mm)500 線径(Φmm)1.6 温度(℃)(ロウ付)730~820 アズワン品番64-7832-58 入数150g入
1パック
38,500 税込42,350
翌日出荷

1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。 成分銀:40%、銅・亜鉛:30% 全長(mm)500 線径(Φmm)1.6 温度(℃)(ロウ付)730~820 アズワン品番64-7832-57 入数500g入
1パック
103,800 税込114,180
翌日出荷