79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
399 税込439
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

フリーホイール リムーバー ParkTool(パークツール) 動画あり
1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


軸穴種別軸穴完成品 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.50 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16 スプロケット形状B形
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。作業中にリムーバー本体がロックリングから抜け落ちることを防ぎ、安全な作業を可能にした案内ピン付。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
829 税込912
当日出荷

シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
649 税込714
当日出荷

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)12.7 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)7.95 ローラ外径(Φmm)7.92
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 大阪魂 動画あり
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)8.7 軸穴種別軸穴完成品 列数1 チェーンNo.50 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

FR-5.2GT フリーホイールリムーバー ParkTool(パークツール) 動画あり
シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用です。
付属品スルーアクスルタイプ用ガイドピン(ピン径:12mm) 外径(Φmm)23.5(工具先端) 爪数12
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

外装カセット7段変速機用クイックリリースタイプVブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容クイックレバー 軸長(mm)145 使用ハブシマノ エンド幅(mm)135 前後区分後輪
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

スプロケットリムーバーとペダルレンチを組み合わせた工具です。 ペダルレンチ(15mm)/ スプロケットリムーバー 5~12speedのカセットおよびフリーホイール用 全長:27.3cm
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷

FR-5.2G フリーホイールリムーバー ParkTool(パークツール) 動画あり
シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用。 クイックリリースタイプ用ガイドピン付。
ピン径(Φmm)5 爪数12 先端外径(Φmm)23.4
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ParkTool(パークツール)フリーホイールリムーバー
シマノやスラムなどのカセットスプロケット用ロックリングに対応したフリーホイールリムーバー。シマノ製ディスクブレーキのロックリングにも対応。別途レンチが不要なハンドル付。先端外径:23.5mmΦ※一部のクイックリリースレバーでハブから取り外さないと使用できないものもあります。
溝数12 全長(cm)25
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ロングハンドルを採用したプロ用のスプロケットリムーバー。
用途5~12Speedのカセットおよびフリーホイール用 全長(cm)38
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

GSC-4はカセットスプロケットやフリーホイール、タイヤの清掃に最適なブラシです。 人間工学に基づいた丈夫なハンドルと硬いナイロン毛で頑固な泥汚れもしっかりと落とします。
アズワン品番64-9603-47
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ParkTool(パークツール)スプロケットリムーバー
5~12speed対応のスプロケットリムーバー。グリップエンドには、FR・BBTシリーズに対応した25.4mm(1")サイズのボックスレンチを設けました。 5~12speedのカセットおよびフリーホイール用
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 ばねの種類スチール製ばね シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スプロケットを取り外す際、より簡単にフリーホイールを固定するための工具。 10T、11T、12T用と13T、14T用をラインアップ。
サイズ13T/14T 質量(g)238 寸法L(mm)350 寸法A(mm)4 寸法D(mm)8.6 寸法C(mm)6.4 寸法B2(mm)57.7 寸法B1(mm)53.1
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:14506-41。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DR650/S/SE/R/RE SE 96-08。スズキ[SUZUKI] XF650FREEWIND [フリーウィンド] 97-02。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:41。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:156mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼) 歯数41T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)8.5 寸法PCD(mm)156 チェーンサイズ525
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:14506-43。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DR650/S/SE/R/RE SE 96-08。スズキ[SUZUKI] XF650FREEWIND [フリーウィンド] 97-02。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:156mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼) 歯数43T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)8.5 寸法PCD(mm)156 チェーンサイズ525
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

SHIMANO SLX カセットスプロケット CS-M7100-12 12スピード。先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポート。ペダリングの最中でもスムーズなシフティング。HYPERGLIDE+。より軽量で高剛性のカセット スプロケット構成。BEAM SPIDER。・より軽量なドライブトレインのセットアップ。新フリーハブボディによる10T ロー側 スプロケット。MICRO SPLINE。・ワイドレンジとクロスレシオ12スピードのドライブトレイン
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
37,980 税込41,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
37,980 税込41,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
37,980 税込41,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
35,980 税込39,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
35,980 税込39,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)