合成のサイトカイニン様物質で、細胞分裂を促進し、細胞数を増加させる作用がある。
うり類の着果促進や、ぶどう、キウイフルーツ等の果実肥大の効果がある。
適合作物ぶどう、キウイフルーツ、なし、西洋なし、びわ、メロン、すいか、かぼちゃ、チューリップ(促成栽培)
有効成分ホルクロルフェニュロン0.1%
希釈の目安400~4000倍
性状無色透明水溶性液体
農林水産省登録第(号)17247
毒劇区分普通物
1本(10mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合作物ぶどう、かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く)
毒劇区分普通物
ストレプトマイシン剤で野菜、果樹などの細菌性病害に優れた効果を発揮します。
農林水産省登録第(号)13823
毒劇区分普通物
有効期限(年)5
有効成分ジベレリン・・・3.1%
性状類白色細粒
農林水産省登録第(号)6007
毒劇区分普通物
適合作物かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く)
農林水産省登録第(号)6005
毒劇区分普通物
1本(40mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ぶどう(デラウェアなど)の無種子化、草花の生育促進に。
用途ぶどう(デラウェアなど)の無種子化、草花の生育促進に。
成分ジベレリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×18×84
農林水産省登録第(号)21319
毒劇区分普通物
1箱(5錠)
¥869
税込¥956
当日出荷
植物ホルモン「オーキシン」の作用を利用した薬剤であり、トマト、なす等の着果、肥大、熟期を促進します。
初期収穫量の増加が期待できます。
低温、日照不足などの条件下でも着実に着果させます。
石ナス防止にも高い効果があります。
適合作物トマト、ミニトマト、なす、メロン、しろうり、ズッキーニ
有効成分4-CPA0.15%
性状透明液体
農林水産省登録第(号)6072
毒劇区分普通物
1本(20mL)
¥229
税込¥252
当日出荷
接木クリップの支点を浮かし、V字に均等した圧力挟持ができるので活着が良好です。
成苗接木の呼び接ぎ・割り接ぎに最適です。
何度も繰り返し使用できるので経済的。
ウリ科・ナス科兼用で5色あり、鮮やかな特殊色は育苗整理にも役立ちます。
ジベレリン処理時の目印に。
用途果菜類の接木育苗資材
花振るいを防ぎ、増収につながるとともに、商品価値の高い房作りを可能にします。
新梢伸長を抑制し、品質を安定させます。
果実品質(果粒重、糖度、酸度、着色等)に悪影響を与えません。
樹体に対する影響が少なく、通常の使い方では薬害は認められません。
また、生育阻害や翌年への悪影響もありません。
有効期限(年)5
有効成分メピコートクロリド・・・44.0%
性状淡黄色澄明水溶性液体
農林水産省登録第(号)17800
毒劇区分普通物
1本(100mL)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
多くの作物の広範な病害に対して、殺菌効果がある。
コストが安い。
耐性菌が出ない。
殺菌持続効果(残効)が長い。
水で希釈するだけでよい。
長期保存ができる。
葉への付着力が非常に大きい。
微粒子のために目詰まりしない。
ICボルドーを散布すると、柑橘や梨など果樹の幹に発生する緑色のコケも付かなくなり、樹勢が回復します。成分であるカルシウムや銅はイオンとして溶け出し、最終的には作物に吸収されるので無駄がありません。ICボルドーは新JAS法有機農産物に使用できる農薬であり、収穫前日数や回数の制限もなく、環境にやさしい農薬として使用していただけます。
適合病害虫幹腐病、ナメクジ類、カタツムリ類、がんしゅ病、炭疽病、かいよう病、アフリカマイマイ、炭疽病、黒斑細菌病、株枯病、斑点細菌病、軟腐病、腐敗病、葉枯病、疫病、青かび病、茎枯病、疫病、春腐病、白斑葉枯病、炭疽病、黒葉枯病、斑点病、つる枯病、炭疽病、白星病、炭疽病、赤焼病、葉枯病、斑点症(シュードサーコスポラ菌)、
毒劇区分普通物
農林水産省登録第(号)18645
適合作物ぶどう、おうとう、うめ、もも、かんきつ、びわ、びわ(葉)、オリーブ、オリーブ(葉)、あんず、マンゴー、キウイフルーツ、パッション、フルーツ、パパイヤ、くるみ、いちじく、あけび(果実)、あけび(茎葉)、野菜類、こんにゃく、ばれいしょ、やまのいも、やまのいも(むかご)、アスパラガス、トマト、ミニトマト、にんにく、いちご、にんじん、薬用にんじん、すいか、しょうが、茶、ゆり、樹木類
1個(1kg)
¥779
税込¥857
当日出荷
ストレプトマイシンにオキシテトラサイクリン(テラマイシン)を配合した複合抗生物質製剤である。
作用性の異なる2種類の抗生物質、ストレプトマイシンとテラマイシンの共力作用によって広範囲の植物性細菌病を的確に防除できる。
テラマイシンはストレプトマイシン耐性菌に対しても有効で、耐性の獲得を遅延させる。
適合病害虫枝枯細菌病、せん孔細菌病、かいよう病、黒斑病、花腐細菌病、疫病、軟腐病、黒あし病、そうか病、黒腐病、腐敗病、春腐病、葉枯病、斑点細菌病、葉腐細菌病、野火病、角斑病、吊り腐れ(空胴病菌による)、空胴病、縮葉細菌病、かさ枯病
有効成分アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン2.8%、ストレプトマイシン流酸塩18.8%
性状淡黄褐色水和性粉末
農林水産省登録第(号)3316
毒劇区分普通物
ストレプトマイシン剤で野菜、果樹などの細菌性病害に優れた効果を発揮します。
有効期限(年)5年
有効成分ストレプトマイシン硫酸塩25.0%(ストレプトマイシンとして20.0%)、湿展剤等75.0%
農林水産省登録第(号)5655
毒劇区分普通物
ぶどう1房の用出荷袋です。ぶどうを出荷する時や産直売場に陳列するときにご使用下さい。
ぶどう三角袋は紙とセロハンで作られており、外からぶどうの状態が確認できます。
色:ブルー のセロファンはぶどうの黒を引き立てる効果があり、きれいに見えます。
用途出荷・輸送・陳列時の傷や粒落ちの防止。
材質(本体)紙・セロファン
天然の植物ホルモン「エチレン」の作用をそのまま現すホルモン剤です。
作物により着色・熟期促進、摘果・落葉促進、開花促進、倒状低減など、多面的な利用ができます。
適合作物小麦、かぼちゃ、トマト、きんかん、かき、ぶどう等
種別植物成長調整剤
有効成分エテホン10.0%
性状黄褐色液体
農林水産省登録第(号)13038
毒劇区分普通物
1本(100mL)
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
果面の保護、防虫・防鳥、農薬の付着防止用。
付属品止め金
材質紙
ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。
仕様濃度:1mg/mL
構成2.4-D、NAA、IAA、KI、6-BA、GA 各2本
保管環境冷蔵
1組(12本×10mL)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。
用途雨避けや害虫対策、日焼け防止として。
材質(本体)紙・針金
一度に多量のさし穂を処理することができます。
発根を早め、根数を増加させることにより、良い苗が数多く得られます。
適合作物りんご(台木)、すぎ、ひのき、茶、桑、樹木類・花き類・観葉植物等
成分インドール酪酸…0.40%
種別インドール酪酸液剤
性状淡黄褐色透明液体
農林水産省登録第(号)11790
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
通気性をアップした消臭・抗菌効果のある!シャープなデザインヘルメット
4つの消臭・抗菌効果
1.ハンモックテープ光触媒加工!2.アゴヒモに備長炭テープ採用!3.汗止めシートに抗菌加工!4.スチロールライナーに静電気防止剤(フルコート処理)!
通気孔の効果
ヘルメットの帽体にある通気孔の面積を拡大することで、さらに通気性を高めることを実現。通気孔の大きさは(No.390F)の約2倍になりました。
ひさしの効果
特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくく、歪みがなく透明度が抜群です。汚れや破損が発生した場合は交換できる構造になってます。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用
仕様アゴヒモ:No.SB-2
サイズ(cm)53~62
製品質量(g)約438
内装OT型
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
ヘルメット用のイラスト付きステッカーです。
用途資格者などの識別に
表示内容フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了者
材質基材:オレフィン、粘着剤:アクリル系
仕様粘着シール
トラスコ品番178-7926
厚さ(mm)0.14
質量(g)3
縦(mm)35
横(mm)25
アズワン品番64-2325-87
1組(10枚)
¥779
税込¥857
当日出荷
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)30
付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm
質量(kg)2.7
タイプ固定式
外形寸法(mm)410×400×300
最大積載量(kg)3
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。タジマセフメットのフルスペックアイテムを揃えたセット品。電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用
仕様【墜落時保護用】合格
材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180
頭囲(cm)54~63
衝撃吸収ライナー有
通気孔有
従来より深めにかぶれるクールマックス製インナーキャップ。
耳も含め、汗をかきやすいブイをフルカバーできるため、ヘルメット内をより清潔に快適に保ちます。
交互に洗濯できる2枚セット。
サイズFree
色BLACK
材質クールマックス
機能抗菌防臭加工/速乾/冷感
1セット(2枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。52Lサイズでフルフェイスやヘルメットが2個入ります。またレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)52
付属品キー2個
質量(kg)4.3
タイプ固定式
外形寸法(mm)600×470×320
最大積載量(kg)5
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
フルフェイス用に特化した形状のインナーマスク。
伸縮性に優れあらゆる頭部形状にフィットし、フルフェイスヘルメットを清潔に着用できます。
サイズFree
色BLACK
材質クールマックス・ライクラ
機能抗菌防臭加工/速乾/冷感
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バイク用ヘルメット。フルフェイスタイプ。SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型・大型車(全ての排気量のバイクに対応)
サイズフリー(57~61cm)
首元にファンで風を送る画期的な熱中症対策用品!
ヘルメットに直接取り付けるタイプで、シリコンゴムでしっかりと取付可能です。
フルセットタイプは、ウェア本体のほか、ファン1個、リチウムイオンバッテリー1個、ケーブル1本、充電器1個がセットになっています。
穴径は約90mmで他社のファンにも対応しています。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
材質ポリエステル
寸法(mm)ウェア:215×310
ファン外径(Φmm)102
「B+COM 増設キット」にはSB6XR またはONE 用スピーカーと取付ベースプレートが同梱されており、
あらかじめヘルメットへ取付けておくことで、B+COM 本体のみの脱着でスムーズに別のヘルメットへの付け替えが可能です。
ジェットヘルメット用のアームマイク、フルフェイス・システムヘルメット用のワイヤーマイクは同梱されておりませんので、必要に応じて別途ご用意ください。
タイプSB6X/6XR用 純正スピーカー&取付ベース
1個
¥6,800
税込¥7,480
当日出荷
ホルダーレスシールドを採用し、スタンダードなフルフェイスヘルメット
無駄のないシンプルな帽体形状に加え、ホルダーレスシールドを採用し、見た目にも飽きの来ないフルフェイスヘルメット。 特徴的なエアベンチレーションエアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。チンガードには開閉式マウスシャッターを装備しシールドの曇り防止。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。
前頭部のエアベンチレーションにより走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。チンガードには開閉式マウスシャッターを装備しシールドの曇り防止。
着脱、調整が容易なラチェット式ワンタッチバックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらしさを軽減します。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。
材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト
質量(g)約1,500
規格PSC、SG(全排気量対応)
安全性に優れたフルフェイスタイプのヘルメットです。
用途自動二輪乗車用ヘルメット
サイズフリー(約57~60cm)
材質ABS
10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 。カシメ工具不要でケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~26AWG規格の単線・より線対応します。
仕様ツメ折れ防止コネクタ:無、コネクタ構造:STP、対応ケーブル導体:単線・より線用、対応ケーブル芯線:23AWG~26AWG、対応ケーブル外径:6.0mm~7.5mm、対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合、本体構造:メタルダイカスト構造、適合外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ
適合ケーブルKB-T6AAD-CB100BK※、KB-T6AAD-CB300BK※、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W (カテゴリ6A LANケーブルのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
UVカット加工のシールドを装備したフルフェイスヘルメット!
SG安全規格品 B種 全排気量対応!
シールドはクリアシールドになります。
前面2箇所にベンチレーション機能付!
走行時のヘルメット内部の蒸れを解消します。
フリーサイズ(57~60cm)
用途全排気量対応
サイズフリーサイズ
規格PSC、SG(全排気量対応)
シールドUVカット付
帽体ABS
JK-1283 Protect Full Mesh Jacket。涼しさNo.1のフルメッシュジャケット。メッシュ生地を使用しシンプルなルックス。フルプロテクション仕様で保護性能も確保。・サイズ展開 : WM・WL・WXL・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・6XLB※(4XL・5XLB・6XLB…Blackのみ)。・色展開 : Black・Sliver Camo・Silver Black・Black Red・Olive・Smoke Black・Mallard Blue。・フルメッシュジャケット。・しなやかで肌触りの良いメッシュ生地。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・胸部プロテクター : [S~6XLB]SK-689 ( ハードタイプ ) [WM~WXL] SK-682 ( ハードタイプ )。・肩プロテクター : [S~6XLB]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・肘プロテクター : [S~6XLB]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・脊椎プロテクター : [WM~6XLB] SK-815。・偽造防止4Dラベル。素材 : [表地]ポリエステル[裏地]ポリエステル。プロテクター : 肩・肘・脊椎・胸
用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部保護パッド内蔵。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2。・コミネCE エルボー/ニー
こんなお得な商品も!

テールボックス バイク用
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
ツーリングからシティユースまで対応のテールボックス
フルフェイスヘルメットが収納可能です。(ヘルメットの形状により入らない場合があります。)
夜間走行の安全性も考慮したリフレクター(反射板)を装備
ボックス本体はスーツケース調のタフな造り
最大積載量(kg)3
付属品キー2個
耐摩耗性に優れる生地を使用し、しっかりした作りでハードな使用にも対応底が上部なプラスチックで安定感も抜群。濡れた面に置いても中まで浸透しない収納スペースも大容量、電車やバスの移動でもラクラクファスナー付きの開口部は大きく開くので出し入れしやすい通気性の良い立体ショルダーとリュックパットを採用ヘルメット・フルハーネス・防護マスクなどたっぷり収納サイドポケットには、水筒・工具・折り畳み傘も収納可能チェストベルトがあり体によりフィットして背負いやすい
用途ツールバッグ・内装業・設備工事・DIY・レジャー・非常袋
材質ポリエステル
色黒
タイプリュックタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×22×52
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性、通気性
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
頭囲62~63cmのビッグなユーザーでも楽々フィットするスペシャルタイプ。メカを内蔵した、ワンタッチ着脱のビルトインメカシールドが、風切り音を大幅にカット。ベンチレーション機構は可動式5ヵ所、固定式1ヵ所。強力メタルワンタッチあごひも。
サイズXL~XXL(62~63cm)
色ブラックメタリック
規格SG規格適合
シールドUVカットシールド
適合車種全自動二輪車対応
シールドカラー(標準装備)クリアー
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
通勤通学時の必需品!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。フルフェイスが1個と小物が入る程度の大きさです。フルフェイスは形状によっては入らない物も御座います。
用途バイク用
材質PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂
質量(kg)正味:約2、総:約2.2
容量(L)40
機能防水/防塵
寸法(縦×横×高さ)(mm)外側:縦約:400mm×横約:400mm×高約:280mm、内側:縦約:370mm×約横:380mm×高約:260mm
適合車種汎用
ダッフルバッグ、バックパック2通りの使用ができます。バックパックで快適に使用するため、ショルダーストラップとバックパネルはパッド入りです。ショルダーストラップは取外し可能です。広い開口部で用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットや靴を収納可能です。素材は激しい使用に対応する高強度TPUです。名前や内容物のメモを入れる透明ポケット付き。
用途ヘルメットやブーツ、その他用具の持ち運びに。ダッフルバッグ、またバックパックとしての使用に。
色ブラック
奥行(mm)400
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ