50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 最大荷重(t)2 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg)10.2 使用温度範囲(℃)-30~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140 最高位(mm)375 最低位(mm)135 使用作動油ISO VG10 110mL 取扱説明書(2.5MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 最大荷重(t)2 質量(kg)13 ハンドル径(Φmm)21.3 最高位(mm)370 最低位(mm)90 ハンドル長さ(mm)500 使用作動油ISO VG 10 揚幅(mm)280 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130 取扱説明書(3.0MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 取扱説明書(2.6MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セダン車からワゴン車におすすめ。
用途車のメンテナンス 幅(mm)560 質量(kg)11 BK 高さ(mm)155 奥行(mm)245 最高位(mm)365 最低位(mm)85 最大耐荷重(t)2 地上高さ(mm)85-365
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

能力(t)2 エスコ品番EA993LP-2 材質アルミ 幅(mm)285 質量(kg)20.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×697×155 ハンドル長さ(mm)1210 最低高さH(mm)86 最大揚高(mm)469
1個
69,500 税込76,450
翌日出荷

収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.8 最高位(mm)370 最低位(mm)85 ハンドル長さ(mm)500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×565×150 使用環境温度(℃)-10~60 使用作動油ISOVG10 油量(mL)105 最大荷重(t)2 揚幅(mm)285
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

FA-20 2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業) 動画あり
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~コンパクトカーに最適。 サイドジャッキUPで普通車・中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)2 付属品ハンドル ストローク(mm)約205 ブルー 質量(g)8800 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×140×205 地上高さ(mm)最低/最高:約135/340
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

軽・小型乗用車対応 タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
質量(kg)9 最高位(mm)385 最低位(mm)135 ハンドル長さ(mm)500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×515×167 使用環境温度(℃)-10~60 使用作動油ISOVG10 油量(mL)105 最大荷重(t)2 揚幅(mm)250
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ 動画あり
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 幅(mm)240 全長(mm)580 質量(kg)16.4 高さ(mm)145 使用温度範囲(℃)-20~45 最高位(mm)380 最低位(mm)142 ハンドル長さ(mm)525 使用作動油ISO VG15 サイズ(Φmm)50 オイル量(mL)約130 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

ハイリフト410mm!! 支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t)(最大)2.25 ※車両重量ではありません ストローク(mm)277 質量(kg)11.25 タイプ油圧式 使用温度範囲(℃)-20~60 最大使用荷重22.0kN 最高位(mm)410 最低位(mm)133 ハンドル長さ(mm)550 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×558×168 使用作動油ISO VG22~46
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です! 収納スペースも取らないので車載用にも便利です。 最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに) フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
仕様エアー、手動、ベアリング車輪 全長(mm)753 質量(kg)47 全幅(mm)344 揚程(mm)415 能力(t)2 最高位(mm)500 最低位(mm)85 ハンドル長さ(mm)160 フレーム高さ(mm)115 作動空気圧(kg・cm2)0.8~1.0(8~10) コンプレッサー(kW)2.2(3PS)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

FA-24 2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業) 動画あり
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)2 付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル 種別ローダウン ストローク(mm)約250 ブルー 質量(g)11000 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214 地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ローダウン対応 ロングタイプ 奥まったジャッキポイントに!!
用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ ステンレスパーツトレイ付き 揚程:70~530mm、最大荷重:2t、重量:44.5kg、全長:830mm 関連資料(0.22MB) 取扱説明書(1.69MB)
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

軽自動車・小型乗用車に最適!!。支持台2重皿仕様・二重皿にする事で、支持台とジャッキが接触する面を増やすことができ、支持台の傾きをより抑える事ができ、ジャッキアップ時の安定性を増すことが可能となります。特にサイド上げでの1輪交換の際に有効。
適合最低・最高位(mm):130 ~ 385 ストローク(mm)255 幅(mm)195 ブラック 高さ(mm)183 奥行(mm)518 本体質量(kg)9.5 揚程最大質量(t):2.0(車両質量ではありません。) 油量(cc)110 使用荷重(kN)最大:19.6 総質量(kg)10.5
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷

ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 モノタロウ 動画あり
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に 最大荷重(t)3 寸法(mm)(サドル)98 質量(kg)43 ハンドル径(Φmm)32 最高位(mm)508 最低位(mm)103 ハンドル長さ(mm)1250 使用作動油ISO VG15 使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃ 揚幅(mm)405 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162 取扱説明書(3.3MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

スニットのガレージジャッキ・フットペダルモデル・セルフリターンハンドル・下降制御装置
能力(t)2 全長(mm)705 質量(kg)36 全幅(mm)343 最高位(mm)500 最低位(mm)75 ハンドル長さ(mm)1100
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

作業効率性を考えたフットペダルモデル ツヤ消し・ブラスト仕上げの高級感漂うカラー 【セルフリターンハンドル】 手を離すと自動で止まる安全機能が働きます。 【下降制御装置(安全機能)】 アームに荷重がかかっている時に急激に下降しない制御機能が働きます。 40mmピストン採用 ジャッキアップポイント保護のラバーパッド付 パーツトレイ付 床への傷を軽減するナイロンホイール
全長(mm)705 質量(kg)36 全幅(mm)343 能力(t)2 最高位(mm)500 最低位(mm)75 ハンドル長さ(mm)1100
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷


超低床タイプ。 ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる。 ラバー付きで車体を保護。 油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)2 付属品ハンドル/ラバー ストローク(mm)約540 ブラック 質量(g)46500 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約915×160×327 地上高さ(mm)最低/最高:約75/615
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

揚幅83~470mmローダウン車対応! アルミ製で軽量 ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構 スローダウン機構搭載 ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付 持ち運びに便利なキャリングハンドル付 クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい
質量(kg)19 ハンドル長さ(mm)1200(2本連結時) サイズ(mm)302(W)×650(L)×235(H) 最大荷重(t)2 揚幅(mm)83~470
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷

車検最低地上高基準90mmに対応です。
用途車両整備用。 トラスコ品番415-5308 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)420 幅(mm)370 全長(mm)1098 高さ(mm)80~500 許容荷重(t)2 揚力(kN)20(2(t)) ハンドル長さ(mm)1025
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。
用途車両整備用。 トラスコ品番415-3752 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)407 幅(mm)382 全長(mm)945 高さ(mm)98~505 許容荷重(t)2 揚力(kN)20(2(t)) ハンドル長さ(mm)1050
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

能力(t)2 仕様安全弁付 エスコ品番EA993LG-2 幅(mm)160 質量(kg)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×655×174 ハンドル長さ(mm)1033 最低高さH(mm)113 最大揚高(mm)473
1個
52,100 税込57,310
翌日出荷

能力1.8トン~5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。 エアー・手動兼用です。 足踏みペダル標準装備です。 オプション充実であらゆるシーンに対応しています。 車両整備用
仕様●揚力kN(t):20(2)●全長(mm):945●ストローク(mm):407●高さ(mm):98~505●幅(mm):382●ハンドル長(mm):1050●許容荷重(t):2●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重2ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2180 アズワン品番67-5624-22
1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷

油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 ブローケース付きでラクラク収納。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)2 付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル/ブローケース 種別ローダウンα ストローク(mm)約250 ブルー 質量(g)11000 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214 地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等 ストローク(mm)ハンドル:420 質量(kg)35 最高位(mm)500 最低位(mm)80 ハンドル長さ(mm)980 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220 最大荷重(t)3
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

最低地上高80mmの低床手動ジャッキ
最高位(mm)380 最低位(mm)80 ストローク(mm)300 使用温度範囲(℃)-20~45 最大使用荷重19.6kN 寸法(幅Wmm×長さLm)206×566 本体質量(kg)12 寸法T(mm)130 揚程【最大揚程質量】2.0t ハンドル寸法(mm)470 油量(cc)130
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷


最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに 質量(kg)43.5 ハンドル長さ(mm)980 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205 最大荷重(t)1.5 揚幅(mm)70~610
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

仕様サドルサイズ:約Φ60×18(H)mm ストローク(mm)約250 幅(mm)135 寸法(mm)530(W)×214(D)×140(H) 全長(mm)(ハンドル取付後)約980 質量(kg)約11 使用温度範囲(℃)-20~60 最低高さ(mm)85(付属サドル使用時:115) 使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32) ハンドル寸法(mm)約500 アズワン品番64-2299-33 油量(cc)約115 最大耐荷重(t)2 最大揚高(mm)335(付属サドル使用時:365)
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t)2 タイプダブルピストン トラスコ品番396-4957 ストローク(mm)383 全長(mm)697 質量(kg)20.4 高さ(mm)86~469 揚程(mm)383 揚力(kN)20 最高位(mm)469 最低位(mm)86 フレーム高さ(mm)155
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

エナジーギア油圧ジャッキ
軽自動車からコンパクトカーにおすすめ。
用途車のメンテナンス 幅(mm)490 質量(kg)8.8 BK 高さ(mm)155 奥行(mm)250 最高位(mm)340 最低位(mm)135 最大耐荷重(t)2 地上高さ(mm)135-340
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

仕様ツインピストン仕様で、すばやくジャッキアップできる。超低床にてあらゆる車種に対応できます。最高値は約615mmまで揚がる!ラバー付サドルにて車体を守ります。 材質スティール ストローク(mm)約540 幅(mm)372 寸法(mm)915(W)×372(D)×160(H)(サドル:Φ×H×厚み)約120×14×7 全長(mm)(ハンドル取付後)約2450 質量(kg)約46.5 使用温度範囲(℃)-20~60 揚程(mm)75~615 能力(t)2 使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32) ハンドル寸法(mm)約1200 アズワン品番64-7990-88 油量(cc)約250 最大耐荷重(t)2(最大要諦質量) 19.6kN
1台
62,000 税込68,200
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

スペイン自社工場で一貫生産品です。 ハンドルの折りたたみが可能なため、小スペースで保管可能です。 たたんだ状態で持ち運び可能です。
許容荷重(t)2 材質スチール ストローク(mm)318 全長(mm)616 質量(kg)19 高さ(mm)136~410 揚力(kN[tf])20(2)
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

2ton車~大型車まで対応。シングルタイヤの脱着に最適です。
用途タイヤ脱着用。 トラスコ品番415-3738 材質本体:鉄(SS400) タイプ手動式
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

能力(t)2 仕様安全弁・足踏みペダル付 エスコ品番EA993LH-2 幅(mm)190 質量(kg)57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×961×120 ハンドル長さ(mm)955 最低高さH(mm)98 最大揚高(mm)508
1個
99,900 税込109,890
翌日出荷

1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)