54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アールウィズエイチ再生フロンガス13kg HFC-134a
商品名:再生フロンガス13kg NRCボンベ HFC-134a。特長:純度99.7%R134aフロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
用途用途:134aガスの充填用 仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り 付属品サイフォン管有 容量(kg)13 内容HFC-134a再生フロンガス 容器NRC容器 危険物の類別非危険物
1缶(13kg)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス 成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン ねじ径M14×1.25 水分(%)(wt)0.003 酸分(%)(wt)0.0001 危険物の類別非危険物 純度(%)(wt)99.7 化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
1缶(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスチャージ セット R134a用 モノタロウ 動画あり
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。 対応冷媒種別R134a 適合HFC-134a(R134a)専用 ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25 ホース長さ(mm)約250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
成分CH2FCF3 内容量(g)200 水分(%)0.005以下(MAX) 酸分(%)0.0001以下(MAX) 純分(%)99.7以上(MIN) 対応冷媒種別HFC134a 危険物の類別非危険物
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。
冷媒の種類R32 成分HFC-32 無色透明 オゾン破壊系数0 融点(℃)-136 凝固点(℃)-136 関連資料容器回収シート(0.6MB) 地球温暖化係数(GWP)675
1本(9kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤 容量(mL)30(ガス20+オイル10) 危険等級 ねじの呼びM14×1.25 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 関連資料説明書 危険物の性状非水溶性
1缶(30mL)
619 税込681
当日出荷

R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a) 対応冷媒種別R12 成分炭化水素ガス 主成分炭化水素ガス(可燃性) 危険物の類別非危険物
1缶(100g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
厚さ(mm)1.5 主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
1枚
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアコンオイル モノタロウ 動画あり
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a 容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10 タイプ蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL ねじサイズM14×1.25 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
419 税込461
当日出荷

炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。
用途水・油ポンプ用 適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類) 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)1.0 pH値2~12 最高使用温度(℃)200 最高使用速度(m/s)20 許容PV値(MPa・m/s)9.8
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒R134a 付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm)170×225 材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm)約1410 ゲージ径(Φmm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa)0~3400(高圧側) 連成計(kPa)-100~1700(低圧側) 取扱説明書(3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

適合ガス134a 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1缶
859 税込945
当日出荷

R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a タイプ蛍光剤入り 容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL)) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
749 税込824
当日出荷

1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。 PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
用途水・油ポンプ・回転機器用 適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類) 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)1.0 pH値2~12 最高使用温度(℃)200 最高使用速度(m/s)15 許容PV値(MPa・m/s)9.8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153) 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)55.0(34.3MPa時)
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷


ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用 仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1缶
1,098 税込1,208
当日出荷

バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。 丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。 適合HFC-134a(R134a)専用 材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミ ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25 対応冷媒種別R134a 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)2.8 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-100~150 最高使用圧力(MPa)1.5 圧縮率(%)約15(25MPa時) 特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性 締付圧力(N/mm2)14.7
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。 環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。 不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。 緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。 山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。 付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスター セット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a) 質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g 本体寸法(mm)直径50×215 噴射距離(m)約7~8 対象動物 噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
15,680 税込17,248
当日出荷

アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。
用途多用途用 適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ 適合流体バルブステム用動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類機器用(第1推奨製品)汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー(第2推奨製品)清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)(バルブステム用)15.5、(機器用)14.7 pH値2~13 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)(機器用)1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

-55℃まで急速冷却できます。 通電したまま吹きかけても、リーク・断線・金属腐食の心配はありません。 オゾン層を破壊しないフロンHFC134aを使用しています。
容量(mL)380 仕様主成分:HFC134a 100%オゾン破壊係数:0(ODP)冷却温度:-55℃燃性:不燃性 危険物の類別非危険物
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。 仕様代替対象:R-134a(代替フロン) 成分CF3CF=CH2 タイプ単一冷媒 危険物の類別非危険物 地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
1本(200g)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど 仕様フロン排出抑制法:非該当 臨界圧力3.38Mpa 臨界温度94.7℃ 沸点(℃)-29 冷媒R1234yf 危険物の類別非危険物 燃焼範囲(vol%,空気中)6.21~14.0 地球温暖化係数(GWP)<1 蒸気圧(KPa)685(25℃) 濃度(ppm)許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
1缶(200g)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。
用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替 仕様代替対象:R-134a(代替フロン) 成分CF3CF=CH2 タイプ単一冷媒 対応POE車、PAG車 純分(%)99.5以上(min) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
1缶(200g)ほか
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・10ppmレベル微量な漏れも検出可能な高感度。 ・約2秒の高速反応。 ・30cmのフレキシブルプローブで、狭い場所や手の届きにくいタンク内などの検査が容易。 ・赤LEDランプとアラーム音で検知を警告。 ・軽量で片手操作が可能。 ・R12、R502など特定フロン(CFC)、R22およびその混合気体の指定フロン(HCFC)の検知が可能。 ・R32、R125、R134aなどの代替フロン(HFC)、R1234yf(HFO)などハロゲン化合物ガスも感度を問わなければ検知できる可能性あり。
用途・製造、輸入禁止の2020以前に製造された旧製品や、規制の緩い地域で供給が続いているR12やR22を使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。 ・CO2、NH3、R600a、HFOなどへの代替が進んでいない代替フロンを使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。 仕様予熱運転時間(分):1(25℃、60%RH)、プローブ長(cm):30 長さ(mm)133 幅(mm)69 厚さ(mm)30 質量(g)166 電源1.5V 単4アルカリ電池×3本 感度10ppm(フロン) 消費電流(mA)約150 電池寿命(時間)8(連続使用、使用状況で変動) 検知範囲10~1000ppm(CFC) 検知方式低消費電力半導体センサー 動作温度(℃)0~50 関連資料(0.35MB) 動作湿度(%RH)10~90(結露が無いこと)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233) ドレン検知機能と二重排水構造により水漏れを防止します。 フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示 ・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) ドレン検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンス時期通知機能(表示・出力)
付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書 使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50 定格周波数(Hz)50/60 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 設置場所屋内用 冷媒HFO-1234yf 温度設定範囲(℃)30~45 RoHS指令(10物質対応)対応 警報温度設定範囲(℃)35~51 IP等級IP5X(カテゴリー2)
1個
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 単相AC200~240Vに対応しています。 RS485(Modbus/RTU)の採用により、運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理など、予防保全に活用できます。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40) フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 取付方法はキャビネット外取付・埋込取付の2種類から選択可能です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンスお知らせ機能(表示・出力) 冷風方向を変更可能な風向調整ルーバー付です。
付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書、風向調整ルーバー 定格電圧(V)単相 AC200~240 使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50 定格周波数(Hz)50/60 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 設置場所屋内用 冷媒HFO-1234yf 温度設定範囲(℃)30~45 RoHS指令(10物質対応)対応 警報温度設定範囲(℃)35~51 IP等級IP5X(カテゴリー2)
1個
309,800 税込340,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)リークディテクタLD316C
赤外線式で世界初の-30℃対応。 冷凍庫内の検知が可能になりました。 安心の赤外線式。
付属品ケース、リークディテクタカバー、ACアダプタ、リークチェックボトル、予備フィルタ(黒)5個、予備フィルタ(白)5個、マグネットストラップ 仕様ガス吸引式 質量(g)495 使用温度範囲(℃)-30~50 電源リチウム電池 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×48×190 トラスコ品番836-9069 検出方式ブザー音と9段階LED表示 反応時間1秒以下 感度CMモード3g/年、H4g/年、N7g/年、L14g/年 ウォームアップ時間約30秒 検知方式赤外線 対応冷媒種別R32、R410A、R134a、HFO1234yf、HFO1233zd、R245fa等のフロン全50種類以上対応
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

R-1234yf(HFO-1234yf)は、旧来のカーエアコン用冷媒であるR-134aを代替するグローバルスタンダードとして認識。 R-134aと特性が似ており、冷却性能やエネルギー効率の違いも5%いないの為、世界的に利用。 R-1234yfの大気寿命はわずか11日で、R-134aの13年や、CO2の500年に比べ非常に低い。 そのため、分解に数十年を要するHFC(代替フロン)やCFC(特定フロン、オゾンそう破壊物質)とは異なり、R-1234yfは大気中に滞留しません。 R-1234yfは、ノンフロンで地球温暖化指数(GWP)が1未満と非常に低く、R-134aに比べこれを99.9%削減。
用途R-134aの代替品として車のエアコンに 対応冷媒種別R1234yf 質量(g)200 セット内容1箱(4缶入) 純度(%)99.5以上 成分CF3CF=CH2 危険物の類別非危険物
1箱(200g×4缶)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。カートリッジ:240mL40台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途414500A付属の注入ガン471539用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471535)を組み合わせて使用できます 容量(mL)240 質量(g)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47x47x245 対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF 危険物の類別非危険物
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

ビーバー(アサダ)リークディテクタ TEK-Mate
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス 仕様ガス導入方式:ガス吸引方式 付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース トラスコ品番249-6534 質量(g)700(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~50 電源単一アルカリ乾電池 2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215 検知方式ヒートダイオード式
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

フロンガスの漏えいを高感度センサですばやくキャッチ。 ポケットに収まるコンパクトボディ。 ほぼ全ての冷媒に対応(R-12を除く)。 微量なガスの検地が可能。わずか5ppm(R-134aは30ppm)から検知可能。 アラームランプを2ヶ所に搭載。手元でランプが光るので、警報がわかりやすい。 わかりやすいLCD画面を搭載。電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすい。
検知対象ガスR-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf 濃度(ppm)検知可能/5(R-134aのみ30ppm)[感度設定「5」の場合] 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等 質量(g)約190(電池、レザーケース含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 表示検知表示/断続音及びアラームランプの点灯 保護等級IP22相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く) 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 応答時間(秒)10以内 検知原理熱線型半導体式 使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(但し結露なきこと) 電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において] 漏洩量検知可能(年間)/R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、HFO-1234yf:3.74[g]
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

ビーバー(アサダ)D-TEK Stratus
2つのモードで漏れを素早く検知。クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定可能。最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定。鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間 付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース、検査成績書 電源リチウムイオンバッテリ(充電式) 温度範囲(℃)‐20~50 本体質量(g)500(バッテリ含む) 感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年 検知方式赤外線センサ式 対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン
1個
229,800 税込252,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)TEK-CHECK
リークディテクタがフロンに正常に反応するかの動作チェックや感度のチェック。
使用ガスフロンガスR134a 感度5~9g/年以上 対応機種アキュブローブⅡ、ヒートセンサー式リークディテクタ、TEK-Mate、D-TEKセレクト、Compass アズワン品番64-6750-93
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩チェックに 電源単3形アルカリ乾電池2本
1台ほか
99,980 税込109,978
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。 温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚 材質外装/スチール製アクリル焼付塗装、内装/ステンレス(NSSC180) 質量(kg)40 容量(L)50 電源単相100V、50/60Hz、10A コード長さ(m)3 内寸法(mm)400×335×370 運転方式プログラム/8ステップ2パターン連続繰り替えし(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間) 温度精度冷凍機ON/OFF制御時:±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時:±0.5℃(37℃無負荷) 温度分布±0.5℃(at37.0℃・無負荷) 外寸法(mm)483×487(554)×690※()内は突起部を含んだサイズ 冷媒HFC-134a(フロン規制対応) 温度設定範囲(℃)-15~50 アズワン品番1-423-01 商品タイプレンタル品はこちら
1台
216,700 税込238,370
当日出荷

UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。
用途カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます。注入ガン980001用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471546)を組み合わせて使用できます 容量(mL)7.5 質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27x27x50 対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF 危険物の類別非危険物
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷