1個
¥439
税込¥483
当日出荷
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
O-リングキット用付属ゴムです。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)-15~200
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
部品名称フロートチャンバパッキン
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.68MB) 展開図30(0.68MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.68MB) 展開図34(0.68MB) 展開図35(0.68MB) 展開図36(0.64MB) 展開図37(0.68MB) 展開図38(0.68MB) 展開図39(0.68MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.68MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.68MB) 展開図46(0.64MB) 展開図47(0.68MB) 展開図48(1.26MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.2MB)
図解NoBSA-411CS キャブレタ エアクリーナ部品_No.14、BSA-420JEW エンジン キャブレタ分解部品_No.200、BSA-420JDSG G-4S エンジン キャブレタ分解部品_No.200、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.69、BSA-420JWG G-3 エンジン キャブレタ分解部品_No.200、BSA-420JESG G-4 エンジン キャブレタ分解部品_No.200、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.69、BSA-420JESG G-3 エンジン キャブレタ分解部品_No.200、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.65、BSA-420JSG G-4 エンジン キャブレタ分解部品_No.200、BSA-420JW エンジン キャブレタ分解部品_No.200、BSA-420JSG G-3 エンジン キャブレタ分解部品_No.200、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.69など
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
部品名称フロート チヤンバ パツキン
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.25MB)
図解NoMSA613R3-K-A キャブ、エアクリーナ部品_No.32、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.32、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.22、MSV613R2-M-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.32、MSV613-K-A(13×130M) エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.43、MSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.32、MSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.32、MSV613-K-A エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.43
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
●耐ガソリン性に優れた性質を持つHNBR(水素化ニトリルゴム)製の汎用ラバーパッキン。
●フューエルコックやキャブレター等、燃料周りの汎用パッキンとしてご使用下さい。
※有毒なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
寸法(mm)120×150×1
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~204
色グレー
危険物の類別非危険物
主な適合純正品番16010-065-930
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
部品名称メーンノズル
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.64MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.68MB) 展開図30(0.64MB)
図解NoBSA-420JES エンジン キャブレタ分解部品_No.260、BSA-420LDASH エンジン キャブレタ分解部品_No.260、BSA-420JDAS エンジン(キャブレタ分解)部品_No.260、BSA-420JDES エンジン キャブレタ分解部品_No.260、BSA-420JDESG G-4S エンジン キャブレタ分解部品_No.260、BSA-420JDSG G-4S エンジン キャブレタ分解部品_No.260、BSA-420JS 2001ネン エンジン キャブレタ分解部品_No.260、BSA-420JSG G-3 エンジン キャブレタ分解部品_No.260、BSA-420JDS エンジン キャブレタ分解部品_No.260、BSA-420JDESG G-4 キャブレタ分解部品_No.260、BSA-420S エンジン キャブレタ分解部品_No.260、BSA-420JAW エンジン(キャブレタ分解)部品_No.260、BSA-420JAWG G-3 エンジン(キャブレタ分解)部品_No.260など
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
関連キーワード