左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。
用途左官道具、農機具洗浄作業。
材質(毛)PP
全長(mm)約370
タイプPPハード
材質(柄部)ポリエチレン
危険物の類別非危険物
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
アイロン型の頭で隅まで磨ける
質量(g)150
毛丈(mm)28
寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×160×58
ブラシ寸法(mm)160×57
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
エンジン下部の頑固な汚れもOK
用途車体の下まわりや頑固な汚れに。
材質柄部/PP、毛部/PVC
毛極硬
毛丈(mm)約15
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様立てて置けるので水切れが良く、衛生的に使えます。
材質ブラシ:ポリプロピレン 柄
全長(mm)115
毛丈18mm
ブラシ35×110mm
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
外形寸法(mm)275×25×35
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)25
耐熱温度(℃)121
調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
材質ハードナイロン毛
耐熱温度(℃)130
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
狭くて手の届かない場所や、機械の隙間等の洗浄に適した軽量タイプです。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
毛丈(mm)15
材質(ブラシ部)ポリエステル
対応HACCP
材質(柄部)PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×長さL)(mm)13×210
耐熱温度(℃)120
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応
タイプハード
材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)30
外形寸法(mm)200×22×35
毛丈(mm)16
耐熱温度(℃)121
線径(mm)0.5
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
厚さ(mm)50
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)137
寸法(幅W×長さL)(mm)55×100
材質(毛)PBT
縦(mm)160
横(mm)50
材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル
毛丈(mm)25~40
寸法(幅W×長さL)(mm)45×435
耐熱温度(℃)120
頑固な泥汚れをゴシゴシ落とします。
直角カットなので、角にも届きやすい形状です。
用途壁・ブロック塀・玄関まわりのコケ・泥落としに
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)60
色グリーン
横(mm)100
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
ブラシの硬さはハードタイプで頑固な焼き付き、こびり付き汚れに適します。
縦(mm)180
横(mm)50
厚さ(mm)50
質量(g)135
材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT
毛丈(mm)25
毛の細さ(mm)0.5
ハードな毛先でプラ舟や道具箱についた「ガンコ」な汚れ落としに便利です。ブラシは硬いハード仕様です。ブラシ先端の「ツメ」でサビやこびりついた汚れをはぎとれます。
仕様ツメ付
トラスコ品番828-9556
材質ポリプロピレン(PP)、ポリ塩化ビニール(PVC)
色グリーン
質量(g)179
寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×30×65
2018年トラスコ掲載ページ9 0363
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
1本で3機能のハンディブラシ。使用箇所により自分好みの様々な持ち方が出来ます。ブラシ手元がリング状になっており、人差し指や親指を入れて力強く擦れます。波形状になっているハンドルは握りやすく力を入れやすい。波形状になっているブラシヘッドはつかみやすく力を入れやすい。先端に泥落とし用ツメ付き。ハンドル下部にフックにかけられる穴付き(穴径:15×25mm)。日本製。
用途機械、農機具、道具洗いに
材質柄:ポリプロピレン ブラシ毛:PVC
全長(mm)350
質量(g)約130
毛丈(mm)約25
材質(毛)ハード
ブラシ寸法(mm)35×125
1本(1本)
¥660
税込¥726
翌日出荷
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)36
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)235
外形寸法(mm)400×70×60
耐熱温度(℃)121
頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン
タイプハード
幅W×全長(mm)45×195
耐熱温度(℃)120
より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。
HACCP環境が必要な場所に。
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
外形寸法(mm)250×70×60
質量(g)200
耐熱温度(℃)121
広いフロアのしつこい汚れも効果的に抜群に洗浄力を発揮する大型タイプです。
HACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。
また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
質量(kg)0.535
寸法(幅W×奥行D)(mm)75×300
毛丈(mm)44
耐熱温度(℃)120
材質(ボディ)ポリプロピレン
材質(毛)ポリエステル
毛材ハード
汚れの度合いによってソフトタイプとハードタイプが選べるパイプ清掃コーンブラシ!。ミートミンサーの筒や、チューブ形状の機器の洗浄に適しています。一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
全長(mm)425
材質(本体)ポリプロピレン
毛丈(mm)35
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)130
ブラシ寸法(mm)90×140
レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
用途手の届きにくい場所の洗浄用に。
トラスコ品番696-2379
材質ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)60
色黄
毛ハード
毛丈(mm)40
縦(mm)406
横(mm)50
耐熱温度(℃)134
柄有
線径(mm)0.6
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
用途高い汎用性。力を込めてハードな汚れを落としたい時に。
材質ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)64
毛ハード
毛丈(mm)44
縦(mm)254
横(mm)72
耐熱温度(℃)134
柄有
線径(mm)0.6
コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。
道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。
材質/仕上ナイロン
種類刷毛
毛丈(mm)95
毛色緑色
PP硬め繊維使用。ホースにつなげられる通水タイプ。農耕機具やタイヤハウス・ボディの下回り洗浄に最適。
材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
手にフィットするグリップで、器具や設備の細かい場所までしっかりと洗浄できます。
材質(本体)ポリプロピレン
毛丈(mm)44
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)130
ブラシ寸法(mm)134×80×245
楕円形のタンクブラシ。
ハンドルを付けることで大型のタンクや容器も容易に洗浄できます。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル
質量(kg)0.47
毛丈(mm)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×135×95
コンパクトなヘッドで、手が届きにくい、狭い箇所の洗浄に適しています。洗浄面から離れているハンドル形状のため、洗浄液や薬品等に触れにくく安心して洗浄できます。一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
材質(本体)ポリプロピレン
毛丈(mm)40
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)130
ブラシ寸法(mm)140×52×410
幅(mm)80
全長(mm)254
毛丈(mm)44
ブラシ長(mm)81
大型タンクや容器の内面を洗浄するのに適しています。
材質(本体)ポリプロピレン
毛丈(mm)41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×135×93
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)130
壁や作業台の粉末を掃くのに適しています。一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
材質(本体)ポリプロピレン
毛丈(mm)57
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)130
ブラシ寸法(mm)120×38×317
長い柄付きで、底深い器具の清掃に最適。ブラシ自体の清掃のしやすさを追求し、丸みを帯びたデザイン。全長が410mmと長いため、寸胴などの底が深い調理器具の清掃におすすめです。ハードタイプ:固形残渣の清掃に最適。指がフィットする柄の構造により、握りやすい。吊り下げ保管ができます。
仕様●長さ:410mm●幅:48mm●毛丈:40mm●重量:210g●毛材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)●ブラシ台:PP(ポリプロピレン)●線型:Φ0.6(鉄成分入り)●毛色:灰●耐熱温度:ブラシ部/134℃、ブラシ台/120℃
アズワン品番65-6909-17
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さです。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mmです。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃に最適です。
用途特に狭い機械下などの隙間奥の清掃
脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質ポリプロピレン、PBT
毛丈(mm)40
耐熱温度(℃)130
ブラシ寸法(mm)140×52×410
毛丈(mm)40
外径(Φmm)110
汚れの度合いでソフトタイプ、ハードタイプを選択できるフロアブラシ!。細かく軽い汚れをかきだす事に優れています。大型タンクや容器の内面を洗浄するのに適しています。
材質(本体)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)425×62
毛丈(mm)60
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)130
広い箇所の清掃に使いやすい柄付きブラシ。ブラシ自体の清掃のしやすさを追求し、丸みを帯びたデザイン。ブラシ幅が70mmと広いため、まな板やバット、ばんじゅう(番重)などの広い箇所の清掃におすすめです。ハードタイプ:固形残渣の清掃に最適。指がフィットする柄の構造により、握りやすい。吊り下げ保管ができます。
仕様●長さ:275mm●幅:70mm●毛丈:40mm●重量:250g●毛材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)●ブラシ台:PP(ポリプロピレン)●線型:Φ0.6(鉄成分入り)●毛色:灰●耐熱温度:ブラシ部/134℃、ブラシ台/120℃
アズワン品番65-6909-18
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。
用途バーキンタほうき、バーキンタほうきクネットタイプ専用の交換用ブラシです。
トラスコ品番856-3080
材質ブラシ:PBT、鉄
幅(mm)300
質量(g)120
毛丈(mm)40
耐熱温度(℃)110、140℃
ブラシ幅(mm)300
アズワン品番64-9295-51
2018年トラスコ掲載ページ9 0298
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐久性が高く様々さ床に対応しますブラシヘッド部分の両側に柄がつけられ、ブラシが摩耗したらもう片側に柄を付け替えることで、摩耗状態を均等にでき長持ちします。
強度があり砂など重量のある掃除に適しています。
商品タイプスペア
奥行(mm)65
毛丈(mm)65
細かい隙間などに付着した残渣が清掃できます。
金属部分はステンレス製で錆に強く耐久性も抜群。
ブラシ部分は食品衛生法に基づく試験に適合。安心して使用できます。
ブラシ部分が交換可能で、経済性に優れています。
タイプスペア
色青
仕様ブラシ部材質:PBTΦ0.5 毛丈:15mm 重量:スペア/13g HACCP対応 耐熱温度:140℃(JIS S 2029に準拠)
1個
¥1,401
税込¥1,541
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ