汚れを直接かき出して詰まりスッキリ!排水管のお掃除ブラシツマリや悪臭をスッキリ解消!
排水管のカーブに沿って自在に曲がる排水管のお掃除ブラシ。
S字管のカーブに沿って自在に曲がるブラシなので、排水管の中の汚れを直接かき出せます。
流れの悪くなった排水パイプが、スッキリきれいに。悪臭も改善。
5連ブラシなので、汚れをよく取ります。洗面所・お風呂・台所などの排水口のお掃除に。
材質毛材:6ー6ナイロン、ワイヤー:18ー8ステンレス、ハンドル:スチロール樹脂、ジョイントカバー:ポリプロピレン
ブラシ径(Φmm)先端:約40、4連:約30
質量(g)46
全長(m)約1.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ブラシが自由に曲がります
エスコ品番EA928AG-30
材質毛先:ポリプロピレン、台部:ポリエチレン
全長(mm)180
質量(g)84
毛丈(mm)23
ブラシ寸法(mm)60×148
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
ブラシ本体が曲がるので洗いにくい曲面も簡単にお掃除できます。
用途に合わせてハード・ソフトがあります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×175×40
質量(g)108
材質(本体)ポリエチレン、(毛先)ポリプロピレン
耐熱性が高く耐久性、耐薬品性に優れています。本体が自由に曲がるので曲面や筒状の部分の洗浄ができます。筒洗浄時の入れる。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
線径(Φmm)0.35
毛丈(mm)25
幅×長さ(mm)70×190
曲面の洗浄も容易な、本体が曲がるソフトスクラブブラシです。
材質(毛)ポリエステル
質量(g)110
タイプソフト
外形寸法(mm)190×70
線径(Φmm)0.35
毛丈(mm)25
耐熱温度(℃)110
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛
耐熱温度(℃)130
材質ブラシ・本体:ホリプロピレン
質量(g)81
耐熱温度(℃)100
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×160×30
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
排水管汚れスッキリ取れる!カーブに沿って自在に曲がる。先端ブラシで髪の毛づまり対策、パイプブラシでアカ汚れ対策。
用途排水管に入れて、上下に動かして使うから、手を汚しません。 洗面台、お風呂、シンクなど家庭のパイプにご使用できます。
セット内容1本入
材質ブラシ:ポリプロピレン、ステンレス鋼、ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂、スチール
サイズ(cm)直径3×71
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
掃除しずらいサーキュレーターの為のブラシ。様々な隙間に合わせてヘッドが自在に曲がる。マイクロファイバー使用で水洗い可能。
用途サーキュレーター、サーキュレータ、空気循環、扇風機、せんぷうき、スリムファンなどの掃除に。
材質ポリプロピレン、ポリエステル、スチール
色ブルー・ピンク
質量(g)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×250
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
使用場所排水口まわり
縦(mm)600
エスコ品番EA109CY-150
材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン
グリップ部(mm)20×15×170
適合パイプ径(Φmm)51~76
ケーブル長(mm)1500
ケーブル径(Φmm)6
ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
インテリア性の高いアルミ柄を採用しているトイレブラシです。ブラシが曲がるので便器のカーブにあわせて洗えます。柄を持ってケースごとに移動OKブラシの先端は硬い植毛なので、こびりついた汚れもOK水切れのよい植毛ブラシです。ブラシが底に触れないから、乾きやすく衛生的ブラシの毛は、水ハネしにくい波形加工です。
用途トイレお掃除に。
前後にブラシ台が曲がりますので、浴槽や蛇口まわりなどが洗いやすいです。水切れがよく場所を取らないスタンドタイプです。ソフトな特殊素材ブラシ毛採用で浴槽などもやさしく洗え、先端はコシのある毛でガンコなスミの汚れを洗えます。
材質【台】ポリエチレン、【毛】ポリプロピレン混合物
外形寸法(cm)約6.3×4.5×15.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
長さ(mm)1400~2940
トラスコ品番115-7877
材質ポリプロピレン、アルミ合金、EVA樹脂
幅(mm)70
質量(g)560
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。
コーティング加工した便器をキズつけません。
ブラシ部が繊維の束状で柔らかいため、水がはねません。
洗う場所に合わせて、手で曲げて使えます。
見分けやすいピンク色のクリーナーです。
色ピンク
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ヘッド角度が6段階に曲がるので、使いやすい角度で掃除できます。
穂は洗って繰り返し使えます。
柄を外してハンディタイプとしても使えます。
用途手の届かない高い所や壁・すき間のホコリ取りに
トラスコ品番762-5995
材質穂:ポリプロピレン(PP)、グリップ:ABS樹脂、柄:アルミ
長さ(mm)1140~1660
質量(g)310
巻芯径(Φmm)38
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
なめらかな超極細のソフト繊維ブラシが、キズをつけずに浴槽に付着した湯アカ等の汚れを落とします。浴槽の丸みに絶妙にフィット。水だけで汚れを落とすので経済的です。クリーナーは水切れの良い脱膜スポンジを使用しているため、保管時に乾きやすい。ヘッド構造と伸縮する柄で、浴槽の外からも服をぬらさずに立ったまま楽な姿勢で掃除できるので疲れにくい。
用途お風呂掃除に
仕様クリーナー寸法(mm):Φ140×30H
材質柄=ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ABS樹脂、ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、クリーナー=ポリエステル・ポリウレタンフォーム
シリーズ激落ちくん
本体寸法(mm)140×50×600~810H
商品タイプ本体
1個
¥1,688
税込¥1,857
7日以内出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に
適合器具細管
全長(mm)470
毛丈(mm)20
質量(g)4
毛幅(mm)60
激落ちくんヘッドが曲がる浴槽クリーナ伸縮(品番:S01238)の専用スペアです。なめらかな超極細のソフト繊維ブラシが、キズをつけずに浴槽に付着した湯アカ等の汚れを落とします。
用途お風呂掃除に
材質クリーナー=ポリエステル・ポリウレタンフォーム
シリーズ激落ちくん
本体寸法(mm)Φ140×30H
商品タイプスペア
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
穴あき仕様でヘッドの軽量化と雪離れの良さを実現します。角度は2段階調節(30度・水平)ができ、62cm幅のヘッドで作業性も良く、ひさしや屋根の積雪も素早く落とせます。ひさしや屋根等への衝撃に優しいクッションゴム付です。
用途ひさしや屋根に上らず、雪落し作業ができます。
トラスコ品番628-8099
材質アルミ合金、合成ゴム、他
幅(mm)620
全長(mm)2940~4800
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
トイレ空間になじむ、シンプルで機能的なデザインのトイレブラシ&ケースです。
ブラシが便器に合わせた特殊なカーブネック形状をしているので、フチの裏までしっかり入り込みます。
ブラシ部分が適度に曲がるので、便器の形状にフィットして洗えます。
ブラシの先端は上向きの硬い植毛ハードブラシなので、フチ裏にこびりついた汚れもよく落とします。
全体は便器に広く当たる軟らかめソフトブラシです。
水切れのよい植毛ブラシです。
使用しないときは、柄を本体に掛けるだけなので、ブラシが底に触れず、乾きやすく衛生的です。
ブラシの毛は水ハネしにくい波形加工されています。
パナソニック アラウ―ノを掃除するのに傷がつかず最適です。
用途トイレの掃除に
大ブラシは、ソフトタイプですので洗濯機の排水・乾燥フィルター、くず取りネットなどのお掃除に便利です。少ブラシは、ハードタイプですので洗剤入れ周辺の頑固な汚れや隅に溜まったホコリをかき出すのにも便利です。首元が柔らかく曲がるので形状に沿ってお掃除できます。
材質ポリプロピレン、ナイロン、PET、エラストマー樹脂
色ピンク
外形寸法(cm)約26×1×高さ2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
欠品中
大ブラシはソフトタイプで洗濯機の排水・乾燥フィルター、くず取りネットなどのお掃除に。小ブラシはハードタイプで洗剤入れ周辺の頑固な汚れやホコリを掻き出すのに便利です。首元が曲がるので形状に沿ってお掃除が出来ます。
材質本体・吸盤フック/ポリプロピレン、毛先(大)/ナイロン、毛先(小)/PET、吸盤/エラストマー
高さ(mm)25
質量(g)16
縦(mm)10
横(mm)260
1個
¥498
税込¥548
7日以内出荷
ホイールのための可変式ブラシ!。ブラシでホイールを丸洗い!。ホイールの奥まで入りにくいスポンジに対し、しっかり奥まで洗浄できます。本体の毛の部分が曲がるので、ホイールの裏もごしごし洗えます。
用途洗車用/アルミホイール用
危険物の類別非危険物
サーキュレーターや扇風機用のお掃除ブラシです。 自由な角度に曲げられます。 隙間に入ってホコリがとれます
質量(g)34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×250×30
素材ポリエステル、PP、鉄
1個
¥389
税込¥428
翌日出荷
ウェットにも、ドライにも使える万能ブラシ。ブラシに隙間があり風通しのいいデザイン。ブロー時間の短縮&熱ダメージ軽減。ドライヤーの風が穴から通って、ブラシの裏側の髪へも風を送る。ドライヤー耐熱温度90℃。しなやかに曲がる先丸ナイロンピン。絡まりを優しくほどく。カーブが頭皮にフィット。しっかり密着し頭皮を刺激。
材質PP、ナイロン
寸法(mm)215×72×25
色3色アソート(ピンク・ブルー・パープル)
質量(g)52
1セット(12本)
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
凸凹床の頑固な汚れもかき取る強力タイプのバスボンくん
三角ヘッドで、スミもスッキリきれい
曲がるブラシ面で、壁際をスムーズにお掃除
2種類の毛で、頑固な汚れをかき取る
抗菌加工
材質ハンドル/ポリプロピレン、スポンジ/ポリウレタン、ブラシ-毛(ソフト)/ポリプロピレン(抗菌加工)、ブラシ-硬い毛/ポリプロピレン
質量(g)61
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×180×70
1本
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。
ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。
洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
柔らかく吸水性に優れています。
適合器具ビーカー用
全長(mm)440
毛丈(mm)100
直径(Φmm)90
材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ
アズワン品番7-5612-16
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
別売の専用柄をつなげれば高い所のホコリ取りもラクラク。穂の角度が6段階に曲がるので使いやすい角度でお掃除できる。
用途柄は別売の「三段伸縮柄(アルミ)LL553」、または「安心連結」構造のついた柄をご使用ください。 お手入れ方法:穂が汚れたら、家庭用中性洗剤で洗うことができます。(完全に乾燥させてからご使用ください。)
材質穂:ポリプロピレン 本体:ABS樹脂
質量(g)109
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×88×510
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
折れることなく柔軟に曲がるラバーハンドルを採用し、前歯はもちろん歯間クリーナーの届きにくい奥歯のスキマの歯周プラークもしっかりとかき出します。
シリーズG・U・M(ガム)
柄が自在に曲がる大型スイーパー。幅僅か10mmの薄型スイーパー。ベルトコンベアーをはじめカウンターや機器の狭い箇所の洗浄ブラシです。
寸法(mm)450×14
ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃および一般清掃。
用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃。
用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃および一般清掃。
用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃。
用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
幅(mm)6
トラスコ品番805-1372
高さ(mm)60
質量(g)900
長さ(m)5
全長(m)5
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)40
材質(ブラシ部)PP
材質(フレーム)TPE
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ