ブラシに残っている髪をしっかりと取り除けます。
材質(毛)ナイロン
材質(柄部)ABS樹脂
全長(mm)170
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
室内で使ってもいやな臭いがしない無臭タイプ!リンス入りで筆先を傷めにくい。
使いやすくて筆先を傷めにくいリンス入りタイプ!エコノミープライスで新登場。使いやすく、筆先を傷めにくい油絵具専用筆洗液です。
1個(2L)
¥2,450
税込¥2,695
3日以内出荷
エアーブラシのメンテナンスなどに適した強力タイプの洗浄液です。複雑な構造を持つエアーブラシ内部に付着した塗料の汚れも、きれいに洗い落とすことが可能。調色スティックや塗料皿など金属製の塗装用ツールの洗浄にも使えます。
1箱(6個×250mL)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ホーキの毛に絡みついたゴミを手を汚さずに取ることができます。
トラスコ品番474-2389
材質本体:ポリプロピレン ピン:ステンレス
質量(g)72
アズワン品番65-0334-08
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
毛先に付着したゴミを簡単に取り除けます。
材質[ハンドル]PP、[串]ステンレス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ほうきの毛に絡みついたゴミを手を汚さずに取ることが出来ます。
エスコ品番EA928BJ-101
材質ポリプロピレン、スチールにニッケルメッキ
寸法(mm)69×40×139
質量(g)71
ブラシ高さ(mm)26
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番364-0159
質量(g)150
適合ピッチ(mm)すべてに対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ゴールドをアクセントにおしゃれなシリーズ。
草かき・土ならし・土寄せにグレードアップにリフレッショ。
ヘッドが動きます
適合機種充電式クリーナ全機種
色アイボリー
トラスコ品番491-6026
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
エアコンや扇風機のホコリ取りに便利です。
材質(本体・継ぎ手パイプ・クシ)ABS樹脂、(吸込口)ポリエチレン、(植毛台・カバー)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン
質量(g)157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×90×100
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スチームクリーナーに接続して使用する別売りパーツです。細かいところの掃除に最適です。お風呂・トイレ・キッチン周りなど幅広く使用できます。
トラスコ品番412-9555
セット内容黒×2、グレー×2、ライトグレー×1
材質本体/ナイロン、毛/ポリエステル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×45×70
1セット(3本×5色)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
エスコ品番EA109B
材質ステンレス製
全長(mm)138
先端幅(mm)ブラシ:約38
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
気持ちいいほど良くとれる!お掃除ブラシ!
質量(g)53
材質(柄部)ABS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×203×25
材質(毛)ナイロン
1個
¥400
税込¥440
5日以内出荷
3つの機能付き。毛束についた髪やほこりをかき出すコシの強いナイロン毛。ブラシの根元に付着した髪やほこりを取り除くしなやかで細いナイロン毛。ブラシクリーナー(ナイロン毛)で取りきれないほこりや髪をかき出す二股ピック
全長(mm)120
素材柄・毛:ナイロン
1本
¥319
税込¥351
3日以内出荷
ブラシをかけると同時に大口吸引口でゴミ・ホコリを吸い取ります。毛先の長さが4段階に調節可能です。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmまで取付出来ます。
材質本体/ABS樹脂、吸引口/ポリエチレン、植毛台・カバー・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/ナイロン、収納袋/ポリエチレン、アクリル
高さ(mm)90
質量(g)157
縦(mm)100
横(mm)340
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
用途スプレーガン用
セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ
取扱説明書メンテナンス方法説明書
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
用途こて先クリーナー交換用ブラシです。
材質(クリーナー)真鍮
質量(g)約30
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
細かな毛足がシートや樹脂の細かい隙間に入り込み、汚れをかき出すためスピーディーに汚れを除去できます。
用途ルームクリーナーブラシ
危険物の類別非危険物
アルミフィンの清掃にお使い下さい。角度がついているので作業効率が良いブラシです。
全長(mm)300
毛材ステンレスワイヤー製
ブラシ幅(mm)100
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
適度な硬度の特殊ワイヤーを使用しておりますので、曲折部も容易に通ります。ブラシが付いていますので、パイプの内側に付いた汚れを落とします。
用途排水パイプのつまりを解消します。
トラスコ品番396-8944
材質鋼材、PP、NBR
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
パイプ・製造機器の内部等の洗浄に適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質芯線:ステンレス(SUS304)、ブラシ:ナイロン
対応HACCP
耐熱温度(℃)100
特殊素材の洗浄清掃万能ブラシ
耐溶剤波型ナイロンで作ったプロ仕様の特別な洗浄清掃用刷毛ブラシです。日頃のメンテから溶剤・薬品を使用してのキャブやエンジン内部の洗浄まで幅広くお使いいただけます。ぜひ使ってみてください。必ず役に立ちます!
セット内容M30(30mm幅)・M25(25mm幅)・M15(15mm幅)×各1本入り
材質耐溶剤波型ナイロン
幅(mm)30・25・15
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アルミフィンの清掃にお使い下さい。
全長(mm)240
毛材ステンレスワイヤー製
ブラシ幅(mm)100
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ブラシも色分けの時代!用途によって色分け出来るHACCP対応
毛丈(mm)20
外寸(mm)Φ70(底径)×H118×Φ78
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ナイロン製のブラシとシリコン製クリーナーで、。OA機器やカメラなどの細かな隙間汚れのお手入れに適しています。約94mmのコンパクトなサイズで持ち運びにも便利です。シリコンクリーナー部は2種類の形状があり、お好みの形状で使用していただけます。扱いやすいペン型で細かな隙間汚れに対応します。。細かな隙間汚れまでしっかり対応。ナイロン製のブラシとシリコン製のクリーナー部で、。お手入れしにくい隙間や細かい部分の汚れまで取り除くことが可能です。。2種類の形状のシリコンクリーナー。シリコンクリーナー部は取り外し式で形状が2種類あり、お好みの形状で使用できます。汚れたら取り外して水で洗い流すことで、繰り返し使用することもできます。。コンパクトに収納。ブラシ部はスライドレバー式で本体に収納可能、。シリコンクリーナー部には埃の付着を防ぐキャップが付属しています。収納時は全長約94mmとなり、コンパクトに持ち運びできます。
用途カメラやOA機器、ゲーム機などの細かい部分のお手入れに便利なペン型クリーナーです。
材質本体:PP、クリーナー:シリコン、ブラシ:ナイロン
全長約94mm
質量(g)約10
直径(mm)約14(突起部含まず)
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
排水パイプのつまり・水アカ・汚れをスッキリ解消。ゴム製水きり付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。パイプの内側に付いた汚れを落します。
仕様●ブラシ径:30mm●ワイヤー径:5.5mm●長さ:5m
アズワン品番67-9135-81
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
日々のメイクの汚れをササッとキレイに!メイクブラシにもパフにも使えるスポンジクリーナー!!
ブラシ汚れ、パフ汚れ、すっきり洗浄
●除菌成分
●シリコンフリー
●メイクブラシ・メイクスポンジの洗浄液
毎日の汚れが蓄積しがちなメイクブラシ・・・
ササッと洗ってキレイに使いましょう。
【ブラシをクリーニングするメリット】
●肌荒れを防ぐ:汚れを落とさずメイクブラシやパフを使い続けると、皮脂が溜まり、雑菌やカビの原因に・・・そのままでは肌が荒れてしまいます。
●メイクのノリUP!:汚れがついたままのブラシやパフでは、メイクにムラができやすくなります。
定期的にブラシやパフを洗浄しましょう!
【ご使用方法】
メイクブラシの洗い方
容器に注ぎ、ブラシの汚れを落としたい部分を浸します。円を描くように洗い、流水でよくすすぎます。タオル等で水気を取った後、ブラシの毛を整え、日陰でよく乾かしてください。
スポンジの洗い方
乾いたスポンジに適量とり、ファンデーションの汚れを落とすように押し洗いします。そのあと水かぬるま湯で充分にすすぎ、水気をよく切り、日陰でよく乾かしてください。
※つけ置きはしないでください。
原産国:日本
1個(80mL)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
適合EA899AW-11・-111・-16・-117用
エスコ品番EA899AW-31
全長(mm)93
毛丈(mm)11
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
バージョンアップした『コードレスパワークリーナー(Wブラシ)』は、重さ10kgのボーリング玉を軽々と持ち上げる22000paの高吸引力と、2方向に回転するWブラシで微細なゴミも中心に集め、まとめて吸い込みます。ヘッド部分には360°クルクル回転する4つのローラーを搭載し、掃除機を自由自在に操ることができます。豊富な別売品を使用することで掃除の幅を広げ、「吸引」「拭き」「掃き」掃除を1台で行えます。
付属品1.本体 2.ダブルブラシパワーヘッド / 3.ブラシ 4.延長パイプ 5.2in1隙間ブラシ / 6.エアブローノズル 7.充電アダプター / ※取扱説明書/1年保証付き
材質ABS樹脂・アルミニウム
質量(kg)2.2(本体・バッテリー込み)
消費電力(W)250
出力DC22V 500mA
入力AC100V (50/60Hz)
集塵容量(L)0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×210×1170
電池リチウムイオン電池
運転音(dB)65
電源コード1.6(DCアダプター)
真空度(kPa)【強】22【弱】9
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)10
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム
ワイヤー径(Φmm)5.5
アズワン品番64-5149-69
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ