ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。
水に濡れても浸透します。
倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。
成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤
使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。
タイプ速乾性
使用温度範囲(℃)~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量28mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ボトルフラワー。経済的にもいいお花。 自然の花を丁寧に加工しています。
用途ギフト、プレゼント、飾り、新築祝い、新社屋、客室用花、玄関、テーブル、結婚式、結婚式会場など。
ボトルフラワー。経済的にもいいお花。 自然の花を丁寧に加工しています。
用途墓参り 仏花 造花 墓花 お彼岸 お盆 先祖供養 初七日 一周忌 七回忌 月命日 命日 十三回忌 神様 神棚など
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。
同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。
金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。
サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。
缶を逆さにしても使用できます。
アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤
使用温度範囲(℃)-20~40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
深いシックな色合いと発色の良さが特徴です。エクアドル産の良質なバラを使用し、優れた弾力性とみずみずしさに優れていいます。
径(mm)30~35
丈(mm)25~30
枯れる心配がない、お墓・仏壇のお供え用の造花です。
水替え不要なので、旅行・出張やなかなかお墓参りにいけない時にもオススメ!
茎のワイヤーでお好みの形に曲げてご利用できます。
材質茎:ポリエチレン、葉:ポリエチレンテレフタレート、ワイヤー:スチール
質量(g)約127
寸法(cm)約45×22×5(アレンジ全体でのサイズ)
1セット(2束)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
深いシックな色合いと発色の良さが特徴です。エクアドル産の良質なバラを使用し、優れた弾力性とみずみずしさに優れていいます。
径(mm)30~50
丈(mm)32~40
深いシックな色合いと発色の良さが特徴です。エクアドル産の良質なバラを使用し、優れた弾力性とみずみずしさに優れていいます。
丈(mm)20~25
径(mm)23~28
凍結収縮してサビを割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、
サビで固着したネジやボルト・ナットをなめずに簡単に取り外すことができます。
水置換性にすぐれ、水で濡れた箇所にも効果を発揮します。
サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。
アルミ・ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
缶を逆さにしても使用できます。
用途サビや腐食で固着したネジやボルト・ナットの潤骨
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤
質量(g)388
タイプ凍結浸透潤滑剤
使用温度範囲(℃)-20~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×75×66
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質ポリエステル、PE、鉄
全長(cm)34
花房径(cm)14
外側にわん曲したレンズのため、広い視野で見えるワイドタイプ。
仕様雲り止めレンズ、表面傷防止加工、UVカット仕様のレンズ、マスク併用可能、オーバーグラス仕様、粉じんが付着しにくいゴムベルト、耐衝撃性・紫外線・遮断性
材質(レンズ)ポリカーボネート
色クリアー
規格ANSI Z87.1適合
材質(フレーム)軟質ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
防風性と防水性に優れた耐水圧15,000mm、透湿度5,000g/ m2・24hのハイスペックな生地に、キルティング中綿で保温性もあります。ツナギの弱点克服をした便利なヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』を筆頭に多彩な快適機能が随所に満載。寒さ厳しい季節のお仕事時でも快適にこなせて、ウインターキャンプや釣り、バイクなどの遊び着でも使える多様性の高いデザイン性も魅力。
仕様【コイルファスナー】左胸ポケット・両脇・パンツ両前ポケット・パンツ右後ポケット・前立て・ヒップオープン【マジックテープ】袖口・前立てヒヨク・裾
種別長袖つなぎ
混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100
機能防風、保温、防水
ネオプレンスポンジゴム2.5mmを使用し抜群の保温性。凍結地や寒冷地などでの部屋履き、長靴や足袋などの中履きに最適です。中割れタイプ。
用途山林地、釣り、雪寒地
色グレー
タイプ先割
ネオプレンスポンジゴム2.5mmを使用し抜群の保温性。凍結地や寒冷地などでの部屋履き、長靴や足袋などの中履きに最適です。先丸タイプ。
用途山林地、釣り、雪寒地
色グレー
タイプ先丸
新規有効成分クレソキシムメチルにより、従来の殺菌剤とは異なる新しい作用機作を備えています。
各種作物のうどんこ病菌に優れた効果を示しますが、ねぎのさび病菌など他の重要な病害にも幅広い活性が認められています。
予防効果が特に優れていますが、胞子形成阻害効果も示し2次感染を防ぎます。
新しい作用機作を持っているため、現在問題となっている各種薬剤耐性菌に対しても効果が認められています。
ペーパーアクションの作用により、植物に均一に拡散して葉表面のワックス層に吸着されるため、安定した効果を維持することが出来ます。
適合病害虫うどんこ病、赤かび病、赤さび病、葉渋病、炭疽病、褐斑病、つる枯病、べと病、つる枯病炭疽病、すすかび病、黒枯病、黒斑病、白斑病、適用病害名、白さび病、さび病、さび病黄斑病、灰色かび病、灰色腐敗病、白斑葉枯病、黒葉枯病、斑点病、葉腐病、そうか病、葉枯病、乾腐病、もち病、網もち病、新梢枯死症、輪斑病
有効成分クレソキシムメチル44.2%
性状類白色水和性粘稠懸濁液
適合作物麦類(小麦を除く)、小麦、やまのいも、やまのいも(むかご)、きゅうり、きゅうり(花)、すいか、メロン、ズッキー二、かぼちゃ、にがうり、うり類(漬物用)、なす、ピーマン、ししとう、とうがらし類(ししとうを除く)、おおさきな、はくさい、サラダ菜、作物名、たかなたいさい、のざわな、タアサイ、いちご、にらにら(花茎)、ねぎ、わけぎ、たまねぎ、葉にんにく、にんにく、にんじん、しゅんぎく、セルリー、てんさい、食用ぎく、きく(葉、きく、食用金魚草、なばな、たらのき、すいぜんじな、パセリ、食用ゆり、しそ科葉菜類(しそを除く、しそ、アスパラガス、食用トレニア、食用パンジー、食用西洋たんぽぽ、食用かえで(葉)、ディル(葉、らっきょう、茶、りんどう、アスター
農林水産省登録第(号)21988
毒劇区分普通物
幅広い抗菌スペクトラムを有し、多くの病害に対して優れた予防効果があります。
作物に対する安全性が高く、登録作物の多い使いやすい薬剤です。
細胞膜に作用し、巻く機能や脂質生合成を阻害します。また、他剤と作用点がことなるため各種の薬剤耐性菌に対しても高い効果があります。
適合病害虫黒星病、斑点落葉病、輪紋病、褐斑病、すす点病、すす斑病、黒点病、うどんこ病、灰星病、ホモプシス腐敗病、すすかび病、果実赤点病、灰色かび病、そうか病、炭疽病、落葉病、果実軟腐病、貯蔵病害(灰色かび病)、環紋葉枯病、枝枯病、菌核病、つる枯病、茎枯病、斑点病、灰色腐敗病、小菌核病、さび病、葉枯病、黒葉枯病、葉かび病、夏疫病、芯梢枯死小(輪斑病菌による)、赤星病
有効成分イミノクタジンアルベシル酸塩40.0%
性状類白色水和性粉末
適合作物りんご、なし、もも、おうとう、みかん、かんきつ、かき、キウイフルーツ、マンゴー、あけび(果実)、小粒核果類、うめ、びわ、すもも、キャベツ、すいか、メロン、かぼちゃ、きゅうり、うり類(漬物用)、なす、アスパラガス、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にんじん、トマト、ミニトマト、レタス、いちご、豆類(種実)、だいず、ばれいしょ、やまのいも、てんさい、小麦、茶、たばこ、樹木類
農林水産省登録第(号)18821
毒劇区分普通物
用途ハーバリウム作成に最適です。
ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。
用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等
色黄褐色
容量(mL)480
質量(g)480
使用温度範囲(℃)常温下での使用
主成分ミネラルオイル
トラスコ品番445-2101
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量480mL
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
本剤は、病原菌の生活環の多くのステージに作用します。特に感染前(胞子発芽~付着器形成期)に高い防除効果を発揮します。
本剤は、既存薬剤に対して感受性が低下している病原体に対しても高い効果を示します。
有効成分が速やかに葉表⇒葉裏(葉裏⇒葉表)へ浸達することで、安定した防除効果を発揮します。
胞子形成を強く阻害し、胞子飛散による病害の拡大を防ぐことで、次世代の菌密度を効率的に抑えます。
訪花昆虫や天敵に影響がほとんどなく、IPMに適合した薬剤です。
適合病害虫黒とう病、灰色かび病、褐斑病、うどんこ病、菌核病、炭疽病
有効成分イソフェタミド36%
適合作物ぶどう、豆類(種実、ただし、いんげんまめ、らっかせいを除く)、いんげんまめ、さやえんどう、たまねぎ、きゅうり、レタス・非結球レタス
農林水産省登録第(号)23993
毒劇区分普通物
1個(335mL)
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
北欧のツンドラ地帯でとれる苔を丁寧にプリザーブド加工しています。有害物質は一切使用しておりません。
「NXシリーズマシン」の専用バッテリーです。
容量が60%以上UPしました。
バッテリーサイクルも1500サイクルと、従来品の約3倍のバッテリーサイクルとなります。
寸法(mm)89×134×168H
質量(kg)2
バッテリー電圧(V)36
バッテリー容量(mAh)8400(300Wh)
寿命~1500サイクル
1個
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ロック力25キロのオートロック式。J型刃(0.65mm厚×22mm幅)使用。頑丈な0.8mmブレードホルダー。強力な引き手力を掛けられるグリップデザイン。ボディ内に2枚の替刃内蔵
規格J型
色ブルー
トラスコ品番377-1831
適合替刃・カッターJ型刃
寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×80×25
製品質量(g)105
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
予防効果と治療効果に優れ、病斑の拡大阻止力や胞子形成阻止力があります。
浸透性に優れるので、散布後に降雨があっても効果にほとんど影響がありません。
他剤耐性菌にも優れた効果があります。
低濃度で効果が持続し、作物に対して汚れの少ない薬剤です。
作物に対して薬害の心配が少なく、また人畜・水産動植物・ミツバチに対しても毒性が低い殺菌剤です。
適合病害虫斑点落葉病、うどんこ病、赤星病、黒星病、黒点病、灰星病、株枯病、さび病、そうか病、じゃのめ病、陥没病、フザリウム立枯病、つる枯病、炭疽病、葉かび病、すすかび病、萎凋病、乾腐病、ごま葉枯病、いもち病、ばか苗病、斑葉病、網斑病、裸黒穂病、なまぐさ黒穂病、赤かび病、すす紋病、黒斑病、黒球病、白星病、立枯病、鱗茎さび症、もち病、葉枯病、球根腐敗病、白さび病
有効成分トリフルミゾール30.0%
性状類白色水和性粉末
農林水産省登録第(号)16300
毒劇区分普通物
防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
替刃大に比べ、刃の腰の強さ約2.5倍
刃幅(mm)22
刃厚(mm)0.65
刃長(mm)100
適合オートロックJ型、ブリザードJ型、スクレーパーL100、グリ-J、オートロックJアルミニスト、ネジプロJアルミニスト
トラスコ品番377-1318
質量(g)115
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)137×29×13
製品質量(g)115(ケース含む)
材質(刃)SK120
1箱(10枚)
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
適合トヨタ
安定した圧力の保持 計量法対応
ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。
ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。
質量(kg)6.7
電源(V)AC100
タンク容量(L)2
圧力(kPa)最大圧送:350
危険物の類別非危険物
取扱説明書jtc6990j-k.pdf(1.19MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
ブレーキのエアー抜きは一人でする時代! リザーバータンクからフルードを加圧圧送 国産車の85%に使用可能 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット ・加圧タンク容量:3L ・圧送圧力:150 kPaまで ・汎用アダプター対応サイズ:Φ26~79mm・ブリーダータンク容量:1L
タンク容量(L)加圧タンク:3、ブリーダータンク:1
危険物の類別非危険物
1個
¥64,350
税込¥70,785
5日以内出荷
関連キーワード