391件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(3個)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬液の付きにくい作物でも、サッと広がり、ひっかりと濡れる。 拡展性が高い。汚れ軽減効果が高い。散布後の乾きが早い。
適合(農薬名)殺菌剤、殺虫剤、MCPP、非選択性 茎葉処理型除草剤 有効成分ポリオキシアルキレンオキシプロピルヘプタメチルトリシロキサン 80.0%、ポリオキシアルキレンプロペニルエーテル 20.0% 性状淡黄色澄明粘稠性液体 適合作物稲、雑穀類、麦類、野菜類、豆類(種実)、いも類、てんさい、花き類・観葉植物、果樹類(ぶどうを除く)、ぶどう、茶、芝 農林水産省登録第(号)22278 毒劇区分普通物
1本(100mL)
819 税込901
当日出荷

ブレークアップSは、動・植物油脂の汚れ専用のクリーナーです。強力な脱脂・洗浄力で汚れをすばやく溶解・分散させます。リンを一切含まず、また生分解性に優れていますので安心してお使いいただけます。硬水でも優れた洗浄力を発揮する金属封鎖剤を配合。高濃度・希釈型で経済的です。
用途厨房の天井、壁、床、機器類など 液性アルカリ性 希釈倍率1:10~20(ひどい汚れの時)1:20~30(普通の汚れの時)1:30~50(軽い汚れの時)
1本(5L)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度を上げなくても、焼きついた油汚れに浸透し、強い洗浄効果を発揮します。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ
1本(600mL)
939 税込1,033
当日出荷

ニューケミクール ニイタカ 動画あり
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 希釈の目安5~500倍 液性アルカリ性 使用場所厨房 成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 関連資料(1.0MB)
1本(4kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

希釈倍率を変えることでビルの内外装、床から機械類まで洗浄OK。
用途アルカリ性多用途洗浄剤 形状液体 商品タイプ業務用
1個(5kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかな国産牛革と伸縮ジャージで手にフィットします。指関節部は曲げやすいジョイントアジャストカットです。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。 厚さ(mm)0.7
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキディスクやランニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、素早くしかも完全に落とし本来の性能を引き出します。 オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせます。スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細やかなパーツの洗浄・脱脂に最適です。一般工作機械や、農業用機械工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。缶を逆さにしてもスプレーできます。有機則規制外商品。
用途ブレーキディスク、ブレーキパット、ブレーキドラムなどのブレーキ関連部品の洗浄・脱脂。各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。 仕様逆さ噴射可 成分アルコール類・シクロヘキサン 使用温度範囲(℃)-20~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。
用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。 使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 トラスコ品番409-7009 材質主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料 質量(kg)6.0 容量(L)5 本体寸法(mm)W130×H272×D230 使用量焦げ付いた油汚れ:50~100mLこびりついた油汚れ:30~50mL軽い油汚れ:20~30mL
1本(5L)
3,198 税込3,518
当日出荷

電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。 電圧(V)DC24 容量(W)9
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンケイ化学ブレイクスルー
非イオン性のシリコーン系展着剤です。 スーパースプレッディング効果により、薬液を瞬時に広げます。 汚れ軽減効果に優れ、汚れの気になる場面に最適です。 散布後の薬液の乾きが早く、展着剤の中でも特に速乾性が高いです。
有効期限(年)4 有効成分ポリオキシアルキレンオキシプロピルヘプタメチルトリシロキサン:80.0%、ポリオキシアルキレンプロペニルエーテル:20.0% 性状淡黄色澄明粘稠液体 農林水産省登録第(号)22278 毒劇区分普通物
1本(500mL)
4,798 税込5,278
当日出荷

ペンギンワックスファーストブレイクⅡ
素早い浸透力と強力な溶解力で、抜群の剥離性能を発揮!(従来商品より約20%アップ) 優れた塗れ性で塗布時のハジキや偏りを軽減。 低発泡性・低粘度のサラサラの剥離汚水なので、汚水回収も楽々。 お求めやすいバリュープライス。
用途超最強剥離剤。 pH14 成分2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、アミン類、陰イオン系界面活性剤、無機アルカリ、金属イオン封鎖剤、水 希釈倍率5~10倍 比重1.03 臭気弱いアミン臭 外観無色~淡黄色透明液体 粘度(mPa・s)8.0
1個(18L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

風に強い風防機能付きカセットコンロ。風に強く安定した火力で野外料理が楽しめます。 ご家庭でも使用できます。防災用や緊急時にも便利です。 専用ケース付きで持ち運び収納に便利。 小型のクッツカーも載せやすいX型ゴトク。 圧力感知安全装置搭載。 脱着簡単マグネット方式 2.2kw1900kcal/h
仕様ジュニア 材質本体・風防・汁受け:アルミダイカスト、バーナー・遮熱プレート:ステンレス鋼、ボンベカバー:アルミニウム合金、ゴトク:鉄(ニッケルめっき)、器具栓つまみ:ABS樹脂 質量(g)2300(コンロ本体:約1300g) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×188×110 使用時間250g:約90分(容器1本) 火力(kcal)1900(2.2kW) ガス消費量(g/h)約160
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷



ビー・ブラウンエースクラップ胆石鉗子 ブレイク 全長205mm EBシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●反 全長205mm アズワン品番65-9054-73
1本
39,980 税込43,978
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ胆石鉗子 ブレイク 全長205mm EBシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●直 全長205mm アズワン品番65-9054-72 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139035 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
38,980 税込42,878
33日以内出荷

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ有窓鋭匙 ブレイク 両頭 27.5cm
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●両頭 27.5cm アズワン品番65-9058-74
1本
22,980 税込25,278
33日以内出荷

どこにでも置いてエアブラシを差し込むだけ! 作業中のエアブラシの休憩場所になります。卓上型で場所をとらないからエアブラシの長時間の保管にも最適! 溶剤に強い材質だから絵の具がこぼれても安心です。
材質MBS 質量(g)37 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×100×70
1本
919 税込1,011
4日以内出荷

深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

飛距離、操作性、ファイト性能。すべての動作において卓越した性能に進化したキャスティングロッド。【88-6/8】PE6~8号、プラグサイズ60~150g(160~230mm前後)に適したモデル。ロングレングスにティップ部を6パワー、バット部を8パワーに設定することで、スモールプラグを遠投し小型ベイトに付いている大型ヒラマサをターゲットにしたモデル。BTならではの超軽量ブランクは、これまでのロングロッドの概念を大きく覆す操作性を誇る。適合リールサイズ14000~18000。【81-10】PE8~10号、プラグサイズ100~200g(220~300mm前後)に適したモデル。年々大型化するモンスターヒラマサや、リーフなどの浅場で根が荒いエリアや海外での大型GTがターゲット。大型ベイトに合わせた高重量ルアーのキャストのしやすさ、ヒット後も主導権を一切握らせないパワーファイトを信条としたスタイルに特化したモデル。適合リールサイズ14000~20000。
継数(本)2 カーボン含有率(%)98
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付 なめたネジも新しいネジも両方回せる ハンマーで叩ける座金付 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用 高精度ブラックポイント仕上げ より喰い付き更になめたネジが外しやすい 叩いて新たなネジ溝を作り出します
仕様●サイズ(mm):(-)6×6.0●軸長(mm):100●材質:刃先:クローム・モリブデン・バナジウム鋼ハンドル:PP+TPE 商品構成単品 アズワン品番65-2143-93
1本
730 税込803
翌日出荷

希釈倍率を変えることでビルの内外装、床から機械類まで洗浄OK。
用途アルカリ性多用途洗浄剤 形状液体 標準使用量10~120倍 商品タイプ業務用
1箱(18kg)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

フレンチプレス式で簡単に本格的なコーヒーが楽しめます。ペーパーフィルター不要。
容量(mL)350 材質シャフト・シャフトナット・プレスフィルター=ステンレス鋼、ふた外側・ホルダー=ステンレス鋼(表面:焼付け塗装)、ふた内側=ポリプロピレン、つまみ=亜鉛合金(表面:焼付け塗装)、取っ手カバー=シリコーンゴム、本体=耐熱ガラス製器具 質量(g)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×85×165 耐熱温度(℃)ポリプロピレン=120、シリコーンゴム=180、耐熱ガラス=120
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現 動きのあるすべり止めがグリップ力と通気性をアップ タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング 機能伸縮性 入数(双)1 材質【手袋本体】ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン
1双
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネット付 なめたネジも新しいネジも両方回せる ハンマーで叩ける座金付 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用 高精度ブラックポイント仕上げ より喰い付き更になめたネジが外しやすい 叩いて新たなネジ溝を作り出します
商品構成単品
1本
650 税込715
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

61-131-13-1~2専用のフックです。従来品と異なり上げ落としで簡単に取り外しできます。
材質樹脂製
1セット(10本)
279 税込307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストリートファッションに合うスニーカーのようなデザインながら、防水性能やプロテクターなどライディングに必要な機能を兼ね備えたライディングシューズ。
用途バイク用ライディングシューズ 材質(アッパー)人工皮革88%/ナイロン9%/ラバー3%、(アウトソール)EVA61%/ラバー36%/TPU3%
1足
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

エムシー緑化サンブレイク液剤
芝のピシウム病、赤焼病に有効です。 吸収性の高い亜りん酸、水溶性加里を配合した肥料入り農薬です。 根の生育も促進します。
有効成分ヒドロキシイソキサゾールカリウム塩:22.84%(ヒドロキシイソキサゾール:16.5%) 成分【肥料】水溶性りん酸:18.0%、水溶性加:20.0% 性状黄赤色澄明水溶性液体 有効期限(年)5 適合作物西洋芝(ベントグラス)、日本芝(こうらいしば) 使用方法散布 適合病害虫ピシウム病、赤焼病 農林水産省登録第(号)22170 毒劇区分普通物
1本(500mL)
3,288 税込3,617
5日以内出荷

大人気!Wステッチのダイヤキルトデザイン!素材は光沢感抜群のエナメルレザーと落ち着いた雰囲気のマットレザーの2タイプ。どちらの素材も手にしっくり馴染み、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得頂けると思います。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

温め&冷やし両用の専用ジェルつきアイマスク。勉強終わりや就寝前に温めてリラックス、勉強やデスクワークに行き詰まったタイミングで冷やしてスッキリ気分転換、眠気覚まし等、シーンに合わせて使えます。
仕様●セット内容:アイマスク×1 個、ジェル×2 個●アイマスク●▼材質:表生地/ポリエステル 100%、裏生地/ポリエステル 95%、ポリウレタン 5%、バンド/ポリエステル 95%、スパンデックス 5%●▼サイズ:本体/H9.5CM×W19.5CM、バンド/210mm×2(左右)●▼重さ:約 25g●▼原産国:中国●ジェル●▼内容物:水・増粘剤(CMC)●▼材質:本体袋/ナイロン・ポリエチレン●▼サイズ:約 H80mm×W180mm●▼重さ:約 92g●▼原産国:日本 アズワン品番67-2387-03
1セット
2,098 税込2,308
8日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ブレイクアウェイアダプタ
トラスコ品番114-1012 長さ(mm)203.2 質量(g)21 カテゴリー5e、6、6a
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

優れた洗浄力に、除菌性能・泡切れの良さ・汚れの再付着防止をプラスの除菌剤配合の強力アルカリ洗浄剤
仕様●ケースサイズ:270×220×315●成分:アルカリ剤、ケイ酸塩、界面活性剤、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル分散剤、安定化剤、除菌剤、金属イオン封鎖剤 アズワン品番65-9400-38
1箱(2本)
6,798 税込7,478
6日以内出荷

フレンチプレス式で手軽に本来の旨味と香りを楽しめます。ペーパーフィルター不要。
容量(mL)350 材質金属部=ステンレス鋼、ふた内側=ポリプロピレン、取っ手・つまみ=ABS樹脂(表面ラバー塗装)、本体=耐熱ガラス製器具 質量(g)270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×170 耐熱温度(℃)ポリプロピレン=120、ABS樹脂=70、耐熱ガラス=120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

EVAグリップを採用した、新たなるハイパフォーマンスエントリーモデル!。【6’0L】スプーニング・クランキングにおける基本要素を凝縮したオールマイティモデル。ライトアクションでありながら様々なアプローチに対応。【6’0ML】6'0Lに比べ、より操作性を重視し大型トラウトとの余裕をもったやり取りや遠距離攻略などにも対応するパワーを持ち合わせたハードテイストモデル。
その他【ガイド】8個 全長6'0"(ft) 全長(m)1.83 継数(本)2
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4軸カーボン&トルザイトガイド搭載。ハイスペックトルザイトリングガイドを搭載しバットポジションへ4軸カーボンを追加。【6’1L LTD】しなやかさをそのままにキャストフィールと操作性を向上させたオールラウンドモデル。【6’0Iss LTD】 新スペックによるさらなる高感度がもたらす操作性は特にプラグによるボトム攻略において威力を発揮。【6’2GL LTD】 マイクロルアーの使用感をさらに向上させた操作性重視のオールラウンドモデル。
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油汚れ用洗剤 工業用  (パワフルクリーナー) モノタロウ 定期注文 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 ※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面 <希釈の目安> 油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍 ガラスなどの汚れに…100~200倍 モップについた油汚れに…10倍 液性アルカリ性 付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター) 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)
1,698 税込1,868
当日出荷