アズワン品番64-9567-44
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
アズワン品番64-9594-14
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
SLRアウターとステンレスインナー、キャップ類の1台分セット
色ブラック
セット内容インナーケーブル(Φ1.6mm×1000mm 1本、Φ1.6mm×2050mm 1本)、インナーエンドキャップ×2、アウターキャップ×2、アウターケーシング(SLR2200mm)
アズワン品番64-9568-10
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アズワン品番64-9567-45
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキアウターケーブル 自転車用
モノタロウ
¥339
税込¥373
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質PVC・SWRH62A
ケーブル種類アウターケーブル
錆に強く強度のあるステンレス製ケーブルとアウターケーシング
MTB1台分のケーブルセットです。
アズワン品番64-9568-13
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)4
ケーブル種類アウターケーブル
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
材質スチール
寸法(Φmm)5
寸法(m)30
ケーブル種類アウターケーブル
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラック
セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2
アズワン品番64-9568-09
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ロード用スチール製シフトケーブルのセット
寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4
セット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個
長さ(mm)2100-1700
アズワン品番64-9567-46
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
色ブラック
1個
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
色ブラック
1個
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
1個
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
アズワン品番64-9594-15
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキワイヤーのアウターを、自分好みに選べます。
用途自転車のチューンUPに
材質スチール
径(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
クロモリフレームから、アルミフレームまで対応可能なアウターバンドが発売!。ステンレス製アウターバンド
PTFEコーティングで軽い感じの操作が出来るロード用ブレーキケーブルセット
セット内容アウターケーシング(5mm×1400mm 1本、5mm×800mm 1本)、ステンレスPTFEコーティングインナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×2 、インナーエンドキャップ×2
MTB、クロスバイク用の錆に強く強度のあるステンレス製ケーブルと、
専用シリコングリスを封入したアウターケーシングとのケーブルセットです。
自転車1台分のセット
色ブラック
アズワン品番64-9568-15
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
寸法(mm)1.6×2050
付属品インナーキャップ
材質ステンレス
長さ(mm)2050
ケーブル種類インナーケーブル
一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ライナー入り。
材質スチール
インナーケーブルやアウターケーケーシングの切断に使用します。エルゴノミックグリップ採用。ケーブル処理(ライナー部分)の穴を通しやすいよう加工する機能が加わりました。
全長(mm)175
切断能力(mm)Φ 5
アズワン品番64-9593-32
純正品番Y09898010
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) STR7000SET 1800 / 2100 600 / 600 / 300 ブラック。・素早く直感的なリア変速操作。内装シフティングユニットの設計を見直し。調整範囲の広いリーチアジャスト機構。インナーシフトケーブルへ簡単にアクセス。スクリュータイプリーチアジャスト 15 mm。・信頼性の高いパフォーマンスをレースのコンディションで確保。・FD-R7000との組み合わせで軽いフロントシフティングを実現
長さ(mm)アウターケーシング:600 / 600 / 300
色ブラック、アウターケーシング:ブラック
速度フロント 2スピード
ケーブル長(mm)インナー:1800/2100
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
SHIMANO CUES シフトレバー SLU600011RSET 11スピード
適合リア11スピード
長さ(mm)アウターケーシング:600/300
色シリーズカラー
クランプクランプバンド
ケーブル長(mm)インナー:2050
左右区別右
SHIMANO XTR SL-M9100 左レバーのみ 2S。・直感的でシンプルなフロントコントロール力。RAPIDFIRE PLUS MONO。・コンパクトなデザインで軽量。・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持。20% 短縮されたレバーアクセス時間。・フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:ノーズ付アウターキャップおよびブーツx2
適合フロント2スピード
長さ(mm)アウターケーシング:1200
色シリーズカラー
クランプクランプバンド
ケーブル長(mm)インナー:1800
左右区別左
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
SHIMANO CUES シフトレバー SLU800011RSET 11スピード
適合リア11スピード
長さ(mm)アウターケーシング:1880
色シリーズカラー
ケーブル長(mm)インナー:2050
SHIMANO DEORE XT SL-M8100 (I-Spec EV) 右レバーのみ 12S。・素早くスムーズなシフティングにより集中力とコントロール性の向上。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1
適合リア12スピード
長さ(mm)アウターケーシング:1880
色シリーズカラー
クランプI-SPEC EV
ケーブル長(mm)インナー:1800/2050
左右区別右
1個
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
SHIMANO CUES シフトレバー SLU600010RSET 10スピード
適合リア10スピード
長さ(mm)アウターケーシング:600/300
色シリーズカラー
クランプクランプバンド
ケーブル長(mm)インナー:2050
左右区別右
SHIMANO DEORE XT SL-M8100 左レバーのみ 2S。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽量かつコンパクトなデザインによりトレイルライディングの楽しさを提供
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x2
適合フロント2スピード
長さ(mm)アウターケーシング:1320
色シリーズカラー
クランプクランプバンド
ケーブル長(mm)インナー:1800/2050
左右区別左
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
SHIMANO XTR SL-M9100 (I-Spec EV) 右レバーのみ 12S。・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持。・直感的でシンプルなフロントコントロール力。RAPIDFIRE PLUS MONO。・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持。・フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:ノーズ付アウターキャップおよびブーツx4
適合リア12スピード
長さ(mm)アウターケーシング:1800
色シリーズカラー
クランプI-SPEC EV
ケーブル長(mm)インナー:2050
左右区別右
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
SHIMANO DEORE XT SL-M8100 右レバーのみ 12S。・素早くスムーズなシフティングにより集中力とコントロール性の向上。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1
適合リア12スピード
長さ(mm)アウターケーシング:1880
色シリーズカラー
クランプクランプバンド
ケーブル長(mm)インナー:1800/2050
左右区別右
1個
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
SHIMANO DEORE XT SL-M8100 左右セット 2X12S。・素早くスムーズなシフティングにより集中力とコントロール性の向上。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x5/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1
適合フロント 2スピード
長さ(mm)アウターケーシング:1880/1320
色シリーズカラー
クランプクランプバンド
ケーブル長(mm)インナー:1800/2050
左右区別左右
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
SHIMANO CUES シフトレバー SLU6000LSET 2スピード
適合フロント2スピード
長さ(mm)アウターケーシング:600
色シリーズカラー
クランプクランプバンド
ケーブル長(mm)インナー:1800
左右区別左
関連キーワード
1
2
次へ