この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm)220
適合内径(Φmm)(ピストン)16.5~37
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します
各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。
用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に
材質SCM44(クロームモリブデン)
質量(g)90
差込角(mm)9.5(3/8)
サイズ(mm)30×30
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換に
セット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
材質(本体)炭素鋼
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
プレート寸法(mm)50×60×6
二面幅(mm)21
作業範囲14~85mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャリパーピストンツール
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合内径(Φmm)(ピストン)17.5~37
全高(mm)(先端部)13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質本体:工具鋼(鉄) メッキ部:ニッケルクロムメッキ
ブレーキキャリパーの固着したピストンを抜き取り出来ます。
適合サイズ(mm)25~52
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。
ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業
材質クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)
硬度HRC40
質量(g)810
プレート寸法(mm)約50×60
プレート開口値10~85mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合車種汎用
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。
適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。)
トラスコ品番823-0798
質量(g)750
寸法L(mm)145~195
寸法H(mm)214
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキキャリパーツール セット
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
15PCS。リアブレーキキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。
パーキングブレーキ付。キャリパー対応。
締め方向が右回しのみ。
対向4ピストンタイプに対応
用途鍛造製 シングルピストン用
仕様閉じた時の厚み:14mm
RoHS指令(10物質対応)対応
国産乗用車のドラムブレーキ整備に最適な工具を再選定したツールセットです。旧品番ATBX12からのモデルチェンジとなります。新製品ハブキャップインサーターを入組み、ドラムブレーキの整備における快適さをさらに向上。専用トレイが付属しており、KTCのツールステーションシリーズの引出しに収納できます。
用途国産乗用車用ドラムブレーキメンテナンス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:475×324×40
セット内容ABX-31 Cワッシャーツール、ABX32 パーキングシューレバーツール、ABX-33 シューホールドスプリングツール、ABX-34 シューホールドスプリングツール、ABX-35 テンションスプリングツール、AB-7 テンションスプリングツール、ABX301 ブレーキ調整ツールスタンダードタイプ、ABX304 ブレーキシュ調整ツールショートタイプ、ABX9-06 T型ドラムリムーバー、ABX9-08 T型ドラムリムーバー、AS331 ハブキャップインサーター、AS404 ロックナットヂゼル
仕様収納可能ツールステーション:SKR703A.SKR602A.SKR502A.SKR402A
1セット
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
パーキングブレーキ付キャリパー対応締め方向が左右両用
用途ブレーキキャリパーのフロントシングル及びリアキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。JTC1452A-B2・JTC1452A-Y・JTC1452A-Wを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ハンドルタイプなのでグリップを握る作業だけで、ツールセットからピストン戻し完了までできます。
レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せる便利なツールです。
ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。
キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。
平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。
適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません)
質量(g)750
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ハイドローリックディスクブレーキのピストンを押し戻す工具。パッド交換時に最適
油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったピストンやディスクパッドを広げるためのツール。
作業対象面に接触する部分をポリッシュ仕上げにし、ピストンやパッド表面を傷つけにくくしています。
先端の幅が細くなりシマノのXTRディスクブレーキにも対応。
先端幅(mm)25
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途ブレーキキャリパーのピストンの押し戻しに。
全長(mm)150、プレート:100
全幅(mm)100、プレート:45-50
全高(mm)61
先端径(Φmm)28
プレート厚(mm)4.6
開口幅(mm)9-100
ハンドル径(Φmm)55
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行える工具です。ロック機能付きでピストンを抑えた状態で保持することが出来ます。
材質炭素鋼
全長(mm)240
質量(g)270
適合内径(Φmm)18~33(ピストン)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
油圧ディスクブレーキのローターを抜いた際、閉じてしまったピストンを押し出すためのツール。
長さ(mm)255
幅(mm)40
高さ(mm)35
材質(本体)鉄
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パッド交換作業時にキャリパーのピストンを押し戻す専用工具。
ハンドルを回転させるだけで簡単にピストンを戻すことができます。
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
15機能付携帯工具。・15mmペダルレンチ。・3/4/5/6/8mm六角レンチ。・T25トルクスレンチ。・PH1スクリュードライバー。・10mmBOXレンチ付8/9/10速用チェーン切。・3.2/3.5/MAVIC5.65mm(M7)スポークレンチ。・ブレーキピストンプレス。・ボトルオープナー
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。パッドを外せば溶接作業にも使えます。
材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー
締付力(kg)900
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0097。パッド交換作業時にキャリパーのピストンを戻す専用工具。4POTキャリパーまで対応。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:ディスクブレーキ。内容量[数量]:1個。特記事項:パッド交換作業時にキャリパーのピストンを戻す専用工具。4POTキャリパーまで対応。関連商品:品番:PGR0012,PGR0030,PGR0032,PGR0043,PGR0044,PGR0045,PGR0049,PGR0039,PGR0097
用途パッド交換作業時にキャリパーのピストンを戻す専用工具。4POTキャリパーまで対応。
材質スチール + P V C
色ブラック
商品(関連商品)品番:PGR0012,PGR0030,PGR0032,PGR0043,PGR0044,PGR0045,PGR0049,PGR0039,PGR0097
使用箇所ディスクブレーキ
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。
用途ピストンシールのサビや汚れの除去に
材質K5鋼(鋳造ニッケル合金)
幅(mm)27
厚さ(mm)3
全長(mm)200
質量(g)48
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ブレーキキャリパーのピストンを押し戻す専用工具です。ラチェット機構になっており狭い場所でも素早く作業できます。ハンドル部は360度可動する為、あらゆる角度から作業できます。
用途ディスブレーキパッドなどの交換に。
トラスコ品番247-7447
材質焼入合金鋼
寸法(mm)開き:45~75
全長(mm)255
ブレード幅(mm)60
ブレードサイズ(mm)深さ:116
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
ブレーキキャリパーのピストンを押し戻す専用工具です。ラチェット機構になっており狭い場所でも素早く作業できます。ハンドル部は360度可動する為、あらゆる角度から作業できます。ディスブレーキパッドなどの交換に。
材質焼入合金鋼
全長(mm)255
質量(g)870
深さ(mm)【ブレード】116
コード247-7447
アズワン品番65-1947-13
ブレード幅(mm)60
開き量(mm)45~75
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
15種類のアタッチメントで国産及び外車の機械式のピストンを調節できます。アタッチメントはマグネット式で簡単装着。通常のピストンも作業できるアタッチメント付き。リアディスク対応
付属品収納ケース
適合メーカートヨタ、日産、ホンダ、ミツビシ、マツダ、スバル、イスズ、アウディー、ジャガー、BMW、ベンツ、GM etc
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮
理想的かつバランスに優れたハイドローリック・ブレーキシステム
軽量設計
さらに進化した放熱性能
ICE TECHNOLOGIES FREEZA
シンプルな取付けとメンテナンス
工具の取り回し容易
FLAT MOUNT システム
ホイール脱着も簡単
ワイドなパッドクリアランス
簡単、クリーンなブリーディング
ONE WAY BLEEDING
レース走行中も優れたブレーキコントロールと安心感を提供
レース用に最適化されたハイドローリックブレーキシステムデザイン
専用のブレーキレバー形状、ストローク、コンタクトポイント、硬さと専用のシフトパドル
レースコンポーネント用の軽量設計
ワンピースアルミ合金ボディデザイン
軽量でコンパクトなブレーキシステム
ロープロファイルデザイン
シマノ・フラットマウントシステム
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR
色シリーズカラーカラー
質量(g)平均111
シリーズDURA-ACE R9100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
パッドレジンパッド(L03A)フィン付
ホースジョイントストレート
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮
理想的かつバランスに優れたハイドローリック・ブレーキシステム
軽量設計
さらに進化した放熱性能
ICE TECHNOLOGIES FREEZA
シンプルな取付けとメンテナンス
工具の取り回し容易
FLAT MOUNT システム
ホイール脱着も簡単
ワイドなパッドクリアランス
簡単、クリーンなブリーディング
ONE WAY BLEEDING
レース走行中も優れたブレーキコントロールと安心感を提供
レース用に最適化されたハイドローリックブレーキシステムデザイン
専用のブレーキレバー形状、ストローク、コンタクトポイント、硬さと専用のシフトパドル
レースコンポーネント用の軽量設計
ワンピースアルミ合金ボディデザイン
軽量でコンパクトなブレーキシステム
ロープロファイルデザイン
シマノ・フラットマウントシステム
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR
色シリーズカラーカラー
質量(g)平均131
シリーズDURA-ACE R9100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
パッドレジンパッド(L03A)フィン付
ホースジョイントストレート
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
大型トラックのピストン公称寸法47.5mm、55.5mm、用のカップ装着に対応しています。
ツールの角度は、長年の研究を基にカップに負担が少なく、作業しやすい設計です。
またカップを押し込みやすいよう、カップ押し治具が入っています。
樹脂材のため錆が発生しません。
関連資料(0.46MB)
1セット(2本)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
ピストンプレス
ローター修正
ローター厚みチェック
シマノパッド残量チェック
ローター脱着(外セレーション)
5個の機能を1つにまとめた工具
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
垂れたり流れたりしない長期的な潤滑を実現する高粘度ソリューションです。金属同士の接触する場所への使用に最適で、摩擦を軽減し、工具や機器の動きをスムーズにします。本製品は、荷重を受ける金属接合部に使用することができます。
用途白色タイプのリチウムグリース
仕様水溶解度:不溶性
適合ピボットモーターポイント、 ベアリング、 ウインチ、 ラッチ、 ピストン、 コンベヤー、 頭上の窓枠、 ケーブル、 ベアリング、 ランナー、 送水ポンプ、 ギアとブレーキ、 金属部品、 蝶番と留め金
引火点(℃)98(ASTM D3828)
耐熱温度(℃)-17~148
沸点(℃)228(初期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量360mL
グリス種類ホワイトリチウムグリース
関連資料SDS(0.42MB)
危険物の性状非水溶性
1本(360mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マスターツールキットから切削系のツールを除いたプロメカニック向けのツールキット。ご予算と作業内容から必要に応じてリペアスタンドや切削系工具などを追加することであらゆる作業に対応します。
セット内容アダプター #2602A/焼付き防止剤 ASC-1/アジャスタブルトルクドライバー ATD-1.2/アクスル/スピンドルバイス AV-5/Y型ヘックスレンチ(4/5/6mm) AWS-1/Y型ヘックスレンチ(2/2.5/3mm) AWS-3/Y型コンビネーションレンチ AWS-7/ボトムブラケットベアリングプレスセット BBP-1.2/アップグレードキット BBP-AOS/アジャスティングキャップツール BBT-10.2/ワンキーリリースキャップツール BBT-16/ボトムブラケットツール BBT-18/ボトムブラケットツール BBT-19.2/ボトムブラケットツール BBT-22/ボトムブラケットツール BBT-27.3/BBベアリングツールセット BBT-30.4/ボトムブラケットツール BBT-35-12/ボトムブラケットツール BBT-35-36/ボトムブラケットツール BBT-4/ボトムブラケットツール BBT-47-12/ボトムブラケットツール BBT-47-16/ボトムブラケットツール BBT-49.3/ボトムブラケットツール BBT-5/ボトムブラケットツール BBT-59.3/ボトムブラケットツール BBT-69.4/ボトムブラケットツール BBT-79.3/ボトムブラケットツール BBT-9/BBベアリングツールセット BBT-90.3/BBツールリテイニングシステム BBT-RS/バイククリーニングブラシセット BCB-5/油圧ブレーキブリーディングキット BKD-1.2/油圧ブレーキブリーディングキット BKM-1.2/ボトルオープナー BO-2/ボトルオープナー BO-6/ブレイデッドスポークホルダー BSH-4/インナーワイヤープライヤー BT-2/キャリパーブレーキレンチ CBW-1/キャリパーブレーキレンチ CBW-4/チェーンチェッカー CC-2/チェーンチェッカー CC-4.2/コッタレスクランクプーラー CCP-22/クランクプーラー CCP-44/切削油 CF-2/チェーンルブ CL-1.2/プロフェッショナルチェーンクリーナー CM-25/プロフェッショナルケーブルカッター CN-10/チェーンリングナットレンチ CNW-2/カセットプライヤー CP-1.2/アジャスタブルクラウンレースプーラー CRP-2/クラウンレースセッティングシステム CRS-1/クラウンレースセッティングシステム CRS-15.2/替刃(カーボン用) CSB-1/クランピングスポークツール CSH-1/プロフェッショナルチェーンツール CT-15/ディレーラー直付ゲージ DAG-3/デジタルノギス /デジタルノギスアタッチメント /ダミーフォーク DF-1/ダミーハブ DH-1/ヘックスドライバー DHD-2/ヘックスドライバー DHD-25/ヘックスドライバー DHD-3/ダミーペダル DP-2/デジタルスケール /卓上デジタルスケール /プラスドライバー DSD-2/マイナスドライバー DSD-4/ローター修正器 DT-2/ローターゲージ DT-3/ダイヤルゲージ DT-3i.2/スタビートルクスタイプドライバー DTD-10/スタビートルクスタイプドライバー DTD-8/クラッチレンチ DW-2/エンドキャップクリンピングプライヤー EP-1/エレクトリックワイヤーツール EWS-1/エレクトロニックワイヤーツール EWS-2/フォークキャップツール FCT-1/フォークアライメントツール FFG-2/フリーホイールリムーバー FR-1.3/フリーホイールリムーバー FR-2/フリーホイールリムーバー FR-3/フリーホイールリムーバー(レジナ用) FR-4/フリーホイールリムーバー FR-5.2/フリーホイールリムーバー FR-5.2G/フリーホイールリムーバー FR-5.2GT/フリーホイールリムーバー FR-5.2H/フリーホイールリムーバー(BMX用) FR-6/フリーホイールリムーバー FR-7/フリーホイールリムーバー FR-8/グリースガン GG-1/ギアクリーンブラシ GSC-1/ドライブトレインクリーニングブラシ GSC-3/カセットスプロケットクリーニングブラシ GSC-4/ハンドルバーホルダー HBH-3/ハブベアリングプレスセット HBP-1/油圧ホースカット&インサートツール HBT-1/ハンガーワン回し HCW-11/ヘッドスパナ(32×36mm) HCW-15/ロックリングレンチ HCW-17/ボトムブラケットレンチ HCW-18/ボトムブラケットレンチ(36mmメガネ×ピンスパナ) HCW-4/フック/スパナ(ロックリング用) HCW-5/ヘッドスパナ(30×32mm) HCW-7/ヘッドワン圧入工具 HHP-2/ショップハンマー HMR-4/ショップハンマー HMR-8/ハイパフォーマンスグリース HPG-1/ハンドル付ヘックスレンチ HT-10/ハンドル付ヘックスレンチ HT-6/ハンドル付ヘックスレンチ HT-8/ヘックスレンチセット HXS-1.2/スタビーヘックスレンチセット HXS-3/ショップインフレーター INF-2/インターナルケーブルルーティングキット IR-1.3/スモールパーツホルダー JH-1/ウォールマウントルブリカントホルダー JH-2/ウォールマウントソケット・ビットホルダー JH-3/ウォールマウントブリードキットホルダー /ペンチ LP-7/ロックリングツール LRT-1/ロックリングツール LRT-2/ロックリングツール LRT-3/ロックリングツール LRT-4/ロックリングツール LRT-5/マグネティックパーツボール MB-1/ニトリルメカニックグローブ(Lサイズ) MG-3L/ニトリルメカニックグローブ(Mサイズ) MG-3M/ニトリルメカニックグローブ(Sサイズ) MG-3S/ニトリルメカニックグローブ(XLサイズ) /マスターリンクプライヤー MLP-1.2/レンチセット MW-SET.2/フレアナットレンチ MWF-3/ニップルドライバー ND-1/プライヤー NP-6/オフセットブレーキレンチ OBW-4/メンテナンスマット OM-1/メンテナンスマット OM-2/アジャスタブルレンチ PAW-12/アジャスタブルレンチ PAW-6/Pハンドルヘックスレンチセット PH-1.2/ディスクブレーキピストンプレス PP-1.2/ポリリューブ1000 PPL-2/ディスクブレーキパッドスプレッダー PS-1/タイヤシーター PTS-1/プロフェッショナルペダルレンチ PW-4/ピザカッター PZT-2/ビットドライバーセット QTH-1/スナップリングプライヤーセット RP-SET.2/コンベックスルール /ヘッドワンポンチ RT-1/ヘッドワンポンチ RT-2/ショップエプロン SA-3/スーパーグリップコンパウンド SAC-2/ハクソー SAW-1/サイクルゲージ SBC-1/サスペンションベアリングツールキット SBK-1/ソケット・ビットセット SBS-3/ショップコーンレンチセット SCW-SET.3/プラスドライバー SD-0/プラスドライバー SD-2/マイナスドライバー SD-3/マイナスドライバー SD-6/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-6/オーバーサイズ切断ガイド SG-7.2/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-8/ハブベアリング抜きスライドハンマー SHX-1/ニッパー SP-7/ピンスパナ(緑) SPA-1/アジャスタブルピンスパナ SPA-6/スプロケットリムーバー SR-12.2/スプロケットリムーバー SR-18.2/Y型ソケットレンチ ST-3/ショップスツール STL-2/スポークレンチ(ブラック) SW-0/スポークレンチ(グリーン) SW-1/スポークレンチ SW-11/スポークレンチ SW-12/スポークレンチ SW-13/スポークレンチ SW-14.5/Y型ニップルレンチ SW-15/スポークレンチ SW-16/スポークレンチ SW-17/スポークレンチ SW-18/スポークレンチ(レッド/#14・15) SW-2/スポークレンチ(ブルー/#12) SW-3/スポークレンチ SW-40/スポークレンチ SW-42/スポークレンチ SW-5/スポークレンチ SW-6/スポークレンチ SW-9/スピンナーハンドル SWB-15/ラチェットハンドル SWR-8/ショップシザース SZR-1/フレームタップ(10mm×1.0) TAP-10/ペダルタップ(BC1/2×20) TAP-3/ペダルタップ(BC9/16×20) TAP-6/フレームタップ(3mm×0.5) TAP-7/フレームタップ(5mm×0.8) TAP-8/フレームタップ(6mm×1.0) TAP-9/タップハンドル TH-1/タップハンドル TH-2/タップ&ビットドライバー TH-3/スライディングTハンドルヘックスレンチセット THH-1/スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット THT-1/ツールキャディー TK-4T/タイヤレバーディスプレイボックス TL-4.2BOX/ヘビーデューティータイヤレバー TL-5/タイヤレバー TL-6.3/スポークテンションメーター TM-1/スレッドレスナットセッター TNS-4/ダイヤルインジケーターセット TS-2Di/振取台 TS-4.2/ベース TSB-4.2/シーラント注入器 TSI-1/トルクレンチ TW-5.2/トルクレンチ TW-6.2/ペダルレンチヘッド TWB-15/クロウフット TWB-36/トルクスタイプレンチセット TWS-1/トルクスタイプレンチセット TWS-2/Y型トルクスタイプレンチ TWS-3/ピッキングツールセット UP-SET/バルブコアツール VC-1/プロフェッショナルリムセンターゲージ WAG-4/ホイールホルダー WH-1/ニッパー ZP-5
1個
¥1,798,000
税込¥1,977,800
61日以内出荷
関連キーワード