ドロップハンドルのトップ部分に装着する補助ブレーキレバー
ヒンジ式のクランプによりハンドルの端から通すことなくピンポイントで装着可能
補助レバーとして主張しすぎないシンプルかつコンパクトなデザイン
リーチ調整、ケーブルアジャスター付き
セット内容左右セット
材質アルミニウム
クランプ径(Φmm)31.8、25.4、26.0対応
クランプ径(Φmm)31.8(ヒンジタイプ)
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用
色ブラック
セット内容左右1組
材質樹脂+鉄
全長(mm)121
寸法(Φmm)22.2
1ペア(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
リーチ調節ネジ付き
用途一般車用
材質アルミニウム
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
セット内容左右セット、シフトケーブル
クランプ径(Φmm)(バンド)22.2
レバー形式2.5フィンガー
ブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
Vブレーキ用!グリップシフトに対応しています。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容左右セット
クランプ径(Φmm)22.2
材質(レバー)アルミ、(ブラケット・バンド)ナイロン
質量(g)178
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×94×34
1ペア(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1ペア
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
一般軽快車用ブレーキ交換レバーです。
セット内容左右セット
BAA対応大人用ブレーキレバー。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容左右セット
材質レバー=アルミ合金
長さ(mm)120
質量(g)170
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ドロップハンドルの補助ブレーキレバー。スピードコントロールを手元で行うことが可能でロングライドや街中などで重宝する。リターンスプリング付き。
ブレーキ(適応)キャリパー・カンティ
質量(g)88
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
セット内容左右1組
材質樹脂
寸法(Φmm)22.2
WING20Cは、強度と剛性だけでなくエアロダイナミクスにも最適化された新しい形状を採用しています。また上下を入れ替えることでハンドグリップの位置を20mm変更することが可能です。ベースバーの切り詰められたエアロフォイル形状は、空力や強度、快適性のバランスを追求しています。WING20Cでは、空気の流れとウィングからグリップへの移行がよりスムーズになり、ライダーが手を休めるためのプラットフォームを提供する新しい形状を採用しました。バーを反転させることができるので、ライダーはブレーキレバーで快適なポジションを見つけやすくなります。ケーブルルーティングは、フリップ機能と現代的なTT/TAバイクでの使用を念頭に置いて設計されています。
WING20Cは人気の高いSvetシリーズの後継モデルとして価値を持ったデザインを備え、フィットオプションやエアロダイナミクス、快適性を向上させることを目的に開発されました。WING20Cは、モジュラーベースバーデザインの頂点に位置し、優れたフィット感、合理的な形状、業界をリードする堅牢性を実現しています。
クランプ径(Φmm)31.8
グリップ径(Φmm)24/19.8
ハンドル幅(mm)380/400/420
リーチ寸法(mm)150
スタック-10~10mm
質量(g)200(420mm)
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様(対応スピード)リア:ロード8スピード
セット内容右レバーのみ
タイプフラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス
機能ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
バンド径が 31.8mm設計のブレーキレバーをフラットやライザー系のハンドルに多い22.2mm径ハンドルに取付けるための便利なシム。Dixna ジェイクルーレバーなどに使用できる。
ハンドル径31.8 から22.2に変換
ジェイクルー(J-Clue)… Clueとは=手掛かりの意味として命名…ドロップハンドルの最大の魅力である多くのポジションを取れるきっかけになるように、ブレーキ制動への不安を解消しながらドロップハンドルトップからショルダーでのポジションにおいても補助としてスピードコントロールができるようにデザイン。特にドロップハンドルの初心者ライダーから、低速を楽なポジションで走行するライダーにお薦め。31.8mm・24mm(シム付属)
質量(g/ペア)約129
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
バンディーの 31.8mm区間を広げ各種取付を可能にバンディーハンドルの中央31.8mmエリアを180mmと伸長化させることで、各種マウントの取付エリアを確保するとともに、油圧サブブレーキレバーなどの装着も可能とした。また、最大475/560mmまでのサイズも設定し、シリーズ最大幅を得ることでオフロード系の走行での安定性や、幅の広いフロントバッグの装着を容易にしてくれる高いユーティリティー性を持ち合わせた。
寸法(mm)31.8
質量(g)280(M)
種類6061 T-6 ダブルバテッド
ハンドル径(Φmm)22.2(ドロップエンド付近約 120mm区間)
フレア角度(°)20
リーチ寸法(mm)60
ドロップ寸法(mm)100(ドロップブレーキレバー部分23.8/スタンダードサイズ)
25.4・31.8mm クランプ 375g ハンドルバー用バッグサポート『バッグマ ン バーラック』。バッグを前輪から遠ざけ、 バイクとケーブルの干渉をサポート。取付 ユニバーサルクランプはハンドルバーの上 または下に対応し、多くのバッグサイズに 対応。 重さは 375g で、重量制限は 6kg。 。ラックには特別なアダプターやストラップ は必要なく、ハンドルクランプは、25.4・ 31.8mm に装着できる。クランプ上部に取 付けた場合の最大ドロップは 16cm で下部 に取付けた場合は最大ドロップは 22cm に なる。ストレートハンドルバーでは、あら ゆる種類のサドルバッグを取付けることが できるが、ドロップハンドルバーの場合は ハンドル幅内でブレーキレバーに支障のな いバッグをお勧めします。
材質クランプ:アルミ・レール:ステンレス
耐荷重(kg)6
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1組
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
超軽量フルカーボンハンドルバー。
ブレーキレバー部には特殊な滑り止め処理を施しています。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
カーボン繊維の層を均等に配分しながら厚みを変えることで、軽さと剛性の最適化を図るEPSテクノロジーを採用しています。
色カーボン
質量(g)198(±10)
クランプ径(Φmm)31.8
材質(ハンドル)スーパーライト ハイモジュラスカーボン、3Kカーボンフィニッシュ
リーチ寸法(mm)70
ドロップ寸法(mm)125
フルカーボンエアロハンドルバー。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
ブレーキレバー部には特殊な滑り止め処理を施しています。
カーボン繊維の層を均等に配分しながら厚みを変えることで、軽さと剛性の最適化を図るEPSテクノロジーを採用しています。
寸法(mm)380
色ブラック/ホワイト
質量(g)210(±10)
クランプ径(Φmm)31.8
材質(ハンドル)ハイモジュラスカーボン、3Kカーボンフィニッシュ
リーチ寸法(mm)72
ドロップ寸法(mm)125
1本
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
フルカーボンエアロハンドルバー。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
ブレーキレバー部には特殊な滑り止め処理を施しています。
カーボン繊維の層を均等に配分しながら厚みを変えることで、軽さと剛性の最適化を図るEPSテクノロジーを採用しています。
寸法(mm)400
色ブラック/ブラック
質量(g)210(±10)
クランプ径(Φmm)31.8
材質(ハンドル)ハイモジュラスカーボン、UDカーボンマットフィニッシュ
リーチ寸法(mm)72
ドロップ寸法(mm)125
1本
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
フルカーボンエアロハンドルバー。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
ブレーキレバー部には特殊な滑り止め処理を施しています。
カーボン繊維の層を均等に配分しながら厚みを変えることで、軽さと剛性の最適化を図るEPSテクノロジーを採用しています。
寸法(mm)420
色ブラック/ブラック
質量(g)210(±10)
クランプ径(Φmm)31.8
材質(ハンドル)ハイモジュラスカーボン、UDカーボンマットフィニッシュ
リーチ寸法(mm)72
ドロップ寸法(mm)125
1本
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
ブレーキレバー装着エリアを拡大したアグリーが登場使用率の多いサイズを細分化しライダーの要望に応えるクラシック系のシャローモデル「アグリー」に、ショルダー部分のラインを変更し、多くのレバーポジションに対応したモデルが新登場。アッパー気味のレバー位置でも取り付けやすい設計となっている。
色ブラック ※マット仕上げ
質量(g)295(385mm)
種類6061 T-6 ダブルバテッド
クランプ径(Φmm)31.8
リーチ寸法(mm)60
ドロップ寸法(mm)123
フルカーボンエアロハンドルバー。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
ブレーキレバー部には特殊な滑り止め処理を施しています。
カーボン繊維の層を均等に配分しながら厚みを変えることで、軽さと剛性の最適化を図るEPSテクノロジーを採用しています。
寸法(mm)380
色ブラック/ブラック
質量(g)210(±10)
クランプ径(Φmm)31.8
材質(ハンドル)ハイモジュラスカーボン、UDカーボンマットフィニッシュ
リーチ寸法(mm)72
ドロップ寸法(mm)125
1本
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
コンパクトでアップライトな多目的で便利なハンドル。絶妙な曲げが施されたライザーハンドルバーは、540mm のコンパクトな幅ながらストレート部分を 170mm 確保しており、シフト・ブレーキレバー・グリップとポジションを取りやすく中心付近にセットしやすい。少しの設計配慮が障害物の多い街での安全で快適な走行の大切な要素となる。
材質6061-T6 アルミ
幅(mm)540
質量(g)303
角度(°)バックスィープ:5
グリップ径(Φmm)22.2
ジェイフィットアークのトップからショルダーへの30°下方向に傾斜するスムーズなR65ラインをそのまま生かし、さらに絶妙なR65ラインで30°迫り上がる形状のブルホーンハンドルバー
ブルホーンエアロレバーやジェイクルーレバー、エイドアームなどのブレーキコントロールレバーの装着が可能
ダブルパテッド
タイプブルホーンハンドル
材質6061-T6 アルミニウム
色マットブラック
外径(Φmm)(バー)23.8
クランプ径(Φmm)31.8
リーチ寸法(mm)150
ブルホーンハンドルバーやTTエアロバーなどに装着するブレーキレバー
上部がなめらかな曲線で手をかけやすいエルゴノミックデザイン
ブレーキケーブルは内部配線タイプ
色ブラック
セット内容左右セット
材質冷間鍛造アルミニウム
ハンドル径(Φmm)19.8~20.8対応
1ペア
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
円の弧(アーク)をイメージした曲線にフィットゾーン(FZ)を施したハンドルバー
フィットゾーンはブレーキブラケット取り付けラインの下側のハンドル径を削いだデザインで、ブラケットボジション時に小指がフィットする形状
トップを手前に5°ベンドさせ、さらにR65の緩やかなカーブでレバーと掌が近く握りやすい設計
ショルダーからブラケット取り付け付近へ30°の傾斜を持たせ掌と肘の内側を上に向けたゆったりとしたポジションが得やすく、小柄なライダーでも使いやすい快適性
ダブルバテッド
材質6061-T6 アルミニウム
クランプ径(Φmm)31.8
リーチ寸法(mm)65
ドロップ寸法(mm)120
極端な曲げ加工をせずにスムーズなラインを描くデザインのジェイフィットシリーズにフィットゾーン(FZ)を施したモデル
フィットゾーンはブレーキブラケット取り付けラインの下側のハンドル径を削いだデザインで、ブラケットボジション時に小指がフィットする形状
ジェイフィットシリーズの中でも高剛性モデルで、実戦での使用も多いハイユーザー向け
レバーポジションに革新をもたらすFZを採用した事でより高いコントロール性
ダブルバテッド
材質2014 アルミニウム
クランプ径(Φmm)31.8
リーチ寸法(mm)80
ドロップ寸法(mm)125
関連キーワード