4,758件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ PTFE製 モノタロウ 動画あり
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 最高使用温度(℃)260°
1巻(1m)ほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 材質硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂) 半透明(有色含む) 長さ(m)1 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 特性耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安) 材質PP 全長(mm)39.3 容量(mL)1.5 高さ(mm)(キャップ部)約6 滅菌滅菌済み 上部外径(Φmm)約13 遠心強度12000G 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷

コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。 半透明 紙管内径(mm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)1 材質PFA(フッ素樹脂) 透明(有色含む)
1巻(1m)
761 税込837
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP) 肉厚(mm)0.7
1箱(500本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷

ウシオライティングスリーブ(PP)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状スリーブ 使用流体水、空気 材質(本体)PP
1個
34 税込37
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カテーテルやチューブの流量を止めたり、調節したりするときに使う、非常に軽くて丈夫な鉗子です。オートクレーブ可能。10000回の使用テストに合格しました。カラーも豊富に5色あります。
材質ポリアミド(ハトメ部真鍮製)
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質快削黄銅 形状スリーブ 最高使用圧力(MPa)14 寸法A(mm)2.6 寸法D(Φmm)3.3 寸法B(Φmm)4.7 適合管外径(Φmm)3.2
1個
309 税込340
5日以内出荷




一般的なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能。 最大Φ50mmまで一度に切断可能。 高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。 再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。 肉厚2.4mmまで対応可能。 スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティング。 カットポイントが見えるので、位置決めがしやすい。 バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。 刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。 最小10mmまでの長さのカット。 グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジング。
全長(mm)202 切断能力(Φmm)32/40/50 質量(g)294
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

刃が中にあって安全に考慮されています。
仕様プラスチックチューブ用カッター トラスコ品番852-0578 セット内容替刃81156-01 質量(g)100
1個
4,198 税込4,618
当日出荷


内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1250種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷


1個
169 税込186
当日出荷

ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属を使用していない軽量プラスチック鉗子。1mm~8mmまでのチューブを把持できます。オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069BV0001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋
1,798 税込1,978
8日以内出荷

金属を使用していない軽量プラスチック鉗子。1mm~8mmまでのチューブを把持できます。オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069BV0001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋
1,898 税込2,088
8日以内出荷

外径Φ25mmまでの薄いプラスチックパイプ(コンジットパイプ)やゴムホースの切断が可能です。オープンスプリングとロックレバー付です。
トラスコ品番446-9500 材質ボディ:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼 全長(mm)185 切断能力(mm)25 適合替刃9029-185
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷

クイックアクション。塩ビ、ポリエチレン管用。ダイヤルを押し込むとブレードは早く前進します。クイックリリースレバーを押すと、ブレードは後退します。
1個(1個)
28,500 税込31,350
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷


共和(輪ゴム・ゴムバンド)セロハン粘着テープ
基材のフィルムはパルプを原料とした天然素材、粘着剤は天然ゴムなので、自然に優しく、環境を汚しません。静電気が起こらないテープです。
透明 基材セロハンフィルム テープ長さ(m)35 粘着剤ゴム系 総厚(mm)0.05
1箱(5巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きれいで滑らかなバリのない切断面。刃は簡単に交換できます。開口バネとロック機能付き。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。セーフティロック付。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済) 全長(mm)185 質量(g)175 切断能力(mm)12~25
1丁
9,550 税込10,505
翌日出荷

プラスチック管用チューブカッターの替刃です。フランス製の高品質なチューブカッターです。3つのローラーが優れた作業性を発揮します。
用途プラスチック管用。 トラスコ品番856-2029 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1349
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~65 使用流体空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

グンゼ(チューブ)PFAチューブ(インチサイズ)
エコ商品
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに 材質PFA(フッ素樹脂) 半透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)