材質樹脂
リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。
用途書類・カードの綴り。
材質ナイロン
仕様白色
2018年トラスコ掲載ページ10 0449
コーン用のプラスチック製リングです。別売のチェーンと一緒に使用します。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)10
縦(mm)86
横(mm)114
代表車種ZR1200DGF
主な適合純正品番92055-1146
主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
主な適合車種(カワサキ)EX400GJF
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
材質(本体)SUS303
見本帳や単語カードなどに。差し込むタイプの樹脂製リングです。
材質ナイロン樹脂
種類リンク
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)
書類をカチッとリングでまとめて整理できます。綴じたカードや用紙の抜き差し作業にも便利。
用途書類整理。見本帳のまとめ。
材質(本体)鉄+ニッケルメッキ
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。
弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)
使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)
硬さ(デュロメータA)93±5
材料記号U801
エスコ品番EA980A-107B
材質ポリエチレン
色蛍光黄
リンク内幅(mm)15×58.2
線径(Φmm)8
ねじ太さ(mm)10.5
口の開き(mm)9.8
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
見本帳や単語カードなどに。フックタイプの樹脂製リングです。
材質ナイロン樹脂
種類リンク
プラスチックチェーンを通してコーンに引っかければカラーバー代わりに!
用途サビに強いステンレス製リング。
材質ステンレス
寸法(Φmm)100
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
進入禁止のしるしに。
両端にステンレスのリングが付いています。
用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質ポリエチレン
長さ(m)2
付属品ステンレスリング2個(内径約100mm)
チェーン線径(Φmm)6
こんなお得な商品も!

二重リング
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上
ブラやキャミの肩紐のパーツです。
カーテンリングR2233とシャワーカーテンを繋ぐS型フックです。
材質ポリアセタール
長さ(mm)32
色乳白色
種類カーテンフック
幅W(mm)15(10)
浴室使用可否可
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
適合プラボックス(RSP)
トラスコ品番487-3475
色グリーン
高さ(mm)54
奥行(mm)190
仕切数(個)10
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)356×190×54
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(66、66、74、66、66)×(90、90)×50
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)(90、90)
有効内寸法・高さ(mm)50
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)356×190×54
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)(1マス)66~74×90×50
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
RSPシリーズのパーツボックスに使用できます。
高さ(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)49
軽量で握りやすいノンスリップシボ加工のリングバトン
色ブルー、レッド、イエロー、ホワイト、グリーン、オレンジ
セット内容青・緑・赤・黄・白・オレンジ各1本
材質主材:低密度ポリエチレン
直径(Φmm)27
質量(g)60
長さ(cm)19
アズワン品番65-0536-92
1組
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。
各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)202
大型工具・道具が楽々収納!(ビッグ設計)
徳用ビス箱が入るワイドスペース
積み降ろしに便利なサイド取手付
更に強度アップ!内側リブ設計
レジャー・日用品等多目的収納に便利
丈夫な高衝撃性コーポリマー使用
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可、仕切り板なし
材質耐衝撃性コーポリマー
綴じ枚数を目安に、3色から選択可能。
材質塩化ビニール
入数(本)100
工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。
取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり
使いやすいミドルサイズです。
サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。
アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可
材質耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)0.85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245
外寸法・高さ(mm)245
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)320
外寸法・間口(mm)370
有効内寸法・間口(mm)285
有効内寸法・奥行(mm)235
有効内寸法・高さ(mm)233
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。
自動車バンパー素材使用。
落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)
引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。
ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
こんなお得な商品も!

パーツケース 浅型 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ
モノタロウ
¥899
税込¥989
5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。
耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。
家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。
取り出しやすい4面アール加工です。
色クリア
材質コーポリマー
プラスチック製なので軽くて使いやすく、持ち運びにも便利なリングゲージです。1号から30号まで対応しており、ワイヤーから取り外して使用することも可能です。
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
折りたためるので、持ち運びが便利です。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
色イエロー/ブラック
材質ポリエチレン(PE)
径(mm)6
便利な中皿スライド機能です。中皿は向きを変えると下段にも使用できます。TOP-380とTOP-430はスタッキングも可能です。海洋プラスチックごみ(オレンジ色のブイ)を10%配合した環境に配慮した収納ボックスです。雨水のたまりを防ぐ、水抜き構造です。
付属品中皿(RET-3843-P)
材質ポリプロピレン(PP)
色オーシャンオレンジ
高さ(mm)有効内寸:98
タイプ中皿あり
奥行(mm)有効内寸:156
間口(mm)有効内寸:328
外寸法・高さ(mm)180
外寸法・奥行(mm)230
折りたためるので、持ち運びが便利です。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)6
道具・工具はもちろん、レジャー用品や日用品の収納に丁度いいサイズ!。タフさが自慢!。丈夫な高衝撃性コーポリマー使用。強固で持ちやすいワイドハンドル。既存のSB465、SB370の中にSB310がすっぽり収まります。収納時でも積み重ね可能
質量(kg)0.59
容量(L)約10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×249×209
圧縮荷重(kN[kgf])積重ね取手:2.481[253]
引張荷重(kN[kgf])ハンドル:0.755[77]
RoHS指令(10物質対応)対応
引っ張りに強い強固なハンドル。
取り外し簡単なワンタッチ開閉フタ。
寸法表示シールが付いて分別にも便利。
ありそうでなかったちょうどいい存在。釘やコースレット入れにちょうど良いサイズ!!
色クリア
材質(本体)ポリプロピレン(コーポリマー)
タイプ中皿なし
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×171×161
材質(フタ)ポリプロピレン(コーポリマー)
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×142×144
材質(取手)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
入数32
材質(仕切板)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
用途鍵の入替えや保管、ソートに
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)
長尺工具・道具等の収納に便利。積み下ろしに便利なサイドに取手付。
強度アップ!内側リブ設計。レジャー・日用品等多目的に収納。
材質耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)1.05
外寸法・高さ(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)295
外寸法・間口(mm)560
有効内寸法・間口(mm)468
有効内寸法・奥行(mm)198
有効内寸法・高さ(mm)212
強度抜群、アーム部はポリカーボネイト、中皿なし、コーポリマー、簡易防水、積重ね可
色クリア
材質(本体)コーポリマー
タイプ中皿なし
細々したものでも出し入れ時に迷わない、広い間口。
これまで余っていた、ちょっとしたスペースも活用できる浅型タイプ。
積み下ろしに便利なサイド取手付き。
選べる3色が分類・仕分けに便利!
工具の他にもアウトドアや家庭菜園、インテリア等、マルチに活躍!
質量(kg)1.1
材質(本体)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×385×185
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.01MB)
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×295×175
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ