936件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です DIYやホビークラフト用の工作素材 ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます ポロプロピレンの薄物です
材質ポリプロピレン
1枚
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

書いて消せるカレンダーです。個人の予定は勿論、家族の予定・連絡ボードに使えます。
材質フレーム:天然木(松)、盤面:スチール、芯材:ダンボール板、MDF 付属品イレーザー付マーカー0.8mm(赤・黒各1本)、吊り紐(1本)、吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)、丸マグネットシート(12個セット)、虫眼鏡マグネットシート(2個セット) 仕様裏面スタンド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,979 税込2,177
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.75 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.2 幅(mm)460 長さ(mm)650 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別切板 材質MCナイロン(MC901) 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)0~+1.0 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4 材質ポリエチレン
1個ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。 耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品 材質ポリアセタール(POM) ナチュラル色(白色) 比重1.41 長さ公差(mm)プラス1 幅公差(mm)プラス1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

共栄プラスチック突出型標示板 室名札 部品
突出型標示板 室名札 部品。官公庁、会社、学校、寮など各室の表示に使用できる突出型標示板(室名札)用の部品です。長年お客様から愛されるロングセラー商品です。
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー 表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

刃多楽サヤ付塩ビ・プラ鋸用替刃
質量(g)61 板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)300
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)板
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
ナチュラル色(白) 材質ポリアセタール(POM) タイプ切板
1枚
特価
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

コンパクトで安心な鋸をお探しの方にぴったりの鋸が「ミニミニ2」です。 刃は三種類、木工用・プラスチック用・金属用をご用意しています。 木工用は薄板やベニア板を切る時に、プラスチック用はホビーなどでプラスチック素材の物を切る時に、金属用はアルミなどの柔らかい金属を切る時に活用します。 刃がとても細かく、外観が可愛らしいので「鋸=刃が危ない」というイメージがガラっと変わる製品になっています。 ホビーや日曜大工、もちろんプロの方が細かい作業をされる時などに使う事も出来ます。 3タイプとも柄とネジは互換性があるので、替刃を買っていただければ取り替える事が可能です。
用途建築大工でご使用になれます。その他にホビーや日曜大工にも適しています。 プラスチック・エンビに適しています。 刃渡り(mm)150 切り幅(mm)0.82 目数24枚目/30mm
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 樹脂製のため288gと軽量です。 左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤 材質ポリアミド(PA6-GF30) 付属品止め金・ビスセット・キー2本 質量(g)288 適合板厚(mm)0.8~2.3 標準色ブラック
1個
3,400 税込3,740
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシ折りたたみクリップボード
エコ商品
本体を半分のA5サイズにしてコンパクトに持ち運べる携帯性に特化したクリップボード。使用時は筆記面を平らに展開できるので、立ったままでもスムーズに筆記できる。背表紙があるため、折りたたんでも書類に折り目がつきにくい。折りたたんだ際に用紙がはみ出たり、直接綴じ具に当たって傷がついたりするのを防ぐ用紙保護ストッパー。持ち運びに便利なゴムバンド付き。
材質綴具:スチールクリップ式綴具/PPストッパー付、用紙保護ストッパー:PP/厚み約0.2mm、背カバー:PP/厚み約0.15mm サイズA4 本体質量(g)約200 最大収納枚数(枚)約10(A4コピー用紙・64g/m2程度) サイズ(mm)本体:A4E型、折りたたみ時/約タテ240×ヨコ163×背巾20、展開時/約タテ325×ヨコ240×厚み15 RoHS指令(10物質対応)対応 ボード厚さ(mm)発泡PP/約2.0、PP/厚み約0.8
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

右利き用はさみ。 特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。 ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。 ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。 柄はプラスチック製で握りやすい形状です。
用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他 全長(mm)250 刃長(mm)35 エスコ品番EA544MS-1 材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造) ブルー 切断能力(mm)(ステンレス)0.8
1個
7,160 税込7,876
当日出荷

塩ビ・プラが切れる塩ビ・プラのこ!!。鞘は安全ガード付。
用途塩ビパイプの切断、プラスチックコンテナの切断に。 質量(g)127 板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)300
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.6 質量(g/m2)1490 保留粒子径(μm)0.4 pH範囲1~12
1箱(100枚)ほか
9,498 税込10,448
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚くて保持しやすく、記入が容易です。 二重袋入りです。 タテ型です。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)225×315×0.8 シルバー サイズA4用 アズワン品番4-5490-01
1セット
5,098 税込5,608
当日出荷

大型サイズで、遠くからもよく見える。コンテナ等の後方掲示に。
材質カラー鋼板0.8mm厚/表面特殊プリント仕上げ(フックボルト4個・コーナーキャップ2個付) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)850×1200×30
1枚
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]マットPP板
ダイオキシンが出ないエコ素材片面スリ加工なので、下絵が鉛筆で直接描けます。
内容版画・彫刻刀 科目図工
1個
100 税込110
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラット鋼板に特殊プリントフィルムとラミネート加工仕上を施していますので、ボードマーカーで書き消しできます。鋼板製なのでマグネットが付けられます。熱中症予防対策に必要な啓蒙内容を一つに纏めております。
用途工事現場での朝礼看板に。 トラスコ品番379-0859 セット内容掲示板本体×1枚、313-39 コーナーキャップ(2個入)×1組、899-36 デジタル数字板マグネット付×4枚●フックボルト×6個 蝶ボルト×4本 ジョイント金具×2枚 材質掲示板本体:カラー鋼鈑、デジタル数字板:ポリアミド樹脂、ゴムマグネット、取付金具:鉄、コーナーキャップ:プラスチック、表面加工:PVC、ポリエステル 厚さ(mm)(鋼板)0.8 寸法(mm)(掲示板1枚あたり)2000×850×30 質量(kg)13 取付方式単管用フックボルト止め 奥行(mm)30 縦(mm)2000 横(mm)850 表示内容現在のWBGT値 現在の気温 現在のWBGT値 危険31℃以上 厳重警戒28℃~31℃ 警戒25℃~28℃ 注意25℃未満 一声かけて体調確認 一人作業はやめよう 水分・塩分の補給と適度な休憩で快適に! 熱中症にかかりやすい人のチェック項目 熱中症の症状と救急措置
1個
40,980 税込45,078
翌々日出荷

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに 材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン 透明 厚さ(mm)2 全光線透過率(%)93 熱変形温度(℃)87~100 比重1.19
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チタンの特徴:チタンは空気中では表面が酸化物の被膜によって保護されています。この酸化物は非常に安定しており、金や白金とほぼ同等の耐食性があります。海水や各種酸に対しても非常に高い耐食性があります。また、チタンは鉄以上の強度を持つが重量は約60%と軽く、熱膨張はステンレスの約50%と小さいです。
用途航空機や潜水艦など軍需関連、海水の淡水化プラントの熱交換器、人工歯根や人工関節。 材質TP340
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

POM-C 【オーダー】ジュラコン(R)(POM) 白 ノーブランド カスタマイズ可
機械的強度・低吸水性・機械加工性・ POM-NCはFDA規格に適合。 諸特性のバランスが良いグレードですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途一般機械部品・精密機械部品等。 食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途。 長さL(mm)100~600 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、50 比重1.41 連続使用温度(℃)9.5 長さ公差(mm)±2mm~±3mm 厚さ公差(mm)5~12 :+0.2~+1.015~30:+0.3~+1.535~50:+0.5~+2.5 線膨張係数9.0×10-5/℃ 幅W(mm)100~600 吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.22、(23℃水中飽和値)0.7 体積固有抵抗(Ωcm)>1014 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,144 税込6,758
7日以内出荷

衝撃に強いプラスチック製筐体、難燃性UL 94V-0。ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173-1の各仕様に適合。デュアルタイプIDCヘッダー、RJ45ポートに対して180度方向に配置、110タイプのパンチツールで終端処理。T568AおよびT568B配線規格に対応した色分けコード
用途19インチラック/キャビネットへの設置用。22~26 AWGのソリッドステートおよび標準ネットワークケーブルに対応するアプリケーションに最適。1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途。音声、ビデオその他の用途 仕様●動作温度:-10℃~50℃●湿度:10%~65%●色:ブラック●製品長さ:482mm●製品質量:409g●注意:IDC接点は、0.8mm厚合金(ニッケル上にスズメッキ)。ジャック接点は、ニッケル上にリン青銅と金メッキ●付属品:M6ネジ、M5ネジ、結束バンド、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。 材質アルミ
1パック(35個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金切鋏 モノタロウ 動画あり
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご家庭・オフィスで、便利なイレーザーマグネット付きの細軸ボードマーカーです。 パイロット"ボードマスター"は新開発TPFシステムの採用により、ペン先への安定したインクコントロールを実現しました。ボード板への筆記を続けても、途中でかすれたりせずに常に濃く、くっきりと書くことができます。ホワイトボードはもちろん、電子ボード(OAボード)にも最適です。 TPFシステムによるインキ供給コントロールにより、使いはじめからカートリッジのインクがなくなるまで、濃く、ムラのない筆跡を安定して継続します。 カートリッジ式だから、インク交換(タイパ)も簡単。経済的(エコフレンドリー)に使用できます。 ボードマーカーで使用するパイロット製品の中では最細の分類となり、小型ボート使用時には細かな情報をたくさん記載が可能。 マグネット付きだから紛失防止にも効果的。 さらにボードマスターSのカートリッジは新機構のシュアシールシステム(SSS)を搭載し、不用意なカートリッジ脱着時のインク漏れを防止します。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談 詰め替えインクP-WMSRF8 方式キャップ式、カートリッジ式 線幅(mm)0.8 インクアルコール系顔料インキ ペン先極細・丸芯 マグネットあり グリーン購入法適合 商品タイプ交換式本体 線の太さ極細 イレーザーあり
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)1.96 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)25.8 寸法D2(Φmm)22 寸法D3(Φmm)22.2
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
1パック(35個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
1パック(35個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)