フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。
プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。
T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。
サイズ全長約245mm
外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。
材質CR-V
全長(mm)65
タイプ12角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に
材質CR-V
全長(mm)65
タイプ12角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
こんなお得な商品も!

プラグレンチ 3ウェイ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
用途プラグ交換
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
スパークプラグ脱着専用の工具です。
ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に
全長(mm)65
材質クロムバナジウム鋼(CR-V)
タイプ6角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
こんなお得な商品も!

プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ
モノタロウ
¥569
税込¥626
フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)9.5
プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。
奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。
スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。
トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
全長(mm)118
六角対辺(mm)18-21、16-19
こんなお得な商品も!

プラグレンチ 3ウェイ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
六角対辺(mm)16/18/20.8
適合サイズ(mm)10/12/14
適合プラグC/D/B
ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。
スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)9.5
自由に角度を変えられるユニバーサルタイプ。脱落防止機能付。
全長(mm)240
二輪車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。他の工具もまとめて収納できる収納袋付き
付属品収納袋
適合プラグ16mm・18mm・21mm
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1本で2種類のスパークプラグに適用できます。
寸法S1(mm)16(六角)
寸法L(mm)115
トラスコ品番823-0837
質量(g)130
寸法S2(mm)20.8(六角)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
対辺寸法(mm)16
全長(mm)360
仕様ソケット角度可変タイプ、ソケット外径Φ21.5mm
材質(軸)S-45C
材質(ソケット)クロムバナジウム鋼
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
刈払機やチェーンソーのメンテナンスに!
用途点火プラグの交換、刈払刃取付けネジの取り外し等に。
こんなお得な商品も!

スパークプラグレンチ マグネチック 12角
モノタロウ
¥659
税込¥725
マグネットでスパークプラグを保持します。自動車、バイク、農業機械などのスパークプラグ交換作業に適しています。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケット。
材質クロームバナジウム鋼
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
こんなお得な商品も!

スパークプラグレンチ マグネチック 12角
モノタロウ
¥659
税込¥725
プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。
仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット
材質特殊工具鋼
差込角(sq.)9.5
スパナは口径部が15°の角度付で、表・裏が使用でき30°の角度で回せます。めがねはタンク下側など、プラグガイシ部をクリアして六角部にレンチをかけて使用できます。
用途水冷式2サイクルのスパークプラグ(20.8mm)交換作業。(20.6mmにも使えます。)。全長170mmと短く使い易くなっています。スパープラグ上部が狭く、ソケットタイプのプラグレンチが使用できない車種に便利です。
寸法S(mm)20.8
寸法L(mm)170
トラスコ品番823-0809
質量(g)176
寸法D1(mm)34
寸法D2(mm)32
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スピーディかつトルクフルな作業が可能です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にでき、また、障害物を避け隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。マグネット付きでスパークプラグを確実に保持します。分離式のため、持ち運びや収納に便利です。
用途スパークプラグの締め付け、緩め作業。
差込角(mm)9.5
材質クロームバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
二面幅(mm)21
トラスコ品番816-5166
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
差込角(mm)12.7
二面幅(mm)21
トラスコ品番816-5167
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

スパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角
モノタロウ
¥989
税込¥1,088
マグネット付きでプラグを落とさない、外径20mmの薄肉タイプです。三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。
仕様マグネット付・Nパワーフィット
材質特殊工具鋼
全長(mm)16
差込角(sq.)9.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。
仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット
材質特殊工具鋼
差込角(sq.)12.7
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。チェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグ交換用です。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。
仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット
材質特殊工具鋼
全長(mm)19
差込角(sq.)12.7
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
プラグレンチ、エクステンションバー、クイックスピンナが一体化された新しいタイプのプラグレンチ。めんどうな組合せ、継ぎ足しが不要で作業効率がUP。早回し用のハンドル(クイックスピンナ)はラチェット装着時にも効果を発揮します。ソケット部は薄肉タイプなので幅広い範囲に適用。(三菱自動車製軽自動車4バルブエンジンにも対応)。マグネット付により、スパークプラグの抜け落ちを防止。クイックスピンナ部に締付け角度が判るラインマーク付き。
用途スパークプラグの脱着に使用。
差込角(sq.)9.5
寸法S(mm)16(六角)
寸法L(mm)250
トラスコ品番373-2291
質量(g)250
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)35
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパークプラグレンチ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
仕様マグネットなし
差込角(mm)9.5
差込角(inch)3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
高度な塑性加工技術が可能にしたスリム設計。高さ外径ともにコンパクト。
スパークプラグに近づけた形状により、限られた狭い場所で威力を発揮します。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。
17mmに統一した六角形状部を設定、スパナ・めがねレンチでの作業も容易です。(NB3-13SP,14SPを除く)
奥深い個所でも作業できるマグネット付きです。
ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。
差込角(sq.)9.5
メンテナンス用のプラグレンチ
全長(mm)63
対辺寸法(mm)13
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角
モノタロウ
¥989
税込¥1,088
プラグレンチと一目で分かる新デザイン採用。
スパークプラグが落下しないマグネット付きです。
B4A-19Pはチェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグが交換用です。
差込角(mm)12.7
マイナスドライバーでは対応できないエンジンプラグの取り外しに最適。4サイズがひとつになったコンパクト設計で、ほとんどの車両に対応。中心の穴にドライバーなどを差し込むことで、高トルクをかけて回すことが可能。
仕様4way
1個
¥1,498
税込¥1,648
18日以内出荷
狭く深い箇所のプラグでも交換できます。早回しの出来るT型ハンドルです。フレックス機構を採用していますので、角度をつけて回せます。便利なマグネットつきです。
仕様パワーフィット
手押し式エンジン草刈機 EBC-35C-AAA-3 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.44MB)
1個
¥6,598
税込¥7,258
59日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ