軽くコンパクトでかわいい。3拍子揃ったディスポーザブルグラス。お出かけ先に気軽に持って行けます。
容量(mL)180
高さ(mm)165
品名・タイプワインラック
口径(mm)70
ビュッフェ、バイキングなどセルフサービスに最適。一口サイズデザート、アミューズにも。樹脂製だからお客様のお取り扱いも安心です。
材質ポリカーボネイト
色クリア
質量(g)49
外径×高さH(Φmm×mm)42×87
TKG品番9-1692-1101
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
割れにくいワイングラスです。ガーデンパーティーやプールサイド、船上用に最適。
用途外食・従食・ホテル
容量(mL)200
材質ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)72×160
色クリア
品名・タイプワイングラス
電子レンジ×
食器洗浄機業務用
消毒保管庫○
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
プラシルバーカップシリーズスタッキング可能
容量(mL)220
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×135
品名・タイプワイングラス
TKG品番9-1700-1501
TKG品番(2017)6-1520-1701
1セット(6個)
¥539
税込¥593
当日出荷
スタッキング可能。内側にリムがあるのでキズがつきにくい。
食器の種類洋食器
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)120
食器洗浄機○
消毒保管庫○
容量(mL)230
材質ポリカーボネート
品名・タイプショットグラス
直径×高さ(mm)Φ66×98
食器の種類洋食器
透明感が魅力のAS樹脂製
容量(mL)200
材質AS樹脂
直径(Φmm)68
高さ(mm)80
電子レンジ×
食器洗浄機○
食器の種類洋食器
1パック(5個)
¥219
税込¥241
当日出荷
材質アクリル
耐熱温度(℃)70
食器の種類洋食器
透明で割れにくいプラスチック製(PVC)です。
寸法(mm)22×22
厚さ(mm)0.17~0.25
1セット(1000枚)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
質感を重視したタンブラー。水飲み用、ソフトクリームバー、スムージー、ジューズ用などに。
用途外食・従食・ホテル
容量(mL)180
寸法(mm)76×75
電子レンジ×
食器洗浄機業務用
プラシルバーカップシリーズスタッキング可能
容量(mL)170
寸法(直径Φ×高さH)(mm)54×163
品名・タイプシャンパングラス
TKG品番9-1700-1401
TKG品番(2017)6-1520-1601
1セット(6個)
¥629
税込¥692
当日出荷
ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
寸法(mm)25×75
厚さ(mm)約1.0
材質ポリスチレン
1組(150枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ガラスに比べ割れにくいポリ塩化ビニル製のカバーグラスです。
寸法(mm)22×22
厚さ(mm)0.17~0.25
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
ガラスに比べ割れにくい塩化ビニル製のカバーグラスです。
材質塩化ビニル
厚さ(mm)0.17~0.25
入数(枚)100×10箱
大きさ22×22mm
1箱(1000枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
リビーステムウェアSTEMLESSステムレスシリーズ
材質ソーダガラス
品名・タイプワイングラス
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。
厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
危険物の類別非危険物
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン(PU)
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途建築作業
焼入硬度HDD40~45
使用温度範囲(℃)-20~90
目地を均等にする為、必要に応じてガラスブロック本体角部分にご使用ください。
ガラスブロックと共に積み上げ後、タブを折り取り、目地入れを行ってください。
用途ガラスブロック副資材
材質プラスチック
取扱説明書製品情報(0.38MB)
包装形態個包装
メガネの上から掛けられます。
仕様UVカット、防曇加工、角度調整可
レンズ色クリア
トラスコ品番827-5529
質量(g)42
規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品
材質(フレーム)プラスチック
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
扱いやすい1m2サイズをパックしました。
ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。
ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています。
用途FRP基材
トラスコ品番818-6527
タイプ-
寸法(m)1×1
質量(g/m2)580
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)5
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています
用途FRP基材
長さ(m)50
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア
仕様ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコート
トラスコ品番335-7121
形状一眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
質量(g)45
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定
加工硬化処理
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ
レンズ厚さ(mm)2.2
調整機能長さ・角度調整可
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)3
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
強化プラスチックナイロングラスファイバー素材使用のツールフックで超軽量です。強化プラスチックナイロングラスファイバーを使用しているので軽量です。
用途工具の吊り下げ。
質量(g)約50
使用荷重(kg)約3まで
種類遮光メガネ
トラスコ品番445-6963
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
質量(g)45
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
強化プラスチックナイロングラスファイバー素材使用のツールフックで超軽量です。強化プラスチックナイロングラスファイバーを使用しているので軽量です。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途工具の吊り下げ。
質量(g)約50
使用荷重(kg)約3まで
用途金属、プラスチックなどの切断
適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
材質レジ砥石(グラスファーバー入)
穴径(Φmm)10
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
強化鋳鉄ハウジング、ゴムグリップ付。
用途強化型鋳鉄製ハウジングとの組み合わせで、非常に大きな打撃力を得られる。握りやすい形状で滑りにくいグリップ、水分に影響されにくい材質 グラスファイバー製ハンドルは強化型鋳鉄製ハウジングとのみ組み合わせ可能!
材質ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
cottaオリジナルのパフェグラスです。 。軽くて丈夫な耐熱性ガラス製。クープ模様の入った、おしゃれなデザインです。
材質耐熱ガラス
容量(mL)215
質量(g)約65.5
外寸(mm)口径100×深さ50×高さ105
対応【オーブン】不可【電子レンジ】可【食洗機】可
耐熱温度(℃)120
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
cottaオリジナルのパフェグラスです。 。軽くて丈夫な耐熱性ガラス製。クープ模様の入った、おしゃれなデザインです。
材質耐熱ガラス
容量(mL)約250
質量(g)約89
外寸(mm)口径70×深さ95×高さ130
対応【オーブン】不可【電子レンジ】可【食洗機】可
耐熱温度(℃)120
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
cottaオリジナルのパフェグラスです。 。軽くて丈夫な耐熱性ガラス製。クープ模様の入った、おしゃれなデザインです。
材質耐熱ガラス
容量(mL)270
質量(g)約79
外寸(mm)口径80×深さ70×高さ105
対応【オーブン】不可【電子レンジ】可【食洗機】可
耐熱温度(℃)120
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質アクリル
耐熱温度(℃)70
食器の種類洋食器
ブラシに洗剤をつけ、吸盤ボディをシンクに固定し、グラスの内外を同時に洗浄することができます。
材質毛:ポリエステル、ボディ:プラスチック
長さ(mm)ボディ:101
高さ(mm)203
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ寸法(mm)(長さ)152×(直径)73
ボルトやねじ、板金、プラスチックのカットや切り込みを簡単に行えます。#402マンドレルを使用してください。
用途切断
厚さ(mm)1.1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)。駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。
用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ