47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ モノタロウ 動画あり
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し 種別エアゾール 成分シリコーンオイル、ブタン、プロパン タイプミストタイプ 液性油性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量39mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。 使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。 においの残らない無香性です。
用途ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。 自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。 タイプクリア pH値8.0(弱アルカリ性) 種別保護艶出し剤 使用温度範囲常温 主成分シリコンオイル、界面活性剤 危険物の類別非危険物
1個(250mL)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クレポリメイトが持つ各種性能をグレードアップ。さらにクリーニング&除菌効果をプラスしました。 特殊洗浄剤が細部まで入り込み、汚れをキレイに落とします。ナノサイズ化した高分子ポリマーが強い保護被膜を形成し、深みのある光沢を長期間保ちます。 ベタつきもありません。 UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。車内を美しく仕上げながら、除菌もします。 伸びがよく、少量で効果を発揮します。使用後も香りが残らない無香性です。
用途プラスチック・ゴム・合成皮革などのクリーニングと保護つや出し。 成分シリコーンオイル、高分子ポリマー、特殊界面活性剤、乳化剤、除菌剤 トラスコ品番481-0589 容量(mL)200 質量(g)248 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×65×42 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
779 税込857
当日出荷

強力な保護効果と最高の輝きを長期間持続させる、強力保護ツヤ出し剤 高純度高分子ポリマーが作る強力な保護被膜が美しい光沢を出し、特殊バインダー成分が輝きと保護効果を長期間持続させます。 UV吸収剤が紫外線による色あせやひび割れを防ぎます。 使用後はベタつかず、帯電防止剤の働きでホコリや汚れをつきにくくします。 においの残らない無香性。
用途自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とつや出し。 化粧合板、ビニール、プラスチック、ラバー、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とつや出し 成分シリコーン、炭化水素系溶剤 質量(g)406 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)242.5×99×48 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,645 税込1,810
当日出荷

床以外の硬質表面のツヤ出しに手軽に使用できます。 拭き上げるだけで光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。 少量で広い面積のツヤ出しができますので経済的です。 不快なニオイや刺激臭が少ない低臭タイプです。
用途シールされた木工品、メタル、合皮、ビニール、プラスチック製品、事務備品、楽器、ステレオ、板壁、石壁などのツヤ出し・保護剤として。
1本(480mL)
849 税込934
当日出荷

強力な保護効果で、素材の劣化を防ぎつやを出す。車、住まいの保護つや出し剤 高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。 紫外線をカットするUV吸収剤を配合。太陽光による色あせやひび割れから守ります。 使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。 香りが残らない無香性です。
用途自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とつや出し。 ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とつや出し。 成分シリコーン、界面活性剤 寸法(mm)210×Φ50 質量(g)290 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
789 税込868
当日出荷

落ち着いた、長続きのする光沢を与えます。ノンスリップタイプ。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があります。塗装作業に影響のあるジメチルシリコーンオイルは使用してしません。臭いが少なく引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等の艶出し、汚れ落とし。その他レザー製品、プラスチック製品、ゴム製品に。 成分特殊変性シリコーンオイル、グリコール類、乳化剤、商泡剤、精製水 タイプエマルションタイプ 液性水性 pH値11 付属品ノズル 危険物の類別非危険物
1本(1L)
2,898 税込3,188
当日出荷

特殊ポリマーが、ツヤ落ちした素材表面を新車時同様のツヤに仕上げる!。ベタつかず、汚れの再付着を防止。UV防止剤配合で色アセ・劣化から保護
用途自動車内外装のプラスチック、ゴム部分のつやだし用 成分シリコーン、界面活性剤、紫外線吸収剤 種類水性、スプレー 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
629 税込692
当日出荷

艶、光沢が長期間持続します。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があり、べとつかず、さらっとした感じに仕上がります。臭いが少なく、引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。 成分ジメチルシリコーンオイルグリコール類乳化剤消泡剤精製水 タイプエマルションタイプ 液性水性 危険物の類別非危険物
1本(1L)
2,698 税込2,968
当日出荷

新車のような深みのあるツヤ復活。ゴム、プラスチック、ビニールレザー、ウレタン等の汚れを落とし、深いツヤを与えます。保護被膜を作り、ダッシュボードの劣化を防止します。紫外線カット剤、除菌消臭剤配合
用途自動車用ゴム、樹脂表面の洗浄および保護つや出し用スプレー 成分シリコーン、非イオン系界面活性剤、石油系溶剤、紫外線吸収剤、除菌剤 液性中性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(250mL)
799 税込879
当日出荷

ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66 質量(g)300 主成分ゴム保護材、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-40~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.126L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。 無色 使用温度範囲(℃)-20~200 成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンパー&トリム・ジェルは、ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。塗布面が乾いた状態で塗布してください。
用途プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。 使用箇所ボディ 危険物の類別非危険物 特性ツヤ出し
1個(500mL)
3,898 税込4,288
当日出荷

白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修 特性傷消し 仕様【効果持続期間】6ケ月 付属品施工用スポンジ、仕上げ用クロス 種類液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.008L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(8mL)
969 税込1,066
当日出荷

ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。 特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。 塗布面が乾いた状態で塗布してください。 プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。
用途水溶性バンパー保護ツヤ出し剤 容量(L)1 区分ボディー用 使用方法1.塗布面の汚れがひどい場合は、あらかじめ洗浄し、乾いた後にご使用ください。2.ボトルをよく振ってください。3.きれいで柔らかいスポンジに取ってご使用ください。4.ワックス等の汚れを除去しながら、むらなく均一な皮膜を作ります。5.お手入れは、表面が水を弾かなくなった場合や、外観が汚れてきたときなど必要に応じて行ってください。グリル等の手入れには、小さなスポンジまたはブラシに少量をとってご使用ください。本製品は、塗装面に悪影響を与えません。※ガラスには使用しないでください。子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。 特性ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

車内外のビニール・ゴム・プラスチックをメンテナンス・保護します。 水溶性のビニール、ゴム、プラスチック等の保護ツヤ出し剤です。 塗布面が濡れたままでもそのまま塗布できます。 エンジンルームやタイヤを洗浄した際の仕上げ用として濡れたままの状態で本液を塗布し、乾燥するまで放置することで、ツヤのある保護被膜が完成します。 もちろん、乾燥した状態で塗布してもOK。 シリコン被膜によってゴム類を劣化から守ります。 内装に使用する場合は、滑らないように、乾拭きをしてください。 また、ダッシュボード等への使用は、光が反射して視界を遮ることがあります。 安全のため、ツヤをおさえた仕上げ(使用方法確認)をお勧めします。 本製品にはクリーナー効果がありますが、もし表面がひどく汚れている場合は、あらかじめ洗浄した後にご使用ください。 濡れた状態でご使用いただけます。
用途ゴム・プラスチック用保護ツヤ出し剤 容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.ボトルをよく振ってください。2.ムラなくスプレーし、乾燥させます。3.内装に使用する場合は、きれいで柔らかい布で乾拭きしてください。2~3の作業を数度繰り返すとより効果的です。むらになった場合は軽く磨いてください。ツヤのない光沢をおさえた仕上がりにする場合は、少なめに塗布し乾燥する前に乾拭きしてください。 特性ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

除菌剤配合ツヤ出しクリーナー トレマークwith除菌 コスケム 動画あり
【除菌剤&シリコン配合ツヤ出しクリーナー】 除菌剤(第四級アンモニウム塩)とシリコンコーティング剤配合の日常清掃用中性洗剤です。 アクリルパーテーション、ガラス、鏡、ステンレスや陶磁器などに付着する手垢・指紋・埃などを除去し再付着を防ぎます。 使用方法は、クロスにスプレーし汚れの箇所や全体を拭き掃除するだけ。
用途ガラス、プラスチック、ステンレス、鏡、大理石、陶磁器便器、合成樹脂など床以外の硬質表面 使用方法原液をクロスに数回スプレーし、拭き掃除してください。 液性中性 希釈原液
1セット(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌・抗菌・艶出し・洗浄・防汚コーティングが一度で可能なクリーナーです。 アルコール除菌液が相性の悪いアクリルパーテーションのお手入れに最適です。 スマホ、タブレット端末の画面もキレイにし、指紋が着きにくくなる防汚コーティングを施すことができます。 アルコール不使用、中性のため肌に触れても安全で可燃性もありません。 保存期間が製造から3年と長寿命です。 黄色ブドウ球菌、 大腸菌、サルモネラ菌 の除菌効果を実証しています。 黄色ぶどう球菌を用いた抗菌試験クリアしています。
用途液晶画面、プラスチック製品の除菌、抗菌、洗浄、艶出し、防汚コーティング。 材質水、シリコーンオイル、非イオン界面活性剤、防腐剤、除菌剤
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等に、見違える輝きと保護膜を与える自動車用ツヤ出し剤です。 濡れたようなツヤを出し、汚れやホコリから強力ガードする優れた保護効果で、美しい状態を長期間持続させます。また、タイヤ保管時の保護剤としても使え「老化防止剤」により、タイヤの劣化を防ぎます。無臭・無色・透明で車内にも使いやすく、大容量で日頃のメンテナンス用としても最適です。 無溶剤タイプだから樹脂・タイヤを傷めず安心してお使いいただけます。
用途タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等 成分シリコーンオイル タイプミスト状 液性油性 pH値無し 質量(g)418 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)243×550×346 危険物の類別非危険物
1本(510mL)
469 税込516
当日出荷

合成レザー・プラスチック樹脂部等の汚れをスッキリ落とすウエットタイプのクリーナーシートです。一枚で「汚れ落とし・ツヤ出し」の2通りの作業が出来る万能タイプです。 汚れ落とし:手アカ・ホコリ・タバコのヤニ汚れ等に。 ツヤ出し:高分子シリコンの配合によりしっとりとしたツヤを出し保護します。 手にやさしい植物性アルコール使用。
質量(g)118 シートサイズ(mm)約220×330 危険物の類別非危険物
1セット(10枚)
309 税込340
当日出荷

タイヤ&レザーワックス モノタロウ 定期注文 動画あり
タイヤ&レザーの保護・ツヤ出し剤です。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ表面保護と、新品タイヤ程度のツヤ出しを目的とした商品となります。
用途自動車用タイヤ、ダッシュボード、レザー製品の保護、艶出しに 成分ジメチルポリシロキサン、水 タイプ液体(水性) 液性中性 pH値6~7 液色白色 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコン成分が、ベタつくことなく、ゴム・プラスチック・塗装・樹脂などのバイクの表面のツヤを甦らせ、劣化を防止します。 バイクのカウルやフェンダー等の塗装面のほか、自動車のダッシュボードのツヤ出しにも最適です。
用途ハンドトリガー式プラスチック保護ツヤ出し用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

"【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。"
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

S71 魁 磨き塾 ヘッドライトコンパウンド PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみ・くもりを解消して、輝きを甦らせるプロ仕上げのコンパウンドキットです。 プラスチック磨きに最適化したCCコンパウンド配合で、黄ばみ・汚れをスッキリ解消!さらに、ツヤ出し保護成分で表面をコーティングします。 樹脂パーツの黄ばみを解消して透明度を復活!ライトの明るさがアップします。 バイザー・サイドウインカー等にも使用できる本格派キットです。 CCコンパウンド:使用前は約2ミクロンの粒子径で、磨いていくにつれて細かく砕け、約1ミクロンまで変化します。粗削り~仕上げまでこれ一つでOKです。 ツヤ出し保護成分:表面コーティング成分を配合。透き通ったクリアな輝きが甦ります。
付属品綿100%ネルクロス (180×180mm)×1、拭き取り用クロス(約220×330mm)×4 質量(g)157 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35 危険物の類別非危険物
1本(80mL)
599 税込659
当日出荷

染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 動画あり
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

こびりついた汚れを除去する。クリーナー成分配合&ツヤ出し!。特殊ポリマーでツヤ出し。汚れ再付着防止。UV防止剤配合で色アセ・劣化から保護
用途自動車内外装のプラスチック、ゴム部分のつや出し用 特性耐紫外線 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
619 税込681
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)レジナスグロス
自動車・二輪車の白化・色アセした未塗装樹脂パーツの光沢を復活させるコーティング剤です。耐久性・耐候性に優れ、6ヶ月以上の持続性。液剤のノビが良く、ムラになりにくい。
用途白化・色アセした未塗装樹脂パーツの保護ツヤ出しに。 付属品スポンジ3個 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
4,498 税込4,948
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンビューボディークリーンProタイヤ&レザー
乾いた布に少量付け、薄く伸ばすだけでタイヤ・ダッシュボード・レザーシート等の合成レザー製品に深みのある艶を与えます。 艶出し以外にも劣化防止、汚れ防止、帯電防止効果を付与することができます。 その他樹脂バンパー、ゴム、プラスチック製品全般の手入れ剤として幅広く使用することができます。
用途ゴム、プラスチック、合成レザー製品の表面保護及び艶出し剤。 成分シリコーンオイル、界面活性剤、水等 タイプ液体 液性中性 pH値7.5 容量(mL)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×70×265 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

クリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり) アサヒペン 動画あり
タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。 主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート 使用場所屋内外兼用 主成分アクリル樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つやあり 乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

LAVEN(ラベン)PROTECH RX-1
LAVENプロテック業務用液体ワックスRX-1は、プラスチック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにした エマルジョンタイプのプロ用ワックスです。 自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけで、シリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護皮膜をつくります。
用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分のつや出し用 成分シリコンオイル33%、非イオン系界面活性剤 使用方法(1)使用する前に洗車し、ホコリ、汚れ等を落とし水分を拭き取ってください。(2)付属のコックを取りつけ、小分けして使用してください。(3)約20cm離して薄く均一にスプレーし、そのまま放置するか、柔らかい布でふき取ってください。(4)使用後は、密栓し、石けんで手を洗ってください。 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
8,698 税込9,568
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム・プラスチック用保護ツヤ出し剤。 ウレタン、ゴム、プラスチック等の汚れを除去し、強力な帯電防止の被膜によって湿気やホコリ、酸化、色褪せを防ぎます。 本製品は水溶性で、内装・外装を問わず、クルマのモールやダッシュボード、バンパー、タイヤ、スポイラー、泥除け等にご使用いただけます。 また、エンジンルーム内や開閉部周辺の塗装部分にお使いいただいても効果的です。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

透明樹脂に使えばトップコート、白化した未塗装樹脂に使えば黒味を復元!。たっぷり使える50mlの大容量。
用途自動車外装の未塗装樹脂硬質面、透明プラスチックパーツの保護艶出し 付属品クロス 成分イソプロピルアルコール(80%)、シリコーン 形式液体 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×185×37 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1個(50mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

プラステック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにしたエマルジョンタイプのプロ用ワックスです。 自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけでシリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護被膜を作ります。 キャニオンガン0.5L容器付き
用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分の艶出し用 表示成分シリコンオイル(33%)、非イオン系界面活性剤 危険物の類別非危険物
1本(20L)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ダッシュボードやドアパネル、コントロールパネル等、プラスチック製の内装に使っていただける保護&つや出し剤です。 車内のあらゆるプラスチック部分が新車のような艶を取り戻し、汚れを防いで長期間光沢を保ちます。 コーティング効果は最長3ヶ月。
容量(mL)250 危険物の類別非危険物
1個
1,800 税込1,980
9日以内出荷

艶、光沢が長期間持続します。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があり、べとつかず、さらっとした感じに仕上がります。臭いが少なく、引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。 成分ジメチルシリコーンオイルグリコール類乳化剤消泡剤精製水 タイプ低粘度 液性水性 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
21,980 税込24,178
当日出荷

汚れ落とし効果、つや出し効果のあるポリッシュ&ワックスです。特殊シリコン粒子の採用で、塗装面、ゴム、プラスチック、ビニールを保護し金属の防錆効果とつやを持続します。コーティング性と撥水性があるので、汚れがつきにくく、水をはじきます。
用途研磨剤不使用なので、カーボン・アルミフレームなどあらゆる箇所に使用できます。 容量(mL)300
1本(300mL)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

メタル・ポリッシュは、金属(アルミニウム、クローム、真鍮、ステンレス等)の磨き上げ用クリーナーです。 安全かつスピーディーに金属表面のつや出しが可能で、非常にコントロールし易く、力加減によって磨き上げ具合を調整できます。 クロムメッキを施したプラスチックパーツや、滑らかな金属面には、「スーパー・レジン・ポリッシュ」をご使用ください。
用途磨き上げ用クリーナー 容量(mL)325 区分タイヤ・ホイール用 使用方法1.柔らかい布に本製品を取り、磨き上げます。必要に応じて力を加えてください。2.きれいな布で拭き上げてください。 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

スプレーするだけでシリコン成分が内部に浸透し、塗装面やプラスチックパーツを保護すると同時に、強い皮膜が美しい光沢を持続させます。超撥水効果によって泥などが付着しにくく、後の洗車が楽に行えます。無塗装のスイッチボックスやフェンダー、インナーカウルなどのつや出し、保護にも最適です。
サイズ20OZ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性
1個(355mL)
3,098 税込3,408
当日出荷

アメリカで20年以上の実績を持つ万能みがき剤”フリッツ”金属・プラスチック・塗装面の汚れ落し・艶出し・保護はこれ1本でOK!金属だけでなく、プラスチック、塗装面、メッキ処理にもご使用いただけます。もちろん他商品にありがちな、汚れは落ちるが手や皮膚が痛くなるような事もありません。
危険物の類別非危険物
1本(150g)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)