劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。
今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.126L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。
2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。
内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。
使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。
リーズナブルな価格設定。
フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.054L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用
特性傷消し
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.05kg
1個(50g)
¥699
税込¥769
当日出荷
経年とUV劣化による白っぽくなったエンクロージャーの視界を蘇らせるスターブライトのクリアプラスチックレストア(ステップ1)です。乾いた柔らかいクロスに液体をつけ塗り広げていき、しばらくしてウエスでふき取ります。これをエンクロージャーの白くなった部分に応じて数回同じ工程をおこないます。対象となるエンクロージャーの材質はストラトグラス、ポリカーボネイトなどの硬質系から軟質ビニール系のタイプまで対応します。クリアプラスチックポリッシュ(STEP2)を使い前の工程と同じように液体をクロスにつけて塗り広げ、最後にきれいなウエスでふき取って終了です。これで白くすすけたエンクロージャーは透明度が増し視界が蘇ります。(ただしあまりにも劣化のひどいものについては復活しない場合もあります)。クリアプラスチックポリッシュ(STEP2)も販売しております。
容量(mL)240
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
デリケートなバイクの外観ケア商品です。
耐熱温度(℃)300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状水溶性
白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修
特性傷消し
仕様【効果持続期間】6ケ月
付属品施工用スポンジ、仕上げ用クロス
種類液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.008L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(8mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
自動車・二輪車の白化・色アセした未塗装樹脂パーツの光沢を復活させるコーティング剤です。耐久性・耐候性に優れ、6ヶ月以上の持続性。液剤のノビが良く、ムラになりにくい。
用途白化・色アセした未塗装樹脂パーツの保護ツヤ出しに。
付属品スポンジ3個
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。
用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
塗りたてのようなツヤが復活!。旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。水性・油性塗料に上塗り可能です。
用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面
主な用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面
色クリヤ
使用場所屋内外
特性ツヤ出し、耐候
標準重ね塗り回数(回)1
光沢あり
塗膜状態仕上がり:透明
塗料タイプアクリル樹脂塗料
乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:2~4
塗り重ね可能時間(時間)夏期:6以上、冬期:12以上
仕様【適さない場所】直接食品に触れる箇所、絶えず水がかかったり水につかるところ、いつも湿っているところ、耐熱性が必要なところ自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接するイス等、シルバー系の塗装面、【適さない素材】かわら屋根、カラーベスト、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素系塗装のサイディング
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
塗装がはがれやすいPP樹脂に直接塗れるツヤなしブラック。「シボ」の質感を損なわずに白く色あせた樹脂を黒々と復活させることができます。内容量:118ml。標準塗り面積(2回塗り):0.8~1.2m2。乾燥時間:20分~30分(気温20℃ 湿度65%)。※塗り面積乾燥時間は、色素材塗り方気象条件の違いにより多少異なります。。用途:プラスチック用PP、ABSなど。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
色あせしたモール・樹脂部分に塗り込むだけで、新品のようによみがえる持続性に優れた樹脂皮膜を形成します。
用途樹脂サイドミラー、ドアバイザー、ワイパーアーム、レンズやモールなどに
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。
特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。
塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。
光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。
塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。
車のリフレッシュ。
成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
■[色々な汚れをカンタンに落とす!] 塗って拭取るだけで経年の汚れや油汚れを落とします。■[油汚れにも対応!]
特殊水溶性界面性剤が油汚れを強力分解します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 素材をほとんど傷めることがなく、環境にもやさしい洗浄剤です。
用途水の浸透しない場所の汚れに ■[住居の油汚れ・ 黒ずみ等] 場所:塗装面 / 床塩ビシート / 電化製品 / 換気扇 / 浴室小物 素材:ガラス / プラスチック / テント / アルミ / ポリカーボネート 【使えないもの】■[洗浄剤が染み込んで水洗いできない素材] 布 / 白木 / エマルション塗膜 等 ■接着の弱い接着剤 ■剥がれかけの塗装面 ■アルカリに弱い素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布に浸み込ませ、擦り洗いして下さい。 汚れの酷い個所は上記の作業を繰り返して下さい。 [2] 本品の成分が残らないように念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないようなところを濡らした布で拭いて下さい。
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。プラスチックの汚れや小キズを取り除き、美しい色合いを復活させます。帯電を防止する効果があります。繰り返し使用しても被膜を形成しないタイプです。
用途プラスチックの汚れ落としや小キズの取り除きに。
成分研磨材(3%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤
容量(mL)(正味量)75
アズワン品番65-1928-01
危険物の類別非危険物
1本(75mL)
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
カーボンや汚れによる電気機器の接点不良を一発解消!。浸透性が高いので少量で効果を発揮。ゴム・プラスチックがある箇所にも使用可能。
用途接点に付着したカーボン汚れを除去。酸化、硫化による接点不良を防止・解消。接点寿命を大幅に延長。
容量(mL)70
タイプ接点復活剤
対象SDカード・オーディオプラグ・各種コネクタ・リモコン等の電池端子などに。
危険物の類別非危険物
1本
¥329
税込¥362
4日以内出荷
付属品ペフ付きスポンジ×1、マイクロファイバークロス×1、取扱説明書
質量(g)183
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×43
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
未塗装プラスティックの劣化による白化・色あせをコーティングにより黒さを復活させます。
ケイ素樹脂が湿気硬化し、優れたコーティング効果を発揮!
高い耐熱性からエンジン周りの樹脂パーツにもご使用いただけます。
持続期間は約6ヶ月~1年
用途車の外装などの樹脂パーツ、エンジン周りの樹脂カバー、バイクなどの樹脂パーツ
付属品専用スポンジ2個
成分ケイ素化合物、アルコール類
使用方法1下地処理→2薄く塗り広げる→3乾拭き・仕上げ→4乾燥・硬化1、汚れ・油分・ワックスなど洗剤等でよく落とし充分に乾燥させる2、付属のスポンジを適当な長さに切り液を少量つけて薄く塗り広げる3、5分程乾燥後、乾いたきれいな布などで軽く拭きあげる4、その後約24時間で指触硬化、100時間程度で完全硬化、完成!
液色クリア
硬化速度100時間で完全硬化(20℃の場合)24時間後には指触可能
耐熱温度(℃)300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
劣化した塗装面を高光沢クリヤーで覆うことで、新設のような色相、つやに復元されます。自動車塗料技術を応用したセラミック系樹脂を使用、紫外線吸収剤の働きで素材の劣化を長期間抑制し、新規の状態に近いまま、長期に維持できます。塗膜表面に付着した汚れを、雨で浮かせて洗い流すことができ、長期間清潔に、美しく保つことができます。防藻・防かび性があり、かび菌や藻の発生を長時間にわたり抑制することができます。自動車塗料技術を応用したセラミック系樹脂の本格的な2液型クリヤーです。
用途外壁、塀、木部、鉄部などの色あせや劣化した塗装面を、新品時のような色・艶・輝きに復活させます。汚れを雨で浮かせて洗い流すことができます。防藻・防かび機能。UVカット機能。プラスチック製品の劣化を防止します。高光沢のつやあり仕上げです。
成分合成樹脂(シリコン)、防かび剤、防藻剤、水
トラスコ品番529-2133
色透明
容量(g)450
塗布面積(m2)約4
標準重ね塗り回数(回)1
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏(30℃):約1冬(10℃):約2
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.32L
特性防藻・防かび
塗り重ね可能時間(時間)夏(30℃):3以上冬(10℃):4以上
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
■[石鹸あか汚れを強力に除去] 洗面化粧台などの頑固な水垢、石けん垢などの汚れを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■洗面化粧台 の 水垢・石鹸垢 汚れの除去 場所:洗面ボウル / 洗面カウンター / 洗面化粧台周辺のプラスチック小物 / トイレタンク 素材: 陶器 / 人工大理石 / ホーロー / 樹脂 【使えないもの】■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 漆器 / 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。 ※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。 浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。
液性酸性
成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き
使用の目安1.3~2m2
アズワン品番64-1164-66
1缶(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
世界一清潔な羽田空港のカリスマ清掃員 新津春子監修、シンク、洗面台、浴室などの水まわりのツヤと輝き復活洗浄剤。ヌメリ・水アカ・石鹸カスを除去、除菌、抗菌効果があるので、衛生的。週1回のお掃除でピカピカ持続。使用可能なもの:ステンレス、水栓、排水溝、鏡・ガラス類、衛生陶器・タイル、人工大理石・FRPを含むプラスチック製品(強く擦ると対象物にキズを付ける恐れがある為、あらかじめ目立たない部分で試してから使用してください。
用途キッチンシンク、洗面台、浴室まわりの洗浄
成分クエン酸(0.8%)、界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド、アルキルアミンオキシド、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、研磨剤、除菌材、抗菌剤、水軟化剤、光沢剤
液性弱酸性
商品タイプ本体
1本(260g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色褪せた樹脂パーツや内装のレザーを復活させます。自然な艶を与え色を濃くします。水性、シリコンフリー
容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
色あせた黒樹脂パーツが新車時の黒ツヤに復活。
高濃度可撓性レジンコート剤でツルツルの仕上りと撥水効果が6ヵ月以上持続。色あせ・再劣化防止。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
経年とUV劣化による白っぽくなったエンクロージャーの視界を蘇らせるスターブライトのクリアプラスチックポリッシュ(ステップ2)です。ポリッシュは表面を輝かせ保護します。クリアプラスチックレストア(STEP1)などを使ってきれいにした後、液体をクロスにつけて塗り広げ、最後にきれいなウエスでふき取って終了です。対象となるエンクロージャーの材質はストラトグラス、ポリカーボネイトなどの硬質系から軟質ビニール系のタイプまで対応します。これで白くすすけたエンクロージャーは透明度が増し視界が蘇ります。(ただしあまりにも劣化のひどいものについては復活しない場合もあります。)。クリアプラスチックレストア(STEP1)も販売しております。
容量(mL)240
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
新車のような深みのあるツヤ復活。ゴム、プラスチック、ビニールレザー、ウレタン等の汚れを落とし、深いツヤを与えます。保護被膜を作り、ダッシュボードの劣化を防止します。紫外線カット剤、除菌消臭剤配合
用途自動車用ゴム、樹脂表面の洗浄および保護つや出し用スプレー
成分シリコーン、非イオン系界面活性剤、石油系溶剤、紫外線吸収剤、除菌剤
液性中性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(250mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
白化・色アセした樹脂表面に塗り込むだけで透明なガラス状の<ナノハード クリスタルコーティング>を形成し、ワックスやつや出し剤とは次元の違う光沢が6ヶ月以上も持続。
高温にさらされる自動車やバイクのエンジンカバー、サイレンサーなどにも安心して使用できます。
自動車やバイクはもちろん、パソコンやテレビ等の家電製品や事務用チェア等の未塗装樹脂部分まで、幅広くご利用いただけます。
用途未塗装樹脂の艶出し用
トラスコ品番799-7485
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量8mL
危険物の性状非水溶性
1個(8mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コンクリートのザラザラ面でも減りが少ない耐久芯を採用しています。絶妙なカットで細線・太線・文字も書きやすく、筆記線が確かな平芯です。プラスチックやガラス面で色が鮮明な油性ペンです。キャップを外して芯が乾いて書けなくなっても、キャップをすれば2 ~3日間で復活します(メーカーテストデータに基づく)。
用途建築用すみつけマーカー
質量(g)15
本体質量(g)15
線幅(mm)6
インク油性不透明
商品タイプ使い切り本体
電子部品用接点復活剤。プラグおよび端子接続部、ランプ、ヒューズおよびヒューズボックス、回路遮断器、バッテリー端子、オルタネーター、スターターなど、すべての電気部品の修理およびメンテナンス(清掃と保護)に使用できます。ドアロック、レバー、レール、ボーデンケーブルなどの精密機械部品の潤滑にも使用可能。汚れた接点をきれいにして湿気を抑え、腐食や火花を防止します。ペンキ、プラスチックおよびゴムに中立で、自動車の電子および電気システムで使用するために配合されたスプレー。シリコーンやミネラル、動物性、植物性の油を一切含みません。プラグおよび端子接続、ランプソケット、ケーブル配線ボックス、スイッチ、リレー、イグニッション、接点ブレーカー、スターター、ダイナモ/オルタネーターなど、自動車のすべての電気部品のお手入れメンテナンス(クリーニングと保護)に最適 。 また、ヒューズ、バッテリー端子、アンテナ、および微細な機械部品の潤滑用としても使用可能
用途接点復活スプレー
使用方法部品類を取り付ける前にスプレーします。接点がひどく腐食している場合は、何度かスプレーしながら布またはブラシで腐食残留物をこすり落としてください。スプレーした後すぐに電源に接続せず、10分程度の蒸発乾燥時間を確保してください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
元祖ハイカーブプラスチックフレームタイプが復活。最高のフィッティングであらゆるシーンで活用できるシリーズ。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
レンズグリーンスモーク
スタティックガードは非常に優れた帯電防止性能を持ち、その効果を長時間持続します。
用途OA機器、プラスチック、アクリル、合成繊維、フィルムの静電気防止、ホコリ付着防止。
工場製造ラインの帯電防止。
トラスコ品番778-3736
摘要その他
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量420mL
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。
吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。
無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。
界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。
2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!
用途自動車のシート、衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。
トラスコ品番126-2441
比重0.79
外観無色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.25L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(250g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
たった10分でヘッドライトの黄ばみやくもりがキレイに取れて透明感が復活します。
ヘッドライトを傷めない、超微粒子の研磨剤を使用。
テールランプのプラスチック部分に付着する汚れも除去します。
用途車のヘッドライト磨き
付属品クリーナー、マイクロファイバークロス
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×120×44
使用箇所自動車の樹脂製ヘッドライト、テールランプのプラスチック部
危険物の類別非危険物
1個(50g)
¥789
税込¥868
当日出荷
マニュアルギア及びディファレンシャルギアの漏れ止め。硬化したゴムやプラスチックのシールを再生し、クラッチをオイルの汚れから守ります。オイル不足による潤滑不良を防ぎトランスミッションを保護します。硬化したプラスチックやゴムなど等のシールを復活再生 。オイル減りによるオイル量不足を防止 。クラッチへのオイル漏れを防止 。オイル漏れによる環境汚染の防止 。すべての動作条件下での最適な潤滑を維持 。すべての市販のギアオイルと混合可能
用途ギアオイル添加剤(ギアオイル漏れ止め剤)
使用方法1リットルのギアオイルに対し本製品1本(50ml)を注入してください。大容量のトランスミッションの場合は、容量に合わせてご使用ください。製品はいつでも追加注入できます。効果を持続させるため、オイル交換ごとに使用することをお薦めします。エンジンを停止し冷えた状態で注入してください。効果が認められるまでには注入後600~800kmの走行が必要となります。AT車やデュアルクラッチ車のミッション、及び湿式クラッチ付きのデファレンシャルやオートバイにはご使用できません.
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1個(50mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
接着剤などを使用していないので「剥がしあと」が一切のこりません。
ホワイトボード、スチールラック、冷蔵庫、ガラス面、タイル等のつるつる面に簡単に付けることができます。
超薄シート厚さ0.6mmなので、すっきり貼れます。
浴室や洗面所など、濡れる場所でもご使用できます。
水洗いすれば、吸着力が再び復活します。
用途タイル面、アクリル、プラスチック、合成樹脂、ガラス面、鏡面、金属面その他光沢のある面など。
耐荷重(kg)2
材質表面:飽和ポリエステル樹脂、吸着面:シリコン樹脂、フック:ABS樹脂
寸法(mm)約50×35
耐熱温度(℃)表面:70、吸着面:140、フック:80
万能潤滑剤で可動部のサビ箇所の動きを良くします。
また電気接点の不良や、電気のリークを防ぐ作用もあり、プラスチックやゴムに悪影響を与えません。
浸透性の高い万能潤滑剤です。サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆用。
仕様●性状:高浸透な万能潤滑剤 (低溶性)●用途:サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆●色:透明●サイズ:200mL
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-6435-65
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量110mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
迫りくる数字を撃ち落とせ!。80年代に一世を風靡したゲーム電卓が復活!
仕様基本計算:四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算
付属品ケース
幅(mm)70
高さ(mm)8.5
質量(g)60
タイプ手帳タイプ(携帯に便利)
奥行(mm)118.5
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2016 × 1、オートパワーオフ
桁数10
機能早打ち機能(2キーロールオーバー)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)
メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)
ディスプレイ計算状態表示/3桁位取り表示
キープラスチックキー、フラットキー
特性ゲーム機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
オートマチック車のプラスチック・ゴム製のシールを保護し、摩耗を防ぐATF添加剤。 。シフトの操作性が改善され、スムーズなシフトチェンジでミッションの耐用年数を延ばします。硬化したプラスチックやゴム等のシールを復活再生し保護 。オイル漏れによるオイル量不足を防止 。不要なノイズを最小限に抑制 。シフト操作の改善 。システム内をクリーニング 。オイル性能を回復し、劣化を防止 。耐摩耗性によりATFを保護 。ATF D-IIおよびATF D-IIIを使用したATF及びパワーステアリングに使用可能
用途ATF添加剤(オートマミッション洗浄・保護)
使用方法オイルレベルゲージを使用して、ATFに本製品を混ぜてください。最大8リットルのオイルに対し本製品1本 (250 ml) を注入してください。注入後約10分程度アイドリングしてください。CVTにはご使用になれません。
適合車オートマチック車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1個(250mL)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみ・くもりを解消して、輝きを甦らせるプロ仕上げのコンパウンドキットです。
プラスチック磨きに最適化したCCコンパウンド配合で、黄ばみ・汚れをスッキリ解消!さらに、ツヤ出し保護成分で表面をコーティングします。
樹脂パーツの黄ばみを解消して透明度を復活!ライトの明るさがアップします。
バイザー・サイドウインカー等にも使用できる本格派キットです。
CCコンパウンド:使用前は約2ミクロンの粒子径で、磨いていくにつれて細かく砕け、約1ミクロンまで変化します。粗削り~仕上げまでこれ一つでOKです。
ツヤ出し保護成分:表面コーティング成分を配合。透き通ったクリアな輝きが甦ります。
付属品綿100%ネルクロス (180×180mm)×1、拭き取り用クロス(約220×330mm)×4
質量(g)157
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35
危険物の類別非危険物
1本(80mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
洗面・シンク・トイレ・お風呂の各水廻り専用のクリーナーです。
プロの清掃業者が使用している強力なクリーナーですので新品の様なツヤピカが復活します。
WAKI コーティングクロス CTG010(別売)と併用していただくとプロ仕様のコーティングでキレイな状態を長期間維持できます。
セット内容クリーナー1本、手袋1組(2枚)、スポンジ1個
繰り返し書いて消せる。ふせんのように貼ってはがせる!サイズが選べる磁性シート。1.様々な場所に貼り付け可能で水に濡れる場所でも使える。ガラス面や凹凸の少ない壁紙など、平滑な面であれば貼り付け可能です。本体が水に濡れても書いた文字が消えたりにじんだりしません。水に濡れるような場所でも使用できます。2.繰り返し書いて消して貼りはがしできて、エコで経済的。無駄な紙の消費をせず、電池、マーカーも不要で環境にやさしい。吸着が弱く感じたら、かたくしぼった布で吸着面を拭くと吸着が復活します。3.使用用途に合わせて自由にサイズが選べる。A4サイズからふせんサイズまで様々なシーンで使えるサイズラインナップ。4.消しカスゼロ、クリーンで清潔。インク不使用だから、消しカスが一切出ません。どこでも清潔に使えます。貼れる面・・・凹凸の少ない平滑面(ガラス・プラスチック・金属・壁紙)。貼れない面・・・凹凸が大きい面(コンクリート・レンガ・不織布や布類・表面処理された面(フッ素加工など))
セット内容本体、専用ペン(イレーザー付き)、活性化バー
材質PET、アクリル発泡体、ABS
関連キーワード
1
2
次へ