施工現場で発生するプラスターボード端材と卵殻をリサイクル。人体や環境にやさしい商品です。
用途グラウンド用白線
材質プラスターボード端材+卵殻
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18112163
1個(20kg)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
粒子が細かくきれいなラインがひけます。
発熱がなく安心して使用していただけます。
色ホワイト
仕様炭酸カルシウム系白ライン
成分炭酸カルシウム
材質炭酸カルシウム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
名称Calcium carbonate
化学式CaCO3
化学組成CaCO3
危険物の類別非危険物
平均分子量100.09
CAS登録番号471-34-1
水で溶いても発熱せず安全!
公共施設(学校・幼稚園など)にも多く使用されています。
風で飛散しにくい!使用後に消しやすい!ライン引き器の中で固まらず使いやすさ抜群!
用途各種スポーツのライン引きに!
主成分炭酸カルシウム
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。
人体無害の炭酸カルシウム製。
用途グランドや臨時駐車場等の白線引き
容量(L)約14
質量(kg)20
マイゾックスコード213457
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1袋(20kg)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
土木工事現場で縄張り作業用として、また、グランドでスポーツ用として活躍している上部でデザインの優れたライン引き
質量(kg)2.6(ふた付)
仕様消石灰用
材質(本体)鋼板製
容量(kg)4.4
線幅(mm)50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×160×810
生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ粉末
従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。
粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。
色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。
主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
トラスコ品番181-4427
材質主原料:炭酸カルシウム
色白
容量(kg)20×1袋
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。
道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。
主な用途コンクリート、アスファルト
使用場所屋外用
トラスコ品番445-0124
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
名称Calcium hydroxide
化学式Ca(OH)2
化学組成Ca(OH)2
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)
平均分子量74.09
CAS登録番号1305-62-0
別称消石灰
炭酸カルシウムの白色の化粧砂
用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー
危険物の類別非危険物
酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。
花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。
緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。
名称炭酸苦土石灰3号
炭酸カルシウムを主成分とし、様々な用途に使用されています。 ・「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」における化学合成農薬に該当しません。
みかん浮皮軽減
銅水和剤の薬害軽減
色促進
性状類白色水和性粉末
農林水産省登録第(号)9385
毒劇区分普通物
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます。電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200~2500kg/mm2
用途引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨。切断用、研磨用砥石の材料など
材質非金属
形状アンギュラー
硬度高硬度
酸性土壌を中和しながら、カルシウムは植物の細胞壁を作る大切な栄養分です。
使用量の目安は土壌や作物の種類により異なりますが、施す目安は1坪当たり約250gです。
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。
種類Uピン
材質鉄
長さ(mm)約150
幅(mm)約30
太さ(mm)約2.8
1パック(100本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。
粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。
色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。
主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
材質主原料:炭酸カルシウム
長さ(mm)400
幅(mm)375
厚さ(mm)145
容量(kg)5×4袋
危険物の類別非危険物
関連キーワード