738件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラモデルはもちろん、ガレージキットやフィギュアモデルなどの筋彫りに使用します。
1個
349 税込384
当日出荷

デカールシールがインクジェットプリンタで簡単に作れるセットです。 クリアコートでもインクが落ちにくいので、プラモデル用のデカールに最適です。 水を使ってピッタリ転写!自然な仕上がりの透明タイプ。
透明 シート厚さ(mm)0.21 面付1面 1列×1段 素材透明・塗工紙+透明糊フィルム 寸法(mm)210×297 アズワン品番64-8820-91 シートサイズA4判
1個
659 税込725
当日出荷

サンコー(三甲)プラモジュール10 青
スタッキング 折り畳み可否 種別SK805830BL 材質PP 有効内寸(mm)1130×1085×654 外寸(mm)1190×1143×760 内寸(mm)1130×1085×669 圧縮荷重(kN[kgf])193.2(19700)
1個ほか
169,800 税込186,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体にエアホース、エア缶を接続し、ガンダムマーカーを差し込むだけで、吹き付け塗装を楽しめる簡易型エアブラシシステムです。 色変えはマーカーを差し替えるだけのワンタッチ式。本体の清掃も不要なので、初心者でも手軽にエアブラシ塗装が可能です。これまでマーカーだけでは難しかった、均一で美しい塗装やグラデーション塗装など、エアブラシならではの技法を手軽に楽しむことが可能です。
用途プラモデル塗装用 セット内容ガンダムマーカーエアブラシ本体、エアーホース(口金PS細)1m長、エアー調整バルブ、エアブラシ専用替芯(3本)、Mr.エアースーパー190
1箱
3,398 税込3,738
欠品中

MX2900 エアブラシキット AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用 ノズル口径(Φmm)0.4 仕様ダブルアクション 付属品5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー 接続口径M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

プラモデルのバリ取りや、パーティングラインの処理等に使います。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超鋼材を使って作ったプラモデル専用スジボリです。 精密なスジ入れ、細かいカットに最適!
付属品革ひも ハンドル長さ(mm)110
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラモデルはもちろん、ガレージキットやフィギュアモデルなどの筋彫りに使用します。
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様ハンドル付 セット内容プラスチックケーススタンドに入った23本セットとハンドル(金具付)、No.1~No.22各 1 本
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

SHOW UP エアゾール SHOW UP 動画あり
SHOW UPエアゾールシリーズ。SHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして**PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】**を使用することを推奨します。SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。また、ブラックやホワイトタイプのバインダーを使用し、塗料を使用した後に裏打ちすることで、さらなる密着性を向上させることが可能です。この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。◆マジョーラコスモコレクション 6色。 【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】。◆PCバインダーブラック・ホワイト・クリアー 3色。◆ベースカラーリアルブラック 。全10色・各100ml
用途ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。 内容量(mL)100 危険物の類別第四類 危険物の数量100mL 取扱説明書(0.42MB) 危険物の性状非水溶性
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラモデル製作用のニッパーです。刃先はフラットに仕上げてありますので切断面は、水平にカットされます。
全長(mm)125 質量(g)53 切断能力(mm)1以下 バネ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。 パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。 バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
用途模型製作に伴う塗装に。補修に。 仕様最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値) 付属品ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V) ねじSサイズ 消費電力(W)20 本体質量(g)約514 定格電圧 DC V12 機能ダブルアクション カップ容量(mL)7 ノズル口径(Φmm)0.3 電源(AC V)100~240(50-60Hz) 定格時間(分)30 運転音(dB)50以下 ホース取付口差し込み式 空気吐出量(L/min)10.5(参考値)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

レーザー刻印による目盛は高精度で視認性が高く、シンプルなデザインとなっています。 A列のコピーダウン用に縮小された目盛と原寸の縮尺目盛が同じ面に配置され使いやすいデザインです。 中心が空洞ではない新形状のアルミ材を採用。 つまみやすく目盛面の傾斜が少ないため測りやすいです。
材質アルミ 目盛(A列の70.7%)1/50・1/100・1/200、(原寸)1/50・1/100・1/200
1個
2,098 税込2,308
9日以内出荷

ジオン公国軍のメカニック達がモビルスーツの整備に愛用したドライバーをモチーフにした、差し替え式2WAYドライバー。ガルマ・ザビ大佐率いる地球方面軍、その第2地上機動師団の一般兵たちに支給されたモデルをイメージ。 軸を引き抜いて差し替えることで+1、+2、+3、-6の4つのネジサイズに対応できる。これ一本で一般的なネジすべてに対応。 すべりにくくしっかりとネジにトルクを伝えるクッショングリップを採用。グリップエンドにはジオン公国エンブレムがあしらわれている。 レーザーマーキングによって軸部分に機能説明や警告事項・ジオニック社のロゴ・メカニックチームのサインなどを精密に刻印。 軸先端部分にはマグネット加工を施し、ネジなどの保持が可能。細かなネジの落下などを防ぎ、作業性を向上させる。
用途一般的なサイズのプラスネジ・マイナスネジの脱着に最適 適合年齢(歳)15以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×196×37(軸含む)、74.5×6×62(仕切り板1枚) 質量(g)約86 軸長(mm)約135 軸太さ(mm)6.35(軸対辺) 材質グリップ本体:ポリプロピレン樹脂、グリップラバー:エラストマー樹脂、軸:カーボン鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

プラモデルや精密ホビー工作に良く使う工具をコンパクトなケースに収納した工具セットです。
セット内容設定ニッパー、ピンセット(カチオンメッキ付)、プラススクリュードライバー、プラヤスリ、マイナススクリュードライバー、カッター(替刃付)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。 ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可) カップ容量(mL)約7 セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト 周波数(Hz)50/60 電流(A)(エアブラシ)電力/1.6 電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240 コード長さ(m)約1.7 接続ねじ(ホース)1/8 出力電圧(V)12 騒音値(dB)約50 吐出量(L/min)約10.5 消費電力(VA)18 動作(レバー)ダブルアクション 入力電流(A)0.6 定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2) リリース起動圧力(MPa)約0.10
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

飛行機モデルやカーモデルのパネルライン(凹モールド)に、下地のカラーよりも暗い塗料を流しこんで立体感を強調する「スミ入れ」に最適な塗料が登場です。 あらかじめスミ入れに適した濃度に薄められているので、ビンを振って塗料をかき混ぜたら、キャップに付いた筆ですぐに作業スタート。 凹モールドに筆を置くと、塗料がモールドに沿って流れていきます。はみ出した塗料は、乾いてからエナメル溶剤で湿らせたクラフト綿棒で拭き取るだけ。 モデルをきりっと引き締めるスミ入れ作業がぐんと簡単に行えます。下地はラッカー系塗料やアクリル系塗料で塗装。
用途塗装用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本(40mL)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質の先端パーツ30本組。彫金・シルバーアクセサリー・ガラス彫金・プラモデル・ネーム入れなどの加工に最適。使用可能工具:電動式ミニルーター、電池式ミニルーター、フレキシブルシャフト。
軸径(Φmm)(ビット)2.35 全長(mm)59、(ビット)45 質量(g)80 適合材ガラス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

4MN545RH23 電波からくり時計 リズム 動画あり
ダイナミックな動きの、新パフォーマンスからくり時計。キッズ・童謡含む全48曲メロディは圧巻です。 ファミリーで楽しむことができる華やかさと、メロディと、ダイナミックアクションにこだわりました。
機能自動鳴り止め明暗センサー、オーロラサウンド、電波サーチ機能、電波受信OFF機能、音量調節機能、ステップ秒針 仕様スワロフスキー(R)クリスタル使用下部回転飾り・文字板飾り付 付属品お試し用乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書 材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス 寸法(mm)499×389×108 質量(kg)3.3 木目仕上 表示方式アナログ 使用電池単1形アルカリ乾電池×2個 電池寿命約1年 電波時計 夜間秒針停止
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

サンコー(三甲)プラモジュールXフタ
RoHS
フタを介して段積みした際、フタにもフォーク差し込み用の凹部を設置しているため、差込口高さが50mm→70mmへアップ。
材質PP 質量(kg)6.6 グレー 外寸(mm)1128×1190×55 RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合商品プラモジュールX、プラモジュールHX
1枚
23,980 税込26,378
当日出荷

サンコー(三甲)プラモジュールX
スタッキング 折り畳み可否 材質PP 質量(kg)39 有効内寸(mm)1130×1080×660 外寸(mm)1190×1127×741 内寸(mm)1130×1080×675 対応特型ハンドリフト 圧縮荷重(kN[kgf])144.1(14700) 折りたたみ時高さ(mm)181
1個ほか
109,800 税込120,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)プラモジュールHX
RoHS
材質PP+補強材(スチール) グリーン/ブラウン 高さ(mm)(内寸)760 容量(L)928 短辺(mm)(外寸)1127 長辺(mm)(外寸)1190 有効内寸(mm)短辺:1080、長辺:1130 圧縮荷重(kN[kgf])176.1[17960](2段圧縮) 外寸法・高さ(mm)843 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)745
1個ほか
159,800 税込175,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品専用PPケース 性能【切削】約400~600番相当【研磨】約2000番相当 寸法(mm)90×9×3
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

サンコー(三甲)プラモジュール10B 孔有
RoHS
材質PP+補強材(スチール) ブルー 高さ(mm)(内寸)669 容量(L)820 短辺(mm)(外寸)1143 長辺(mm)(外寸)1190 有効内寸(mm)短辺:1085、長辺:1130 圧縮荷重(kN[kgf])167.6[17100) 外寸法・高さ(mm)760 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)654
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷


材質EPP15倍 ブラック 短辺(mm)(外寸)1122 長辺(mm)(外寸)1185 外寸法・高さ(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

材質EPP10倍 ブラック 短辺(mm)(外寸)1122 長辺(mm)(外寸)1185 外寸法・高さ(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

劇中に登場する「A.T.フィールド」をクリア塗装で再現し、テープは両面印刷で、耐久性と直立性に優れた素材を採用。 JIS規格(日本工業規格)適合で高精度。本体ベースとカバーを組み合わせる構造により高い落下強度を実現。 テープを固定できるロック機能と、引き込みスピードを調整できるブレーキボタン付き。 落下時に先端金具を保護するフックガード付き。本体にベルトクリップ標準装備。
用途長さ、高さ、深さの計測などに 寸法(mm)約64×74×35 質量(g)約220 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ここだけのユーモアあふれる売れ筋アイテムから「メガネハサミ」「ランドセルキーホルダー」など雑貨アイテムも新たに仲間入り。昔ながらの竹ものさしのデザインをそのままに、プラスチックで作った商品です。すけるんとは、教材メーカーが学校向けに製作した竹尺デザインのアクリル定規。反りにくく透けており、実用的!
材質アクリル 寸法(mm)300×28 色(柄)ニンプラスケ
1本
259 税込285
7日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷

黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に 軸径(Φmm)最大12.4 全長(mm)141 質量(g)12.4 タイプツイン 線幅(mm)細/1.2、極細/0.7 インク油性不透明インク(アルコール系) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン 動画あり
混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
1セット(6g)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に 軸径(Φmm)最大23.6 全長(mm)145 質量(g)23.5 タイプツイン 線幅(mm)太/8、中/2 インク油性不透明インク(アルコール系) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンバイス モノタロウ 動画あり
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業 仕様片頭式 全長(mm)93 適合サイズ(mm)0.1~3.2 付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759 税込835
当日出荷

始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい耐水やすりです。
用途DIYはもちろん、プラモデルなどのホビーや水まわりなどの汚れ落としなどのお掃除に最適です。 寸法(mm)140×76×1 質量(g)1 タイプ耐水紙ヤスリ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)