一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-180~260
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール
長さ公差(mm)0~+35.0
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000
色黒色
材質ポリペンコアセタール
タイプPOM-BC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
比重1.41
引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620]
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)1000
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン製の撹拌棒です。
材質PE
全長(mm)300
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)
材質ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-60~95
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000
色白色
材質ポリエチレン
タイプPET100
長さ公差(mm)0~+30.0
こんなお得な商品も!

PTFE丸棒
モノタロウ
¥71~
税込¥78~
長さ(m)1
材質PTFE
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
品番:ST-25083用の溶着ロッドです。
用途ステープルの埋め込み、割れたプラスチック部品・亀裂の入ったバンパーの補修に
色黒
径(Φmm)4
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
種類裏止めハンドル
ねじ径M4
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
全ての目盛を使用したゲージ棒を軽く使い易い形にしました。プラスチック製なので、
指輪にもキズがつきません。またNo.1~30に溝付きを採用しております。
目盛/No.1~30(180g)、全長280mm。
タイル面に傷を付けないプラスチック玉を採用しています。新築物件調査に最適です。プラスチック玉のため軽量、診断時の音を軽減できます。摩耗は早いが調査時のタイル破損を防ぎます。
用途新築物件調査に。
トラスコ品番127-8506
セット内容ストラップ
材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:プラスチック玉
全長(mm)最短~最長:220~1170
質量(g)110
頭径(Φmm)19
材質(頭)プラスチック
1本
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエチレン
寸法(Φ×mm)直径48×500
1本(1本)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質ポリエチレン
寸法(Φ×mm)直径45×400
1本(1本)
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
色ホワイト
B12
L120
H29
質量(g)18.3
P108
材料ポリスチレン(PS)
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
色ホワイト
B10
L45
H28
質量(g)7.5
P35
材料ポリスチレン(PS)
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
色ブラック
B10
L45
H28
質量(g)7.5
P35
材料ポリスチレン(PS)
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
色ブラック
B12
L120
H29
質量(g)18.3
P108
材料ポリスチレン(PS)
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
色ブラック
B12
L80
H28
質量(g)14
P68
材料ポリスチレン(PS)
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
色ホワイト
B12
L80
H28
質量(g)14
P68
材料ポリスチレン(PS)
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
大理石なので丈夫
色ホワイト
直径×幅W(mm)60×452
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。
JIS-C-4510規格に準拠しています。
プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。
軽量で操作性にすぐれています。
危険色の黄色パイプを使用しています。
パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。
キュービクル点検用
標準目盛を使った携帯用にとても便利なゲージ棒です。
プラスチック製でとても軽くまた、指輪にもキズがつきません。
目盛/No.4~23(51g)、全長150mm。
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ