ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。
2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。
ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。
6連LEDで負荷状態を表示します。
5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。
ワンタッチで工具の着脱が出来ます。
付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用)
トラスコ品番835-4255
軸径(Φmm)3
定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240
定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A
外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
プロユースからホビーユースまであらゆるシーンに対応できます。
回転精度を追及し、芯ブレの少ない滑らかな加工が可能です。
トルク制御を改善したことで、特に低速域において粘り強いパワーが発揮できます。
用途金型や精密部品の加工に。
トラスコ品番207-3571
セット内容ハンドピース(RPM-V35R)●コントローラー(RPM-V35C)●ACアダプター(RPM-V35AD6)●交換用カーボンブラシ(KE-610)
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)151
質量(g)866
回転数(min-1[r.p.m])35000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~35000
外径(mm)27
アズワン品番64-8861-79
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
軽量・スリムデザインで持ちやすく、精密作業に最適です。
トラスコ品番207-3595
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)151
外径(mm)27
アズワン品番64-8664-07
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~25000
トラスコ品番777-1932
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)146
質量(g)189
外径(mm)27
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
トラスコ品番207-3596
厚さ(mm)14
縦(mm)140
横(mm)70
アズワン品番64-8664-06
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
トラスコ品番777-1924
幅(mm)58
高さ(mm)19
質量(g)50
奥行(mm)86
寸法(縦×横×厚さ)(mm)86×58×19
定格出力20W
定格入力DC24V
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
扱いやすく、発色がきれいなベーシックカラーのオーブン粘土です。オーブン粘土の中では崩れにくく、細かいミルフィオリ模様などに適しています。
樹脂粘土フィモのお得セット。通常品のハーフサイズが12色入っており、初めてフィモを使用する方にオススメの製品です。
セット内容ホワイト/ラズベリー/インドレッド/ブリリアントブルー/ペパーミント/タンジェリン/トロピカルグリーン/プルーン/キャメル/ドルフィングレイ/ブラック各ハーフサイズ1個
1セット(12色)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。
この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.34g
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
プレモコントローラーを張りつけて使用するスタンドです。
用途コントローラースタンド(プレモ用)
トラスコ品番827-8939
質量(g)165
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
プレモハンドピース(RPM-R25)用の交換用カーボンブラシです。
トラスコ品番827-8921
質量(g)8
1個
¥1,395
税込¥1,535
翌々日出荷
フィモを柔らかくするための粘土です。
ミックスクイックを混ぜることにより、フィモがより柔らかくなり加工しやすくなります。
寸法(mm)95×18×56
質量(g)100
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
丈夫で水にも強い樹脂粘土シリーズ。
曲げにも強く、フラワーやアクセサリーつくりにも最適です。
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書
質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230
電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32
寸法(Φmm×Lmm)30×152
機能正転・逆転可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84
回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)
接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450
把握径(Φmm)3.0/2.35
ケーブル長(mm)1770
電源容量(W)100
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク(N・cm)3
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
フィモ専用の水性のニスです。作品に光沢を付けたり、変色を防止し作品の保護に役立ちます。
寸法(mm)66×47×140
容量(mL)35
1本(35mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アクセサリーや雑貨を制作する時に便利な金属製クレイカッター。
それぞれ6cm/5cm/4cmの3つのサイズがセットされています。
種類ペナント型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×122
寸法(cm)6、5、4
1個
¥589
税込¥648
9日以内出荷
上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。
セットリングを回すだけでビットの交換が可能。
正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。
上位機種並みの軸精度を実現。
過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。
主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工
消費電力(W)(コントローラー)10
定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz
ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70
ビット軸径(Φmm)2.34
最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
プレモ用ACアダプターです。ACピン(A型・C型)交換式です。外部電源規制レベル6です。
用途プレモ用ACアダプター
質量(g)227
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
アクセサリーや雑貨を制作する時に便利な金属製クレイカッター。
それぞれ6cm/5cm/4cmの3つのサイズがセットされています。
種類ナベット型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×122
寸法(cm)6、5、4
1個
¥589
税込¥648
9日以内出荷
小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。
仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着
付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ
トラスコ品番430-5752
ハンドピース寸法(mm)27.5×143
最大トルク(N・cm)3.4(350g・cm)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。
その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。
厚くするほど透明感は減ります。
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーマイクログラインダー
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。
耐久性に優れた高級精密エアツールです。
別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。
金型加工・ガラス加工。
軽研削用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.15
仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方
トラスコ品番301-9128
全長(mm)155
質量(g)108
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
スプレーして流すだけ!除菌泡で汚れも菌もスッキリ落とす!レモンライムの香り
シリーズキュキュット
香りレモンライムの香り
着香料香りあり
手研ぎ用・糊付製品用
用途アシレックスレモン、アシレックスピーチで使用します。薄く柔らかいので、プレス部や際部の研磨に有効です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
封を切ってホットキャビ庫内に入れるだけでお使いいただけます。
材質圧縮パルプ・アルミ
香りレモン
TKG品番9-0847-1501
TKG品番(2017)6-0753-1401
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
汚れた化学モップの糸を洗って干した後に、ホコリの吸着力を復活させるスプレーです。これを使って再生すればレンタルに比べてグーンとお得です。
快適に使用していただけるようレモンの香りを配合させました。化学モップ、化学ダスター再生用の着塵スプレー。大容量タイプ。
成分流動パラフィン配合・LPG
材質本体/ポリスチレン、蓋・キャップ/AS樹脂、ストッパー/ABS樹脂、押し板・押し棒・バネ止め/ポリエチレン、バネ/18-8ステンレス鋼
容量(mL)420
質量(g)約380
使用量標準サイズのモップ(約2cm×3cm・糸重量7g)の場合:約5秒噴射
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
【除菌衛生管理用洗剤】アメリカEPA(米国環境保護局)認定の除菌洗浄剤レモングリーンDDの原液を500mLスプレーボトル用に小分けした使い切りタイプです。
水を入れたボトルにパックの原液を入れるだけ、「簡単に」「間違いなく」希釈液が作れ、すぐに作業を開始できます。
普通ゴミで廃棄が可能、コスト計算が容易、省スペースなど他にも多くのメリットがあります。
用途病院・特別養護老人ホーム・学校、幼稚園・動物病院・オフィスビル・ホテル・映画館、劇場その他商業施設など。
効果除菌
希釈倍率40倍
液性アルカリ性
香りレモン
ハイグレードタイプのカレーパウダーです。
パプリカの甘い風味とコクを出しながら、香りのよい
スパイスを多めに配合してグレードを上げています。
保存環境常温
1缶
¥1,098
税込¥1,186
4日以内出荷
日本製生理用ナプキン。天然コットン100%の表面シート。お肌にやさしく温かな肌ざわり。布ナプキンのようなやさしさ。肌への負担が少なく敏感肌の方にも安心。ムレないエアースルーフィルム。キルティングプレスでヨレ・モレ防止
用途ムレ・カブレが気になる敏感肌に。生理用ナプキン/コットン100/天然素材/布感覚/日本製/温活/防災/備蓄/まとめ買い
材質コットン
お口の乾燥は口臭・ネバツキといったお口のトラブルの原因になります。本品は、お口の乾燥が気になる方、口臭・ネバツキが気になる方、パサパサしたものが食べにくい方に。
ニオイのもとを吸着除去し口臭を防ぎます。
4つの保湿成分を配合。マコンブエキスがうるおいを与え、ヒアルロン酸・ベタイン・リピジュアがうるおいを保つので、お口の中をすばやく保湿しうるおい感が続きます。
使いやすいノズル付きで、お口まわりを濡らさずスプレー
毎日使いたくなる美味しさのレモンミントの香味
お口にやさしいノンアルコールタイプ
約500回スプレーできます。
用途1)お口に適量(3から4プッシュ)スプレーしてください。2)お口の中にまんべんなく行き渡らせた後、吐きだすか軽く拭き取ってください。※使い始めは液が出ないことがありますので、数回空押ししてください。
成分●溶剤:水●湿潤剤:グリセリン●溶剤:PG、BG●湿潤剤:ベタイン、マコンブエキス、ヒアルロン酸Na、ポリクオタニウム-51(リピジュア)、チャ乾留液●可溶化剤:PEG-100水添ヒマシ油●保存剤:フェノキシエタノール、セチルピリジニウムクロリド●pH調整剤:クエン酸、クエン酸Na●粘度調整剤:ヒドロキシエチルセルロース●矯味剤:サッカリンNa、キシリトール、スクラロース、海塩●香料(レモンミントタイプ)
シリーズモンダミン
使用の目安お口に適量(3から4プッシュ)スプレーしてください
香味レモンミントの香味
1本(80mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フット専用ソープ。泡で出てくるスプレータイプで使用しやすい。気になる足の汚れを洗浄し清潔に保ちます。さわやかなレモンの香りで気分もリフレッシュ。医薬部外品。
商品タイプ本体/スプレー
医薬品医療機器等法医薬部外品
材質特殊透明プラスチック製
寸法(mm)120×28
高さ(mm)54
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-30
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
Φ75mmまでのフルーツが絞れます。
直径×長さ(mm)100×240
TKG品番9-0927-0501
TKG品番(2017)6-0819-0601
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエチレン
色グリーン
長さ(cm)6.5~9(葉)
分類レモンリーフ
高さ(cm)77
1本
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
食品成分100%だから安心。農林水産省特定防除資材の食酢を使用した病害虫予防スプレーにレモングラスの香りをプラス。1週間に1回程度散布することで、植物に対する害虫予防、病気予防に。食品のお酢でできた安心成分のため、収穫の前日まで使用いただけます。希釈タイプ。
用途あらゆる植物に有効。スプレータイプ。
1個(500mL)
¥1,588
税込¥1,747
3日以内出荷
食品成分100%だから安心。農林水産省特定防除資材の食酢を使用した病害虫予防スプレーにレモングラスの香りをプラス。1週間に1回程度散布することで、植物に対する害虫予防、病気予防に。食品のお酢でできた安心成分のため、収穫の前日まで使用いただけます。希釈タイプ。
用途あらゆる植物に有効。スプレータイプ。
1個(900mL)
¥849
税込¥934
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ