「ヘルメ 浸透」の検索結果
防湿、防錆、ねじのゆるめ、清浄など、多目的に使用できる特殊な防錆浸透剤。
自動車・船舶・航空機・建設機械・農業機具・化学プラントなど金属部品から錆を追放し、固着したボルト、ナットを取り易くします。
使用温度範囲(℃)-50~130
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。
オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。
ボルト、ナット等のネジ緩め。
各種産業機械の防錆・潤滑。
メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。
治工具などの防錆。
成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン
タイプ低臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。
水置換性があり浸透性にも優れているので、
金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。
金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。
フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。
オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。
機械部品の加工時や組立時の防錆。
ボルト、ナット等のネジ緩め。
各種産業機械の防錆・潤滑。
付属品プラスチックのノズル(約10cm)
成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタン
タイプ低臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥489
税込¥538
欠品中
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用
色灰色
規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)
容器仕様ハケ付缶
トラスコ品番122-6762
比重1.2(25℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。
肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。
又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。
色灰色
耐熱温度(℃)約150
JIS規格K6820液状ガスケット2種規格
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
用途ガス配管・燃料油配管用
容器仕様ハケ付缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)4.88
タイプ酸性
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属をサビから守ります。
金属との親和性がよく浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを締めるのに適しています。
用途機械部品や組立部品の加工、組み立て時の防錆。
洗浄後の機械部品の防錆
錆びついて取れないネジ・ボルト・ナット緩め
各種産業機械などの防錆・潤滑
屋外機器の金属部の防錆
主成分鉱物油、防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途サビ落とし
仕様燃焼性/なし揮発性/低い
成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ濃縮
pH1.05(20℃)
引火点(℃)なし
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ドライバーとネジみぞの滑りを防ぐ摩擦増強液
用途ネジ頭部ミゾのつぶれ
ミゾのつぶれ予防
サビついたネジのはずし
成分水性ネジはずし材
アズワン品番6-8195-01
1本(15g)
¥499
税込¥549
当日出荷
なめたネジを簡単に外すことが出来る!
ドリルで穴があくネジであれば使用可能。
スペアネジ・スペアドリルを追加しました。
先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。
再度使用することが出来ます。
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)65
仕様M2.5~M5ねじ対応
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼
軸径(Φmm)6.35
叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596
セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30
商品構成単品
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
農薬散布や塗装作業の汚れ防止に最適。
作業中の粉じんの付着を防ぎます。
粉じんが内面に浸透しにくい不織布を使用しています。
用途農薬散布や塗装作業の汚れ防止に
タイプダストフード型
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥339
税込¥373
当日出荷
別売のアクセサリーパーツで6スタイルチェンジを楽しめる!。「強い」と「疲労軽減」を兼ね備える。だから安全、という考え方。ウインズジャパンは、「首の負担を減らし、疲れを軽減させることでライディングに集中できること」が、より安全につながると考えています。 より強いヘルメットを作るため、部位ごとに材料および積層方法をより細かく調整できる、グラスファイバー素材にあらかじめ樹脂を浸透させた熱硬化性プリプレグ繊維シートを採用しています。軽くて強いヘルメットを作るためにこだわった素材と製法
色マットブラック
1個
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
「強い」と「疲労軽減」を兼ね備える。だから安全、という考え方。ウインズジャパンは、「首の負担を減らし、疲れを軽減させることでライディングに集中できること」が、より安全につながると考えています。 より強いヘルメットを作るため、部位ごとに材料および積層方法をより細かく調整できる、グラスファイバー素材にあらかじめ樹脂を浸透させた熱硬化性プリプレグ繊維シートを採用しています。軽くて強いヘルメットを作るためにこだわった素材と製法
色赤
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
見やすさに徹底的にこだわった「眼に優しい」ミラーシールド。3点ホックで取り付くシリーズに装着可能なバブルシールド。EXTRAシールドバブルシリーズに強烈な存在感の「REVO」ミラーカラーが登場。新採用の裏面へのAR(アンチリフレクション)コーティング加工が光の反射を抑制し、眩しさや乱反射を軽減するため夜間の使用にも最適です。また、反射を抑えることでより色の鮮やかさが際立ち、様々な角度から見ても同じ色合いを保ちます。既存のEXTRAバブルシールドの製法による、歪みの少ないクリアな視界は顕在。「眼に優しいシールド」EXTRAシールドの中でも革新的な「REVO」シリーズをぜひお試しください。・【適合ヘルメット】 3点フックでシールドを装着可能なシリーズに取り付けられます。・特殊ミラー被膜で視界の歪みを最小限に抑え、眼精疲労を軽減。・撥水コーティング採用。ミラーコートされた滑らかな表面が水分を弾きます。・ミラーコーティングは職人が丁寧なコーティング加工を行っています。・フリップアップベースもついているためシールドの開閉も可能。・眩しさだけではなく、紫外線も99%カットで目に優しい。・シールドは全サイズ共用パーツです。ミラーシールドのお取り扱いについて(ご使用上の注意)。・汚れた場合はホコリ等の付着物を流水で取り除き、薄めた中性洗剤で洗浄します。洗剤を洗い流した後、柔らかい布等で拭き取ってください。・シンナーなどの有機系溶剤、揮発性溶剤は使用しないでください。市販品のクリーナ等のご使用も、使用成分を確認しご注意ください。・汚れの付着を長期間放置しておくと、コーティングを傷める恐れがあります。・保管する際は高温になる場所を避け、走行前にシールドの状態を確認してから使用してください。・ミラーシールドは透過率が低下し、暗く見えます。夜間走行にはご使用しないでください。夜間走行にはミラーコートされていないクリアシールドをご使用ください。・フリップアップベースがヘルメットドットボタンにしっかり留まっているか確認をしてください。蒸着剥がれの主な原因。・浸透力の優れた液剤の使用。対策:浸透力の優れた液剤は使用しないでください。ミラーシールドはコーティング加工を施した後、ミクロのパウダーでコーティング部分を覆っております。パーツクリーナー、虫よけ剤、曇り止めケミカル、酸性の液剤等浸透力の優れた液剤を使用しますと、液剤がパウダー内に浸透し蒸着剥がれの原因となります。また、これらの液剤が付着した布・グローブ・手袋等でシールドを擦ると同様の蒸着剥がれが起きる可能性がございます。※シリコングリースは装着面以外に使用しないでください。・柔らかい布以外の使用。対策:拭き作業は柔らかい布等を使用してください。 かたい布、砂ぼこり等の付着した汚れた布で拭くとシールドを傷つける可能性がございます。ミラーシールドを拭く際はマイクロファイバークロス等柔らかい布を御使用ください。・酸性雨の影響。対策:雨天でのご使用は十分ご注意ください。 ミラーシールドは酸性に弱い為、酸性雨によって蒸着剥がれを起こす可能性がございます。 。雨天でご使用の場合は強く擦ったり、かたい布で拭かないでください。また使用後は流水で雨をさっと洗い流してから柔らかい布で優しく拭いてください。(流水での強い擦り洗いはお避けください。)
適合3点ホック汎用
山城(yamashiro) EXTRAシールドバブル(エキストラシールドバブル)。3点ホックで取り付くシリーズに装着可能なバブルシールド。視界の歪みや内部反射を抑えた、見やすさに徹底的にこだわった日本製のシールド。フリップアップベース付きでシールドの開閉も可能。クリア、ミラー、トーン、スモークカラーの全11色のラインナップ。ボタンにはEXTRAマークの刻印入り。・【適合ヘルメット】 3点フックでシールドを装着可能なシリーズに取り付けられます。・特殊ミラー被膜で視界の歪みを最小限に抑え、眼精疲労を軽減。・撥水コーティング採用。ミラーコートされた滑らかな表面が水分を弾きます。・ミラーコーティングは安心の日本製。職人が丁寧なコーティング加工を行っています。・フリップアップベースもついているためシールドの開閉も可能。・眩しさだけではなく、紫外線も99%カットで目に優しい。・シールドは全サイズ共用パーツです。ミラーシールドのお取り扱いについて(ご使用上の注意)。・汚れた場合はホコリ等の付着物を流水で取り除き、薄めた中性洗剤で洗浄します。洗剤を洗い流した後、柔らかい布等で拭き取ってください。・シンナーなどの有機系溶剤、揮発性溶剤は使用しないでください。市販品のクリーナ等のご使用も、使用成分を確認しご注意ください。・汚れの付着を長期間放置しておくと、コーティングを傷める恐れがあります。・保管する際は高温になる場所を避け、走行前にシールドの状態を確認してから使用してください。・ミラーシールドは透過率が低下し、暗く見えます。夜間走行にはご使用しないでください。夜間走行にはミラーコートされていないクリアシールドをご使用ください。・フリップアップベースがヘルメットドットボタンにしっかり留まっているか確認をしてください。蒸着剥がれの主な原因。・浸透力の優れた液剤の使用。対策:浸透力の優れた液剤は使用しないでください。ミラーシールドはコーティング加工を施した後、ミクロのパウダーでコーティング部分を覆っております。パーツクリーナー、虫よけ剤、曇り止めケミカル、酸性の液剤等浸透力の優れた液剤を使用しますと、液剤がパウダー内に浸透し蒸着剥がれの原因となります。また、これらの液剤が付着した布・グローブ・手袋等でシールドを擦ると同様の蒸着剥がれが起きる可能性がございます。※シリコングリースは装着面以外に使用しないでください。・柔らかい布以外の使用。対策:拭き作業は柔らかい布等を使用してください。 かたい布、砂ぼこり等の付着した汚れた布で拭くとシールドを傷つける可能性がございます。ミラーシールドを拭く際はマイクロファイバークロス等柔らかい布を御使用ください。・酸性雨の影響。対策:雨天でのご使用は十分ご注意ください。 ミラーシールドは酸性に弱い為、酸性雨によって蒸着剥がれを起こす可能性がございます。 。雨天でご使用の場合は強く擦ったり、かたい布で拭かないでください。また使用後は流水で雨をさっと洗い流してから柔らかい布で優しく拭いてください。(流水での強い擦り洗いはお避けください。)
用途ブランド:EXTRAシールド(エキストラシールド)。適合:3点ホック汎用。特徴:歪みが少なく目に優しいシールド
適合3点ホック汎用
低粘度・浸透力と接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。
仕様低粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材
トラスコ品番683-9951
危険物の類別非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
特殊エポキシ樹脂のクラック補修材として開発されました。
樹脂を低粘度化することにより従来のエポキシ樹脂系よりも優れた浸透性・接着性を特長とし、コンクリート床や壁面のひび割れなどを湿潤面においても補修することができます。
壁面の場合は、状況に応じダレ対策をしてください。
硬化後は、クリアーに近い(淡黄色透明色)色になります。
低粘度による優れた浸透性、湿潤面施工が可能。
2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。
水質基準規格適合品。
用途コンクリートクラック部分の湿潤面・乾燥面補修。
コンクリート壁面のクラックの補修。
コンクリート構造物の補強。
狭い隙間の充填接着など。
色調淡黄色透明
硬化時間(時間)4(23℃)
使用方法1.クラック部の埃やごみを掃除機で吸い取るかコンプレッサーで吹き飛ばすなどきれいに除去してください。2.組立方法は、製品梱包内にありますので使用前に必ずお読みください。3.クラック部に注入してください。4.空洞部が大きい場合等は、状況に応じバックアップ材を埋め、再度注入してください。5.表面の硬化を確認した後、カラーセメント、各種塗装材、床材等で色合わせをしてください。※施工後、紫外線の当たる場所では硬化物が黄変いたしますので、特に意匠を気にされる場合はモルタルや塗装剤などで仕上てください。※湿潤面での施工の際硬化後の表面が白濁することがございます。意匠を気にされる場合はご注意ください。
主成分特殊エポキシ樹脂2液型
伸び(%)5
粘度800cps(23℃)
可使時間(分)40(23℃)
引張強度(MPa)35
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の性状非水溶性/非水溶性
圧縮強度(MPa)55
硬度(ショア D)80
ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。
スパンボンド不織布の間に通気性フィルムを挟んだ3層タイプです。
通気性フィルムをスパンボンド不織布で特殊ラミネートすることで粉じん・液体等の浸透を防ぎやすくします。
用途クリーンルーム内での作業などに。
色シロ
混率(%)外層:ポリプロピレン100 (スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン100 (通気性フィルム)、内層:ポリプロピレン100 (スパンボンド不織布)
仕様大きなサイズのフード付
パワーウォーターS126は、水を独自の技術(特許取得)で電気分解してつくられたpH12.6の高アルカリ電解水100%クリーナー水です。
界面活性剤や薬品、添加物を一切含みません。
金属を錆びつかせることもなく、生態を汚染することもありません。
環境にも身体にも安全なクリーナーです。
通常の水より浸透力が優れており、素早く汚れの細部に浸透。汚れを分解し、浮き上がらせるので驚異的な洗浄効果が得られます。
手垢やタバコのやに、油汚れなどのしつこい汚れも分解。
すすぎや二度拭き不要で、洗浄後は、通常の水と同様に蒸発し一切有害な物質を残しません。
一般生菌(食中毒菌)、病原性大腸菌O-157やサルモネラ菌、さらにはノロウィルスまでもpH12.6のアルカリイオンパワーにより30秒~1分で完全除菌。
通常の消臭剤のような香料を用いてイヤなニオイをごまかすマスキング効果による消臭では無く、ニオイの原因物質を分解、また菌の繁殖を止めることによる消臭効果も発揮します。
用途自家用車やタクシー、バス、レンタカー、バイク(ヘルメット・スーツなど)、福祉車両、鉄道、航空機、。ビル設備、外食産業ホール・厨房内、ご家庭内清掃、武道用品やスポーツ用品など様々な車内室内ガラス・ドア・ダッシュボードとシート(モケット・ビニール)・壁天井のヤニ・チャイルドシート・手垢・食べ残しのシミ・嘔吐跡などの洗浄、除菌、消臭に。
pH値12.6
仕様使用効果/洗浄・除菌・消臭、電気分解生成性/非塩素イオン
成分100%アルカリ電解水
液色無色透明液体
比重1.0
アズワン品番64-5281-18
1個(18L)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。
ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。
ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。
また、ネジ部の腐食防止にも有効です。
用途各種ねじの締付後の浸透による固定吊り金具の固定。
床面のレベル合わせなど幅広く使用できます。
タイプ後浸透タイプ中強度
耐熱温度(℃)120
粘度10~30cps
剪断強度(kg/cm2)150~250
セットタイム(分)15
危険等級Ⅲ
色調緑
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1箱(30mL×5本)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
耐摩耗性に優れる生地を使用し、しっかりした作りでハードな使用にも対応底が上部なプラスチックで安定感も抜群。濡れた面に置いても中まで浸透しない収納スペースも大容量、電車やバスの移動でもラクラクファスナー付きの開口部は大きく開くので出し入れしやすい通気性の良い立体ショルダーとリュックパットを採用ヘルメット・フルハーネス・防護マスクなどたっぷり収納サイドポケットには、水筒・工具・折り畳み傘も収納可能チェストベルトがあり体によりフィットして背負いやすい
用途ツールバッグ・内装業・設備工事・DIY・レジャー・非常袋
材質ポリエステル
色黒
タイプリュックタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×22×52
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性、通気性
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
汚れ落としと同時にガラス系コーティングが簡単に仕上がる、万能タイプのマルチコーティングスプレーです。 より深く濃い艶にアップ! 艶成分を大幅に増量し、ツヤツヤに仕上がります。 使い方はとっても簡単、スプレーしてクロスで拭くだけでOK!しかも、施工面が濡れていても乾いていても使えます。洗車機では落ちない表面にこびりついた油・虫汚れを「浸透分解溶剤」が落とし、さらに「ガラス系ポリマー」が表面にコーティング被膜を形成し劣化から守ります。 雨を弾いて、汚れを付きにくくさせる撥水効果。お手入れも、水洗いだけで汚れがラクに落とせます。車やバイクの各箇所はもちろん、ゴルフ、釣り具、スマホ等ご家庭でも幅広く使用できます。
全色対応・ノーコンパウンドタイプだからコーティング車にも安心して使用できます。
UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。
1本で汚れ落とし&コーティング
車のボディーだけでなく、ヘッドライトや窓ガラス(外側のみ)、ホイール、未塗装樹脂パーツ、車内のダッシュボードなど様々な箇所に使用可能です。 ●耐熱温度:約250℃
ノーコンパウンドタイプだから、クルマ以外にも使用OK。バイクやヘルメット、 パソコン、カメラ、ゴルフクラブ等にご使用できます。※パソコンの液晶部やカメラのレンズ部には使用できません。ご使用対象品のの使用方法に準じて、本製品をご使用ください
用途本製品は、施工対象が濡れていても乾いていてもどちらでも使用できます。 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで拭きあげてください。このとき、クロスのキレイな面で、液を薄く均一に塗り広げるように拭きあげるときれいに仕上がります。
付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き
質量(g)400
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
対応ボディー色全色対応
特性汚れ落とし、コーティング
危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ウエストの伸縮ゴムが背部から腹部まで一周入っているため身体にフィットし、だぶつきにくいです。股部分に立体的なマチがついていることでゆとりがあって作業しやすく、しゃがんだり足を広げても破れにくいです。首周りにゆとりがある構造のため、ヘルメットを装着しても首を動かしやすいです。フード・足首周りの伸縮ゴムは、肌に直接触れないように外側に縫製しています。伸縮ゴムはラテックスフリーです。
用途用途。焼却炉の解体やメンテナンス。ダイオキシンや鉛からの防護。感染症対策。消防、警察、医療機関(放射性汚染物質、感染症物質の処理、警備)
材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム
質量(g/m2)63
クラス液体エアロゾルに対する耐浸透性:クラス3、血液媒介病原体に対する耐浸透性:クラス6