41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
679 税込747
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)


円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
789 税込868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)10°を超え17°以下 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

円すいころ軸受30200番台 モノタロウ 動画あり
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
635 税込699
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲-40~120℃ 接触角(°)10°を超え17°以下 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)17°以下 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)17°以下 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
861 税込947
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
30日以内出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
949 税込1,044
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
689 税込758
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
4,862 税込5,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
919 税込1,011
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

円すいころを使用して2個を使うことで、ラジアル、スラスト両方向の荷重を受けられます
用途自動車、減速機等に使用されます 材質(保持器)【保持器】鋼板プレス JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル/スラスト 軌道輪形状円すいころ 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
999 税込1,099
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,462 税込7,108
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)17°以下 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)62 幅B(mm)【内輪】20 番号【NSK】HR32206J 許容回転数(min-1[r.p.m])6000 内径d(Φmm)30 幅C(mm)【外輪】17 幅T(mm)21.25 呼び番号HR32206J 基本定格荷重Cor(N)60000 基本定格荷重Cr(N)52000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)52 幅B(mm)【内輪】21 番号【NSK】HR32304J 許容回転数(min-1[r.p.m])8000 内径d(Φmm)20 幅C(mm)【外輪】18 幅T(mm)22.25 呼び番号HR32304J 基本定格荷重Cor(N)47500 基本定格荷重Cr(N)45500 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)90 幅B(mm)【内輪】20 番号【NSK】HR30210J 許容回転数(min-1[r.p.m])4000 内径d(Φmm)50 幅C(mm)【外輪】17 幅T(mm)21.75 呼び番号HR30210J 基本定格荷重Cor(N)91500 基本定格荷重Cr(N)76000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)140 幅B(mm)【内輪】25 番号【NSK】HR32920J 許容回転数(min-1[r.p.m])2200 内径d(Φmm)100 幅C(mm)【外輪】20 幅T(mm)25 呼び番号HR32920J 基本定格荷重Cor(N)205000 基本定格荷重Cr(N)117000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)150 幅B(mm)【内輪】25 番号【NSK】HR32922J 許容回転数(min-1[r.p.m])2200 内径d(Φmm)110 幅C(mm)【外輪】20 幅T(mm)25 呼び番号HR32922J 基本定格荷重Cor(N)224000 基本定格荷重Cr(N)123000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)47 幅B(mm)【内輪】14 番号【NSK】HR30204J 許容回転数(min-1[r.p.m])8000 内径d(Φmm)20 幅C(mm)【外輪】12 幅T(mm)15.25 呼び番号HR30204J 基本定格荷重Cor(N)28500 基本定格荷重Cr(N)27900 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)17°以下 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
6,204 税込6,824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110 幅B(mm)【内輪】20 番号【NSK】HR32916J 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 内径d(Φmm)80 幅C(mm)【外輪】16 幅T(mm)20 呼び番号HR32916J 基本定格荷重Cor(N)128000 基本定格荷重Cr(N)75000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)145 幅B(mm)【内輪】25 番号【NSK】HR32921J 許容回転数(min-1[r.p.m])2200 内径d(Φmm)105 幅C(mm)【外輪】20 幅T(mm)25 呼び番号HR32921J 基本定格荷重Cor(N)212000 基本定格荷重Cr(N)119000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)62 幅B(mm)【内輪】24 番号【NSK】HR32305J 許容回転数(min-1[r.p.m])6300 内径d(Φmm)25 幅C(mm)【外輪】20 幅T(mm)25.25 呼び番号HR32305J 基本定格荷重Cor(N)66000 基本定格荷重Cr(N)62500 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)120 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR30213J 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 内径d(Φmm)65 幅C(mm)【外輪】20 幅T(mm)24.75 呼び番号HR30213J 基本定格荷重Cor(N)151000 基本定格荷重Cr(N)122000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)90 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR30308J 許容回転数(min-1[r.p.m])4300 内径d(Φmm)40 幅C(mm)【外輪】20 幅T(mm)25.25 呼び番号HR30308J 基本定格荷重Cor(N)101000 基本定格荷重Cr(N)90500 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)80 幅B(mm)【内輪】20 番号【NSK】HR32010XJ 許容回転数(min-1[r.p.m])4300 内径d(Φmm)50 幅C(mm)【外輪】15.5 幅T(mm)20 呼び番号HR32010XJ 基本定格荷重Cor(N)87000 基本定格荷重Cr(N)61000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)42 幅B(mm)【内輪】15 番号【NSK】HR32004XJ 許容回転数(min-1[r.p.m])9000 内径d(Φmm)20 幅C(mm)【外輪】12 幅T(mm)15 呼び番号HR32004XJ 基本定格荷重Cor(N)27400 基本定格荷重Cr(N)24600 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)75 幅B(mm)【内輪】20 番号【NSK】HR32009XJ 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 内径d(Φmm)45 幅C(mm)【外輪】15.5 幅T(mm)20 呼び番号HR32009XJ 基本定格荷重Cor(N)83000 基本定格荷重Cr(N)60000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷

シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)17°以下 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,498 税込1,648
91日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)47 幅B(mm)【内輪】14 番号【NSK】HR30204JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])8000 内径d(Φmm)20 幅C(mm)【外輪】12 幅T(mm)15.25 呼び番号HR30204J JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)28500 基本定格荷重Cr(N)27900 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)120 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR30213JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 内径d(Φmm)65 幅C(mm)【外輪】20 幅T(mm)24.75 呼び番号HR30213J JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)151000 基本定格荷重Cr(N)122000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷