9,805件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm80mm6208/C4
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6668 アズワン品番65-7924-18
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ モノタロウ 動画あり
耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304相当 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 JIS等級0 荷重方向ラジアル
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。 お求め易くラインアップしました。 軸受鋼より優れた耐食性。 大気専用、グリース潤滑。 保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。 SUS440C相当材のため、磁性あり。 高湿度環境等にての高耐食性能。 化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 JIS等級0 荷重方向ラジアル
1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 JIS等級0 荷重方向ラジアル
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 動画あり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm90mm6308-Z
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 40 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8277 アズワン品番65-7932-84
1個
13,980 税込15,378
欠品中

用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 材質(本体)ステンレス JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA986SD-75 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)75×40 許容荷重(kg)700 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)100
1個
6,720 税込7,392
当日出荷

ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ モノタロウ 動画あり
耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も代表的な転がり軸受です。
シールド形状両側鋼板シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm90mm
内径 40 mm、外径 90 mm の SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される内輪レースウェイと外輪軌道を備えているため、荷重を組み合わせてラジアルと同時に作用するように設計 軸方向荷重アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:216-3574 アズワン品番65-7876-41
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm90mm
内径 40 mm、外径 90 mm の SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される内輪レースウェイと外輪軌道を備えているため、荷重を組み合わせてラジアルと同時に作用するように設計 軸方向荷重アングルコンタクトボールベアリングの軸方向
仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:216-3575 アズワン品番65-7883-19
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)プレーンベアリング 40mm内径
仕様●内径:40mm●外径:44mm●静的許容ラジアル荷重:390kN●コード番号:237-2265 アズワン品番65-7872-33
1個
2,498 税込2,748
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)プレーンベアリング 40mm内径
仕様●内径:40mm●外径:44mm●静的許容ラジアル荷重:193kN●コード番号:237-2263 アズワン品番65-7866-12
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm68mm16008
SKF 深溝ボールベアリングは、ボア径 40 mm で外径 68 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:40mm●外径:68mm●レース幅:9mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1836 アズワン品番65-7946-69
1個
5,498 税込6,048
欠品中

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 40 mm、外径 90 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:38.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6347 アズワン品番65-7927-84
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 40 mm、外径 78 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:78mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:28.5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6343 アズワン品番65-7923-10
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:40mm●外径:68mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:11.5kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:16.8kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8329 アズワン品番65-8050-99
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 40 mm、外径 90 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6327 アズワン品番65-7925-48
1個
33,980 税込37,378
欠品中

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 40 mm、外径 78 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:78mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6312 アズワン品番65-7921-50
1個
16,980 税込18,678
欠品中

。SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 40 mm、外径 78 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:78mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6333 アズワン品番65-7935-67
1個
39,980 税込43,978
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 40mm内径
仕様●内径:40mm●外径:48mm●コード番号:215-4567 アズワン品番65-7872-50
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 40mm内径
仕様●内径:40mm●外径:48mm●コード番号:215-4568 アズワン品番65-7890-11
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 40mm内径
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
仕様●内径:40mm●外径:62mm●コード番号:217-6759 アズワン品番65-7909-63
1個
18,980 税込20,878
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 40mm内径
。SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:40mm●外径:68mm●コード番号:217-6774 アズワン品番65-7964-03
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 40mm内径
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:40mm●外径:62mm●コード番号:217-6723 アズワン品番65-7908-90
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 JIS等級0 荷重方向ラジアル
1個
特価
546 税込601
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm86.6mm6208 NR
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 40 mm、外径 86.6 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:86.6mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6515 アズワン品番65-7921-35
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

SKF 40 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様●内径:40mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:32.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:50kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9578 アズワン品番65-7977-44
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm80mmQJ 208 MA
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、40 mm の内側と 80 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達さ
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0394 アズワン品番65-7937-12
1個
28,980 税込31,878
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 40mm内径
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:40mm●外径:62mm●静的許容アキシアル荷重:465000N●コード番号:217-6722 アズワン品番65-7884-74
1個
26,980 税込29,678
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 40mm内径
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
仕様●内径:40mm●外径:62mm●コード番号:217-6720 アズワン品番65-7908-51
1個
10,980 税込12,078
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm62mm61908-2RZ
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 40 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:62mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7050 アズワン品番65-7925-14
1個
17,980 税込19,778
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm110mm6408/C3
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 40 mm、外径は 110 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:40mm●外径:110mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5404 アズワン品番65-7933-39
1個
26,980 税込29,678
欠品中

RS Pro スラスト RS Pro スラストボールベアリング製品をご紹介します。貫通機、ギアボックス、クラッチなど、大きな軸方向の負荷がかかる用途に最適です。リングとボール(又は保持器)には 3 つのコンポーネントがあり、すばやく簡単に取り付けられます。また、取り付けと取り付け時にベアリング内部を損傷するリスクを低減できます。 特長と利点: 高品質 RS Pro スラストボールベアリングは、最適です 軸方向の回転速度が高い用途に適しています 各ベアリングの転動体は同じ荷重を受け、かかる荷重を他のベアリングよりも大きくすることができます この設計では、コンポーネントを簡単に組み立てられるため、すばやく簡単に取り付けることができます。また、ベアリング内部が損傷しないようになっています 用途: スラストボールベアリングは、転動体の荷重が均一に分散されているため、標準的なベアリングと比べて荷重伝達能力が高いベアリングの一種です。潤滑基準が満たされている限り、最高の性能を発揮しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで冷たくなるため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなります。これにより、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これらは、軸方向の荷重が大きい用途で使用できるように設計されているため、非常に頑丈になります。スラストボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 40mm外径 = 68mmレース幅 = 19mmボールベアリングタイプ = スラストボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 106kN動定格荷重 = 46.8kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 1 超軽量トラストレース素材 = スチール
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

。SKF 40 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様●内径:40mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:45kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:70.2kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9602 アズワン品番65-7983-05
1個
71,980 税込79,178
欠品中