24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
319 税込351
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 JIS等級0 荷重方向ラジアル
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

最も代表的な転がり軸受です。
シールド形状両側鋼板シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
679 税込747
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 フランジフランジ無 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
1個
特価
293 税込322
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号CM JIS等級0 シールド形状片側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RS Pro 相 Squirrel ケージ誘導 AC RS Pro の三相かご形モータをご紹介します。様々な産業用途に最適な堅牢で効率的な誘導モータ製品です。このモータはアルミ設計になっているため、耐腐食性に優れ、軽量で Durable なモータです。さまざまな極数の三相かご形モータが用意され、 IEC60034 規格に準拠して製造されているため、ニーズに適合する高品質モータを実現します。さらに、この堅牢な三相誘導モータは、 つのアース端子、オイルシール取り付け済みエンド、ベアリング C3 シールドを備え、アクセサリを簡単に取り付けることができるように NDE シャフトのドリル及びタップ加工が施されています。このモータは、メンテナンスが少なく取り付けが簡単なというニーズに最適なソリューションです。 特長と利点 フレーム: 63-160 標準装備のサーミスタ NDE に位置するベアリング 強化されたベアリングハウジング 80-112 DE のみ 132 および 160 DE および NDE 両端に標準装備されたオイルシール RAL7031 錆止め塗装 40 Micron min です インバータ定格の巻線 CT 2 1 VT 10 1 アクセサリを簡単に取り付けるための NDE シャフトのドリル加工及びキャップ加工 アース端子 2 ベアリング C3 シールド付き ベアリングメーカーは SKF FAG NSK NTN です IP55保護 さまざまな極数のタイプが揃っています 用途 三相かご形誘導モータは、産業用途で一般的に使用される、手頃で効率的なタイプのモータです。メンテナンスが少なく、優れた熱調整を備え、信頼性が高く低コストのモータを実現します。さまざまな極構成のものがあり、次のような用途で一般的に使用されています。 ポンプ ブロワとファン ギアボックス 機械工具 コンベアベルト よくある質問 速度はどのように判断されますか? 相誘導モータには、モータの速度に影響を与える つの主要なコンポーネントがあり、ローターとステータがあります。ステータに電流が流れると、回転する磁場が形成され、ロータに電流を誘導します。その結果、ロータは磁場を作り、ステータの追従を開始します。さらに、モータの巻線の極数により、モータの速度が大幅に決まります。モータの極数が多い場合は、定格速度は遅くなりますが、定格トルクが高くなります。
仕様許容入力 = 1.1kW定格周波数 = 50HzACモータタイプ = かご形モータ電源電圧 = 400 V相数 = 3出力スピード = 1435rpm極数 = 4実装タイプ = フットマウント軸径 = 24mmシャフト長さ = 50mm幅 = 174mm許容電流値 = 2.52Ammベアリングタイプ = 深溝mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

RS Pro 相 Squirrel ケージ誘導 AC RS Pro の三相かご形モータをご紹介します。様々な産業用途に最適な堅牢で効率的な誘導モータ製品です。このモータはアルミ設計になっているため、耐腐食性に優れ、軽量で Durable なモータです。さまざまな極数の三相かご形モータが用意され、 IEC60034 規格に準拠して製造されているため、ニーズに適合する高品質モータを実現します。さらに、この堅牢な三相誘導モータは、 つのアース端子、オイルシール取り付け済みエンド、ベアリング C3 シールドを備え、アクセサリを簡単に取り付けることができるように NDE シャフトのドリル及びタップ加工が施されています。このモータは、メンテナンスが少なく取り付けが簡単なというニーズに最適なソリューションです。 特長と利点 フレーム: 63-160 標準装備のサーミスタ NDE に位置するベアリング 強化されたベアリングハウジング 80-112 DE のみ 132 および 160 DE および NDE 両端に標準装備されたオイルシール RAL7031 錆止め塗装 40 Micron min です インバータ定格の巻線 CT 2 1 VT 10 1 アクセサリを簡単に取り付けるための NDE シャフトのドリル加工及びキャップ加工 アース端子 2 ベアリング C3 シールド付き ベアリングメーカーは SKF FAG NSK NTN です IP55保護 さまざまな極数のタイプが揃っています 用途 三相かご形誘導モータは、産業用途で一般的に使用される、手頃で効率的なタイプのモータです。メンテナンスが少なく、優れた熱調整を備え、信頼性が高く低コストのモータを実現します。さまざまな極構成のものがあり、次のような用途で一般的に使用されています。 ポンプ ブロワとファン ギアボックス 機械工具 コンベアベルト よくある質問 速度はどのように判断されますか? 相誘導モータには、モータの速度に影響を与える つの主要なコンポーネントがあり、ローターとステータがあります。ステータに電流が流れると、回転する磁場が形成され、ロータに電流を誘導します。その結果、ロータは磁場を作り、ステータの追従を開始します。さらに、モータの巻線の極数により、モータの速度が大幅に決まります。モータの極数が多い場合は、定格速度は遅くなりますが、定格トルクが高くなります。
仕様許容入力 = 0.75kW定格周波数 = 50HzACモータタイプ = かご形モータ電源電圧 = 400 V相数 = 3出力スピード = 1410rpm極数 = 4実装タイプ = フットマウント軸径 = 19mmシャフト長さ = 40mm幅 = 156mm許容電流値 = 1.95Amm奥行き = 211mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

RS Pro 相 Squirrel ケージ誘導 AC RS Pro の三相かご形モータをご紹介します。様々な産業用途に最適な堅牢で効率的な誘導モータ製品です。このモータはアルミ設計になっているため、耐腐食性に優れ、軽量で Durable なモータです。さまざまな極数の三相かご形モータが用意され、 IEC60034 規格に準拠して製造されているため、ニーズに適合する高品質モータを実現します。さらに、この堅牢な三相誘導モータは、 つのアース端子、オイルシール取り付け済みエンド、ベアリング C3 シールドを備え、アクセサリを簡単に取り付けることができるように NDE シャフトのドリル及びタップ加工が施されています。このモータは、メンテナンスが少なく取り付けが簡単なというニーズに最適なソリューションです。 特長と利点 フレーム: 63-160 標準装備のサーミスタ NDE に位置するベアリング 強化されたベアリングハウジング 80-112 DE のみ 132 および 160 DE および NDE 両端に標準装備されたオイルシール RAL7031 錆止め塗装 40 Micron min です インバータ定格の巻線 CT 2 1 VT 10 1 アクセサリを簡単に取り付けるための NDE シャフトのドリル加工及びキャップ加工 アース端子 2 ベアリング C3 シールド付き ベアリングメーカーは SKF FAG NSK NTN です IP55保護 さまざまな極数のタイプが揃っています 用途 三相かご形誘導モータは、産業用途で一般的に使用される、手頃で効率的なタイプのモータです。メンテナンスが少なく、優れた熱調整を備え、信頼性が高く低コストのモータを実現します。さまざまな極構成のものがあり、次のような用途で一般的に使用されています。 ポンプ ブロワとファン ギアボックス 機械工具 コンベアベルト よくある質問 速度はどのように判断されますか? 相誘導モータには、モータの速度に影響を与える つの主要なコンポーネントがあり、ローターとステータがあります。ステータに電流が流れると、回転する磁場が形成され、ロータに電流を誘導します。その結果、ロータは磁場を作り、ステータの追従を開始します。さらに、モータの巻線の極数により、モータの速度が大幅に決まります。モータの極数が多い場合は、定格速度は遅くなりますが、定格トルクが高くなります。
仕様許容入力 = 1.5kW定格周波数 = 50HzACモータタイプ = かご形モータ電源電圧 = 400 V相数 = 3出力スピード = 1445rpm極数 = 4実装タイプ = フランジ取り付け軸径 = 24mmシャフト長さ = 50mm幅 = 174mm最大出力トルク = 9.9 nmmmベアリングタイプ = 深溝mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

RS Pro 相 Squirrel ケージ誘導 AC RS Pro の三相かご形モータをご紹介します。様々な産業用途に最適な堅牢で効率的な誘導モータ製品です。このモータはアルミ設計になっているため、耐腐食性に優れ、軽量で Durable なモータです。さまざまな極数の三相かご形モータが用意され、 IEC60034 規格に準拠して製造されているため、ニーズに適合する高品質モータを実現します。さらに、この堅牢な三相誘導モータは、 つのアース端子、オイルシール取り付け済みエンド、ベアリング C3 シールドを備え、アクセサリを簡単に取り付けることができるように NDE シャフトのドリル及びタップ加工が施されています。このモータは、メンテナンスが少なく取り付けが簡単なというニーズに最適なソリューションです。 特長と利点 フレーム: 63-160 標準装備のサーミスタ NDE に位置するベアリング 強化されたベアリングハウジング 80-112 DE のみ 132 および 160 DE および NDE 両端に標準装備されたオイルシール RAL7031 錆止め塗装 40 Micron min です インバータ定格の巻線 CT 2 1 VT 10 1 アクセサリを簡単に取り付けるための NDE シャフトのドリル加工及びキャップ加工 アース端子 2 ベアリング C3 シールド付き ベアリングメーカーは SKF FAG NSK NTN です IP55保護 さまざまな極数のタイプが揃っています 用途 三相かご形誘導モータは、産業用途で一般的に使用される、手頃で効率的なタイプのモータです。メンテナンスが少なく、優れた熱調整を備え、信頼性が高く低コストのモータを実現します。さまざまな極構成のものがあり、次のような用途で一般的に使用されています。 ポンプ ブロワとファン ギアボックス 機械工具 コンベアベルト よくある質問 速度はどのように判断されますか? 相誘導モータには、モータの速度に影響を与える つの主要なコンポーネントがあり、ローターとステータがあります。ステータに電流が流れると、回転する磁場が形成され、ロータに電流を誘導します。その結果、ロータは磁場を作り、ステータの追従を開始します。さらに、モータの巻線の極数により、モータの速度が大幅に決まります。モータの極数が多い場合は、定格速度は遅くなりますが、定格トルクが高くなります。
仕様許容入力 = 0.75kW効率クラス = IE3HzACモータタイプ = かご形モータ電源電圧 = 400 V相数 = 3出力スピード = 2895rpm極数 = 2実装タイプ = フットマウント軸径 = 19mmシャフト長さ = 40mm幅 = 156mm許容電流値 = 1.88Amm寸法 = 237.5x156x211mmmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷