418件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する 種別アダプタ タイプH
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
719 税込791
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット その他アダプターは別売りです 軸穴種別テーパ穴形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)アダプタスリーブ
SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリング
仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-3706 アズワン品番65-7950-51
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
セット内容軸受用アダプタナット、座金
1セット
390 税込429
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
9,670 税込10,637
8日以内出荷


軸受ユニット用アダプター内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
1個
800 税込880
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

規格UKS207LN+H2307X 部品名称ベアリング(アダプタ151281ツキ) 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.92MB) 図解NoSSA-F611 カウンタシャフト部品_No.38、SSA-F615 カウンタシャフト部品_No.27、SSA-S600 1997ネン カウンタシャフト部品_No.3、SSA-S600 1996ネン カウンタシャフト部品_No.3、SSA-S600DX 1997ネン カウンタシャフト部品_No.3、SSA-F505 カウンタシャフト部品_No.27
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

規格UKS207LN+H2307X 部品名称ベアリング(アダプタ151281ツキ) 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.16MB) 図解NoSSA-F616(4)-1 カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S1002(4)-1 カウンタシャフト部品_No.4、SSA-F617VT-1 カウンタシャフト部品_No.30、SSA-S600DX 2001ネン カウンタシャフト部品_No.2、SSA-S602DXM カウンタシャフト部品_No.23、SSA-F505 カウンタシャフト部品_No.27、SSA-F616M カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S1002 カウンタシャフト部品_No.4、SSA-S600 2001ネン カウンタシャフト部品_No.2、SSA-F617MAT カウンタシャフト部品_No.30、SSA-F616MAT カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S610 -1 カウンタシャフト部品_No.22、SSA-F615 カウンタシャフト部品_No.27、SSA-F617VT カウンタシャフト部品_No.30、SSA-S602DXVT カウンタシャフト部品_No.23、SSA-F617MAT-1 カウンタシャフト部品_No.30、SSA-F616V-1 カウンタシャフト部品_No.25、SSA-F615DX カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S611 カウンタシャフト部品_No.22、SSA-S602DX カウンタシャフト部品_No.23、SSA-F616 カウンタシャフト部品_No.25、SSA-F616VT カウンタシャフト部品_No.25、SSA-F616MA カウンタシャフト部品_No.25、SSA-F615M-2AD カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S1000 カウンタシャフト部品_No.2、SSA-S611KP カウンタシャフト部品_No.22、SSA-S611VT カウンタシャフト部品_No.22、SSA-S610VT -1 カウンタシャフト部品_No.22
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷


1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

新形状の脱落防止機構!氷の穴あけが電動ドリルで簡単。アイスドリルと電動ドリルを接続して使えるアダプター。アイスドリルのハンドルを外し、アイスドリル電動用ベアリングアダプターを差込めば後は電動ドリルで氷の穴開けが可能。脱落防止機構が前モデルより形状を変更しさらに安心な設計に。落下防止バーは凍結しにくくソフトタッチなEVAカバー。ベアリングを内蔵しているので落下防止バーが一緒に回転せずに安全。ショートレングスと氷の厚いフィールドにも便利なロング、さらに長いスーパーロングの3レングス。ロングは5段階、スーパーロングは7段階の長さ調節が可能。電動ドリルチャック部は10mmに適合。MORA社スタンダード折りたたみ式ハンドルにも取り付け可能。強度は合金鋼のなかでは最高クラスの強度を持つニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM439)使用。
材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM439) シャフト径(Φmm)約17.8 適合径(Φmm)チャック部:10
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)・
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-305、EA966PB-305用】アダプタナット・座金のセット です。 セット内容M20軸受用アダプタナット、座金 サイズM20
1セット
340 税込374
翌日出荷

SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
用途【EA966PA-322、EA966PB-322用】ベアリングナット。 サイズM100 ピッチ(mm)2 呼び番号AN20
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-322、EA966PB-322用】アダプタナット・座金のセット です。 セット内容M100軸受用アダプタナット、座金 サイズM100
1セット
2,550 税込2,805
8日以内出荷

仕様●〈セット内容〉:M95軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M95●ナットサイズ(mm):D1/M95×2.0、D3/125、D4/113、Bn/17、S/10、T/4、D6/96●座金サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4 アズワン品番65-9325-39
1セット
2,320 税込2,552
8日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PP2用りんぐアダプタ。
用途プッシュプーラセット用部品。 トラスコ品番813-0795 材質特殊鋼 ねじ径M12
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
63日以内出荷


自動調心玉軸受 1200番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
879 税込967
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)



自動調心玉軸受 1200番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 軸穴種別テーパ穴形 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)