35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T1G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 材質ラワン普通合板 長さ(mm)1820 幅(mm)910
1枚ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。 厚さ(mm)12 材質南洋木 ラワン トラスコ品番449-6841 長さ(mm)1800 幅(mm)900 質量(kg)9.8
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

15.0 T2G1 【オーダー】普通合板 15mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
1枚
157 税込173
翌々日出荷

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



12.0 T2G2 【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
1枚
129 税込142
翌々日出荷

1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質シナ合板(コア 植林木) 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1ケース(10枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12 材質硬質PVC
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

主に下地材に使用される合板です。
用途建築外壁など 材質ラワン構造用合板 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格BCグレード ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部にご使用いただけます 小口を隠して綺麗に仕上げることができます
1本
78 税込86
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます
1本
85 税込94
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

未来工業水栓スパナ
水栓継手の保持、回り止め専用工具です。 厚床用はベニヤ板2枚貼り(12mm×2)に対応できます。
仕様厚床用
1個
569 税込626
翌々日出荷

420R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)イモノ一体車輪 形状固定車 型式420R固定車 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用 使用温度範囲(℃)-20~90
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。 石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。 スピー ディー・スムーズにねじ込めます。 取り付けビスは、外径3.5mmおよび4mm。 ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。 壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。 電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。 適応母材は、石膏ボード9.5mm/12.5mm、硬質石膏ボード9.5mm/12.5mm、ケイカル板6mm/8mm、ベニヤ板12mm ※作業性を考慮して下穴(6.5mm)をあけてご使用ください。
用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け 材質亜鉛合金ダイキャスト
1パック(100個)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

K-120 挽廻鋸 剣匠 SK(新潟精機) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃長(mm)120 全長(mm)270 ピッチ(mm)12山/30.3mm トラスコ品番253-5637 材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 質量(g)40 硬度HV520~540 山数12山/30.3(1寸) 寸法A(mm)130 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)270 寸法C(mm)52 板厚(mm)1 切り幅(mm)120
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

K-100T 挽廻鋸 剣匠 切先付 SK(新潟精機) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃わたり(mm)100 全長(mm)240 トラスコ品番365-3536 材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 質量(g)42 硬度HV520~580 山数12/30.3mm(1寸) 寸法A(mm)100 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)240 寸法C(mm)52 刃厚(mm)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

K-120P 押廻鋸 剣匠 SK(新潟精機) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃わたり(mm)120 全長(mm)270 トラスコ品番365-3544 材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 質量(g)45 硬度HV520~540 山数12/30.3mm(1寸) 寸法A(mm)130 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)270 寸法C(mm)52 刃厚(mm)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

マーベルオーガー
下穴不要のスクリュータイプ
用途中空壁用 全長(mm)43.5 付属品タッピングビス(4×25mm)25本 材質亜鉛合金ダイカスト 適合材中空壁 引抜強度(N[kgf])(石膏ボード9mm厚)186[19](石膏ボード12mm厚)255[26](石膏ボード12mm厚×2)568[58](ベニヤ板3mm厚)382[39]
1箱(25本)
2,398 税込2,638
当日出荷

付属品肩ひも 材質本体:ベニヤ板、フレーム・クリップ:スチール、肩ひも:綿 質量(g)645(包装資材含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)581×12×442
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷