カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(52)
    • 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(31)
    • バケツ/バケツ型密閉容器(6)
  • 塗装・養生・内装用品(116)
    • ペール缶本体(46)
    • ペール缶ふた(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(79)
    • オイルスタンド(25)
    • オイルポンプ(8)
    • 排油処理(7)
  • 清掃用品(62)
    • ペール缶用エアバキュームポンプ(33)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(114)
  • 保管用品(53)
  • スプレー・オイル・グリス(31)
  • 測定用品(18)
  • 物流用品(16)
  • 作業工具(9)
  • 塗料(8)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 防災用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 空圧工具(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 住設機器(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ

「ペ-ル缶」の検索結果

613件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lモノタロウ(190件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)20仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
ペール缶 ケニスペール缶ケニス(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
容量(L)20材質ブリキ外寸法(mm)Φ284×360
テーパー ハンドタイプペール缶 ジャパンペールテーパー ハンドタイプペール缶ジャパンペール(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)2内径(Φmm)286セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
ペール缶 インダストリーコーワペール缶インダストリーコーワ(17件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶 フタのみ 多用途 18L モノタロウペール缶 フタのみ 多用途 18Lモノタロウ(67件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。 強力に密閉することが出来ます。 一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ材質PP乳白色タイプフタのみ外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5耐熱温度(℃)80
ペール缶 好川産業ペール缶好川産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶
当日出荷
形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど容量(L)20質量(kg)2内径(Φmm)286材質スチール
ラウンドペール 山研工業ラウンドペール山研工業(38件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
用途プラスチック容器、バケツ材質ポリエチレン・18-8ステンレス耐熱温度(℃)-20~60
ペール缶用 フタ (バンド付) 野口興産ペール缶用 フタ (バンド付)野口興産(54件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
材質ティンフリースチール(金属)直径(Φmm)303.0±1.0
サンペール サンコー(三甲)サンペールサンコー(三甲)(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。乳白色耐熱温度(℃)-10~+80
ニス引きペール缶20L TSオリジナル(高翔産業)ニス引きペール缶20LTSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質SPTFS/0.34t容量(L)20内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5ハンドル径(Φmm)3.75外径(Φmm)底:276.0±1.5高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線商品タイプペール缶のみ
ペール缶 フタナシ 野口興産ペール缶 フタナシ野口興産(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(20L)
当日出荷
材質ティンフリースチール(金属)全長(mm)360.5±2.0上部内径(mm)300.0±1.0上部外径(Φmm)303.0±1.0下部外径(Φmm)276.0±1.0
ローラーハンドル スモール用 モノタロウローラーハンドル スモール用モノタロウ(73件のレビュー)
214税込235
1本
当日出荷
液ダレ防止構造 4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)6グリップ長さ(mm)148グリップ径(Φmm)25適合スモールローラー4・6インチ兼用サイズスモール種類ハンドル材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4、6兼用材質(ハンドル)ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ペールコック(一斗缶・EPT仕様) アクアシステムペールコック(一斗缶・EPT仕様)アクアシステム
85,980税込94,578
1個
当日出荷
サーバーのように取り出せる便利な蛇口缶に穴を開けなくてよい脈動せず、スムーズに吐出
用途一斗缶からの液体の小分けに通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けにその他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤径(Φmm)【流路径】9.2口外径(Φmm)【取付缶】40.8口径【バルブ】1/2
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(475件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(4L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ZZ-03 エンジンオイル SAE:10W-40 水素化精製ミネラル 1L ニューテックZZ-03 エンジンオイル SAE:10W-40 水素化精製ミネラル 1Lニューテック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(1L)
当日出荷
NUTECテクノロジーをリーズナブルにリサイクルが可能で環境にやさしい。使用済みのパックはたたんで一般ごみに。スティール缶に比べ60%の軽量化。潰れなどの変形が殆ど無い。容器や錆や手垢がつきにくい。スティール缶からEcoな紙パックになりました!ストリートやライトチューニング用に開発されたエンジンオイルで、強靭な極薄の油膜がエンジン性能の高効率化を実現します。ワイドレンジをカバーする粘度を新たに設定し、手軽に幅広くニューテックテクノロジーを感じていただける製品に仕上げました。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
灯油ポンプ(手動) モノタロウ灯油ポンプ(手動)モノタロウ(330件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
適合容器内径(Φmm)20mm以上使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プロ用多用途ペール TB-7 アサヒペンプロ用多用途ペール TB-7アサヒペン(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業に。 水まきや清掃・洗車作業などに。 農作業時などの薬液の調合に。 野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウオイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付きモノタロウ(58件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.3MB)
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(256件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ油圧作動油 ハイドロリックオイルモノタロウ(67件のレビュー)
3,098税込3,408
1缶(4L)ほか
当日出荷
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウエンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油モノタロウ(188件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(4L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ工進(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
下げ缶 樹脂製 モノタロウ下げ缶 樹脂製モノタロウ(66件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
樹脂製の塗料缶です。 ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利! 目盛なしタイプです。
用途塗装缶として材質PP
エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(34件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷
API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
一斗缶用バルブ ミヤサカ工業一斗缶用バルブミヤサカ工業(16件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS適合ペール缶、一斗缶寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
ニューテック ZZ-01 エンジンオイル ニューテックニューテック ZZ-01 エンジンオイルニューテック
2,298税込2,528
1個(1L)
8日以内出荷
スティール缶からEcoな紙パックになりました!ストリートやライトチューニング用に開発されたエンジンオイルで、強靭な極薄の油膜がエンジン性能の高効率化を実現します。ワイドレンジをカバーする粘度を新たに設定し、手軽に幅広くニューテックテクノロジーを感じていただける製品に仕上げました。
仕様化学合成(エステル系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進手動灯油ポンプ PHシリーズ工進(32件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
タービンオイル モノタロウタービンオイルモノタロウ(2件のレビュー)
898税込988
1本(1L)
当日出荷
酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
ペコペット TRUSCOペコペットTRUSCO
219税込241
1本
翌々日出荷
18L缶に適したコンパクトサイズです。
用途灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません)トラスコ品番146-4979全長(mm)517材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし質量(g)62吐出量(L/min)6.7取扱液灯油、軽油、水ホース長さ(mm)545サイズ(mm)ホース:20
トーヨーポンプBD型 三宅化学トーヨーポンプBD型三宅化学
189税込208
1個
当日出荷
ポピュラーな灯油ポンプ。手を汚さずに灯油などの補充ができます。灯油専用。
レッド吐出量(L/min)約6.5全長(cm)約63取扱液灯油ホース長さ(mm)約555
ひとりで塗れるもん オンザウォールひとりで塗れるもんオンザウォール(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(11kg)ほか
4日以内出荷
「ひとりで塗れるもん(R)」は、DIYに適した室内用塗り壁材で、壁紙の上からそのまま自分で壁を塗ることができます。 左官屋さんのようにコテを使って、材料を1mm~2mmの厚みで塗ればOK。 「ひとりで塗れるもん」はペースト状に練りこまれた状態でペール缶に入っていますので、蓋を開けてそのまま塗り始めることができます。 「ひとりで塗れるもん」は従来の塗り壁材と比較して、驚くほど軽く引き伸ばすことができますので、塗装感覚で女性やお子様でも塗ることが可能です。 ペール缶を開ければすぐ塗り始められ、約半日で20m2(およそ6帖間の壁面)を塗ることができます。 「ひとりで塗れるもん」は炭酸カルシウムを主成分とした自然素材系の材料です。 従来の塗り壁材にあるような調湿機能を持ち、また、独自製法で塗り壁材特有の服に付く粉っぽさを取り除いた材料です。 ウォークイン・クローゼットなどにもお使いいただけます。 強度を保つために天然ミネラルファイバーやEVA樹脂が若干量含まれますが、EVA樹脂はベビー用玩具などにも使われている安全性の高い樹脂ですので、安心してお使いいただけます。 「ひとりで塗れるもん」は無機質で弱アルカリ性のため、カビにくくホコリもつきにくい特徴があります。 「ひとりで塗れるもん」は、塗り壁材としては約500円/m22とコストパフォーマンスが高い、確かな品質の塗り壁材です。 従来の塗り壁材に含まれている骨材が入っていませんので、なめらかな質感で仕上がり、全12色(12キャラクター)あります。 くし引きなどのコテむらでの変化や、お好みで骨材や硅砂、藁すさを混ぜていただいたり、水性塗料でペイントしていただくことで、幅広い表情を作り出すことが可能です。
主成分石灰石(炭酸カルシュウム)種類内装仕上げ材塗布厚さ1~2主な用途塗布面積(m2)10~11使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウオイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付きモノタロウ(14件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物取扱説明書(1.1MB)
手動・固定式灯油ポンプ 德信洋行(DUKSHIN)手動・固定式灯油ポンプ德信洋行(DUKSHIN)
479税込527
1個
4日以内出荷
タンクの口に、ネジ式で固定できる手動式ポンプです。ポンプのケースが不要で、灯油のニオイも広がりにくいです。大きめのポンプですが、旧入管が曲がるので浅いタンクにも対応します。
用途生水、軽油、石油用材質PEブルー奥行(mm)本体:60長さ(cm)吐出ホース:66、本体:65本体質量(g)約1150吐出量12L/分
トーヨーオートポンプ 三宅化学トーヨーオートポンプ三宅化学
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
センサー付きで満タンになると自動で停止する、電動の灯油ポンプ。灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプケース付き。 単1形乾電池2本で動く商品。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂ホワイト×グレー質量(g)306使用液灯油寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5.5×75
乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進乾電池式ドラムポンプ ラクオート工進(46件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
エクセルポンプ センタックエクセルポンプセンタック
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
スイッチを入れるだけで自動で給油できる灯油ポンプ。満タンになるとセンサーが感知して自動で給油がストップ。単1形乾電池2本で動く商品。※電池は付属していません。カートリッジ式のタンク専用の商品です。一体型のタンクには給油できません。フィルター付き及び内部に突起のあるカートリッジタンクでは誤作動し、自動停止する恐れがあります。深さ300mm以下(10Lタイプなど)のポリタンクには使用できません。灯油の戻し口がポリタンクから外に出るため、戻し口から出た油で床面を汚す恐れがあります。灯油専用です。水.ガソリン.軽油.重油.シンナーなどには絶対に使用しないでください。アルカリ乾電池専用です。マンガン乾電池では動きませんのでご注意ください。使用中はポンプのそばを離れないでください。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS容量(L)【対応ポリタンク】18/20タイプ直径(Φcm)【吸入口】31【給油口センサー部】18長さ(cm)【吸入管】40【給油ホース(ノズル含む)】60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×60
手動式耐酸ポンプ 德信洋行(DUKSHIN)手動式耐酸ポンプ德信洋行(DUKSHIN)
299税込329
1個
4日以内出荷
手動圧縮タイプで樹脂製ポンプ部の復元力で液体を吸い上げます。吐出能力は1分間に約7Lです。
用途農業機械へのガソリン、オイルタンクへの灯油、軽油、重油の給油。材質PEクリア奥行(mm)本体:51長さ(cm)吐出ホース:54、本体:53本体質量(g)約68吐出量9L/分
ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウギアオイル 80W-90 GL-5相当モノタロウ(19件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
当日出荷
酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
らくらくカートリッジ 大塚刷毛製造らくらくカートリッジ大塚刷毛製造(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(30枚)
当日出荷
下げ缶用の取替え内容器です。
トーヨーオートポンプ 三宅化学トーヨーオートポンプ三宅化学(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
満タンになると自動で停止する、電動灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチでらくらく操作。 単1形乾電池2本で動く商品。
仕様[ポンプ駆動方式]ダイレクト・ドライブ方式、[電子回路素子]トランジスター材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂全長(mm)745ホワイト×グレー質量(g)249タイプ自動停止センサー赤外線フォトカプラー流量(L/min)約9使用液灯油(JIS1号灯油)使用電池単一形アルカリ乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5使用温度-5~+45℃
...