76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)




長時間のライディングでも足先甲側が痛くなりにくい。シフトペダルによる黒ずみが靴に付きにくい(フッ素樹脂シート使用時)。シフトゴム下部にフッ素樹脂シートを取付け、滑らかですばやいシフト操作が可能(好みにより付けないことも可能)
適合シフトゴムの芯棒直径が8mm程度、長さ4cmのシフトペダル殆どの国産車種、バックステップ セット内容シフトゴム、タイラップ、フッ素樹脂シート2枚
1個
799 税込879
翌々日出荷


チェンジペダルに取り付けるゴム製ラバー。 純正製品と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



BIGM(丸山製作所)ペダルゴム
部品名称ペダルゴム 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.04MB) 図解NoMHL250 1996年 操作関係部品_No.31、MHL351A 操作関係部品_No.82
1個
1,602 税込1,762
7日以内出荷


1個
489 税込538
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)ペダルゴム
部品名称ペダルゴム 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.95MB) 図解NoMGA165 ブレーキペダル,クラッチケーブル部品_No.2、MGA135 ブレーキペダル,クラッチケーブル部品_No.2、MGA133 ブレーキペダル,パーキングレバー部品_No.2、MGA166 HSTケーブル,ブレーキペダル部品_No.15、MGA136 ペダル部品_No.15
1個
2,965 税込3,262
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ペダルゴム
部品名称ペダルゴム 関連資料(1.08MB) 図解NoMGA163 HSTペダル,ブレーキペダル部品_No.15
1個
2,965 税込3,262
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ペダルゴム
部品名称ペダルゴム 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 図解NoSSA-V600C ペダル・スロットルレバー部品_No.18、SSA-アルフア1005MAT ペダル部品_No.3、MJI300 1997ネン ブレーキ クラッチペダル部品_No.14、SSA-α1001S ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.2、SSA-V602C-DX ペダル部品_No.8、SSA-α610C ペダル部品_No.4、SSA-R1000C ペダル部品_No.3、SSA-α1000ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.2、MJI-310 ペダル部品_No.15、SSA-R1000 ペダル部品_No.3、SSA-α1002ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.2、VSA120-11 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.6、SSA-α602M ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.2、BSA-661C,1061Cシリーズ ペダル1部品_No.5、SSA-アルフア1005VT ペダル部品_No.3、SSA-α1001ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.2、SSA-V600C-1 ペダル・スロットルレバー部品_No.18、BSA-662 1062シリーズ ペダル1部品_No.5、SSA-α1000S ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.2、SSA-α602 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.2、MJI-310 ペダル部品_No.3、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.8、SSA-アルフア605V ペダル部品_No.3、SSA-V602C ペダル部品_No.8、SSA-α601 台車(ブレーキペダル,クラッチペダル)部品_No.2、SSA-V1000C ペダル部品_No.19、SSA-α600 台車(ブレーキペダル,クラッチペダル)部品_No.2、SSA-アルフア605MA ペダル部品_No.3
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷





キタコ製キックペダル用の補修ラバー
適合キタコ補修部品 材質ラバー(ゴム) 全長(mm)70 内径(Φmm)10 外径(Φmm)20
1個
329 税込362
当日出荷

富士インパルスFIペダル B 92ゴムツキ
足踏みシーラー用踏み込むためのペダルです。
寸法(mm)155×290 質量(g)810 対応FR-450-10WK(200V)/FR-450-10W/FIK-450-10W/Fi-200-10W/FIK-450-2/FIK-300/Fi-300-10/FIK-600-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/Fi-600ヨウダン/FR-450-5/FR-450-2/FIK-600-10(200V)/FIK-450-5/Fi-600-5/FR-450-10(200V)/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/FIK-600-10W/FIK-200-10/FR-450-5W/FIK-450-5W/Fi-600-10W/Fi-200-10/Fi-300-10W/FIK-450-10(200V)/FIK-200-10W/FIK-300-10W アズワン品番62-9104-41 構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷


富士インパルスFIペダル B 78 ゴムツキ
足踏みシーラー用踏み込むためのペダルです。
寸法(mm)155×290 質量(g)785 対応VY-600-10/Fi-400Y-10W/Fi-200-10WK/Fi-300-10WK/Fi-400Y-10WK(200V)/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/FI-600Y-10C(200V)/FI-600YC-5/FI-600Y ヨウダン/FIK-300/FI-600YC-10(200V)/FIK-450-2/Fi-300-10/FIK-600-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/Fi-600ヨウダン/FR-450-5/FR-450-2/FI-600Y-5W/FIK-600-10(200V)/FIK-450-5/Fi-600-5/FI-400YC-10/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/FIK-600-10W/Fi-400YC-2/FR-450-5W/FIK-450-5W/FI-600Y-10(200V)/FI-600Y-5/FI-600Y-2/Fi-400Y-5C/FIK-300-10/Fi-600-10W/Fi-300-10W/FI-400YC-5/Fi-400Y-2/FIK-450-10(200V)/FIK-200-10W/Fi-400Y-10C(200V)/FIK-300-10W/Fi-200-10W/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-10(200V)/FIK-450-10W/Fi-400Y ヨウダン/FIK-600-10WK(200V)/FI-600Y-10WK(200V)/Fi-400Y-5/FR-450-10W/Fi-600-10WK(200V)/FR-450-10WK(200V)/FIK-300-10WK/FIK-450-10WK(200V)/FIK-200-10WK アズワン品番65-0601-18 構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷



通称「ハチサンペダル」ともいわれ、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル スチール製のボディにゴム製のグリップ面
用途街乗り ブラック
1ペアほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通称”ハチサンペダル”ともいわれる、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル スチール製のボディにゴム製のグリップ面 夜間も安心なリフレクター付き
用途街乗り ブラック 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 材質ボディ:スチール、側板:樹脂(ゴム) 寸法(mm)722 ベアリングボール 踏面幅(mm)(横)100×(前後)73
1ペア
3,298 税込3,628
当日出荷

Φ100×4輪自在ゴム車 中央Φ125×2輪固定ゴム車ペダル式ブレーキ コーナーバンパー付き
仕様●サイズ:W1285×D425×H1585mm●材質:PP 車輪径(Φmm)100/125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 荷台寸法(mm)425×1285 ハンドル高さ(mm)1585 ブレーキ種類ペダル式ブレーキ アズワン品番67-7409-45 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1個
136,719 税込150,391
7日以内出荷

適合車種イスズ:フォワード[代表純正番号:8-98056865-0]
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

かつては郵便局や新聞配達などの実用自転車に採用されていた、伝統的なゴム製ペダル。リフレクターなし。ビーチクルーザー、オールドスクールBMXなどに取り付けできる米芯(1/2インチ)仕様もラインナップ。
用途ボディ:スチール。側板:ゴム製。サイズ:W100 x L73。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着:不可。リフレクター:取付不可。おすすめ用途:街乗り。重量:706g
1ペア
3,598 税込3,958
3日以内出荷

弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58 質量(g)419 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)93 耐荷重(kg)60 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)8.8 寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58 質量(g)419 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)93 耐荷重(kg)60 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)8.8 寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:黄 質量(g)1830 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
5,750 税込6,325
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(右) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:緑 質量(g)1830 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
5,750 税込6,325
翌日出荷

蓋がゆっくりと閉まるペダル式ゴミ箱。底面は踏込時のズレをサポートする吸盤付き。背面に取っ手付き。
用途休憩室や食堂、オフィスなどに 材質蓋・内容器:PP、本体:ステンレス、ペダル:ナイロン(ガラス繊維) 幅(mm)294 質量(kg)2.3 シルバー 高さ(mm)433 奥行(mm)270 容量(L)15
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

対象車種:ジムニー/シエラ。MT車用。フロント+リヤ1台分。縞鋼板柄。サイマーク入り。合成ゴム。縁高さ:最大約30mm ペダル側約2mm
適合車種Jimny/Jimny SIERRA
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作もワンタッチで簡単です。 スプリングの反発により凹凸・傾斜面でもロックグリップします。(ロック時に台車が持ち上がりません) パットゴムのライニングを施しており、床面への傷つきを最小限にします。
ストローク(mm)34 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)90~100×90~100
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ台車_ストッパー付き
ストッパー機能付きで、荷物の積み出しも安定して作業ができる台車です。Φ100mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。傾斜でも固定可能なON/OFFフットブレーキ付きです。ペダルを踏んで、ワンタッチで折り畳むことができます。壁などに衝突してもキズ防止になるゴムラバーが荷台の周りに付いており、安全性も良い台車です。
材質スチール 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)PP+PU 有効内寸(mm)W:735×D:480 キャスター4輪(2輪自在・2輪固定) ストッパーあり 総耐荷重(kg)約150
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

対象車種:ジムニー/シエラ。AT車用。フロント+リヤ1台分。縞鋼板柄。サイマーク入り。合成ゴム。縁高さ:最大約30mm ペダル側約2mm
適合車種Jimny/Jimny SIERRA
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

フットペダルを上げるとパッド台をキャッチし、踏み込んで下げるとリリースします。新V型スクイジーと、すり減っても最後まで吸水力の変わらないスクラッチラバーにより、凹凸形状床での吸水率を向上しています。清水の補水と汚水の排水が同一にて可能です。パッド台キャッチシステム(フットペダル式)搭載です。ゴムの交換も工具不要です。わずらわしいバッテリ液管理が不要な「メンテナンスバッテリー」と「本体充電器内蔵」を標準としています。清水の補水と汚水の排水が同位置にて可能です。
用途工場、オフィス、病院などの床洗浄に。
1台
899,800 税込989,780
8日以内出荷