92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲に照射できるLED替球。目にやさしく暖かみのある色合いの電球色。5枚の羽根が最大90度可動し、照射方向を調整できる。市販の作業灯(口金E26)に取付可能(一部取付できない場合あり)。雑音対策品(ラジオ等の雑音を軽減)。
用途夜間作業・屋内作業時の照明用。 仕様●電球の羽根を広げた時の最大径(mm):380●電球の羽根を折りたたみ時最小径(mm):130 全長(mm)170 質量(g)約440 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50 口金E26 定格寿命(時間)約40000 色温度(K)3000 使用場所室内 明るさ(Lm)6000 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm)240×230(電球込み) 質量(g)870 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)50 定格入力電圧(V)100~120 色温度(K)6500 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)5800 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明 材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC 寸法(mm)約240×230 質量(g)1050 切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)75 定格入力電圧(V)100~120 芯数2 色温度(K)約6000 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)8500/6000 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

スターL-レンチセット BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ビットツイスターセット
グリップを回転させるとヘッドの駆動部が回転します。 ハンドルを振るスペースがない場合に最適です。 通常のビットラチェットハンドルとしても使用可能です。
1セットほか
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5角ボルトを締めたり緩めたりできます
差込角(mm)12.7 全長(mm)36.8 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)52 ソケットサイズ(mm)10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に 消費電力(W)60 口金E26 防水仕様非対応 使用場所屋内用 光色白昼色 定格光束(Lm)6300 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途BENZやボルボ等のATE-GIRINGBENDIX製のブレーキの取外し等に使用します。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ライダーズワンポールテント・ムシャテントの設営がより簡単になる、ガイド機能付き専用グランドシート。ライダーズワンポールテント・ムシャテントのサイズに合わせて設計された専用グランドシート。テントフロア生地の劣化や浸水を軽減します。本製品をペグダウンし、同じペグにテントのループ部分を掛けることでよりスムーズな設営が可能です。前室まで覆うサイズ設計のため前室に置いた荷物の汚れ防止にも役立ちます。※インナーテント部分にのみグランドシートが必要な場合は、ペグダウン後グランドシートを半分に折ってテントを設営してください。※グランドシート無しでもライダーズワンポールテント・ムシャテントを設営することはできますが、設営後にペグ位置の調整などが必要となる場合があります。
付属品キャリーバッグ 材質210Dポリエステル(PUコーティング) 質量(g)(総質量)約690 耐水圧(mm)最低5000 収納時寸法(cm)(約)W48×D15×H7 寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)264×250 ※ペグダウン用リボンを含まず
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

大好評 開閉式LEDライト(PRO standard) 明るさ10000ルーメン から5000ルーメンへの2段階切替タイプ。昼白色で最大径380mmm 最小径130mmの開閉式ラジオ等に対する雑音対策。幅広グリップは、強力なグリップ力だけでなく、地面に置いた場合も安定したスタンドとなります。
用途現場・暗所での照明 セット内容本体セット 昼白色 質量(g)1538 幅(cm)28 口金E26 長さ(cm)14 高さ(cm)39 コンセント連結コンセントあり グリーン購入法適合
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

国産カーペットメーカーが手がけた業界初の光触媒で抗菌・抗ウィルス作用を持つ素材の人工芝 「ペンタゴスターグラス」!。従来の起立タイプであるC型を更に細くする事により、起立性・復元性に優れ、肌触りも良く、あらゆるシーンにご使用頂ける高機能人工芝に仕上げております。ボリュームと天然芝そっくりなリアル人工芝で、東京大学先端研と株式会社富士通研究所の共同研究、複合10機能人工芝。多色混織による自然で美しい色合いの日本製人工芝。ソフトな感触と快適なクッション性があります。制電、抗菌、防炎、消臭、防カビ、抗アレル物質、軽量、抗ウイルス、セルフクリーンの機能を持つ信頼の国内生産!。光触媒チタンアパタイト採用で、細菌やウイルス・花粉などの空気中の有害物質を従来の光触媒より格段に高い吸着力でとらえ、太陽の光によってCO2(二酸化炭素)+H2O(水)に分解し、機能が継続します。スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。
用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など 仕様透水穴:あり 形状パイル断面:細いC型 厚さ(mm)32 タイプ起立 長さ(m)10 番号防災:E2210133 材質(基布)ポリプロピレン パイル長(mm)30 材質(パイル)ポリエチレン(直毛糸) ポリプロピレン(縮毛糸) 裏面SBRコーティング 幅(m)1
1巻(10m)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

大好評 開閉式LEDライト(PRO standard) 替玉 明るさ10000ルーメン から5000ルーメンへの2段階切替タイプ。昼白色で最大径380mmm 最小径130mmの開閉式。ラジオ等に対する雑音対策。
用途現場・暗所での照明 セット内容替玉 昼白色 質量(g)440 幅(cm)13.5 口金E26 長さ(cm)13.5 高さ(cm)20 グリーン購入法適合
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

TLXS8S スター・ショートL-レンチセット BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ セット内容8本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25) 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)68 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

並べ替えて 長方形・平行四辺形・台形に!。ペンタゴンピースを並べ替え、長方形、平行四辺形、台形の形が作れます。ピースは裏面樹脂磁石付きで黒板に貼り付けて使用できます。
セット内容ペンタゴンカード(ピンク、黄色、黄緑、紫):各色1セット、ケース、取扱説明書 材質発泡樹脂、磁石 厚さ(mm)3.5 質量(kg)0.9 一辺長さ(mm)247
1組
19,980 税込21,978
12日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

JTCソケットセット
エコ商品
差込角(mm)12.7 サイズ(mm)M6S、M8S、M10S、M12S・10、12,14,19 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,798 税込10,778
19日以内出荷

いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5 先端形状いじり止め穴付きTSビットソケット 全長(mm)48 寸法D(mm)17.8 ビット寸法(mm)22
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に 差込角(mm)9.5 セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55 材質ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm)210(ホルダー) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,298 税込2,528
当日出荷

いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5 セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
1セット(9個組)
4,498 税込4,948
当日出荷

「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明 材質ABS 全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態) 直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く) 質量(g)約740 タイプ二重絶縁 消費電力(W)35 口金E26 コード長さ(m)5(VTC2C) 定格入力電圧(V)100~120 芯数2 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード 使用場所屋内用 LED寿命(時間)約40000(素子) 明るさ(Lm)4000 光色昼光色 関連資料メーカーリーフレット(1.99MB) 電球の種類LED 照射角度(°)300
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm)240×230(電球込み) 質量(g)965 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)100~120 色温度(K)6500 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)7000 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

万能ソケット モノタロウ 動画あり
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 外径(Φmm)28 材質クロームバナジューム鋼 使用範囲(mm)6~21 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質ポリカーボネイト 質量(g)380 口金E26 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)100~120 直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態) 色温度(K)約6500 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)7000 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

CRUX(クラックス)は、ステッピングモータードライバ内蔵 2軸モーターコントローラ です。 CRUX-Dは、DCドライバを内蔵し小型で省電力。 モータ駆動機能に特化し新設計されたコントローラは、DCタイプで25%、ACタイプで53%の低価格化を実現! PCからの制御(RS-232C、USB2.0 Type-B)により測定器や装置等への組込みが容易です。 制御ソフト『Chamonix』for Windows10は直感的な操作をテーマにタッチパネル操作も可能なデザインになっています。 ハンディターミナル『INCOM(インコム)』(別売)を使用すればテスト運転、調整等のデバッグ動作にPC不要で操作可能 マイクロステップは、最大250分割に設定が可能、高分解能・低振動・低騒音が実現できます。 入力電源はAC90V~240Vでグローバルに対応。
幅(mm)128.4 奥行(mm)220 高さ(mm)58.4 質量(kg)1.3 付属品CD-ROM(Chamonix、USBデバイスドライバ、取扱説明書等)、電源ケーブル(2m)、非常停止ショートプラグ 制御軸数2 消費電力(VA)100 MAX(AC100V供給時) 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)30~85(結露なきこと) モニタセンサ状態、非常停止状態LED 入力電源AC90~240V、50/60Hz 駆動方式各軸独立駆動、2軸同時駆動、原点復帰駆動等 速度制御範囲10種類の速度テーブル 駆動形式矩形駆動、台形駆動(加減速パターンは対称型に限る) / バイポーラ定電流 新ペンタゴン結線 移動量相対位置駆動時:-16777215~+16777215pulse、絶対位置駆動時:-8388608~+8388608pulse 周波数1pps~500kpps 復帰方式10種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミットの組合せ) 出力信号モータ励磁信号、非常停止信号(オープンコレクタ出力) 入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG:原点近傍、ORG:原点)(NPN型12Vプルアップのフォトカプラ入力)、 非常停止信号(24Vプルアップのフォトカプラ入力) 通信インターフェースRS-232C、USB2.0 Type-B モーターオンボードDCドライバ 使用モータ5相ステッピングモータ 動作電流(A)0.35/相、0.75/相、1.4/相から選択(通信で設定) 分割数種類:1、2、2.5、4、5、8、10、20、25、40、50、80、100、125、200、250 の16種類、設定方法:通信 機能励磁OFF
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

ライトゲームに最適なリトルキャッチャー。小型の根魚や鯵などの小型回遊魚に最適なリトルキャッチャー。ミニペンタゴンフックには、両爪開閉式のステンレスを採用。キャッチ後、指をかけられる便利なフィンガーホールとカラビナ付スパイラルコードが標準装備。・自重はカラビナ付スパイラルコードを含む。・カラビナ付スパイラルコード付属
材質ステンレス(フック部)、側板:アルミ・TPR 厚さ(mm)19 全長(mm)129 質量(g)122
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングフックで大物対応!。ロングペンタゴンフックとフックガード型トリガーデザインにより魚のヒレ、エラ、歯先、ルアーフックから指を守るセーフティデザイン設計。強靭なステンレスフック採用で小型から大型魚まで対応。掴みやすい独自のベントボディ形状と、フィット感抜群のラバーグリップで獲物をしっかりとキャッチ。軽量アルミマシンカットボディ。カラビナ付のスパイラルコードが標準装備。・自重はカラビナ付スパイラルコードを含む。・カラビナ付スパイラルコード付属
材質ステンレス(フック部)、側板:アルミ・TPR 厚さ(mm)19 全長(mm)260 質量(g)260
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周波数(最大入力パルス)500kpps 駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レギュラーサイズのキャッチャー。ラバーグリップで持ちやすくなったフィッシュキャッチャー。ペンタゴンフックとフックガード型トリガーデザインにより魚のヒレ、エラ、歯先、ルアーフックから指を守るセーフティデザイン設計。強靭なステンレスフック採用。軽量アルミマシンカットのベントボディ形状と、フィット感抜群のラバーグリップで獲物をしっかりとキャッチ。カラビナ付のスパイラルコードが標準装備。・自重はカラビナ付スパイラルコードを含む。・カラビナ付スパイラルコード付属
材質ステンレス(フック部)、側板:アルミ・TPR 厚さ(mm)19 全長(mm)200 質量(g)192
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機X・Y小型ステージ
エコ商品
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.32 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.0005 センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 分解能0.001mm 適合ケーブルACB-STS2 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 送りねじリード(mm)0.5 位置決め精度(mm)0.015 ロストモーション(mm)0.0005 最高速度(mm/s)8(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバ(マイクロステップ0.75A/相)です。 スムースドライブ機能によりコントローラの設定を変えることなく低速時に振動を抑えた駆動が可能です。 操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。 標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。 操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。 パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。 QT-ATを併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。 各軸独立制御、2軸間直線補間移動が可能です。 台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1~1/250までの16種類【移動中の切替不可】 適合メーカー自動ステージ ※0.35A/相の5相ステッピングモータ搭載機種:QT-AMH2A-35が対応 質量(kg)3.5 電流(A)(駆動)0.35/相:QT-AMH2A-35が対応 制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式(スムースドライブ機能搭載) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×100(突起部含まず) 周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps) 機能S字駆動、2軸間円弧補間、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AKが必要)、マイクロステップ駆動(低速域スムースドライブ機能)、エンコーダ入力によるクローズドループ制御、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除機能(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの解放操作ができません) 加減速時間1~1000ms 表示範囲(座標)+99999999~-99999999 制御機能QT-AKによる手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御 周囲湿度(%RH)20~80(非結露) 通信機能RS-232C、Ethernet(LAN) 復帰方式(原点)8種類 入力電源AC90~240V(50/60Hz) 周囲温度(℃)10~40 コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換 プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK)による簡易ティーチング機能 入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要) 最大出力パルス199999998パルス(1回) RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数2軸(マイクロステップドライバ内蔵)
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

中央精機フォーカシングカプラ
エコ商品
各種顕微鏡の焦準合わせ用ハンドル部へ取り付けて、焦準合わせの移動が遠隔操作可能です。 顕微鏡本体に追加工などを施さず取付けが可能です。 焦準調整用ノブの回転方向と、移動方向の切り替えが行えるため、左右どちらのハンドルにも取り付け可能です。 (ただし、固さ調整リングのあるハンドル側への取り付けとなります。) 手動操作用ハンドルにより、手動での焦準合わせも可能です。 組合せ可能コントロールドライバ 1軸コントローラドライバ QT-ADL1、 QT-ADL1(K)、 QT-ADL1(K)AC 2軸コントローラドライバ QT-ADM2、 QT-ADM2(K)、 QT-AMH2A、 QT-AMH2A(K) 3軸コントローラドライバ QT-ADM3、 QT-ADM3(K)、 QT-AMM3、 QT-AMM3(K) MSS-FM1とコントローラを接続するケーブルが付属します。 顕微鏡用アダプタが3種類(内径58.5mm/62mm/66.3mm)付属します。
適合顕微鏡メーカー:オリンパス、ニコン 材質アルミ合金 質量(kg)0.5 ケーブル長(m)接続ケーブル約1m(付属品、MSS-FM1とコントローラの接続用) 湿度(%RH)20~80(非結露) 表面処理黒アルマイト梨地 分解能0.36°:ハーフステップ、0.72°:フルステップ 周囲温度(℃)10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線)
1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷

各種ドライバです。
仕様品名:小型ドライバ、駆動モータ:5相ステッピングモータ、駆動方式:バイポーラペンタゴン定電流駆動方式、駆動電流:0.5~1.4A/相、励磁方式:フル/ハーフステップ、分割数:2種類(1,2)、入力信号:1クロック入力方式、2クロック入力方式、入力論理:フォトカプラ入力、最高応答周波数:50kpps、自動カレントダウンOFF入力:無、モータ励磁OFF入力:有、マイクロステップ選択入力:無、原点励磁タイミング出力:無、入力電源:DC20~40V 3A Max、使用温度範囲:0~40℃、外形寸法:W77×H32×D45mm、質量:0.1kg アズワン品番61-6998-76
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷

5相ステッピングモータを採用した自動のアクチュエータです。推力が10kgと非常にパワフルです。減速比1:50を搭載しているため、非常に高分解能です。原点としても利用可能なリミットセンサを標準で装備しています。QT-Aシリーズコントローラドライバの0.35A/相モデルには直付けケーブルをそのまま接続して使用できます。
質量(kg)0.25 付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1、スペーサリング 1 材質鋼材 移動量(mm)0~15 使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相) 推力(N)98(10kgf) 分解能(mm)0.00002 送りねじリード(mm)0.5 位置決め精度(mm)0.01 繰返し精度(mm)±0.003 減速機減速比150 取付径(Φmm)9.5 0-0.009 最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時) 表面処理黒色クロム センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ ケーブル長(m)約1.5 仕様ステッピングモータ仕様
1個
169,800 税込186,780
22日以内出荷

質量(kg)0.27 付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1 材質鋼材 移動量(mm)0~30 使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相) 推力(N)98(10kgf) 分解能(mm)0.00002 送りねじリード(mm)0.5 位置決め精度(mm)0.015 繰返し精度(mm)±0.003 減速機減速比150 取付径(Φmm)10 0-0.009 最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時) 表面処理黒色クロム センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ ケーブル長(m)約1.5 仕様ステッピングモータ仕様
1個
179,800 税込197,780
22日以内出荷

中央精機小型回転ステージ
エコ商品
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにアンギュラベアリングを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)19.6 移動ガイドボールベアリング 仕様(心振れ)0.02mm 質量(kg)0.18 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 分解能0.015° 平行度(mm)0.075 適合ケーブルACB-STS2 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ30 移動方向回転方向 面振れ(mm)0.06 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 移動量(°)360 位置決め精度(°)0.18 ロストモーション(°)0.02 最高速度(°/s)75(5000pps時) 繰返し精度(°)±0.003 材質(テーブル)アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

中央精機ハイグレード回転ステージ
エコ商品
移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 移動ガイドボールベアリング 仕様(心振れ)0.01mm 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ 分解能0.01° 平行度(mm)0.075 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向回転方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 移動量(°)360 ロストモーション(°)0.02 最高速度(°/s)50(5000pps時) 繰返し精度(°)±0.003 材質(テーブル)アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動ガイドにアンギュラベアリングを採用することにより芯振れ、面振れを向上させた回転ステージです。中心にΦ16mmの透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。リミット追加など特注製品、お客様仕様のOEMもご相談ください。
耐荷重(N)39.2(4kgf) 移動ガイドアンギュラベアリング 質量(kg)0.6 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 3本 材質アルミ合金 移動方向回転方向 移動量360° ステージ寸法(mm)Φ60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能0.01° 位置決め精度(°)0.05 繰返し精度±0.003° 寸法(mm)心振れ:0.005 面振れ(mm)0.03 ロストモーション(°)0.02 平行度(mm)0.075 最高速度(°/s)50(5000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 種類回転ステージ
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷