こんなお得な商品も!

フラップホイール
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
加工物に馴染みやすいです。
自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ
直径(Φmm)100
内径(Φmm)12.7
幅(mm)25
種別研磨輪
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
外径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊極細繊維密集タイプで以前のクロスウールと比較して耐久性がアップし、バフ傷が入りにくく、お手入れが簡単(バフのすき間にコンパウンドが詰まりにくい)
六角型のドット型形状がコンパウンド本来の研磨力を発揮します。
用途肌落とし・肌調整、ペーパー目消し
外径(Φmm)170
厚さ(mm)15
危険物の類別非危険物
薄くやわらかい素材で補修塗膜の凹凸によくなじみ、塗り肌を少し落とす肌調整から多く落とす肌調整までを可能にします。P2000~P2500相当の均一な研磨に仕上げます。
寸法(Φmm)150
外径(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
こんなお得な商品も!

ナイロンディスク
モノタロウ
¥499
税込¥549
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
研磨布よりも細かな仕上げになります。
金属だけでなく、木材にも使用できます。
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし
溶接のクリーニング、ヤケ取り
木材の木目出しもOK
厚さ(mm)15
研磨材の構造ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ナイロンディスク ミックス品
モノタロウ
¥569
税込¥626
ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。
仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。
ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
用途金属にも木工にもOK
厚さ(mm)15
研磨材の構造ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
前工程のバフ目消し・ペーパー目消し用の極細目用コンパウンド。
破砕性のある特殊研磨砥粒を使用しているため、前工程のバフ目や1500番~2000番程度のペーパー目を素早く消す研磨力を持ち、同時に良好な光沢を出すことができます。
ノンシリコン・ノンワックス仕様。
推奨バフ:ロングウールバフ
用途樹脂・塗装面のバフ目消し・ペーパー目消し
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(750mL)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに
サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。
仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4
全長(mm)118
質量(kg)0.5
ねじ径パッド:5/16”-24UNF
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.5
ディスク径(Φmm)75
オービットダイヤ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
用途磨き、研磨
付属品ディスクパッド・専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤
消費電力(W)50
定格使用時間(分)15
アズワン品番64-9674-05
太さ(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
目消し・肌調整用の細目コンパウンド。
深いスクラッチを入れずに1200番~1500番程度のペーパー目を除去することができます。
ノンシリコン・ノンワックス仕様。
推奨バフ:ウールバフ
用途樹脂・塗装面の目消し・肌調整
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(750mL)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。
粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け)
精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ
適合材金属、プラスチックなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。
粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け)
精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ
適合材金属、プラスチックなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。
粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け)
精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ
適合材金属、プラスチックなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。
粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け)
精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ
適合材金属、プラスチックなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。
粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け)
精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ
適合材金属、プラスチックなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途磨き、研磨、ワックス仕上げなど
バッテリー容量(Ah)2.6
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)90
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
関連キーワード