758件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など 適合材金属 形状シートタイプ 基材:青、砥材:黒 砥材アルミナ 基材平織綿布 シートサイズ(mm)230×280 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥粒アルミナ質研削材
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨 幅(mm)230 長さ(mm)280 砥粒アルミナ質研削材 本体寸法230×280mm 適合材各種金属
1箱(50枚)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

光陽研磨布は粒度に0番という独自の粒度をもち、美麗で光沢面を必要とする向に好評を博しております。
シートサイズ(mm)230×280 仕様乾式用研磨布シート 研磨材の構造A(融解アルミナ) タイプNAH 基材平織綿布 接着剤G/G(グルーボンド)…乾式用
1冊(50枚)ほか
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。 幅×長さ(mm)230×280 適合材各種金属
1袋(5枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています シートサイズ(mm)228×280 基材平織 砥粒A 適合材金属、木材、ゴム等
1箱(50枚)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(6穴) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1組(5枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。サビ落とし等のラフな研磨に最適です。
寸法(mm)230×280 砥材AA 基材綿布 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業ロールペーパー40幅#1200
粒度1200 幅(mm)40 トラスコ品番814-6874 質量(kg)0.62 全長(m)36.5
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ベルスター研磨材工業ロールペーパー40幅#1000
粒度1000 幅(mm)40 トラスコ品番814-6873 質量(kg)0.62 全長(m)36.5
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷

牛乳パックリサイクルを配合した環境対応型バスルームティシュー。 水解性包装紙を使用した包装タイプ。
タイプダブル 使用場所トイレ シート長さ(m)40 トラスコ品番868-4198 材質牛乳パックリサイクルペーパー+パルプ 質量(kg)14 ホワイト シート幅(mm)114
1箱(80巻)
8,998 税込9,898
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]版画彩色和紙40kg(簡単多色版画用)
ドーサ引きをしていない版画和紙で、裏面から着色するとあざやかな彩色版画に仕上がります。
1セット(100枚)
1,046 税込1,151
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨布紙の中では最もポピュラーな製品です。 金属・非金属などの研磨に広い用途があり、主に手作業、またはサンダー等各分野で広く使用されています。 「JIS R 6251 研磨布」認定品
用途金属・非金属の研磨などに 寸法(mm)230×280 基材JW 砥粒A 粘着剤膠(G/G) 適合材金属・非金属
1袋(10枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm)230×280 砥材CC 基材Cw 適合材木工、金属
1箱(100枚)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

40(g/m2)の厚手で吸水力抜群なので、一枚で両手を十分拭き取れます。 布タオルやエアー式タオルと違い1枚使い捨て商品なのでとても衛生的です。 無漂白再生紙なので手にやさしく、表面がクレープ状になっているので、頑丈です
用途感染症対策手拭き用途に 再生紙使用マーク適合
1パック(200枚)ほか
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業 外径(Φmm)125 砥粒AA 種別マジック式 砥材AA
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

牛乳パックリサイクルパルプ配合の環境対応型バスルームティシュー。 未包装タイプ。
ホワイト タイプダブル 質量(kg/パック)12.8 トラスコ品番835-3124 材質牛乳パックリサイクルペーパー+パルプ 幅(mm)114 質量(kg)13.8 長さ(m)40 使用場所トイレ
1箱(80ロール)
8,398 税込9,238
当日出荷

カシミヤ40周年の感謝の気持ちをカリグラフィーアートでデザインした限定パッケージ。「鼻かみ」だけではなく、化粧直しやティッシュオフなどでも活躍するロングセラー商品。蛍光塗料不使用
用途ティシュー ティッシュ ボックスティッシュ 動物 数量限定 限定パッケージ かわいい おしゃれ 綺麗 ケース販売 風邪 花粉症 材質パルプ100% 質量(g)400 シートサイズ(mm)214×218 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×12.1×10.8
1セット(10箱)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

適合オービタルサンダーOSS-70A トラスコ品番814-7986 種別研磨ペーパー メーカー商品コード90841
1箱(50枚)
6,498 税込7,148
翌日出荷

1セット(40枚)
450 税込495
5日以内出荷

PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収 質量(g/m2)500 厚さ(mm)0.95 空隙率(%)75 圧力損失(kPa)0.21 捕集効率(%)95(0.3μmDOP) 保留粒子径(μm)4 はっ水度(kPa)>4.9
1箱(10枚)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途サビ落とし、塗装はがしに。 粒度120-40 適合機種9740、9741SP1
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

丈夫で破れにくい。空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。木工・工作・ホビーなど簡単な用途に。
寸法(mm)230×280 砥材G(ガーネット) 基材Cw 適合材木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

裏面から着色するとあざやかな彩色版画に仕上がります。 裏表の質感が異なり、それぞれの質感を活かした作品がつくれます。 ドーサ引きをしていない版画和紙で、裏面から着色するとあざやかな彩色版画に仕上がります。 吸水が早く、破れにくい和紙です。 和紙特有の地合いが活かせます。 ドーサ引きをしていない版画和紙です。
仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容100枚組 材質 寸法(mm)315×235
1セット
1,091 税込1,200
3日以内出荷

1セット(10個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
材質スチール(ニッケルメッキ) 口幅(mm)50 綴じ枚数100 アズワン品番64-7918-11 入数40個
1箱(40個)
2,300 税込2,530
翌日出荷

1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1セット(10個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

アドバンテックPTFE濾紙(PF-040)
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様500g/m2 厚さ0.95mm 入数(枚)10 グレードPF040 大きさ47mmΦ
1組(10枚)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容ワントモエ樹脂(12.7mm)×2/合成ゴムパッキン(15.5×11.5×1.5mm)×3/噴板(15×0.6×0.4mm)×10
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1箱(100枚)
59,980 税込65,978
19日以内出荷

1箱(100枚)
2,798 税込3,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粒度#40 寸法(mm)40×36.5m アズワン品番64-2207-46
1巻
9,810 税込10,791
翌日出荷

粒度#40 寸法(mm)100×36.5m アズワン品番64-2207-64
1巻
24,900 税込27,390
翌日出荷