677件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(27)
6.3(37)
6.5(103)
7.9(17)
8(35)
8.5(54)
9.5(39)
11(27)
12.7(26)
25.4(20)
内径(Φmm)をもっと見る
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~65 使用流体空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 最高使用圧力(MPa)1.5 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10.7 材質PVC 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 特性耐キンク性/柔軟性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用 使用流体圧縮空気 材質(プラグ) 材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR 特性耐スパッタ
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 材質特殊エラストマー 接続汎用ソケット・プラグ 材質(プラグ) 材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR 特性柔軟性
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。
用途エアーコンプレッサー用ホース。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 使用流体空気 特性強度抜群、高耐圧性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~50 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 特性柔軟性
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として クリアー 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃)-38 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 金具ツータッチカプラ 使用流体空気 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質塩化ビニール ピンク 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 許容曲げ半径(mm)150 特性柔軟性/滑り
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準) 使用流体空気 金具部ワンタッチアルミカプラー 特性滑り性 最小曲半径(mm)20
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1250種類の商品があります)

大流量タイプのソフトホースです。 常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。 ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ 使用流体圧縮空気 材質(ブレード)ナイロン 材質(接続部)鋼鉄他 特性耐水/柔軟性 継手20SN/20PN
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体一般作動油 流体温度(℃)-40~80 最小破壊圧力(MPa)5.9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐油/耐圧/柔軟性
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。 透明 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。 特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用 材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-5~+60 使用流体空気
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 材質ポリ塩化ビニル ピンク 使用温度範囲(℃)-20~60 特性柔軟性/滑り
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):220 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16.5 最小曲げ半径(mm)ホース:130 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 使用流体空気 カプラータイプ30P(オス)/30S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
使用流体空気・水 形状平滑(外被) 使用温度範囲(℃)-25~+70
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125EA-10 質量(g)570 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。
用途エアーホース 特性柔軟
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送 使用流体一般作動油、潤滑油、重油など 外面黒色スムース・アース線なし 特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 最高使用圧力(MPa)1.5 スカイブルー 材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入) 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐キンク性/柔軟性
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐油/耐圧/柔軟性
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,150 税込3,465
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りやすく、巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱です。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 最高使用圧力(MPa)1.5 ブルー 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!
用途塗装用帯電防止用配管 材質ポリウレタン 使用流体空気 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~60 グリーン
1巻
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造筋入 補強層合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 輸送物温度範囲(℃)0~60
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

エアー専用ホースです。 。柔軟・軽量で操作性に優れています。
用途工作機械・木工機・建築用機械 使用温度(℃)-20~60 許容曲げ半径(mm)150 原材料ポリ塩化ビニル 許容圧力(MPa)1.5
1巻
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):175 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)13 最小曲げ半径(mm)ホース:110 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)6.3 使用流体空気 カプラータイプ20P(オス)/20S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
用途塗装吹き付けエアー用 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性柔軟性と耐圧性
1巻
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)