先端部は薄型、コンパクトで傷を付けにくく、切欠き部に入れやすい。作業しやすい2段階の角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
用途自動車用アルミホイールセンターキャップの取り外し。
トラスコ品番823-0805
質量(g)90
寸法L(mm)235
寸法a(mm)0.7
寸法D(mm)34
寸法l(mm)115
寸法b(mm)7
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ホイールリムとホイールキャップの間に入れやすく、傷を付けにくい薄型。作業しやすい角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
用途自動車用ホイールキャップの取り外し
トラスコ品番821-7798
質量(g)200
寸法L(mm)350
寸法a(mm)1.3
寸法D(mm)40
寸法l(mm)215
寸法b(mm)20
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ナットキャップ交換時の必需品。手を汚すことなく簡単にナットキャップを取り外す事が出来ます。
大型車~中型車迄の幅広いナットキャップに対応致します。
用途外装パーツ
適合サイズ(mm)33~41
TB用のナットキャップを傷つけることなくすばやく脱着できます。
樹脂製ナットカバーにも使用可能です。
長さ(mm)280
質量(g)400
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
33~41mmナットカバーのサイズに対応。リアの深い位置にあるナットカバーにも届くロング設計。ナットカバーを挟むヘッド部とグリップ部には滑りにくい素材を採用し、ナットカバーをスムーズに脱着
用途外装パーツ
最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか
細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい!
丸型や六角タイプにも対応可能です。
タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利!
握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用
全長(mm)290
質量(g)約197
グリップ径(Φmm)36
グリップ長さ(mm)120
材質(グリップ)PP(赤)+PPV(黒)
材質(ブレード)Cr-V
先端幅(mm)26.6
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。
従来のダブルタイヤやアルミホイールにも使用できます。
ホルダー部は、樹脂製で多種のキャップを強固に保持し、内部で空回り(スリップ)する事なく、確実な作業ができます。
キャップホルダー部スリット加工。
用途大型車新ISOホイールに対応
全長(mm)460
色(持ち手部分)黒
質量(g)130
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
自動車のホイールナット用のレンチです。ホイールキャップの取り外しに便利なレバー付きです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
奥まった箇所にも力をかけやすいオフセット形状のタイヤレバーです。
ストレートタイプと組み合わせて使用すると便利です。
握りやすいグリップを採用!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用
材質ハンドル:PP、レバー:中炭素鋼
全長(mm)350
質量(g)235
タイプクランク
グリップ径(Φmm)25.7
グリップ長さ(mm)90
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。
プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。
先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに
全長(mm)250
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
お好きな形状の内張りはがしを1本から購入できます。
用途内張り全般に
メーターパネル・サイドモールに
大容量収納ができるおしゃれなショッピングカート。ホイルキャップが反射板になっているので、暗いときにも安心してご使用いただけます。グリップが握りやすくなっています。安心のSGマーク付き。折りたたみ可能で、折りたたんでコンパクトになります。折りたたむときは、わかりやすい赤いロックを外して頂くだけの簡単仕様になっています。※歩行を補助するシルバーカーではありません。
仕様●サイズ:400×330×870mm●収納時サイズ:400×150×590mm●タイヤ直径:約125mm●バッグ載荷重:10kg●バッグサイズ:約290×230×380mm(外寸)●重量:約2.3kg●材質:本体/スチール、タイヤ/EVA、ホイル/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル●ホイルキャップに反射板付き●SGマーク取得品
適合車種:ソルテラ。スバル純正 タイヤチェーン 235/50R20用 。合金鋼チェーン。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりアルミホイールが傷つくことがあります。※18インチ用はフルエアロキャップを外した状態で装着してください
適合車種SOLTERRA
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
適合車種:ソルテラ。スバル純正 タイヤチェーン 235/60R18用 。合金鋼チェーン。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりアルミホイールが傷つくことがあります。※18インチ用はフルエアロキャップを外した状態で装着してください
適合車種SOLTERRA
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
適合車種:プレオ+ (F スマートアシスト)。ジャッキアップなしで着脱できます。155/70R13タイヤ用。※フルホイールキャップ付車は外してご使用ください。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりアルミホイールが傷つくことがあります
適合車種PLEO+ (F スマートアシスト)
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1個(200枚)
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
関連キーワード