薄肉ロングタイプ
ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。
差込角(sq.)1/2
全長(mm)150
タイプ薄肉ロング
ホイールナット用インパクトソケット。ケース入り。
セット内容17/19/21mm
1セット(3本)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)脱着専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの脱着作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
用途アウターナット・インナーナット脱着用
差込角(mm[inch])25.4 [1]
寸法L(mm)90
寸法D2(mm)50
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。
6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。
六角軸二面幅(mm)21
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法L(mm)60
寸法l(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
新設計で耐久性UP!!
アルミホイール専用のソケットです。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。
タイプロング薄肉
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)25
寸法l(mm)18
寸法sq.(mm)12.7
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)12.7(1/2sq)
セット内容(対辺17mm)ブルー(対辺19mm)イエロー(対辺21mm)レッド
材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)86
外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り](ブルー)24.5/27.0(イエロー)26.5/29.0(レッド)28.5/31.0
ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)12.7(1/2sq)
材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)86
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。
外径の補強リングで高い耐久性を実現。
アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。
内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。
穴角6角
差込角(mm)12.7
適合OリングRP20S
穴角4角
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
差込角(sq.)12.7
寸法L(mm)60
質量(g)140
寸法D2(mm)21
寸法l(mm)15
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法L(mm)110
寸法l(mm)32
寸法D2(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。特許取得済。
傷つきやすいアルミホイールや化粧ナットの損傷を防ぐプロテクターとゴムクッション付き。
差込角(mm)9.5[3/8]
関連資料(0.3MB)
大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
差込角(mm)19
寸法D2(mm)44
差込角(sq.)25.4(1/1")
大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットのセットです。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
差込角(mm)19
トラスコ品番810-9706
セット内容6A-3217、3517、3820、4119、4121
質量(kg)4.9
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。
ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
差込角(mm)12.7
材質構造用鋼
大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットのセットです。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
差込角(mm)25.4
トラスコ品番810-9708
セット内容8A-3517、3820、4119、4121
質量(kg)5.2
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
大型バス・トラック用ホイールナット着脱専用です。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。
適合【ピン】PIN5039S
材質構造用鋼
差込角(mm)19
適合OリングRINGW28S
めっきが剥離しにくい無電解めっきを採用。
六角部と四角部をダブル形状にし、ホイールナットへのはめこみ作業性を向上しました。
8ED-4121Aはダブル六角部を1山飛ばしの形状にし、さらにはめこみ作業性を向上しました。
用途バス・トラック用
二面幅S1×S2(mm)41×21
差込角(mm)25.4
適合機種ピン
寸法d(mm)33
寸法L1(mm)12.5
寸法D2(mm)48
寸法L2(mm)42.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。
リムの深いホイールにも対応できる全長110mmです。
一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けを行っています。
差込角(mm)12.7
材質クロムモリブデン鋼
エスコ品番EA618CY-21
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
エスコ品番EA618CY-19
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
エスコ品番EA618CY-17
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
差込角(inch)3/4
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EE-41B
寸法(mm)41×21
全長(mm)100
質量(g)963
寸法D1(mm)59
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)15
1個
¥7,310
税込¥8,041
当日出荷
差込角(inch)3/4
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EE-35
寸法(mm)35×17
全長(mm)90
質量(g)865
寸法D1(mm)52
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)10
1個
¥6,430
税込¥7,073
翌日出荷
二面幅(mm)41×21
差込角(mm)25.4
寸法L(mm)90
差込角(inch)3/4
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EE-41
寸法(mm)41×19
全長(mm)100
質量(g)1037
寸法D1(mm)59
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)12
1個
¥7,310
税込¥8,041
8日以内出荷
差込角(inch)3/4
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EE-38
寸法(mm)38×20
全長(mm)100
質量(g)952
寸法D1(mm)56
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)13
1個
¥7,220
税込¥7,942
翌日出荷
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット中央部がくびれており、ソケットを回す際にソケットのねじれが発生し、エアインパクトレンチを使う際の過剰なパワーを逃がす。
用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。自動車のアルミホイールの交換など。
材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM440)
タイプ薄型
差込角(mm)12.7
表面処理ショット仕上げ
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。
6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7
全長(mm)100
薄型ホイルナットソケット用のプロテクターです。
用途薄型ホイルナットソケット用。
仕様ピン・Oリング
質量(g)5
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
付属品ソケットホルダー付(4個タイプ)
セット内容4AP-17LLN、4AP-19LLN、4AP-21LLN
質量(kg)0.7
セット商品数3
化粧箱寸法(mm)W160×D145×H30
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
自動車のホイルナットの締め、緩めに使用する専用ソケット。
用途インパクト用
全長(mm)85
薄肉ロングタイプ
ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。ブローモールドケース入り。
差込角(sq.)1/2
二面幅(mm)17・19・21(23381・23382・23383)
寸法(mm)17・19・21(23381・23382・23383)
全長(mm)150
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ホイールナットの傷つけ防止スリーブを備えたインパクト用ホイールナットソケットです。
サイズによりスリーブの色が異なるため、使いたいサイズの見分けがしやすくなっています。
ソケット外径がホイールに干渉してしまう場合はスリーブを外して、より外径を薄く使用することが可能です。
1本
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ホイールナットの傷つけ防止スリーブを備えたインパクト用ホイールナットソケットです。
サイズによりスリーブの色が異なるため、使いたいサイズの見分けがしやすくなっています。
ソケット外径がホイールに干渉してしまう場合はスリーブを外して、より外径を薄く使用することが可能です。
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ