127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷

5段サイズで業界最高水準のスチーム量 庫内自動洗浄 巻取り式シャワーガン 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー 質量(kg)91 高さ(mm)660 タイプ自動洗浄機能付き 奥行(mm)590 間口(mm)700 電源(V)三相200(50/60Hz) 段数5段(2/3ホテルパン) 安全装置扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置 温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃ 開口寸法(mm)(庫内)W352×H360 温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99 消費電力(kW)5.6 時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒
1台
1,198,000 税込1,317,800
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチタイマー機能を新たに搭載。 7インチカラー液晶タッチパネルも採用しバツグンの使いやすさ。 小型から大型まで豊富なラインアップを揃えたデラックスシリーズ。
電源(V)200 定格電源3Φ200V(50/60Hz) 接続径給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38 間隔(mm)棚受:68
1台
999,800 税込1,099,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蒸気発生方法を簡略化し、リーズナブルなイニシャルコストが魅力。 ダンパー機能や5段階風量切換機能も搭載し、滴下式ながら調理は本格派のシンプルシリーズ。
電源(V)200
1台
539,800 税込593,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5段サイズで業界最高水準のスチーム量 庫内自動洗浄 巻取り式シャワーガン 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
電源(V)単相100(50/60Hz) 間口(mm)700 奥行(mm)590 高さ(mm)660 開口寸法(mm)(庫内)W352×H360 質量(kg)95 段数5段(2/3ホテルパン) ガスの種類13A・LPガス ガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:14.0[12000] ガス消費量(kW[kg/h])LPガス:14.0[1.00] 消費電力(W)180 点火方式連続放電点火方式 温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99 温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃ 時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒 仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー 安全装置立ち消え安全装置、扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置 タイプ自動洗浄機能付き
1台
1,198,000 税込1,317,800
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチタイマー機能を新たに搭載。 7インチカラー液晶タッチパネルも採用しバツグンの使いやすさ。 小型から大型まで豊富なラインアップを揃えたデラックスシリーズ。
電源(V)100 定格電源1Φ100V(50/60Hz) 手元開閉器容量(A)15 接続径給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38 間隔(mm)棚受:68
1台
949,800 税込1,044,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5段サイズで業界最高水準のスチーム量 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
電源(V)単相100(50/60Hz) 間口(mm)700 奥行(mm)590 高さ(mm)660 開口寸法(mm)(庫内)W352×H360 質量(kg)90 段数5段(2/3ホテルパン) ガスの種類13A・LPガス ガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:14.0[12000] ガス消費量(kW[kg/h])LPガス:14.0[1.00] 消費電力(W)140 点火方式連続放電点火方式 温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99 温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃ 時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒 仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー 安全装置立ち消え安全装置、扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置
1台
999,800 税込1,099,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段サイズで業界最高水準のスチーム量 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
電源(V)三相200(50/60Hz) 間口(mm)700 奥行(mm)590 高さ(mm)660 開口寸法(mm)(庫内)W352×H360 質量(kg)86 段数5段(2/3ホテルパン) 消費電力(kW)5.6 温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99 温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃ 時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒 仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー 安全装置扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置
1台
999,800 税込1,099,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能を絞り込みシンプルな操作性が魅力。 調理能力、使いやすさを両立させるスタンダードシリーズ。
電源(V)200
1台
599,800 税込659,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MS-F3002-B コンベクションスチームオーブンレンジ 30L アイリスオーヤマ 動画あり
木目調のハンドルがついた、シンプルでシックなデザインで、2段調理可能なコンベクションスチームオーブンレンジです。 熱風を循環させ庫内を均一に熱するコンベクション機能や庫内に過熱水蒸気を充満させてスチーム調理もかんたんにできる機能の搭載で、毎日のごはんがおいしくヘルシーに調理できます。 64眼センサー搭載で、食品の温度を測定し、最適な温度・時間で「自動あたため」ができます。 「時短ブースト機能」搭載!出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動で出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたいときに便利な機能です。 コンベクションオーブンなので2段調理が可能、大人数でもパンやハンバーグ等が一度にたくさん作れて手間が省けます。 108種類の自動調理メニューがあり、そのうち28種類が時短メニュー・26種類がヘルシーメニューと家事の負担をより軽減します。
ブラック 寸法(mm)493×438×380 質量(g)21000 材質鋼板、ガラス、ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 庫内容量(L)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×310×230(加熱室有効) コード長さ(m)約1.5 年間消費電力量(kWh/年)70.5(全体)/58.9(電子レンジ機能)/11.6(オーブン機能) 保証期間お買い上げ日より1年間 消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1380(グリル)/1380(スチーム) 発振周波数2450MHz 高周波出力(W)1000/10秒~5分、600 /500/10秒~30分、200 /100/10秒~60分 ヒーター(W)1400(オーブン)/1350(グリル)/スチーム:1350(上540/下810) 温度調節35℃ ・40℃ ・45℃(発酵)、100~300℃ タイマー30秒~90分(発酵は10秒~90分)(オーブン)/10秒~30分(グリル)/10秒~60分(スチーム) 周波数(Hz)50/60
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

電気式。 スタンバイ(予熱)お知らせ機能付。 庫内温度設定は最高280℃まで設定可能。 スチーム量調整は3階から選択。 芯温センサーはオプション。
高さ(mm)390 奥行(mm)470 間口(mm)500 電源(V)単相200 収納量収容数棚段(ホテルパン):2段(1/2) 庫内温度(℃)280
1台
599,800 税込659,780
5日以内出荷

1台
1,298,000 税込1,427,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スチームコンベクション用としても最適です。
材質18-8ステンレス 板厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

価格・クオリティーを追求した逸品です。コーナー部の角の凹みは変形や密着を防ぐ為の補強になっています。 渕部分は強度を保つ為に折り曲げてありますがその外側を更に折ることにより、持つ力が安定し、安全に持つ事が出来るように設計されています。 側面の段差により保管時の積み重ねによる密着状態を防ぎ簡単に取り外す事が出来ます。 外れやすく作業効率も上がり、無理矢理外そうとするストレスがなくなります。
板厚(mm)0.7 材質18-8ステンレス
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。 スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番9-0713-0401 電源(V)単相100(50/60) 間口(mm)480 奥行(mm)530 高さ(mm)420 付属品トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚 質量(kg)19 消費電力(W)1350 内寸(mm)350×250×H210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×530×420 温度調節範囲(℃)50~240 タイマー0~140
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

電気式。 スタンバイ(予熱)お知らせ機能付。 庫内温度設定は最高280℃まで設定可能。 スチーム量調整は5段階から選択。 メニュー調理機能は最大9メニュー、9ステップ使用可能。 芯温センサーを標準装備。 芯温調理も思いのまま。
高さ(mm)390 奥行(mm)470 間口(mm)500 電源(V)単相200 収納量収容数棚段(ホテルパン):2段(1/2) 庫内温度(℃)280
1台
669,800 税込736,780
5日以内出荷

インジェクション方式。拡散板付庫内ファンで瞬時にスチームを発生させます。軟水器付属、処理量4,000リットルの軟水器が標準付属します。(硬度50ppm時)。メニュープログラム機能、メニュー数×工程数=50まで登録可能です。オートリバース庫内ファン、風量は4段階設定可能でオートリバース機能も搭載しています。多彩な機能・装備、予熱機能・クーリング機能・手動加湿機能・2重ドアガラス・庫内灯。調理モード、ホット,コンビ、20℃~300℃.コンビスチーム、50℃~130℃。ホテルパンは別売です。
1個
899,800 税込989,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつもの朝のトーストが見違えるほどの味に、そして毎晩の料理が手早くおいしく仕上がるトースター。 お惣菜は温めなおすだけで出来立ての味に。休日は、食パン4枚が一度に焼ける広い庫内でホールケーキやピザを焼いて、おいしさと時間をみんなでシェア。スタイリッシュなデザインで、お手入れも簡単。”わがまま”をかなえる、あなたのためのトースターです。
付属品給水カップ、ベイキングトレイ、ベイキングトレイ焼き網、くず受けトレイ、レシピリーフレット 質量(kg)約4.8 電源AC100V コード長さ(m)約1.2 定格消費電力(W)1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:280×260×80 機能角食パン4枚焼き、加熱モード(スチーム、コンベクション、ノーマル)、温度調節、タイマー30分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×370×225
1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は耐久性に優れたステンレス製。焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)。温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)
電源(V)AC100 間口(mm)470 奥行(mm)645 高さ(mm)586 付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚) 質量(kg)30 消費電力(W)75(50/60Hz) 外寸(mm)470×645×H586 温度調節範囲(℃)100~300 接続口径(Φmm)9.5・ゴム管 庫内寸法(mm)300×300×H245 タイマー0-90分・連続 庫内容量(L)22
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状【庫内】フラット 寸法(mm)【庫内】401×218×322 外形寸法(mm)497×375×442 容量(L)30 段数【オーブン】2段 消費電力(W)1430 本体質量(kg)18 センサー赤外線センサー 加熱方式2段熱風コンベクション式(300℃) 機能発酵(30・35・40・45℃) 給水方式【スチーム】タンク式 温度調節【オーブン】100~250℃、300℃ レンジ出力(W)1000/600/500/200/100 年間消費電力量(kWh/年)70.5 グリーン購入法適合 設置寸法(mm)497×475×500 スチーム方式過熱水蒸気
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

アイリスオーヤマコンベクションオーブン
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L! 料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)1300 シルバー 付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書 質量(g)6100 温度範囲(℃)60~250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285 ヒーター4種類切替 タイマー60分 庫内容量(L)15
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

2段熱風コンベクションで熱風が庫内に効率よく循環し、焼きムラを抑えて調理。スチームカップであたためから調理と幅広く使用可能。お手入れが簡単なワイドフラット庫内。見やすい大型ホワイトバックライト液晶搭載。
用途レンジ、オーブン、スチームオーブンレンジとして。フラットテーブル、縦開き、新生活、おしゃれ、あたため、各皿2段。 仕様自動メニュー:95種類 質量(kg)18 ホワイト 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)レンジ1420/オーブン・グリル1380 温度(℃)オーブン:110~250、発酵:30/35/40/45 センサー湿度・温度センサー 加熱方式スチーム&ヒーター加熱(スチームカップ式) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.7×45×36.7、庫内有効:38.8×30.4×21.6 レンジ出力(W)1000/600/500/200相当 庫内容量(L)26 年間消費電力量(kWh/年)70.8
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

YCV-MC130(B) コンベクシヨンオーブン Grill Partner YAMAZEN(山善) 動画あり
キャセロール鍋、丸鶏が入る大容量13L庫内のコンベクションオーブン。ヒーターだけでなく、ファンで熱風も利用し全体を素早く加熱して、ムラなく食材を焼き上げます。30℃の低温から240℃の高温調理まで幅広く温度設定が可能。低温調理:冷凍食品の解凍、ドライフルーツ、サラダチキン、ビーフジャーキー。高温調理:肉じゃが、スポンジケーキ、ハンバーグ、トースト。幅・奥行・高さに余裕があるので、丸鶏のローストや、鍋を丸ごとオーブンに入れる本格的な煮込み料理にも挑戦できます
用途オーブントースターとして。スチーム/コンベクション/エアフライヤー/低温調理/発酵/ドライフード/解凍/高温調理/遠赤外線/炙る/揚げる/煮込む/焼く/ロングタイマー/おしゃれ/シンプル/簡単/新生活 付属品強化ワイヤーラック、細目ワイヤーラック、ワイヤーバスケット、角皿、パンくずトレイ、スチーム小皿 質量(kg)7.4 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1 ヒーター(上部)カーボンヒーター×2、シーズヒーター×2、(下部)シーズヒーター×2 温度調節範囲(℃)(10度きざみ)低温設定時:30~100、高温設定時:100~240 保証期間1年 タイマー設定(低温調理時)5分間~1時間(5分きざみ)/1時間~12時間(30分きざみ)、(高温調理時)30秒間~1時間(30秒きざみ) モードダイヤル(調理):電源OFF、スチームトースト/予熱、コンベクション、エアフライヤー、低温調理/発酵、ドライフード/解凍 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×35×36、(庫内有効)28.9×26×17
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

一度に32個(Φ85mm/高さ15mm)の目玉焼きができます。 軽く油をひいて使用すると玉子がとれやすくなります。
材質アルミ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)657×456×25 耐熱温度(℃)260まで
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

Kao スチコンクリーナー 花王 動画あり
スチームコンベクションオーブン庫内用洗浄剤です。 ニオわずムセない配合設計です。焼付油汚れをスッキリ洗浄します。 専用スプレー容器でラクにスプレーできます。
用途スチームコンベクション、オーブン庫内洗浄剤 使用場所スチームコンベクション、オーブン 液性アルカリ性 成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、金属封鎖剤 関連資料【商品カタログ】Kaoスチコンクリーナー(0.45MB)
1本(2L)
1,898 税込2,088
当日出荷

プロが使う業務用油汚れ落とし洗剤!スチームコンベクション用専用洗浄剤
用途業務用のスチームコンべクションオーブン及び、鉄板・網に特化したクリーナー 使用場所スチームコンベクション 液性アルカリ性 成分界面活性剤(陰イオン系)、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、熔剤キレート剤、除菌剤 容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
1本(4L)
3,500 税込3,850
当日出荷

マルゼン純正品。液体タイプ、非劇物。 スチームコンベクション専用の無リンのスケールケア剤で、安心安全にしようできます。
用途スケール除去剤 仕様まぜるな危険 液性酸性 リンの含有量0 使用濃度お湯1Lに対して300mL
1セット(2kg×5個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

2/1・1/1・2/3・1/2サイズはスチームコンベクションでの使用を考慮して板厚を0.8mmにしてあります。 抜群の強度を持ち、調理中のねじれを防ぐのでスチームロスを減らし熱効率を高めます。
材質18-8ステンレス
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

スチームコンベクション用としても最適です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:全長330mm●耐熱温度:約200℃●裏地:シリコン加工●コード番号:AC8384 アズワン品番67-2411-70
1個
2,998 税込3,298
欠品中

スチームコンベクション用としても最適です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチームコンベクション用としても最適です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチームコンベクション用としても最適です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:200×200mm●コード番号:YB0118 アズワン品番67-2411-66
1個
769 税込846
欠品中

スチームコンベクション用としても最適です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチームコンベクション用としても最適です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:約330×180×15mm●色:黒●重量:約90g●耐熱温度約210℃の耐熱シリーズ。●電子レンジ、オーブンレンジ料理の扱いに!●コード番号:AC9929 アズワン品番67-2411-62
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

--別途表組みエクセルであり--。スチームコンベクション調理や器としても使用できます。カラー部:シリコン樹脂塗装。塗装部耐熱温度:300℃
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スチームコンベクション用としても最適です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチームコンベクション用としても最適です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:15インチ●全長365mm●コード番号:YB0142 アズワン品番67-2411-55
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

マルゼン純正品。液体タイプ、非劇物。 アルカリ剤の鹸化力と界面活性剤の発泡力・乳化力と溶剤の浸透力で、スチームコンベクションに焼き付きカーボン化した油汚れを手間をかけずに分解洗浄できます。
用途厨房機器用洗浄剤 仕様つぶせる容器 液性アルカリ性 リンの含有量0 使用濃度原液
1セット(2L×6個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

スチームコンベクション対応容器。スチコン前も後もフタ(別売)がはまるストレッチ嵌合。ホテルパン対応サイジング。旨味を対流させる底面リブ。蓋は別売り。
材質CPET 寸法(mm)225×142×27 容量(mL)約450 耐熱温度(℃)220 電子レンジ不可
1ケース(50枚×12袋)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ドンナムホテルパンドンナムホテルパンシリーズは「リーズナブル」でありながら「ハイクオリティ」を実現したホテルパンです。 素材には耐久性・耐食性に優れた18-8ステンレスを採用。 スチームコンベクションはもちろん様々な用途にご使用いただけます。 食品工場や給食センターなど、ホテルパンが大量に必要になる現場でも優れたコストパフォーマンスを発揮します。
材質18-8ステンレス
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)